カテゴリ

  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • ハヤシレピック
  • 日本バルカー(3)
  • エスコ(2)
  • DAIKO(大光電機)(2)
  • MAD MAX(マッドマックス)(2)
  • Roxburgh EMC(2)
  • Nuvotem Talema(2)
  • M&H(1)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
  • TAKAGI(高儀)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v/#6500ac」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED光源 LA-HDFシリーズ ハヤシレピック

    LED光源 LA-HDFシリーズ

    ハヤシレピック
    76,980税込84,678
    1台
    7日以内出荷から8日以内出荷
    ライトガイドはお手持ちの物をそのまま使用できますので、省エネ・長寿命です。粉塵・振動の無いファンレス・静音タイプです。
  • 高輝度LED光源装置 ハヤシレピック

    高輝度LED光源装置

    ハヤシレピック
    329,800税込362,780
    1台
    10日以内出荷
    従来品よりさらに明るくコンパクトに。 外部制御は0-+5V、RS232C、LAN、10bit。
    仕様●発光色:白色●中心照度:2,700,000lx(ライトガイドΦ11 L=500使用でWD=50)●色温度:6500K (typ.)●LED寿命:約30,000時間(参考値)●入力定格:DC24V,6.25A●ACアダプター定格:入力AC100V-240V 50/60Hz,2A 出力DC24V,6.25A●消費電力:120W(ACアダプター)●外形寸法:W110×D185×H145mm(突起部除く)●重量:2.8kg●光量調節(マニュアル):光量調節ボリュームによる連続調光●光量調節(リモート):デジタル(10bit)、RS232C(1024階調)、LAN(1024階調)●使用環境:周囲温度範囲/0℃~ 40℃、周囲湿度/20%~ 80%RH、室内使用、高度2,000m以内アズワン品番67-9341-93