カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- ハヤシレピック
- モノタロウ(1)
- SWAGE-LINE(18)
- NTB(10)
- AC-PERFORMANCELINE(10)
- ALBA(アルバ)(9)
- BUILD A LINE(ビルドアライン)(9)
- MAD MAX(マッドマックス)(8)
- DAYTONA(デイトナ)(6)
- brembo(6)
- SUNSTAR(サンスター)(5)
- Vesrah(4)
- KIJIMA(キジマ)(3)
- ハリケーン(2)
- EFFEX(エフェックス)(2)
- ISA(2)
- SPEED TIGER(スピードタイガー)(2)
- ATHENA(アテナ)(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- 三菱電機(1)
- ブランドをもっと見る
「vt250」の検索結果

ルミナエース LAシリーズ
ハヤシレピック¥189,800税込¥208,7801台10日以内出荷画像処理機能に適した小型・軽量・多機能を標準装備しています。仕様●ストレートガイド付き●電源:AC100V-120V/200-240V±10%、50/60Hz●消費電力:130W(100Wランプ最大定格負荷時)●ランプ型式:JCR12V100W10H/IR・12V近赤外線反射ミラー付ハロゲンランプ●平均寿命:1,000時間●点灯方式:直流点灯方式●光量調節:出力電圧可変方式●可変電圧範囲:DC3~12V●光量可変範囲:2~100%●保護機能:過電流保護回路/垂下型(自動復帰方式)、過熱保護回路/出力遮断型(電源再投入により復帰)●冷却方式:強制ファン冷却●内蔵フィルター:IR80フィルター内蔵●使用環境:使用温度範囲/0~40℃、使用湿度範囲/20-80%RH(但し、結露無きこと)●使用ヒューズ:AC250VT4Aガラス管ヒューズ(Φ5.2×20mm)●機能:ランプON/OFF機能・光量調整リモート機能(制御電圧DC0-+5V MAX)・ランプ切れ検出機能(モニターLED付、ランプ切れ、ランプ未装着時にランプ切れ信号出力)●安全規格:PSE●サイズ(W×D×H):115×231×130mm (突起部除く寸法)●重量:約2.7kg●※ランプ寿命は参考値であり、保証値ではありません。●※ランプ供給3V以下でランプ切れ検出機能は作動しません。●ライトガイドは固定式ではなく、他の種類(2分岐、リング)も付け替え可能です。アズワン品番66-0024-27