カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- サードウェーブ
- 3M(スリーエム)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「313d 1pn」の検索結果

F-14PN7A-B(U7 355/32/SSD1T/W11P/1kg)
サードウェーブ¥299,800税込¥329,7801台翌々日出荷本体重量が1kgと軽量。MIL規格に準拠した高耐久・堅牢筐体。こにでも持っていけるラップトップCopilot+ PCです。仕様●CPU詳細:インテル Core Ultra 7 355 (最大4.7GHz/8コア/8スレッド)●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●SIM情報:なし●VRAM容量:なし●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:マイク入力・ヘッドフォン出力 共用端子 (3.5mm 4極 CTIA) x1●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth 6.0●その他環境及び安全規格:対応●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●エネルギー消費効率:確認中●グラフィックコントローラ:インテル グラフィックス (CPU内蔵)●ストレージタイプ:SSD 1000GB M.2 NVMe Gen4●ストレージ容量:1000GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:14型●ディスプレイ詳細:14インチ 非光沢ワイド液晶(1920×1200ドット(16:10)表示)/ リフレッシュレート 60Hz●ハードウェアセキュリティ:セキュリティスロット × 1●バッテリ:リチウムイオンバッテリー●プロセッサーテクノロジー:355●メインメモリ(最大):32GB●メインメモリ(標準):32GB●メモリカードスロット:あり microSDカードリーダー (SDXC、UHS-I 対応)●メモリスロット(空/全):0/0●メモリタイプ:LPDDR5/CPU内蔵●ライセンスOS:Windows11●リカバリ用データ保存場所:SSD●外部ディスプレイ出力:あり HDMI(2.1) × 1、Thunderbolt 4 (Type-C、映像出力 DisplayPort1.4 対応、PD対応/65W) × 1●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):18 x 313 x 224 mm●附属品:ACアダプター、Type-Cケーブル(充電対応)、各種マニュアル●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプターが適合●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:無線LAN/Bluetooth●電波法:適合●電波法備考:無線LAN/Bluetooth本体質量(g)約1000最大消費電力(W)65解像度1920×1200ドットスピーカー内蔵ステレオスピーカー / マザーボード 標準 オンボードHDサウンド / デュアルマイクキーボードあり 日本語キーボード (テンキーなし)ポインティングデバイスあり 本体内蔵タッチパッド(マウスは付属しません)Webカメラあり 5MP画質WEBカメラ/IR カメラ(Windows Hello対応)RoHS指令(10物質対応)対応TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANなし無線LANインテル Wi-Fi 7 (IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax/be)USBUSB 3.2(Gen2)Type A × 1、USB 3.2(Gen1)Type A × 1、USB 3.2(Gen2)Type C × 1 ( Power Delivery (65W~100W) )Thunderbolt4 Power Delivery (65W~100W) DC-In (USB Type C) × 1オフィスソフトなし