カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- サードウェーブ
- BUFFALO(バッファロー)(13)
- SanDisk(サンディスク)(8)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(7)
- AOTECH(6)
- TRANSCEND(トランセンド)(5)
- エレコム(4)
- プリンストン(3)
- センチュリー(2)
- GENTOS(2)
- StarTech.com(2)
- Apricorn(2)
- Seeed Studio(2)
- アイネックス(2)
- フィールドスリー(2)
- Apacer(2)
- エスコ(1)
- EPSON(1)
- サンワサプライ(1)
- ロジテック(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「usb ssd 2tb」の検索結果

F-14RP5H-B(Core 5 120U/16/SSD500/W11P)
サードウェーブ¥229,800税込¥252,7801台翌日出荷仕様●CPU詳細:インテル Core 5 120U (最大5.0GHz/10コア/12スレッド)●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCリサイクル:対応●SIM情報:なし●VRAM容量:なし●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:マイク入力・ヘッドフォン出力 共用端子 x1●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth 5.3●その他環境及び安全規格:対応●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●エネルギー消費効率:確認中●グラフィックコントローラ:インテル グラフィックス (CPU内蔵)●ストレージタイプ:SSD 500GB NVMe SSD●ストレージ容量:500GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:14型●ディスプレイ詳細:14.0インチ フルHD 非光沢ワイド液晶●ハードウェアセキュリティ:セキュリティスロット x1、dTPM2.0搭載、指紋認証センサー内蔵タッチパッド●バッテリ:リチウムイオンバッテリー 駆動時間(JEITA 測定法 3.0):5.9時間(動画再生時)/10.7時間(アイドル時)●プロセッサーテクノロジー:120U●メインメモリ(最大):64GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:あり microSDカードリーダー (SD/SDHC/SDXC、最大認識容量:2TB)●メモリスロット(空/全):0/2●メモリタイプ:DDR5 SO-DIMM●ライセンスOS:Windows11●リカバリ用データ保存場所:SSD●外部ディスプレイ出力:あり HDMI(1.4b) x1●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):22 x 325 x 222 mm●附属品:ACアダプタ、簡易マニュアル(各部の名称・保証書・修理依頼書)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター・ACケーブル・本体バッテリーが適合●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:無線LAN/Bluetooth●電波法:適合●電波法備考:無線LAN/Bluetooth本体質量(g)1300最大消費電力(W)45解像度1920×1080ドットスピーカー内蔵ステレオスピーカー / マザーボード 標準 オンボードHDサウンドキーボードあり 日本語配列キーボード(88キー/かな印字)ポインティングデバイスあり 本体内蔵タッチパッド(マウスは付属しません)Webカメラあり プライバシーシャッター・マイク付 HD画質(720p) WEBカメラRoHS指令(10物質対応)対応TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANギガビットLANポート x1無線LANWi-Fi 6E AX211 (IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax)USBUSB 3.2 Gen2 (Type-A) x1、USB 3.2 Gen1 (Type-A) x1、USB 3.2 Gen2 (Type-C、 DP1.4/PD対応) x1オフィスソフトなし