カテゴリ

  • 物流/保管/梱包用品/テープ(45)
  • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(27)
  • オフィスサプライ(2)
  • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(2)
  • 建築金物・建材・塗装内装用品(7)
  • 自動車用品(39,654)
  • トラック用品(169,848)
  • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(1)
  • 農業資材・園芸用品(2)
  • その他(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱ふそう
  • 日東エルマテリアル
  • モノタロウ(5,954)
  • ホンダ(545,820)
  • MAZDA(マツダ)(216,599)
  • SMC(201,257)
  • トヨタ(140,130)
  • ミツビシ(138,055)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,743)
  • ニッサン(87,640)
  • エスコ(69,760)
  • スズキ(67,745)
  • BIGM(丸山製作所)(66,085)
  • スバル(50,611)
  • 日野自動車(47,247)
  • Kawasaki(43,788)
  • いすゞ自動車(41,302)
  • メディアカバーマーケット(40,230)
  • オカムラ(岡村製作所)(34,937)
  • RS PRO(34,700)
  • Panasonic(パナソニック)(29,497)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(57)
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
商品レビュー
  • 以上(98)
  • 以上(108)
  • 以上(111)
  • 以上(112)
価格
  • 1,500円以下(24,239)
  • 1,500-10,000円(66,635)
  • 10,000-50,000円(69,045)
  • 50,000-100,000円(29,033)
  • 100,000円以上(36,630)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
209,588件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニトフロンパイプシール No.95S 日東エルマテリアル

    ニトフロンパイプシール No.95S

    日東エルマテリアル(19件のレビュー)
    959税込1,055
    1箱(10巻)
    当日出荷
    自己融着する独特の性能を備えているため、ネジ継手に巻き付けるだけでしっかりとシールできます。ネジ込み、取り外しも簡単です。 オネジ、メネジ間に気因するネジ継手部の漏れは、特に横方向への伸びを多くすることにより、防ぐことができます。 -100℃~260℃(使用温度)のすぐれた耐寒・耐熱性を備えています。 ほとんどの化学薬品(溶融アルカリ金属は除く。)溶剤、蒸気などに侵されません。 従来の麻糸や液体コンパウンドのように手を汚すこともなく、しかも簡単スピーディーに作業できます。 鉄・アルミ・ステンレス、銅、アルミなどの金属パイプ、塩ビなどのプラスチックパイプにも使用できます。 関連製品
    用途各種配管継手部のシール用種別耐熱性粘着/継手ネジ部のシールなど材質ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)伸度(%)80耐熱温度(℃)-100~260主な用途継手ネジ部のシールなど引張強力(N/cm2)[kgf/mm2]9[0.9]特性耐寒性、耐熱性
  • ラインテープ EーSD 日東エルマテリアル

    ラインテープ EーSD

    日東エルマテリアル(10件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1巻ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    はく離紙が無いため、ゴミが少なく環境に配慮しています。 鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。 有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
    用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
  • ラインテープ EーA 日東エルマテリアル

    ラインテープ EーA

    日東エルマテリアル(18件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1巻ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    はく離紙付きで、貼りやすさにも優れています。 鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。 有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
    用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
  • 軟質高輝度プリズム反射テープ 日東エルマテリアル

    軟質高輝度プリズム反射テープ

    日東エルマテリアル(4件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1巻ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    柔軟性が高い為、曲面や角面に適しています。 従来の反射テープよりも反射輝度が10倍以上優れています。 屋外耐久性は約7年です。 衝撃に強く割れづらいです。
    用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンスなどに ポールや角度のある箇所に その他、屋外にて長期で使用する箇所にRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミテープ(ツヤなし) 日東エルマテリアル

    アルミテープ(ツヤなし)

    日東エルマテリアル(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    50μ厚軟質アルミ箔にアクリル系粘着剤を塗布したアルミ箔粘着テープです。 強粘着タイプのアクリル系粘着剤を使用しており、安定した粘着性能を有します。
    用途ダクトや配管の被覆、保護に。 保温材などの目地用に。 配線や部品などの固定用に。 アルミ箔本来の外観や特性を活かした装飾用、反射用、シールド用などに。
  • 気密防水テープ ハイパーフィット 日東エルマテリアル

    気密防水テープ ハイパーフィット

    日東エルマテリアル(1件のレビュー)
    869税込956
    1巻
    当日出荷
    耐久性、耐候性に優れた粘着剤を使用しており、長期に渡ってその性能が維持されます。 強度に優れ、手切れ性(縦横切れ性)のあるポリエステル基材を使用しています。 耐熱性に優れ、120℃でも熱収縮はありません。 各種被着体に対して優れた接着性を持ち、粗面に対しても強力に接着します。 低温時でも優れた接着性能を発揮します。 トルエンを使用しておりません。
    用途サッシ廻り、床廻り、開口部、基礎・土台部等の目地防水、防水気密用として 透湿防水シートの繋ぎ、防水用途として 2X4パネル、断熱材の繋ぎ、防水用途として
  • オーバーコートテープ (保護テープ) 日東エルマテリアル

    オーバーコートテープ (保護テープ)

    日東エルマテリアル(1件のレビュー)
    639税込703
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    透明性に優れます。 機械的強度、耐久性に優れます。 はく離紙付きのため貼りやすいです。 水、油、薬品に対する耐性に優れます 蓄光テープの上から貼ってもほとんど輝度は下がりません。(輝度保持率95%以上)
    用途蓄光テープ、ラインテープ、ステッカー等の保護用 フロア表示の保護 AGV磁気テープの保護 その他、汚れや破れ防止に主な用途保護用特性耐久性
  • ノンスリップテープ 日東エルマテリアル

    ノンスリップテープ

    日東エルマテリアル(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面にもしっかりフィットします。 水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。 抗菌・防カビ加工がされているため水まわりにも最適です。 すぐれた耐久性により、すべり止め効果が長く持続します。 乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。
    用途ビル・工場屋内外の階段。 ビルの出入口、工作機械まわりの床面。 バス・フォークリフト・航空機などのステップ。 建設現場など高所作業の足場。 その他、水や油ですべりやすい所など。
  • 再帰反射テープ 日東エルマテリアル

    再帰反射テープ

    日東エルマテリアル(53件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1巻ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。 JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117) プロモーショナルグレードです。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。
    用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど。 運搬用のパレットや台車など。 自転車、三輪車、ランドセル、バック、傘などの目印に。
  • 高輝度プリズム反射テープ 日東エルマテリアル

    高輝度プリズム反射テープ

    日東エルマテリアル(20件のレビュー)
    909税込1,000
    1巻
    当日出荷
    プリズムレンズタイプの再帰性反射材を利用しています。 従来の反射テープよりも7倍以上の優れた再帰反射性能を発揮します。 屋外耐久性は約10年です。(蛍光色は約5年) ハイ・インテンシティプリズムグレードです。 粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
    用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンスなどに フォークリフトや運搬用のパレット、台車など その他、屋外にて長期で使用する箇所に
  • 塩化ビニル系防食テープ 日東エルマテリアル

    塩化ビニル系防食テープ

    日東エルマテリアル
    1,998税込2,198
    1パック(2巻)ほか
    当日出荷
    テープ構成は柔軟性を持つフィルム基材のためジョイント部、屈曲部などにもなじみます。 基材は塩化ビニルであり、電気絶縁性・耐薬品性・低温特性に優れています 粘着剤はゴム系のため、粗面にもよくなじみ、密着水密性に優れています。 耐久性・防食性に優れます。 シール性・クッション性に富みます。
    用途各種パイプラインの保護・防食用。 防食ビニルテープ JIS Z1901認定品。 消防危-第90号による埋設配管防食テープNO.59シリーズの保護用。仕様JIS Z1901認定品厚さ(mm)0.4長さ(m)10使用温度範囲(℃)-10~60粘着剤ゴム系粘着力(N/10mm)2.1引張強度(N/10mm)60.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニトフロンパイプシール No.95JIS 日東エルマテリアル

    ニトフロンパイプシール No.95JIS

    日東エルマテリアル(7件のレビュー)
    369税込406
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    自己融着する独特の性能を備えているため、ネジ継手に巻き付けるだけでしっかりとシールできます。ネジ込み、取り外しも簡単です。 オネジ、メネジ間に起因するネジ継手部の漏れは、特に横方向への伸びを多くすることにより、防ぐことができます。 -100℃~260℃(使用温度)のすぐれた耐寒・耐熱性を備えています。 ほとんどの化学薬品(溶融アルカリ金属は除く。)溶剤、蒸気などに侵されません。 従来の麻糸や液体コンパウンドのように手を汚すこともなく、しかも簡単スピーディーに作業できます。 鉄・アルミ・ステンレス、銅、アルミなどの金属パイプ、塩ビなどのプラスチックパイプにも使用できます。
    用途各種配管継手部のシール用厚さ(mm)0.1
  • 高輝度プリズム反射テープ 日東エルマテリアル

    高輝度プリズム反射テープ

    日東エルマテリアル
    1,398税込1,538
    1巻ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    プリズムレンズタイプの再帰性反射材を利用しています。粘着剤付きで貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
    用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンスなどに。フォークリフトや運搬用のパレット、台車など。反射耐久性の要求される交通標識 や工事用保安用品などに長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 蛍光テープ 日東エルマテリアル

    蛍光テープ

    日東エルマテリアル(9件のレビュー)
    429税込472
    1巻ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    蛍光灯や太陽光により蛍光を発色します。 ※暗い所では光りません。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。 粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
    用途門柱やフェンスへの衝突防止に。 運搬用のパレットや台車など。 レバーや機器類の明示として。 消火器やヘルメット等の明示として。 その他、さまざまな危険表示や視認性向上に。
  • 広角反射テープ 日東エルマテリアル

    広角反射テープ

    日東エルマテリアル(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1巻ほか
    当日出荷から23日以内出荷
    ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。 従来の反射テープよりも広い観測角・入射角で、優れた再帰反射性能を発揮します。 JIS 1-A-aの反射性能を有しております。(JIS Z 9117) 屋外耐久性は約7年です。 エンジニアグレードです。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。 粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
    用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど。 運搬用のパレットや台車など。 自転車、三輪車、ランドセル、バック、傘などの目印に。 その他、屋外にて長期で使用する箇所に。
  • パイププロテクター(トラ柄) 日東エルマテリアル

    パイププロテクター(トラ柄)

    日東エルマテリアル(10件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    危険表示と保護クッションの同時効果があります。 ワンタッチベロ付きで取り付けが簡単です。 フィルムおよびフォームともにポリエチレンのため、廃棄時にそのまま出せます。 カッターで切断できます。
    用途工場・倉庫・現場等の危険表示・保護用。 駐車場の危険表示・車のスリ傷防止用。種別貼付タイプ材質ポリエチレン(PE)形状パイプ厚さ(mm)10長さ(m)1
  • トララインテープ 50mm×25m 黄/黒 日東エルマテリアル

    トララインテープ 50mm×25m 黄/黒

    日東エルマテリアル(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1巻
    当日出荷
    基材がポリオレフィン系のため伸びにくく綺麗なラインができます。 再剥離型粘着剤を使用しているため、しっかり貼りつき、剥がす時にのり残りが少ないです。 有機溶剤を含まない粘着剤を塗布した環境にやさしいテープです。 焼却の際に、有害な塩素ガスを発生させません。
    用途危険箇所や立入禁止区域などの区間標示に。 屋内用、工場、駐車場、病院などの事故防止用に。トラスコ品番497-8129質量(g)190引張強度25N/10mm粘着力9.5N/10mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • NEWトラクッション 日東エルマテリアル

    NEWトラクッション

    日東エルマテリアル(2件のレビュー)
    549税込604
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    危険表示とクッション機能で人や建物を保護します。 全面粘着付きの無反射タイプです。 ハサミやカッターで簡単に切ることができます
    用途工事現場・工場・倉庫・駐車場などの危険標示や保護用に。 自動車やフォークリフトのすり傷防止など。
  • 粗面高輝度プリズム反射テープ 日東エルマテリアル

    粗面高輝度プリズム反射テープ

    日東エルマテリアル
    2,598税込2,858
    1巻ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面やザラザラ面にもしっかりフィットします。 従来の反射テープよりも反射輝度が10倍以上優れています。 屋外耐久性は約10年です。 ハイ・インテンシティプリズムグレードです。
    用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、縁石など。 コンクリートやブロックなどの凹凸面に。 その他、屋外にて長期で使用する箇所に。
  • 蛍光トラ柄ノンスリップテープ 日東エルマテリアル

    蛍光トラ柄ノンスリップテープ

    日東エルマテリアル
    2,998税込3,298
    1巻
    当日出荷
    蛍光トラ柄のため離れた場所や薄暗い箇所でも目立ちます。 屋外平滑面の様々な下地に施工できます。 水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。 すぐれた耐久性により、すべり止め効果が長く持続します。 乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。
    用途ビル・工場屋内外の階段。 ビルの出入口、工作機械まわりの床面。 バス・フォークリフト・航空機などのステップ。 建設現場など高所作業の足場。 すべり止めと注意喚起が必要な所など。 その他、水や油ですべりやすい所など。蛍光トラ(蛍光黄×黒)基材特殊加工布+すべり止め層(人工砥粒)テープ長さ(m)3テープ厚さ(mm)約0.6粘着剤アクリル系粘着剤粘着力(N/25mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高輝度蓄光テープ JCクラス 日東エルマテリアル

    高輝度蓄光テープ JCクラス

    日東エルマテリアル
    3,698税込4,068
    1巻ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    高輝度蓄光テープは、用途や使用環境に応じて3種類のグレード(JD、JC、JBクラス)からお選びいただきます。(JIS Z 9107) 超高輝度タイプはJDクラス、高輝度タイプはJCクラス、中輝度タイプはJBクラスになります。 蛍光灯や太陽光などの光を吸収し、暗所で光ります。 高い耐候性、耐摩耗性、耐薬品性等を有する、耐久性にすぐれた製品です。 人体に影響のない蓄光材料を使用してます。
    用途停電時、非常時の避難誘導として。 手すりや段差、通路の視認性向上として。 レバーや機器類の明示として。 消火器やヘルメット等の明示として。長さ(m)5輝度高輝度タイプ、JIS規格:JC、DIN規格(ドイツ国家規格):Dクラス使用周囲照度(Lx)50~200(オフィス等比較的明るい環境)光度(mcd)41(りん光輝度60分後・JIS Z 9107準拠)
  • 床養生テープ NL養生テープ 日東エルマテリアル

    床養生テープ NL養生テープ

    日東エルマテリアル
    449税込494
    1巻
    当日出荷
    のり残りがしにくいので、仮止めや養生シートの固定に適します。 手切れ性が良く、作業性に優れます。
    用途内・外装工事時の養生 引っ越し作業時、養生の仮止め 養生シートの固定材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.18グリーン長さ(m)25粘着力(N/10mm)3.1引張強度(N/10mm)(縦)58、(横)94RoHS指令(10物質対応)対応
  • 粗面ラインテープLS 日東エルマテリアル

    粗面ラインテープLS

    日東エルマテリアル(9件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1巻ほか
    当日出荷
    工場や倉庫などの区画標示、通路標示用テープです。 コシのある基材と強力な粘着剤を使用しているため粗面にもよく追従します。 耐摩耗性、耐久性に優れた厚手タイプです。 テープ表面に汚れが付いても拭き取りやすくなっています。 貼付け直後から使用・通行ができます。
    用途工場内や倉庫等の安全通路表示や区画整理に 駅、病院や商業施設などの順路表示に主な用途表示・安全用引張強度(N/10mm)193.2粘着力(N/20mm)14.58特性耐久・耐摩耗性
  • アルミガラスクロステープ(はく離紙付き) 日東エルマテリアル

    アルミガラスクロステープ(はく離紙付き)

    日東エルマテリアル(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    高接着性で、低温・高温時使用において優れています。 耐久・耐候性に優れています。 光沢があります。
    用途防水気密用、ダクト用。 外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。シルバー質量(g)210粘着剤アクリル系
  • 素足用ノンスリップテープ 日東エルマテリアル

    素足用ノンスリップテープ

    日東エルマテリアル(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    屋内平滑面の様々な箇所ですべり止め効果を発揮します。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。 水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。 抗菌・防カビ加工がされているため水まわりにも最適です。 乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。
    用途素足で歩行する通路・階段 学校・病院などの施設 浴室・浴槽内・プールサイドなど 手すりなど 倉庫内のラックの荷すべり防止として その他、水や油ですべりやすい所など引張強度(N/25mm)34
  • 高輝度蓄光ノンスリップテープ 日東エルマテリアル

    高輝度蓄光ノンスリップテープ

    日東エルマテリアル
    3,598税込3,958
    1巻
    当日出荷
    すべり止め層と蓄光層が一体化しているため昼夜問わず転倒リスクを抑えます。 太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約6~8時間光ります。 JCクラスの基準をはるかに上回ります。(JIS Z 9107) 特殊な工具もいらず、乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。
    用途ビル・工場屋内外の階段 ビルの出入口、工作機械まわりの床面 バス・フォークリフト・航空機などのステップ 建設現場など高所作業の足場 その他、水や油ですべりやすい屋外平滑面の様々な箇所トラスコ品番207-2307材質基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)幅(mm)50厚さ(mm)0.75ブラック/イエローグリーン質量(g)270長さ(m)5粘着剤アクリル系主な用途すべり止め粘着力(N/25mm)20使用場所屋内・屋外RoHS指令(10物質対応)対応特性蓄光、防滑
  • 蛍光マグネットシート 日東エルマテリアル

    蛍光マグネットシート

    日東エルマテリアル
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    蛍光灯や太陽光により蛍光を発色します。 ※暗い所では光りません。 異方性マグネットのため吸着性に優れています。(等方性の2~3倍の吸着力) ハサミやカッターで簡単に切ることができます。 マグネットタイプのため貼り替えが簡単です。
    用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 工場や倉庫内の鉄製ラックやフォークリフトなどに。 レバーや機器類の明示として。 その他、さまざまな危険表示や視認性向上に。厚さ(mm)磁石:0.8長さ(m)1吸着力70gf/cm2(6.87 kPa)代表測定値であり、保証値ではありません総厚(mm)0.97耐用年数(年)(目安)屋外:約0.5~1、屋内:1~2
  • (ME294)ラジエーターリザーブタンクキャップ 三菱ふそう

    (ME294)ラジエーターリザーブタンクキャップ

    三菱ふそう(2件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
  • (MH056)24V:21W:オレンジキュ 三菱ふそう

    (MH056)24V:21W:オレンジキュ

    三菱ふそう
    689税込758
    1個
    当日出荷
  • 排水管防音材 デービーカバー (直管用) 日東エルマテリアル

    排水管防音材 デービーカバー (直管用)

    日東エルマテリアル(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    10~15dBの低減効果があります。 短時間で施工できます。 作業はワンタッチ。特殊な治具や工具は不要です。 施工時に手が汚れません。 原材料にはリサイクル材料を使用し、環境保護に配慮しています。
    用途トイレやお風呂などの流水音の大幅低減。 二世帯住宅や生活時間帯の違う家庭でも快適に過ごせます。仕様接着剤付材質吸音層:チップウレタン遮音シート:PO系シートテープ長さ(m)1
  • 超高輝度蓄光テープ JDクラス 日東エルマテリアル

    超高輝度蓄光テープ JDクラス

    日東エルマテリアル(2件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1巻ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    高輝度蓄光テープは、用途や使用環境に応じて3種類のグレード(JD、JC、JBクラス)からお選びいただきます。(JIS Z 9107) 超高輝度タイプはJDクラス、高輝度タイプはJCクラス、中輝度タイプはJBクラスになります。 蛍光灯や太陽光などの光を吸収し、暗所で光ります。 高い耐候性、耐摩耗性、耐薬品性等を有する、耐久性にすぐれた製品です。 人体に影響のない蓄光材料を使用してます。
    用途停電時、非常時の避難誘導として。 手すりや段差、通路の視認性向上として。 レバーや機器類の明示として。 消火器やヘルメット等の明示として。長さ(m)5輝度超高輝度タイプ、JIS規格:JD、DIN規格(ドイツ国家規格):Eクラス使用周囲照度(Lx)30~50(うす暗い環境でも光を蓄えます)光度(mcd)83(りん光輝度60分後・JIS Z 9107準拠)
  • (MB990)REMOVER,ORN 三菱ふそう

    (MB990)REMOVER,ORN

    三菱ふそう(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
  • 危険表示テープ 日東エルマテリアル

    危険表示テープ

    日東エルマテリアル(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1巻
    当日出荷
    ポリエチレンフィルムを使用しているため、焼却時に有毒な塩素ガスを発生しません。 非粘着のため、どこでも気軽に使用できます。 非粘着のため、長期保存が可能です。
    用途様々な箇所の危険表示や注意喚起などに。 駐輪禁止・ペンキ塗り立て・駐車禁止の箇所に。 マラソン大会やイベント会場などの表示テープとして。仕様切断にはカッターが必要、非粘着タイプ厚さ(mm)0.1質量(g)330取付方式テープテープ幅(mm)60テープ長さ(m)50
  • 日東エルマテリアル 厚手両面ブチルテープ 日東エルマテリアル

    日東エルマテリアル 厚手両面ブチルテープ

    日東エルマテリアル
    1,698税込1,868
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    厚さ(mm)2長さ(m)5主なワークパーツ
  • (MK387)コンデンサリレー 三菱ふそう

    (MK387)コンデンサリレー

    三菱ふそう(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
  • アルミテープ(ツヤアリ)50mmx25m 日東エルマテリアル

    アルミテープ(ツヤアリ)50mmx25m

    日東エルマテリアル
    1,798税込1,978
    1巻
    当日出荷
    50μ厚軟質アルミ箔にアクリル系粘着剤を塗布したアルミ箔粘着テープです。 強粘着タイプのアクリル系粘着剤を使用しており、安定した粘着性能を有します。
    用途ダクトや配管の被覆、保護に。 保温材などの目地用に。 配線や部品などの固定用に。 アルミ箔本来の外観や特性を活かした装飾用、反射用、シールド用などに。トラスコ品番436-2357質量(g)280粘着力(N/10mm)8引張強度(N/10mm)10
  • 安全クッション トラロール 日東エルマテリアル

    安全クッション トラロール

    日東エルマテリアル(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1巻
    当日出荷
    危険表示とクッション機能で人や建物を保護します。 全面粘着付きの無反射タイプです。 箱の中にロールで収納されているため持ち運びが便利です。 ハサミやカッターで簡単に切ることができます
    用途工事現場・工場・倉庫・駐車場などの危険標示や保護用に 自動車やフォークリフトのすり傷防止などトラスコ品番377-7529形状平型幅(mm)200厚さ(mm)5イエロー×ブラック質量(g)580長さ(m)10基材ポリプロピレン・発泡ポリエチレン・ポリエチレンフィルム粘着剤アクリル系取付け方法貼付タイプ(はく離紙付)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 住宅内装用強力両面テープ パネルタックテープ 日東エルマテリアル

    住宅内装用強力両面テープ パネルタックテープ

    日東エルマテリアル(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    住宅内装用の協力両面テープです。 クッション性に優れたポリオレフィン系フォーム基材を採用しております。 テープに厚みがあり、曲面・段差を吸収できます。 粘着剤は、厚生労働省VOC(揮発性有機化合物)を使用しておらず、粗面へ接着性にも優れています。 初期接着・冬季における低温接着に優れ、作業効率が向上します。
    用途石膏ボード・キッチンパネル・合板などの仮固定用に。質量(g)90
  • ポリミドリマスカー(養生テープ付き) 日東エルマテリアル

    ポリミドリマスカー(養生テープ付き)

    日東エルマテリアル(1件のレビュー)
    859税込945
    1巻
    当日出荷
    手でカットできる養生テープ付きマスカーです。 コロナ放電処理を施しており、シートに付着した塗料が乾燥してもはがれ落ちにくく周囲を汚しません。
    用途塗装、左官をする際のあらゆる養生に。エアコン掃除。厚さ(mm)0.01グリーン長さ(m)25テープ幅(mm)17表面処理コロナ処理材質(シート)高密度ポリエチレンフィルムテープ種類ポリクロステープ仕上幅(mm)120シート長さ(m)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中輝度蓄光テープ JBクラス 日東エルマテリアル

    中輝度蓄光テープ JBクラス

    日東エルマテリアル
    1,998税込2,198
    1巻ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    高輝度蓄光テープは、用途や使用環境に応じて3種類のグレード(JD、JC、JBクラス)からお選びいただきます。(JIS Z 9107) 超高輝度タイプはJDクラス、高輝度タイプはJCクラス、中輝度タイプはJBクラスになります。 蛍光灯や太陽光などの光を吸収し、暗所で光ります。 高い耐候性、耐摩耗性、耐薬品性等を有する、耐久性にすぐれた製品です。 人体に影響のない蓄光材料を使用してます。
    用途停電時、非常時の避難誘導として。 手すりや段差、通路の視認性向上として。 レバーや機器類の明示として。 消火器やヘルメット等の明示として。長さ(m)5輝度中輝度タイプ、JIS規格:JB、DIN規格(ドイツ国家規格):Cクラス使用周囲照度(Lx)200~400(非常に明るい環境)光度(mcd)26(りん光輝度60分後・JIS Z 9107準拠)
...