カテゴリ
- テープ(1)
絞り込み
ブランド
- 日東エルマテリアル
- 大阪コネクター製造(3)
- ノーブランド(2)
- 大洋製器工業(2)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1)
- ウイニングボアー(1)
「jbc12」の検索結果

中輝度蓄光テープ JBクラス
日東エルマテリアル¥1,998税込¥2,1981巻当日出荷から8日以内出荷高輝度蓄光テープは、用途や使用環境に応じて3種類のグレード(JD、JC、JBクラス)からお選びいただきます。(JIS Z 9107) 超高輝度タイプはJDクラス、高輝度タイプはJCクラス、中輝度タイプはJBクラスになります。 蛍光灯や太陽光などの光を吸収し、暗所で光ります。 高い耐候性、耐摩耗性、耐薬品性等を有する、耐久性にすぐれた製品です。 人体に影響のない蓄光材料を使用してます。用途停電時、非常時の避難誘導として。 手すりや段差、通路の視認性向上として。 レバーや機器類の明示として。 消火器やヘルメット等の明示として。長さ(m)5輝度中輝度タイプ、JIS規格:JB、DIN規格(ドイツ国家規格):Cクラス使用周囲照度(Lx)200~400(非常に明るい環境)光度(mcd)26(りん光輝度60分後・JIS Z 9107準拠)