カテゴリ

  • テープ(28)
絞り込み
ブランド
  • 日東エルマテリアル
  • UNIT(ユニット)(5)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • エスコ(1)
  • ニトムズ(5)
  • ユニット(26)
  • 日東電工(旧:Permacel)(94)
  • 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)(22)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nitto tape 50mm」の検索結果

28件中 1~28件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラインテープ EーSD 日東エルマテリアル
    ホワイト
    イエロー
    グリーン
    ブルー
    レッド
    オレンジ

    ラインテープ EーSD

    日東エルマテリアル(10件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1巻ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    はく離紙が無いため、ゴミが少なく環境に配慮しています。 鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。 有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
    用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
  • 塩化ビニル系防食テープ 日東エルマテリアル
    グレー
    ブラック
    ブルー

    塩化ビニル系防食テープ

    日東エルマテリアル
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1パック(5巻)
    当日出荷
    テープ構成は柔軟性を持つフィルム基材のためジョイント部、屈曲部などにもなじみます。 基材は塩化ビニルであり、電気絶縁性・耐薬品性・低温特性に優れています 粘着剤はゴム系のため、粗面にもよくなじみ、密着水密性に優れています。 耐久性・防食性に優れます。 シール性・クッション性に富みます。
    用途各種パイプラインの保護・防食用。 防食ビニルテープ JIS Z1901認定品。 消防危-第90号による埋設配管防食テープNO.59シリーズの保護用。仕様JIS Z1901認定品使用温度範囲(℃)-10~60テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.4粘着剤ゴム系粘着力(N/10mm)2.1引張強度(N/10mm)60.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラインテープ EーA 日東エルマテリアル
    ホワイト
    グリーン
    ブルー
    レッド
    イエロー

    ラインテープ EーA

    日東エルマテリアル(18件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1巻ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    はく離紙付きで、貼りやすさにも優れています。 鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。 有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
    用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
  • アルミテープ(ツヤなし) 日東エルマテリアル

    アルミテープ(ツヤなし)

    日東エルマテリアル(5件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    50μ厚軟質アルミ箔にアクリル系粘着剤を塗布したアルミ箔粘着テープです。 強粘着タイプのアクリル系粘着剤を使用しており、安定した粘着性能を有します。
    用途ダクトや配管の被覆、保護に。 保温材などの目地用に。 配線や部品などの固定用に。 アルミ箔本来の外観や特性を活かした装飾用、反射用、シールド用などに。
  • 軟質高輝度プリズム反射テープ 日東エルマテリアル
    イエロー
    ホワイト
    レッド

    軟質高輝度プリズム反射テープ

    日東エルマテリアル(4件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1巻ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    柔軟性が高い為、曲面や角面に適しています。 従来の反射テープよりも反射輝度が10倍以上優れています。 屋外耐久性は約7年です。 衝撃に強く割れづらいです。
    用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンスなどに ポールや角度のある箇所に その他、屋外にて長期で使用する箇所にRoHS指令(10物質対応)対応
  • 気密防水テープ ハイパーフィット 日東エルマテリアル
    ブラック
    クリア

    気密防水テープ ハイパーフィット

    日東エルマテリアル(1件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1巻
    当日出荷
    耐久性、耐候性に優れた粘着剤を使用しており、長期に渡ってその性能が維持されます。 強度に優れ、手切れ性(縦横切れ性)のあるポリエステル基材を使用しています。 耐熱性に優れ、120℃でも熱収縮はありません。 各種被着体に対して優れた接着性を持ち、粗面に対しても強力に接着します。 低温時でも優れた接着性能を発揮します。 トルエンを使用しておりません。
    用途サッシ廻り、床廻り、開口部、基礎・土台部等の目地防水、防水気密用として 透湿防水シートの繋ぎ、防水用途として 2X4パネル、断熱材の繋ぎ、防水用途として
  • ノンスリップテープ 日東エルマテリアル
    グレー
    ブラック
    ホワイト
    イエロー
    ブラウン
    グリーン
    レッド

    ノンスリップテープ

    日東エルマテリアル(5件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1巻ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面にもしっかりフィットします。 水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。 抗菌・防カビ加工がされているため水まわりにも最適です。 すぐれた耐久性により、すべり止め効果が長く持続します。 乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。
    用途ビル・工場屋内外の階段。 ビルの出入口、工作機械まわりの床面。 バス・フォークリフト・航空機などのステップ。 建設現場など高所作業の足場。 その他、水や油ですべりやすい所など。
  • オーバーコートテープ (保護テープ) 日東エルマテリアル

    オーバーコートテープ (保護テープ)

    日東エルマテリアル(1件のレビュー)
    ¥639~税込¥703~
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    透明性に優れます。 機械的強度、耐久性に優れます。 はく離紙付きのため貼りやすいです。 水、油、薬品に対する耐性に優れます 蓄光テープの上から貼ってもほとんど輝度は下がりません。(輝度保持率95%以上)
    用途蓄光テープ、ラインテープ、ステッカー等の保護用 フロア表示の保護 AGV磁気テープの保護 その他、汚れや破れ防止に主な用途保護用特性耐久性
  • 床養生テープ NL養生テープ 日東エルマテリアル

    床養生テープ NL養生テープ

    日東エルマテリアル
    ¥449税込¥494
    1巻
    当日出荷
    のり残りがしにくいので、仮止めや養生シートの固定に適します。 手切れ性が良く、作業性に優れます。
    用途内・外装工事時の養生 引っ越し作業時、養生の仮止め 養生シートの固定材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系色グリーンテープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.18粘着力(N/10mm)3.1引張強度(N/10mm)(縦)58、(横)94RoHS指令(10物質対応)対応
  • 粗面高輝度プリズム反射テープ 日東エルマテリアル

    粗面高輝度プリズム反射テープ

    日東エルマテリアル
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1巻ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面やザラザラ面にもしっかりフィットします。 従来の反射テープよりも反射輝度が10倍以上優れています。 屋外耐久性は約10年です。 ハイ・インテンシティプリズムグレードです。
    用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、縁石など。 コンクリートやブロックなどの凹凸面に。 その他、屋外にて長期で使用する箇所に。
  • アルミガラスクロステープ(はく離紙付き) 日東エルマテリアル

    アルミガラスクロステープ(はく離紙付き)

    日東エルマテリアル(1件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    高接着性で、低温・高温時使用において優れています。 耐久・耐候性に優れています。 光沢があります。
    用途防水気密用、ダクト用。 外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。色シルバー質量(g)210テープ幅(mm)50テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.18粘着剤アクリル系
  • 高輝度蓄光テープ JCクラス 日東エルマテリアル

    高輝度蓄光テープ JCクラス

    日東エルマテリアル
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1巻ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    高輝度蓄光テープは、用途や使用環境に応じて3種類のグレード(JD、JC、JBクラス)からお選びいただきます。(JIS Z 9107) 超高輝度タイプはJDクラス、高輝度タイプはJCクラス、中輝度タイプはJBクラスになります。 蛍光灯や太陽光などの光を吸収し、暗所で光ります。 高い耐候性、耐摩耗性、耐薬品性等を有する、耐久性にすぐれた製品です。 人体に影響のない蓄光材料を使用してます。
    用途停電時、非常時の避難誘導として。 手すりや段差、通路の視認性向上として。 レバーや機器類の明示として。 消火器やヘルメット等の明示として。輝度高輝度タイプ、JIS規格:JC、DIN規格(ドイツ国家規格):Dクラス使用周囲照度(Lx)50~200(オフィス等比較的明るい環境)光度(mcd)41(りん光輝度60分後・JIS Z 9107準拠)
  • アルミテープ(ツヤアリ)50mmx25m 日東エルマテリアル

    アルミテープ(ツヤアリ)50mmx25m

    日東エルマテリアル
    ¥1,798税込¥1,978
    1巻
    欠品中
    50μ厚軟質アルミ箔にアクリル系粘着剤を塗布したアルミ箔粘着テープです。 強粘着タイプのアクリル系粘着剤を使用しており、安定した粘着性能を有します。
    用途ダクトや配管の被覆、保護に。 保温材などの目地用に。 配線や部品などの固定用に。 アルミ箔本来の外観や特性を活かした装飾用、反射用、シールド用などに。トラスコ品番436-2357質量(g)280粘着力(N/10mm)8引張強度(N/10mm)10
  • 超高輝度蓄光テープ JDクラス 日東エルマテリアル

    超高輝度蓄光テープ JDクラス

    日東エルマテリアル(2件のレビュー)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1巻ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    高輝度蓄光テープは、用途や使用環境に応じて3種類のグレード(JD、JC、JBクラス)からお選びいただきます。(JIS Z 9107) 超高輝度タイプはJDクラス、高輝度タイプはJCクラス、中輝度タイプはJBクラスになります。 蛍光灯や太陽光などの光を吸収し、暗所で光ります。 高い耐候性、耐摩耗性、耐薬品性等を有する、耐久性にすぐれた製品です。 人体に影響のない蓄光材料を使用してます。
    用途停電時、非常時の避難誘導として。 手すりや段差、通路の視認性向上として。 レバーや機器類の明示として。 消火器やヘルメット等の明示として。輝度超高輝度タイプ、JIS規格:JD、DIN規格(ドイツ国家規格):Eクラス使用周囲照度(Lx)30~50(うす暗い環境でも光を蓄えます)光度(mcd)83(りん光輝度60分後・JIS Z 9107準拠)
  • 素足用ノンスリップテープ 日東エルマテリアル
    ピンク
    ブルー
    ベージュ
    ホワイト

    素足用ノンスリップテープ

    日東エルマテリアル(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    屋内平滑面の様々な箇所ですべり止め効果を発揮します。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。 水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。 抗菌・防カビ加工がされているため水まわりにも最適です。 乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。
    用途素足で歩行する通路・階段 学校・病院などの施設 浴室・浴槽内・プールサイドなど 手すりなど 倉庫内のラックの荷すべり防止として その他、水や油ですべりやすい所など引張強度(N/25mm)34
  • 高輝度蓄光ノンスリップテープ 日東エルマテリアル

    高輝度蓄光ノンスリップテープ

    日東エルマテリアル
    ¥3,598税込¥3,958
    1巻
    当日出荷
    すべり止め層と蓄光層が一体化しているため昼夜問わず転倒リスクを抑えます。 太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約6~8時間光ります。 JCクラスの基準をはるかに上回ります。(JIS Z 9107) 特殊な工具もいらず、乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。
    用途ビル・工場屋内外の階段 ビルの出入口、工作機械まわりの床面 バス・フォークリフト・航空機などのステップ 建設現場など高所作業の足場 その他、水や油ですべりやすい屋外平滑面の様々な箇所トラスコ品番207-2307材質基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)色ブラック/イエローグリーン質量(g)270テープ幅(mm)50テープ長さ(m)5テープ厚さ(mm)0.75粘着剤アクリル系主な用途すべり止め粘着力(N/25mm)20使用場所屋内・屋外RoHS指令(10物質対応)対応特性蓄光、防滑
  • 現場施工用布粘着テープ プロ3000 日東エルマテリアル

    現場施工用布粘着テープ プロ3000

    日東エルマテリアル
    ¥679税込¥747
    1巻
    当日出荷
    凹凸面への使用に優れています。 耐候性と耐水性に優れています。 強粘着タイプです。
    用途ボイド管のろ止め及び固定 養生ベニヤの固定に 配管開口部の穴ふさぎに いろいろな材料の固定に 重梱包用に引張強度(N/25mm)150粘着力(N/25mm)15
  • 中輝度蓄光テープ JBクラス 日東エルマテリアル

    中輝度蓄光テープ JBクラス

    日東エルマテリアル
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1巻ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    高輝度蓄光テープは、用途や使用環境に応じて3種類のグレード(JD、JC、JBクラス)からお選びいただきます。(JIS Z 9107) 超高輝度タイプはJDクラス、高輝度タイプはJCクラス、中輝度タイプはJBクラスになります。 蛍光灯や太陽光などの光を吸収し、暗所で光ります。 高い耐候性、耐摩耗性、耐薬品性等を有する、耐久性にすぐれた製品です。 人体に影響のない蓄光材料を使用してます。
    用途停電時、非常時の避難誘導として。 手すりや段差、通路の視認性向上として。 レバーや機器類の明示として。 消火器やヘルメット等の明示として。輝度中輝度タイプ、JIS規格:JB、DIN規格(ドイツ国家規格):Cクラス使用周囲照度(Lx)200~400(非常に明るい環境)光度(mcd)26(りん光輝度60分後・JIS Z 9107準拠)
  • 日東エルマテリアル 厚手両面ブチルテープ 日東エルマテリアル

    日東エルマテリアル 厚手両面ブチルテープ

    日東エルマテリアル
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    厚さ(mm)2主なワークパーツ
  • アルミテープ(ツヤアリ)50mmx10m 日東エルマテリアル

    アルミテープ(ツヤアリ)50mmx10m

    日東エルマテリアル
    ¥759税込¥835
    1巻
    当日出荷
    50μ厚軟質アルミ箔にアクリル系粘着剤を塗布したアルミ箔粘着テープです。 強粘着タイプのアクリル系粘着剤を使用しており、安定した粘着性能を有します。
    用途ダクトや配管の被覆、保護に。 保温材などの目地用に。 配線や部品などの固定用に。 アルミ箔本来の外観や特性を活かした装飾用、反射用、シールド用などに。トラスコ品番436-2349色シルバー質量(g)165基材50μ厚軟質アルミ箔粘着剤アクリル系引張強度(N/25mm)85粘着力(N/25mm)22
  • 粗面高輝度プリズム反射テープ 日東エルマテリアル

    粗面高輝度プリズム反射テープ

    日東エルマテリアル(1件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面やザラザラ面にもしっかりフィットします。従来の反射テープよりも反射輝度が10倍以上優れています。屋外耐久性は約10年です。ハイ・インテンシティプリズムグレードです。
    用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。門柱やフェンス、縁石など。コンクリートやブロックなどの凹凸面に。その他、屋外にて長期で使用する箇所に。色イエロー×ブラック基材アルミホイル粘着剤アクリル系粘着力20N/25mmRoHS指令(10物質対応)対応特性反射
  • 高輝度蓄光蛍光テープ(エルクライトレモン) 日東エルマテリアル

    高輝度蓄光蛍光テープ(エルクライトレモン)

    日東エルマテリアル
    ¥14,900税込¥16,390
    1巻
    当日出荷
    太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約6~8時間光ります。 蛍光灯や太陽光により蛍光を発色します。 JCクラスの基準をはるかに上回ります。(JIS Z 9107) 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。
    用途停電時、非常時の避難誘導として 手すりや段差、通路の視認性向上として レバーや機器類の明示として 消火器やヘルメット等の明示として 印刷を行う事で看板やPOPとして その他、さまざまな危険表示、視認性向上や防災用途として仕様残光時間6~8時間(使用環境による)材質基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)、粘着剤:アクリル系色レモンイエローテープ長さ(m)5テープ厚さ(mm)0.37粘着力(N/25mm)11.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 透明ノンスリップテープ 日東エルマテリアル

    透明ノンスリップテープ

    日東エルマテリアル
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1巻ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    透明タイプのため意匠性が損なわれづらいです。 屋外平滑面の様々な下地に施工できます。 水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。 すぐれた耐久性により、すべり止め効果が長く持続します。 乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。
    用途ビル・工場屋内外の階段など。 意匠性を損ないたくない箇所。 ラインテープなどの保護用途。 その他、水や油ですべりやすい所など。
  • 粗面反射テープ 日東エルマテリアル
    ホワイト
    イエロー
    レッド
    黒×黄

    粗面反射テープ

    日東エルマテリアル
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1巻ほか
    当日出荷から23日以内出荷
    ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。 基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面にもしっかりフィットします。 JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117) プロモーショナルグレードです。 通常の反射テープよりも強力な粘着力です。
    用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、縁石など。 その他、コンクリートやブロックなどの凹凸面に。
  • アルミテープ低VOCタイプ(光沢なし・はく離紙なし) 日東エルマテリアル

    アルミテープ低VOCタイプ(光沢なし・はく離紙なし)

    日東エルマテリアル
    ¥1,498税込¥1,648
    1巻
    当日出荷
    屋外などに使用が最適なアルミ箔テープです。凸凹面や曲面などにもしっかりとフィットします。 低温接着性に優れ、常温と変わらない安定した粘着力を示します。 低VOCタイプのため粘着剤特有の臭いが少ないです。
    用途ダクトや配管の被覆・保護に。保温材などの目地に。 外断熱・内断熱工法に。屋根部・開口部・外壁部・内壁部。トラスコ品番790-0635厚さ(mm)0.1質量(g)260使用温度範囲0~80℃引張強度42N/10mm
  • ダクト廻り防水部材 LSパイプスハット 日東エルマテリアル

    ダクト廻り防水部材 LSパイプスハット

    日東エルマテリアル
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1箱(20枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    独立気泡系ポリエチレンシートに防水性の高いブチルゴム粘着層が付いた二重構造で、ダクトと壁面もしくは下地面に対して三次元形状に追従します。 製品設置時の位置調整を行った上で、セパレーターを引き抜きながら剥がす事で、要望通りの場所での取付けが可能です。 本製品自体にブチルゴム粘着層がある為、他のテープやタッカー等を使用しての取り付けが不要です。 ダクトサイズに合わせた製品のラインナップを取り揃えております。
    用途各種ダクト外壁貫通部廻り防水用として。 各種ダクト廻り気密用として。材質発泡ポリエチレン厚さ(mm)2.5セパレータ外側・内側分割タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミガラスクロステープ 日東エルマテリアル

    アルミガラスクロステープ

    日東エルマテリアル
    ¥83,980税込¥92,378
    1箱(36巻)
    4日以内出荷
    高接着性で、低温・高温時使用において優れています。耐久・耐候性に優れています。光沢があります。
    材質基材:アルミ箔+ガラスクロス色シルバー質量(g)210テープ長さ(m)30テープ厚さ(mm)0.18粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミテープ(ツヤアリ) 日東エルマテリアル

    アルミテープ(ツヤアリ)

    日東エルマテリアル
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1箱(35巻)ほか
    4日以内出荷
    用途強粘着タイプのアクリル系粘着剤を使用しており、安定した粘着性能を有します。色シルバーテープ幅(mm)50テープ厚さ(mm)0.1粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応