カテゴリ
- テープ(1)
絞り込み
ブランド
- 日東エルマテリアル
- BIGM(丸山製作所)(126)
- 雅(35)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- シム&ゲージ(4)
- 日研工作所(1)
- 丸和ケミカル(1)
- カワムラサイクル(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
「no.95s」の検索結果

ニトフロンパイプシール No.95S
日東エルマテリアル(19件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1箱(10巻)当日出荷自己融着する独特の性能を備えているため、ネジ継手に巻き付けるだけでしっかりとシールできます。ネジ込み、取り外しも簡単です。 オネジ、メネジ間に気因するネジ継手部の漏れは、特に横方向への伸びを多くすることにより、防ぐことができます。 -100℃~260℃(使用温度)のすぐれた耐寒・耐熱性を備えています。 ほとんどの化学薬品(溶融アルカリ金属は除く。)溶剤、蒸気などに侵されません。 従来の麻糸や液体コンパウンドのように手を汚すこともなく、しかも簡単スピーディーに作業できます。 鉄・アルミ・ステンレス、銅、アルミなどの金属パイプ、塩ビなどのプラスチックパイプにも使用できます。 関連製品用途各種配管継手部のシール用種別耐熱性粘着/継手ネジ部のシールなど材質ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)色白伸度(%)80耐熱温度(℃)-100~260主な用途継手ネジ部のシールなど引張強力(N/cm2)[kgf/mm2]9[0.9]特性耐寒性、耐熱性