カテゴリ

  • テープ(2)
    • シールテープ(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
テープ幅(mm)
  • 13(2)
テープ厚さ(mm)
  • 0.1(2)
テープ長さ(m)
  • 5(1)
  • 15(2)
基材
  • フッ素樹脂(1)
  • ポリエチレン(1)
特長
  • 耐寒(1)
  • 耐熱(1)
  • 耐薬品(1)
用途
  • 用途保護用(1)
  • 用途隙間用(1)
保護用・隙間用
  • 色ブラウン(1)
  • 色ホワイト(2)
ブラウン・ホワイト
ブランド
  • 日東エルマテリアル
  • モノタロウ(84)
  • エーワン[ラベル](96)
  • TRUSCO(212)
  • ニチバン(84)
  • コクヨ(72)
  • スリーボンド(18)
  • 武蔵オイルシール工業(238)
  • 日本バルカー(18)
  • カクダイ(15)
  • ミヤコ自動車(7)
  • トヨタ(3,388)
  • MAZDA(マツダ)(2,728)
  • ミツビシ(2,726)
  • ホンダ(2,618)
  • スズキ(1,974)
  • ニッサン(1,964)
  • NOK(1,713)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1,311)
  • BIGM(丸山製作所)(1,066)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「si-ru」の検索結果

特価
本日8月8日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニトフロンパイプシール No.95S 日東エルマテリアル

    ニトフロンパイプシール No.95S

    日東エルマテリアル(19件のレビュー)
    959税込1,055
    1箱(10巻)
    当日出荷
    自己融着する独特の性能を備えているため、ネジ継手に巻き付けるだけでしっかりとシールできます。ネジ込み、取り外しも簡単です。 オネジ、メネジ間に気因するネジ継手部の漏れは、特に横方向への伸びを多くすることにより、防ぐことができます。 -100℃~260℃(使用温度)のすぐれた耐寒・耐熱性を備えています。 ほとんどの化学薬品(溶融アルカリ金属は除く。)溶剤、蒸気などに侵されません。 従来の麻糸や液体コンパウンドのように手を汚すこともなく、しかも簡単スピーディーに作業できます。 鉄・アルミ・ステンレス、銅、アルミなどの金属パイプ、塩ビなどのプラスチックパイプにも使用できます。 関連製品
    用途各種配管継手部のシール用種別耐熱性粘着/継手ネジ部のシールなど材質ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)伸度(%)80耐熱温度(℃)-100~260主な用途継手ネジ部のシールなど引張強力(N/cm2)[kgf/mm2]9[0.9]特性耐寒性、耐熱性
  • ニトフロンパイプシール No.95JIS 日東エルマテリアル

    ニトフロンパイプシール No.95JIS

    日東エルマテリアル(7件のレビュー)
    369税込406
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    自己融着する独特の性能を備えているため、ネジ継手に巻き付けるだけでしっかりとシールできます。ネジ込み、取り外しも簡単です。 オネジ、メネジ間に起因するネジ継手部の漏れは、特に横方向への伸びを多くすることにより、防ぐことができます。 -100℃~260℃(使用温度)のすぐれた耐寒・耐熱性を備えています。 ほとんどの化学薬品(溶融アルカリ金属は除く。)溶剤、蒸気などに侵されません。 従来の麻糸や液体コンパウンドのように手を汚すこともなく、しかも簡単スピーディーに作業できます。 鉄・アルミ・ステンレス、銅、アルミなどの金属パイプ、塩ビなどのプラスチックパイプにも使用できます。
    用途各種配管継手部のシール用厚さ(mm)0.1
  • 床養生シート(エコタイプ) 日東エルマテリアル

    床養生シート(エコタイプ)

    日東エルマテリアル(2件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1巻
    当日出荷
    クッション付き床養生シートです。強度、弾力性、防水性があり地球に優しい材料を使っています。 粘着はありません。
    用途建築・リフォーム・引越現場での屋内外の床養生など。幅(mm)1000長さ(m)25厚さ(mm)1.2クラフト材質(シート)ポリエチレン(PE)フィルム+ダンボールライナー仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番254-5225質量(kg)7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高輝度蓄光蛍光シール シールタイプ 日東エルマテリアル

    高輝度蓄光蛍光シール シールタイプ

    日東エルマテリアル(1件のレビュー)
    729税込802
    1セット
    当日出荷
    使いやすいシールタイプ(丸型、四角、長方形)セットです。 太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約6~8時間光ります。 蛍光灯や太陽光により蛍光を発色します。 JCクラスの基準をはるかに上回ります。(JIS Z 9107) 人体に影響のない蓄光材料を使用してます。
    用途リモコンや電源スイッチ等の目印として 防災用グッズの目印として 停電時、非常時の避難誘導として 机や棚のコーナー等に レバーや機器類の明示として その他、さまざまな危険表示、視認性向上や防災用途としてトラスコ品番208-1450セット内容丸型 10mm×6枚●四角 10mm×10mm×6枚●長方形 10mm×80mm×5枚材質/仕上基材:PET、粘着剤:アクリル系レモンイエロー質量(g)6アズワン品番64-8617-36
  • 高輝度蓄光シール 日東エルマテリアル

    高輝度蓄光シール

    日東エルマテリアル
    62,980税込69,278
    1箱(100セット)
    当日出荷から4日以内出荷
    使いやすいシールタイプ(丸型、四角、長方形)セットです。 太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で光ります。 高輝度蓄光シールは、2種類のグレード(JD、JCクラス)からお選びいただきます。(JIS Z 9107) 高い耐候性、耐摩耗性、耐薬品性等を有する、耐久性にすぐれた製品です。 人体に影響のない蓄光材料を使用してます。
    用途リモコンや電源スイッチ等の目印として 防災用グッズの目印として 停電時、非常時の避難誘導として 机や棚のコーナー等に レバーや機器類の明示として 電気のスイッチに 電気のスイッチに材質/仕上基材:PET、粘着剤:アクリル系セット内容丸型 10mm×6枚●四角 10mm×10mm×6枚●長方形 10mm×80mm×5枚グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
シールテープカテゴリ