カテゴリ

  • テープ(2)
    • シールテープ(2)
絞り込み
テープ厚さ(mm)
  • 0.1(2)
テープ幅(mm)
  • 13(2)
基材
  • フッ素樹脂(1)
  • ポリエチレン(1)
テープ長さ(m)
  • 5(1)
  • 15(2)
特長
  • 耐寒(1)
  • 耐熱(1)
  • 耐薬品(1)
用途
  • 用途保護用(1)
  • 用途隙間用(1)
保護用・隙間用
  • 色ホワイト(2)
ホワイト
ブランド
  • 日東エルマテリアル
  • モノタロウ(2)
  • TRUSCO(2)
  • スリーボンド(2)
  • アサダ(1)
  • カクダイ(4)
  • 日本バルカー(4)
  • ニチアス(2)
  • SK11(1)
  • アズワン(1)
  • 東栄管機(1)
  • エスコ(26)
  • 3M(スリーエム)(7)
  • KVK(6)
  • 呉工業(クレ)(5)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5)
  • GAONA(ガオナ)(4)
  • TGK(東京硝子器械)(3)
  • 古藤工業(Monf)(3)
  • ミヤコ(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「si-rute-pu」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニトフロンパイプシール No.95S 日東エルマテリアルニトフロンパイプシール No.95S日東エルマテリアル(19件のレビュー)
959税込1,055
1箱(10巻)
当日出荷
自己融着する独特の性能を備えているため、ネジ継手に巻き付けるだけでしっかりとシールできます。ネジ込み、取り外しも簡単です。 オネジ、メネジ間に気因するネジ継手部の漏れは、特に横方向への伸びを多くすることにより、防ぐことができます。 -100℃~260℃(使用温度)のすぐれた耐寒・耐熱性を備えています。 ほとんどの化学薬品(溶融アルカリ金属は除く。)溶剤、蒸気などに侵されません。 従来の麻糸や液体コンパウンドのように手を汚すこともなく、しかも簡単スピーディーに作業できます。 鉄・アルミ・ステンレス、銅、アルミなどの金属パイプ、塩ビなどのプラスチックパイプにも使用できます。 関連製品
用途各種配管継手部のシール用種別耐熱性粘着/継手ネジ部のシールなど材質ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)伸度(%)80耐熱温度(℃)-100~260主な用途継手ネジ部のシールなど引張強力(N/cm2)[kgf/mm2]9[0.9]特性耐寒性、耐熱性
ニトフロンパイプシール No.95JIS 日東エルマテリアルニトフロンパイプシール No.95JIS日東エルマテリアル(7件のレビュー)
369税込406
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
自己融着する独特の性能を備えているため、ネジ継手に巻き付けるだけでしっかりとシールできます。ネジ込み、取り外しも簡単です。 オネジ、メネジ間に起因するネジ継手部の漏れは、特に横方向への伸びを多くすることにより、防ぐことができます。 -100℃~260℃(使用温度)のすぐれた耐寒・耐熱性を備えています。 ほとんどの化学薬品(溶融アルカリ金属は除く。)溶剤、蒸気などに侵されません。 従来の麻糸や液体コンパウンドのように手を汚すこともなく、しかも簡単スピーディーに作業できます。 鉄・アルミ・ステンレス、銅、アルミなどの金属パイプ、塩ビなどのプラスチックパイプにも使用できます。
用途各種配管継手部のシール用厚さ(mm)0.1
シールテープカテゴリ