カテゴリ

  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
  • MGIC
  • モノタロウ(1)
  • バンドー化学(7)
  • MAZDA(マツダ)(6)
  • 三ツ星ベルト(5)
  • ヤンマー(1)
  • QSP(1)
  • 真誠(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「あ-49」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電子回路学習キット E-Station n-style MGIC

    電子回路学習キット E-Station n-style

    MGIC
    ¥83,980税込¥92,378
    1セット
    5日以内出荷
    オシロスコープが2chあり信号の波形を見ることができます。 信号発生器によりオシロスコープで波形を見ながら実際に電気、電子の動きが確認できます。 サイプレスのPSoC4を搭載しているパイオニアキットが付属しており、ハード・ソフト両方の実験が可能です。 電圧計、電流計を備えており、任意の箇所の電圧値、電流値を確認できます。直流電源の3.3V、5V、ブレッドボード、抵抗やICなど部材一式も全てセットになっていますので、すぐに電気、電子の学習を始める事ができます。 パイオニアキットでc言語でプログラムを書き、ハードのコンポーネントやピン配置など設定、ブレッドボード上でアナログの回路を組み、それらを組み合わせる事で様々な回路を実現できます。
    仕様数:(実験テーマ)49、オシロスコープ:2CH、Time設定共通(Gain個別設定可)、(電圧計)V1,V2:0~5V、電流計:I:0.01mA~100mA(内部抵抗30Ω)、DC5V、電流供給能力1A、DC3.3V、電流供給能力200mA色(ボード)黒サイズ幅48.6mm×64.8mm質量(g)約630(パイオニアキット含む)電源DC5V/消費電流:約200mA(基本機能動作時)入力インピーダンス(Ω)1M以上本体サイズ(mm)310×210周波数設定SINE,RECT個別設定可、SINE:4Vp-p/10Hz~76kHz/駆動能力25mA、RECT:5Vp-p/1Hz~1MHz/駆動能力8mA(L)~4mA(H)時間軸レンジ10μs/D~50ms/D(12段階)電圧レンジ(V)入力:(Gain1,Gain2)20m/D~4/D(8段階)アズワン品番3-9838-11入力電圧範囲(V)0~5分解能(mV)1
理科/技術/科学工作カテゴリ