絞り込み
ブランド
- ツムラ(津村鋼業)
- モノタロウ(5,962)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,942)
- MAZDA(マツダ)(216,479)
- Panasonic(パナソニック)(28,889)
- RS PRO(34,738)
- SMC(201,271)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,641)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,830)
- スズキ(71,154)
- スバル(50,542)
- トヨタ(140,030)
- ニッサン(87,646)
- ホンダ(561,914)
- ミツビシ(137,985)
- メディアカバーマーケット(41,481)
- 三菱ふそう(209,477)
- 大阪魂(27,052)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ツムラ(津村鋼業)
金物の街"三木"で培われた匠の心とコンピューターで制御された最新の製造設備。その融合にツムラの術が あります。
ツムラは、"角鳩印(かくばとじるし)"ブランドでチップソー・草刈刃の総合メーカーとして、『品質の良い製品づくり』をモットーに世界にはばたいています。
会社情報
| 会社名 | 津村鋼業株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 1961/06/01 |
| 所在地 | 〒673-0443 兵庫県三木市別所町巴46 |

刈払機用ツル草三枚刃
ツムラ(津村鋼業)(6件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷荒目片刃仕様で切れ味抜群!。片刃仕様にすることにより、仕様変更前より課題だった刈った草の飛び散りが軽減しました。硬い草茎も切砕できます。切り掃けに優れた特殊形状により、ツル草や長い草が絡みにくいです。用途刈払機用刃数3穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)305刃厚(mm)1.6仕上ブルー
切込3枚刃(ブルー)
ツムラ(津村鋼業)(12件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481枚当日出荷切れ味が良く、耐久性が持続します。下刈り、草刈り作業に効果を発揮します。信頼の純国産製品です。用途草刈り作業。材質本体:刃物鋼厚さ(mm)1.4刃数(p)3刃型草刈刃
刈払機用チップソーF型ハイパー
ツムラ(津村鋼業)(99件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1枚当日出荷とにかく石に強い。進化した切れ味。 従来のナナメ埋込に比べ、2段ロー付埋込のためチップが非常にはずれにくい。 強硬岩石対応特殊チップ使用により、チップの欠けを極限に軽減し、驚異の耐衝撃性能を実現。 大型チップで研磨が繰り返し可能。用途下刈、草刈用板厚(mm)1.25刃厚(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
北海道向け 刈払機用イグサ刃(2枚刃)
ツムラ(津村鋼業)(4件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881枚当日出荷北海道でよく使われている2枚刃。 2枚刃のため、飛び石に留意する必要があるが、切れ味は同メーカーの中でも最上位クラス。 両面に刃付がしてあるため、刃がちびてきたら裏返して使用できる。 刃の形状が直線的なので、グラインダ等での目立てが容易。 全長405と大型のため、排気量の多い刈払機で使用する必要あり。 ※推奨30CC以上刃数(p)2刃厚(mm)2.1RoHS指令(10物質対応)対応
刈払機用チップソーL-52オールラウンド
ツムラ(津村鋼業)(51件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981枚当日出荷木工用と同様の本格研磨で雑木や竹や笹の刈払に最適。 深い目底のため切掃けがよく、雑木の刈払時にも切り詰まらない。 従来の山林用60Pに比べ刃の間隔を広げやわらかい草でもしっかり切れる。 2段口一付埋込のため耐久性抜群。用途下刈、草刈用タイプ超軽量タイプ穴径(Φmm)25.4刃数(p)52板厚(mm)1.25刃厚(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
刈払機用笹刈刃
ツムラ(津村鋼業)(19件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1枚当日出荷軽くて扱いやすい用途笹刈・下刈・草刈用穴径(Φmm)25.4刃数(p)30刃厚(mm)1.25仕上ミガキRoHS指令(10物質対応)対応
刈払機用チップソーL-60山林用
ツムラ(津村鋼業)(12件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381枚当日出荷木工用と同様の本格研磨で雑木や竹や笹の刈払に最適。 深い目底のため切掃けがよく、雑木の刈払時にも切り詰まらない。 2段口一付のため耐久性抜群。用途下刈、草刈用タイプ超軽量タイプ穴径(Φmm)25.4刃数(p)60板厚(mm)1.25刃厚(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
北海道向け 山林特殊3枚刃
ツムラ(津村鋼業)(6件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981枚当日出荷北海道の山林でよく使われている特殊3枚刃。 全長355で大きく刈り取れる割に、笹刈刃より軽量で扱いやすく、切れ味も抜群笹刃の付き方が 単純な円弧上から少し外れているため、刃がへたってきたら当たる刃が入れ替わって長持ちする。 全長355と大型のため、排気量の多い刈払機で使用する必要あり。 ※推奨30CC以上全長(mm)355刃数(p)3刃厚(mm)1.45RoHS指令(10物質対応)対応
刈払機用チップソーL型スペシャルライト
ツムラ(津村鋼業)(17件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1枚当日出荷プロ農家が認める超ロングセラー商品。 2段ロー付のため耐久性抜群。 アール刃のため草の抵抗を軽減し驚きの作業スピードを実現。 L型に刃数をプラス。 段付チップで取れにくい。用途下刈、草刈用仕様二段ロウ付けタイプ超軽量タイプ穴径(Φmm)25.4刃形アール刃板厚(mm)1.25刃厚(mm)2.2RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクグラインダー用替刃 ダイヤモンドホイール ゴールド
ツムラ(津村鋼業)(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷用途ディスクグラインダー用高耐久替刃材質ダイヤモンドホイールチタン寸法(mm)100×1×20(15)RoHS指令(10物質対応)対応
スイング式法面草刈機用替刃
ツムラ(津村鋼業)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷切れ味抜群で長寿命です。純正フリー刃と互換性があります。高靭性、耐摩耗性に優れた鋼を採用しています。遠心力が働き、切れ味抜群です。用途スイング式法面草刈機用のフリー替刃。材質刃:SK-85厚さ(mm)3.2全長(mm)99穴径(Φmm)14刃幅(mm)46対応機種(クボタ)GC-K402EX・(サイトー)SGC-S402
簡単チェーンソー目立機
ツムラ(津村鋼業)(11件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷切刃とデプスゲージが同時に研げる。今まで切刃とデプスゲージは別々に目立てをしないといけなかったが、専用CBNホイールは、外周の4.0Φ・4.8Φ部分以外に底部にも砥石を電着させてあるため、切刃を目立てすると同時にデプスゲージを常に0.6ミリに調整します。 横刃の内側から外側に向けて研げる。モーターがスイッチひとつで正逆回転するので、右カッタ・左カッタ共に横刃の内側から外側に向けてすり込むことが出来ます。 カッタによって水平や10°下げて研げる。チェンソーのガイドバーに目立機角度付ベースを押し付けるだけでふらつかず、正確に水平や手元を10°下げて目立てをすることが出来ます。 カッタの長さが全て揃う。ストッパーを刃の後ろに当てることにより、砥石との距離が決まるため、カッタの長さが全て揃います。質量(g)610電源(V)100消費電力(W)100砥石径(Φmm)40定格時間(分)30
ハイパーフリー
ツムラ(津村鋼業)(2件のレビュー)¥8,698~税込¥9,568~1セット当日出荷から9日以内出荷草を刈った跡がキレイで安全な作業を実現でき、しかも機械に優しく経済的です。上下2段刃で、草を細かく粉砕し、刈り跡がキレイです。回転するフリー刃は、石等の硬質異物に当たっても、衝撃を緩和するので、機械本体へのダメージを軽減します。フリー刃と一緒に回転しない純正同等の固定式ボルト採用で、基盤穴が大きくならず安全です。石等の飛散が少ないので安全です。フリー構造は、石等の硬質異物に当たった衝撃を逃がしてくれるので、刃は磨耗も少なく、長寿命になり経済的です。用途自走式2面あぜ草刈機用のフリー刈刃セット。材質本体基盤:SK-85 刃:SK-85スパナサイズ(mm)幅142×高さ14×奥行32
チェンソー防護用チャップス
ツムラ(津村鋼業)¥12,980税込¥14,2781着5日以内出荷EN ISO11393-2:2019適合品のチャップスです。6層の防護素材なのでクラス1(20m/s)の切断抵抗性があります。蒸れにくくズレにくいので動きやすいです。4点留めバックルで体にフィットします。サイズフリー質量(g)1260ウエスト(cm)60-120全長(cm)94素材表地:ナイロン420D 100%/防護素材:ポリプロピレン50%、ポリエチレンテレフタート50%
フリー替刃355 取付ボルトセット
ツムラ(津村鋼業)¥5,498税込¥6,0481セット当日出荷ハイパーフリー用替刃355の取付ボルトセットです。適合機種オーレック、共立、イセキアグリ:WM/AZ726AF、736BF、736F、746F747Pro、747P、757P等、スパイダーモアRC RCSP/RCM530(1セット2台分となり、平座金は1セット1個使用します)セット内容替刃355×8枚/ウイングモア用取付ボルト×4本/M8バネ座金×4個/ハイパーフリー刃用取付ボルト×4本/M10袋ナット×4個/平座金12.5×22×2.3mm×4個
刈払機用チップソーR型
ツムラ(津村鋼業)(5件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501枚当日出荷プロ農家が認める超ロングセラー商品。 台金の背部を丸くしているため草の刈込みが抜群。 アール刃のため草の抵抗を軽減し驚きの作業スピードを実現。 チップが取れにくい。用途下刈、草刈用仕様ロウ付け穴径(Φmm)25.4刃形アール刃板厚(mm)1.25刃厚(mm)2.2RoHS指令(10物質対応)対応
スイング式法面草刈機用替刃
ツムラ(津村鋼業)(3件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381セット当日出荷切れ味抜群で長寿命です。純正フリー刃と互換性があります。高靭性、耐摩耗性に優れた鋼を採用しています。遠心力が働き、切れ味抜群です。用途スイング式法面草刈機用のフリー替刃。材質刃:SK-85厚さ(mm)3.2全長(mm)125穴径(Φmm)14刃幅(mm)50対応機種(クボタ・サイトー・丸山)GC-K、SGC-S、MGC-S501、502
刈払機用刈刃 笹刈刃
ツムラ(津村鋼業)¥2,298~税込¥2,528~1枚当日出荷日本製の合金工具鋼を使用し、国内工場で製造した純日本製刈刃です。用途下刈・草刈用。材質SKS-5刃数30穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000刃厚(mm)1.25
刈払機用チップソー 巴(ともえ)
ツムラ(津村鋼業)¥3,198税込¥3,5181枚当日出荷から7日以内出荷草刈用チップソーに4面全面研磨を施し、切れ味を追及。 広い切刃とチップ内面にもアサリ研磨を施しているため笹等の硬い草やつる草などに最適。用途下刈、草刈用タイプ超軽量タイプ穴径(Φmm)25.4板厚(mm)1.25刃厚(mm)2.2RoHS指令(10物質対応)対応![自走式草刈り機[ハイパーフリー500SP] ツムラ(津村鋼業)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28643808-201002-04.jpg)
自走式草刈り機[ハイパーフリー500SP]
ツムラ(津村鋼業)(5件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981セット(2枚)当日出荷用途草刈フリー刃対応機種オーレックSP・共立AZ(50/550/650/850/851)RoHS指令(10物質対応)対応
ハイパーフリー 替刃
ツムラ(津村鋼業)¥2,898税込¥3,1881セット当日出荷切れ味抜群で長寿命です。高靭性、耐摩耗性に優れた鋼を採用しています。幅広タイプで遠心力が働き、切れ味抜群です。幅広タイプで、長寿命です。純正フリー刃と互換性があります。用途自走式2面あぜ草刈機用のフリー替刃。セット内容刃4枚・M10袋ナット2個・M8ナイロンナット2個材質刃:SK-85質量(g)(刃)95・(M10袋ナット)13・(M8ナイロンナット)6奥行(mm)M10袋/ナット:17/M8ナイロン:13対応材質・ツムラ ハイパーフリー 700WM・オーレック・共立WM・AZ/736BF・736F・746F・726AF・747Pro・757P 等(対応基盤)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)12×1×4対応機種オーレック・共立WM・AZ/706・716・726・736・736BF・736F・746F・726AF・747Pro・757P 等ナット幅(mm)M10袋:17/M8ナイロン:13ナット高H(mm)M10袋:16/M8ナイロン:9![自走式草刈り機[ハイパーフリー700WM] ツムラ(津村鋼業)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28643817-180913-02.jpg)
自走式草刈り機[ハイパーフリー700WM]
ツムラ(津村鋼業)(3件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581セット(2枚)当日出荷用途草刈フリー刃対応機種オーレックWM・共立AZ(706/716/726/736)RoHS指令(10物質対応)対応
簡単チェンソー目立機 匠
ツムラ(津村鋼業)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷およそ1秒で1刃の切刃とデプスを同時目立できる目立機です。業界で初めて、切刃の目立てと面倒だったデプスゲージの高さ調整を同時に行うことが出来る目立て機です。正逆モーター搭載で、手ヤスリと同様に横刃の内側から外側に向けて、すり込むことが出来るので、切れ味抜群の刃に仕上げることが出来ます。角度付きベースでふらつかず、正確に手元10度下げて目立てをすることができます。付属の水平ゲージを装着すると水平にも研ぐことが可能です。付属のストッパーをセットすることで、カッタの長さを全て揃えることが出来ます。用途チェーンソー刃の目立て。質量(g)610電源(V)100消費電力(W)100砥石径(Φmm)40定格時間(分)30ヤスリ部外径W(Φmm)(研磨可能ヤスリ径)4.0・4.8
バーナイフ TSP50
ツムラ(津村鋼業)(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781セット(4枚)11日以内出荷対応機種オーレック・共立:SP・AZ50,550,650,850,851(※SP430使用不可)
笹刃修正定規(30枚刃専用)
ツムラ(津村鋼業)(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷誰でも笹刈刃の30等分、真円修正が出来ます。刃の深さ(7mm)も正確に割り出せます。分度器とコンパスを合わせ持ったツールです。用途笹刈刃(30枚刃)の修正作業。仕様笹刈刃30枚刃専用
ハイパーフリー 替刃
ツムラ(津村鋼業)(3件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781セット当日出荷切れ味抜群で長寿命です。高靭性、耐摩耗性に優れた鋼を採用しています。幅広タイプで遠心力が働き、切れ味抜群です。幅広タイプで、長寿命です。用途自走式2面あぜ草刈機用のフリー替刃。セット内容刃4枚・M10袋ナット2個・M8ナイロンナット2個材質刃:SK-85質量(g)(刃)69・(M10袋ナット)13・(M8ナイロンナット)6奥行(mm)M10袋/ナット:17/M8ナイロン:13寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)9×2×3ナット幅(mm)M10袋:17/M8ナイロン:13ナット高H(mm)M10袋:16/M8ナイロン:9
簡単チェーンソー目立機 替え砥石
ツムラ(津村鋼業)(2件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷目立機 TK-301-1 用の砥石です。砥石径(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら

































![自走式草刈り機[ハイパーフリー500SP] ツムラ(津村鋼業)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28643808-201002-04.jpg)

![自走式草刈り機[ハイパーフリー700WM] ツムラ(津村鋼業)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28643817-180913-02.jpg)