刈払機用チップソーF型ハイパーツムラ(津村鋼業)(96件のレビュー)当日出荷
とにかく石に強い。進化した切れ味。
従来のナナメ埋込に比べ、2段ロー付埋込のためチップが非常にはずれにくい。
強硬岩石対応特殊チップ使用により、チップの欠けを極限に軽減し、驚異の耐衝撃性能を実現。
大型チップで研磨が繰り返し可能。
用途下刈、草刈用刃厚(mm)2板厚(mm)1.25RoHS指令(10物質対応)対応
切込3枚刃(ブルー)ツムラ(津村鋼業)(11件のレビュー)欠品中
切れ味が良く、耐久性が持続します。下刈り、草刈り作業に効果を発揮します。信頼の純国産製品です。
用途草刈り作業。材質本体:刃物鋼厚さ(mm)1.4刃数(p)3刃型草刈刃
刈払機用笹刈刃ツムラ(津村鋼業)(19件のレビュー)当日出荷
軽くて扱いやすい
用途笹刈・下刈・草刈用穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)1.25刃数(p)30仕上ミガキRoHS指令(10物質対応)対応
刈払機用チップソーL-52オールラウンドツムラ(津村鋼業)(51件のレビュー)当日出荷
木工用と同様の本格研磨で雑木や竹や笹の刈払に最適。
深い目底のため切掃けがよく、雑木の刈払時にも切り詰まらない。
従来の山林用60Pに比べ刃の間隔を広げやわらかい草でもしっかり切れる。
2段口一付埋込のため耐久性抜群。
用途下刈、草刈用刃数(p)52板厚(mm)1.25刃厚(mm)2タイプ超軽量タイプ穴径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
北海道向け 刈払機用イグサ刃(2枚刃)ツムラ(津村鋼業)(3件のレビュー)当日出荷
北海道でよく使われている2枚刃。
2枚刃のため、飛び石に留意する必要があるが、切れ味は同メーカーの中でも最上位クラス。
両面に刃付がしてあるため、刃がちびてきたら裏返して使用できる。
刃の形状が直線的なので、グラインダ等での目立てが容易。
全長405と大型のため、排気量の多い刈払機で使用する必要あり。
※推奨30CC以上
刃数(p)2刃厚(mm)2.1RoHS指令(10物質対応)対応
刈払機用ツル草三枚刃ツムラ(津村鋼業)(3件のレビュー)3日以内出荷
荒目片刃仕様で切れ味抜群!片刃仕様にすることにより、仕様変更前より課題だった刈った草の飛び散りが軽減しました。硬い草茎も切砕できます。切り掃けに優れた特殊形状により、ツル草や長い草が絡みにくいです。
用途刈払機用刃数3穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)305刃厚(mm)1.6仕上ブルー
サイドフォールドテーブルオカムラ(岡村製作所)3日以内出荷
平行ネスティングで効率よく収納できるミーティングテーブルです。
仕様天板数:1、配線機能:無、エッジ仕様:スクエアエッジ、脚部仕様:Y字脚、収納:スタッキング収納幅(mm)1800高さ(mm)720キャスターあり天板厚さ(mm)26色(脚部)シルバーメタリック折りたたみ寸法(全長×全幅×全高)(mm)1800×593×1045
刈払機用チップソーL型スペシャルライトツムラ(津村鋼業)(17件のレビュー)当日出荷
プロ農家が認める超ロングセラー商品。
2段ロー付のため耐久性抜群。
アール刃のため草の抵抗を軽減し驚きの作業スピードを実現。
L型に刃数をプラス。
段付チップで取れにくい。
用途下刈、草刈用仕様二段ロウ付け刃形アール刃板厚(mm)1.25刃厚(mm)2.2タイプ超軽量タイプ穴径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
刈払機用チップソーL-60山林用ツムラ(津村鋼業)(12件のレビュー)当日出荷
木工用と同様の本格研磨で雑木や竹や笹の刈払に最適。
深い目底のため切掃けがよく、雑木の刈払時にも切り詰まらない。
2段口一付のため耐久性抜群。
用途下刈、草刈用刃厚(mm)2刃数(p)60タイプ超軽量タイプ穴径(Φmm)25.4板厚(mm)1.25RoHS指令(10物質対応)対応
簡単チェーンソー目立機ツムラ(津村鋼業)(11件のレビュー)当日出荷
切刃とデプスゲージが同時に研げる。今まで切刃とデプスゲージは別々に目立てをしないといけなかったが、専用CBNホイールは、外周の4.0Φ・4.8Φ部分以外に底部にも砥石を電着させてあるため、切刃を目立てすると同時にデプスゲージを常に0.6ミリに調整します。
横刃の内側から外側に向けて研げる。モーターがスイッチひとつで正逆回転するので、右カッタ・左カッタ共に横刃の内側から外側に向けてすり込むことが出来ます。
カッタによって水平や10°下げて研げる。チェンソーのガイドバーに目立機角度付ベースを押し付けるだけでふらつかず、正確に水平や手元を10°下げて目立てをすることが出来ます。
カッタの長さが全て揃う。ストッパーを刃の後ろに当てることにより、砥石との距離が決まるため、カッタの長さが全て揃います。
電源(V)100消費電力(W)100砥石径(Φmm)40定格時間(分)30質量(g)610
笹刈刃 30ツムラ(津村鋼業)(3件のレビュー)当日出荷
切れ味抜群で、刃が磨耗すればヤスリなどで簡単復活します。下刈り、草刈り、笹刈作業にに効果を発揮します。刃が磨耗すればヤスリなどで研磨すれば簡単に切れ味が復活します。
用途刈払機用チップソー。仕様穴無厚さ(mm)1.25刃数(p)30
オフィスシーティング スラート 可動肘 ハイバックオカムラ(岡村製作所)3日以内出荷
これからのスタンダード。「スリットインナーシェル」がフィットする座り心地を実現。「異硬度クッション」が快適な座り心地をサポート硬さの異なる3種類のウレタンを一体で成型しました。前方は、太腿を圧迫しない柔らかな座り心地のクッション。後方には、お尻をしっかりサポートする硬いクッションを採用しました。くるぶし(アンクル)を中心とした自然な動きをサポートするアンクルチルト リクライニング。20°の広範囲リクライニングと任意位置での固定ができます。
材質背・座シェル/樹脂成型品 支基/スチール 脚/樹脂成型品またはアルミダイキャストアジャストアーム/スチール+樹脂成型品 デザインアーム/樹脂成型品 ハンガー/樹脂成型品種類オフィスチェアキャスターあり張地布地肘掛あり座高(mm)420~512背タイプハイバックキャスターの有無あり
スイング式法面草刈機用替刃ツムラ(津村鋼業)(3件のレビュー)当日出荷
切れ味抜群で長寿命です。純正フリー刃と互換性があります。高靭性、耐摩耗性に優れた鋼を採用しています。遠心力が働き、切れ味抜群です。
用途スイング式法面草刈機用のフリー替刃。材質刃:SK-85厚さ(mm)3.2全長(mm)125穴径(Φmm)14刃幅(mm)50対応機種(クボタ・サイトー・丸山)GC-K、SGC-S、MGC-S501、502
北海道向け 山林特殊3枚刃ツムラ(津村鋼業)(6件のレビュー)当日出荷
北海道の山林でよく使われている特殊3枚刃。
全長355で大きく刈り取れる割に、笹刈刃より軽量で扱いやすく、切れ味も抜群笹刃の付き方が
単純な円弧上から少し外れているため、刃がへたってきたら当たる刃が入れ替わって長持ちする。
全長355と大型のため、排気量の多い刈払機で使用する必要あり。
※推奨30CC以上
全長(mm)355刃数(p)3刃厚(mm)1.45RoHS指令(10物質対応)対応
CG-M オフィスチェア(肘無・背パッド・ハンガー無)オカムラ(岡村製作所)21日以内出荷
Adjust 座面の高さを最低385mmまで調整可能
座面したのメカ部を小さくしたことで、座面の高さを最低385mmまで下げられるようになりました。
小柄な人も、かかとを床にしっかりとつけた姿勢で座れます。
さまざまな人が使用するオフィスシーティングだからこその気配りです。
Balance 着座姿勢のバランスを整える「背・座」の機能
背骨を自然なS字型に保ち、腰への負担を減らす「背もたれ形状」。
太ももとお尻の体圧を適切に分散する異硬度クッション。
バランスのよい姿勢をサポートする、独自の基本性能を搭載しています。
Compact どこでも美しく収まるコンパクト設計
あらゆるオフィス環境に合わせて、使いやすいコンパクトサイズに設計。
幅1000mmの片袖デスクにきれいに収まります。また、多くの会議室や研修室などで使用されている1800mmのテーブルには、ゆとりをもって3脚並べることも可能です。
背ロッキング&強弱調節
背もたれによりかかると背が後方に倒れる背ロッキング。背もたれの回転ポイントを前方に設定し、ロッキングの際の背もたれと背中のズレを極力解消し、快適性を追求しました。
ロッキング反力の強さは、背もたれの下部にあるハンドルで調節できます。
手掛け
座るときに椅子を引き出しやすいように、背のアウターシェルに手掛けを設けました。クロスを汚すことなく、椅子を引き出すことができます。
タイプパッドタイプ種類オフィスチェアキャスターあり張地布地肘掛なしヘッドレストなし
チェンソー防護用チャップスツムラ(津村鋼業)5日以内出荷
EN ISO11393-2:2019適合品のチャップスです。6層の防護素材なのでクラス1(20m/s)の切断抵抗性があります。蒸れにくくズレにくいので動きやすいです。4点留めバックルで体にフィットします。
サイズフリー質量(g)1260ウエスト(cm)60-120全長(cm)94素材表地:ナイロン420D 100%/防護素材:ポリプロピレン50%、ポリエチレンテレフタート50%
行動予定表 縦型 裏面マグネットオカムラ(岡村製作所)3日以内出荷
16名分行動予定表。マーカー黒赤各1本・イレーサー1個・丸型マグネットシート(赤)2枚・粉受け1個付 粉受けは任意の場所に接着固定可
種別行動予定表種類マグネット掛け・罫線あり繰り返し・詰め替え対応
オフィスシーティング スラート 肘無 ハイバックオカムラ(岡村製作所)3日以内出荷
これからのスタンダード。「スリットインナーシェル」がフィットする座り心地を実現。「異硬度クッション」が快適な座り心地をサポート硬さの異なる3種類のウレタンを一体で成型しました。前方は、太腿を圧迫しない柔らかな座り心地のクッション。後方には、お尻をしっかりサポートする硬いクッションを採用しました。くるぶし(アンクル)を中心とした自然な動きをサポートするアンクルチルト リクライニング。20°の広範囲リクライニングと任意位置での固定ができます。
材質背・座シェル/樹脂成型品 支基/スチール 脚/樹脂成型品またはアルミダイキャストアジャストアーム/スチール+樹脂成型品 デザインアーム/樹脂成型品 ハンガー/樹脂成型品種類オフィスチェアキャスターあり張地布地肘掛なし座高(mm)420~512背タイプハイバックキャスターの有無あり
オフィスシーティング シルフィ 肘無 ハイバック 背クッション 五本脚オカムラ(岡村製作所)(1件のレビュー)3日以内出荷
背のカーブを変えられる新感覚のオフィスシーティング。カラダを包み込む「バックカーブアジャスト」機構。前傾機能付背座シンクロリクライニングは座面左下のダイヤルでリクライニングの固定と解除が行えます。背と座はシンクロしてリクライニングし、従来の直立から後傾までのリクライニングに加え、パソコン作業や筆記作業時の前傾姿勢をサポートする「前傾ポジション」をとることが可能です。リクライニング範囲は、直立~後傾で23°、直立~前傾で10°です。リクライニングの固定は4段階です。座面の高さ調節は座面の右下にあるレバーを持ち上げることで、座面の高さ調節が可能です(ストローク:100mm)。座面の奥行きは調節座面の左にあるレバー操作により、座面の奥行き調節が可能です。(ストローク:50mm)。異硬度クッションとして硬さの異なる3種類のウレタンを一体で成型しました。前方は、太腿を圧迫しない柔らかな座り心地のクッション。後方には、お尻をしっかりサポートする硬めのクッションを採用しました。
仕様キャスタータイプ:ナイロン材質背フレーム/樹脂成型品 肘/樹脂成型品 座シェル/樹脂成型品 脚/樹脂成型品またはアルミダイキャスト キャスター/Φ60ナイロン双輪キャスター種類オフィスチェア奥行(mm)574(574-624)キャスターあり材質(キャスター)ナイロン張地布地肘掛なし使用キャスターナイロン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×574(574-624)×965(965-1065)座高(mm)420~520背タイプハイバックキャスターの有無あり
FZロッカー 4人用ダイヤル錠オカムラ(岡村製作所)翌々日出荷から30日以内出荷
仕様アジャスターなし連結ビスなし●温浴、スポーツ施設等特殊な環境で使用される場合は、塩素、硫黄分、水分を伴うゴミ付着等により、錠前の機構部の劣化や摩耗が通常より著しく発生します。●管理者様用の非常解除キー(有料)をご用意しています。ロッカーと同時購入をご検討ください。:アジャスターなし 連結ビスなし ●温浴、スポーツ施設等特殊な環境で使用される場合は、塩素、硫黄分、水分を伴うゴミ付着等により、錠前の機構部の劣化や摩耗が通常より著しく発生します。 ●管理者様用の非常解除キー(有料)をご用意しています。ロッカーと同時購入をご検討ください。/4人用~6人用:4人用~6人用 /扉素材:スチール /使用人数:4人用その他4人用 ダイヤル錠付属品鏡、ネームプレート、フック、傘立て、雫受、ハンガー付網棚、網棚幅(mm)900高さ(mm)1790タイプ4人用奥行(mm)515段数1段列数4列内寸奥行(mm)450内寸幅(mm)193鍵有施錠方法ダイヤル錠グリーン購入法適合内寸高さ(mm)1670
CG-M オフィスチェア(肘無・背メッシュ・ハンガー無)オカムラ(岡村製作所)21日以内出荷から36日以内出荷
Adjust 座面の高さを最低385mmまで調整可能
座面したのメカ部を小さくしたことで、座面の高さを最低385mmまで下げられるようになりました。
小柄な人も、かかとを床にしっかりとつけた姿勢で座れます。
さまざまな人が使用するオフィスシーティングだからこその気配りです。
Balance 着座姿勢のバランスを整える「背・座」の機能
背骨を自然なS字型に保ち、腰への負担を減らす「背もたれ形状」。
太ももとお尻の体圧を適切に分散する異硬度クッション。
バランスのよい姿勢をサポートする、独自の基本性能を搭載しています。
Compact どこでも美しく収まるコンパクト設計
あらゆるオフィス環境に合わせて、使いやすいコンパクトサイズに設計。
幅1000mmの片袖デスクにきれいに収まります。また、多くの会議室や研修室などで使用されている1800mmのテーブルには、ゆとりをもって3脚並べることも可能です。
背ロッキング&強弱調節
背もたれによりかかると背が後方に倒れる背ロッキング。背もたれの回転ポイントを前方に設定し、ロッキングの際の背もたれと背中のズレを極力解消し、快適性を追求しました。
ロッキング反力の強さは、背もたれの下部にあるハンドルで調節できます。
手掛け
座るときに椅子を引き出しやすいように、背のアウターシェルに手掛けを設けました。クロスを汚すことなく、椅子を引き出すことができます。
材質背フレーム/樹脂成型品 座シェル/樹脂成型品 支基/スチール 脚/樹脂成型品 アジャストアーム/スチール+樹脂成型品 デザインアーム/樹脂成型品 ハンガー/樹脂成型品幅(mm)569寸法(mm)569×572×824(824-916)高さ(mm)824(824-916)タイプメッシュタイプ種類オフィスチェア奥行(mm)572キャスターあり肘掛なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)569×572×824(824-916)足外径(Φmm)597座高(mm)385~477材質(脚)樹脂ヘッドレストなしキャスターの有無あり
スツール 座面樹脂オカムラ(岡村製作所)3日以内出荷
丸スツール。座面350Φ。材質座:樹脂成型品、脚:スチールパイプ粉体塗装。
本体質量(kg)2.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440Φ×450SH座面径(Φmm)350
コートハンガーオカムラ(岡村製作所)3日以内出荷
本体/楕円パイプ焼付塗装スキップシルバー色仕上ハンガーパイプ/スチステンレスミラー仕上 キャスター付(前輪ストッパー付)
オフィスシーティング スラート 肘無 ローバックオカムラ(岡村製作所)3日以内出荷から46日以内出荷
みんなにやさしくフィットし、深みのある座り心地を実現しました。
「スリットインナーシェル」がフィットする座り心地を実現。
「異硬度クッション」が快適な座り心地をサポート。
材質背・座シェル/樹脂成型品 支基/スチール 脚/樹脂成型品またはアルミダイキャストアジャストアーム/スチール+樹脂成型品 デザインアーム/樹脂成型品 ハンガー/樹脂成型品種類オフィスチェアキャスターあり張地布地肘掛なし座高(mm)420~512背タイプローバックヘッドレストなしキャスターの有無あり
簡単チェンソー目立機 匠ツムラ(津村鋼業)翌々日出荷
およそ1秒で1刃の切刃とデプスを同時目立できる目立機です。業界で初めて、切刃の目立てと面倒だったデプスゲージの高さ調整を同時に行うことが出来る目立て機です。正逆モーター搭載で、手ヤスリと同様に横刃の内側から外側に向けて、すり込むことが出来るので、切れ味抜群の刃に仕上げることが出来ます。角度付きベースでふらつかず、正確に手元10度下げて目立てをすることができます。付属の水平ゲージを装着すると水平にも研ぐことが可能です。付属のストッパーをセットすることで、カッタの長さを全て揃えることが出来ます。
用途チェーンソー刃の目立て。質量(g)610電源(V)100消費電力(W)100砥石径(Φmm)40定格時間(分)30ヤスリ部外径W(Φmm)(研磨可能ヤスリ径)4.0・4.8