カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- ルーツ(Lutz)
- KNF(1)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(4)
- ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)(1)
- セムコーポレーション(1)
「hz 6-02-pp」の検索結果

ハンディポンプ B2V-5-Sシリーズ
ルーツ(Lutz)¥209,800~税込¥230,780~1個3日以内出荷から7日以内出荷ダイヤルを回すだけで流量の微調節ができます。 専用ガンノズルにより薬品等の小分けがスムーズです。 スピードコントローラーを標準装備付属品ホースバンド、ガンノズル、壁掛け金具材質接液部/PP・PVDF(ポリビニデリンフロライド)・ETFE(エチレンテトラフルオロエチレン)・ハステロイC、ホース/PVC電源AC100Vモーター160W(IP24・2重絶縁)最大揚程(m)5ホース長さ(m)1.5m口外径(Φmm)(吸い込み)Φ32mm吐出口径Φ20mm最大使用液温(℃)50最大揚水量(L/min)60※使用可能粘度(mPa・s)(最大300)最大液比重1.3