カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
絞り込み
ブランド
  • エレポン化工機
  • ユニバーサル(5)
  • イスカル(4)
  • SMC(3)
  • ホンダ(2)
  • SBC(2)
  • bitstrong(ビットストロング)(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • イマダ(1)
  • ムラテックKDS(1)
  • SIBATA(柴田科学)(1)
  • BIG DAISHOWA(1)
  • 三菱電機(1)
  • スイセイ(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
  • エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SL-20N」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネットポンプ SL-20N型 エレポン化工機マグネットポンプ SL-20N型エレポン化工機
69,980税込76,978
1台
8日以内出荷から15日以内出荷
広範囲の薬液に使用可能。酸性液、アルカリ性液等の腐蝕性のある流体の移送に優れた性能を発揮します。 動力伝達軸のないマグネット方式により、ポンプケーシングからの液漏れが全くありません。 豊富なバリエーションにより。きめ細かな選定が可能です。
用途流体の移送、装置組込用写真製版工程、アルカリ電池・蓄電池製造工程、温水循環用、研究・実験用、テストプラント用、メッキ液の循環等質量(kg)7材質(ケーシング)ポリプロピレン材質(主軸)セラミック
マグネットドライブ・シールレスポンプ エレポン化工機マグネットドライブ・シールレスポンプエレポン化工機
72,980税込80,278
1台
3日以内出荷
接液部及びポンプ主要部に、耐蝕性に優れたポリプロピレン製を用いたシールレスの渦巻きポンプです。小型・中型機種とも、ほぼ全種類の薬液に可能。酸・アルカリ等の腐触性のある流体の移送に優れた性能を発揮します。
仕様永久磁石を組み込んだインペラーを、モータに装着した駆動マグネットによって、同期回転させるマグネットドライブ方式の渦巻きポンプです。ポンプ室は、樹脂製のケーシングで完全密封されており、インペラーは磁石によって回転しますのでメカニカルシールなどの軸封部の必要がありません。したがって液漏れの心配や薬液による腐食などがなくて安心してご使用していただける理想的なケミカルポンプです。質量(kg)約7.0回転数(min-1[r.p.m])50Hz:284060Hz:3410モーター全閉外扇型(屋内)材質(Oリング)バイトン材質(ケーシング)ポリプロピレン(PP)+ガラス繊維材質(ポンプ軸)セラミック材質(軸受)レアフロン材質(スラスト軸受)セラミック
マグネットポンプ SL-220N型 エレポン化工機マグネットポンプ SL-220N型エレポン化工機
349,800税込384,780
1台
15日以内出荷
広範囲の薬液に使用可能。酸性液、アルカリ性液等の腐蝕性のある流体の移送に優れた性能を発揮します。 動力伝達軸のないマグネット方式により、ポンプケーシングからの液漏れが全くありません。 豊富なバリエーションにより。きめ細かな選定が可能です。
用途流体の移送、装置組込用写真製版工程、アルカリ電池・蓄電池製造工程、温水循環用、研究・実験用、テストプラント用、メッキ液の循環等質量(kg)35接続方式フランジ設置場所屋外(単相は対応不可)材質(主軸)セラミック
マグネットポンプカテゴリ