現場監督
現場監督のページです。現場監督は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、オフィスサプライ、トラック用品などの商品を提供しています。現在12件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
現場監督 4ch車間センサー現場監督当日出荷
0~3m距離を検知、バック時の後方箇所や屋根上などの接触を未然に防ぐモニタリングシステムです。
用途12~24Vフォークリフト・重機などに使用可能、車間センサー。電源12/24V シガーソケット電源センサー4個適合車種DC12~24Vフォーク・建設重機専用防水性センサー、ケーブル:IP67相当
現場監督 ワーニングLED アラウンド ドローイングランプ現場監督当日出荷
左右のストレートラインとセミサークル事故防止を徹底的に考慮しセーフティーブルービームで安全を描く。
用途事故防止LED描画ブルーライトセット内容ストレートラインランプ×2個(左右)・セミサークルラインランプ×1個質量(g)ストレートラインランプ約460※取り付けブラケット含む、セミサークルラインランプ重量約480※取り付けブラケット含む電圧(V)DC10~80消費電力(W)80寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75×113×60※取り付けブラケット含む。ストレートラインランプサイズ55×113×60 セミサークルラインランプサイズ60×100×90 セミサークルラインランプサイズ※取り付けブラケット含む 120×100×90防水性IP67
現場監督 ワーニングLED ロングストレートライン ドローイングランプ現場監督欠品中
約5mストレートライン事故防止を徹底的に考慮しセーフティーブルービームで安全を描く。
用途事故防止LED描画ブルーライト質量(g)約790※取り付けブラケット含む電圧(V)DC10~80消費電力(W)60寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×245×70※取り付けブラケット含む。ランプサイズ55×225×66明るさ(Lm)1200防水性IP67
現場監督 防水ボディカメラ現場監督欠品中
ボディに装着できる防水小型カメラ長時間録画・128GB内蔵メモリ搭載
用途ウェアラブルカメラ・定点設置カメラ本体寸法(mm)高さ85×横56×奥行30本体質量(g)130(ボディカメラ質量)連続使用時間(時間)【バッテリー】最大約10バッテリー2600mAhリチウムイオンバッテリーメモリー128GBビルトインメモリー内蔵寸法(inch)【LCD】2.0録画時間最長約25時間[1080P]動作温度(℃)-15~+55F値2.5保管温度(℃)-40~+60関連資料(0.87MB)防水性IP55相当取扱説明書(2.36MB)画角対角92°/水平74°/垂直43°映像入力1440P/1296P/1080P/720P/480P(30fps)
現場監督 ドライブレコーダー DCコンバーター現場監督当日出荷
DC48V⇒DC12V降下タイプDC-DCコンバーター。
用途DC-DCコンバーター質量(g)455本体寸法(mm)120×86×45出力電圧(V)DC12入力電圧(V)DC48適合車種DC48V電動フォークリフトなど出力電流10A防水性本体:IP55相当(防滴仕様) カプラー:非防水
現場監督 ドライブレコーダー DCコンバーター(村田製)現場監督欠品中
DC48V⇒DC12V降下タイプDC-DCコンバーター。信頼の村田製作所製。
用途DC-DCコンバーター質量(g)165本体寸法(mm)87×123×36出力電圧(V)DC12入力電圧(V)DC48適合車種DC48V電動フォークリフトなど出力電流10A防水性非防水
現場監督 4カメラ防水システム オプション・レコーダー現場監督3日以内出荷
最大32時間録画可能
用途防水4chカメラ・防水モニターシステム、オプション専用レコーダー電圧(V)DC12~24対応機能Gセンサーファイル保護機能、ループ機能記録媒体マイクロSDカード128GB(クラス10推奨)×2(マイクロSDカード128GB×1付属)録画時間最大約32時間
現場監督 防水ドライブレコーダー 1ボディ・2カメラ現場監督3日以内出荷
駐車監視録画搭載、1ボディ・2カメラ防水ドライブレコーダー
用途DC12~24V車内キャビン用電源電圧DC12~24V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×140×50(ステー含む)、56×132×45(レコーダー本体)本体質量(g)220(ステー含む)、150(レコーダー本体)LCD仕様3.0インチ環境温度範囲(℃)-40~+60録画時間[720P]約38時間 / [1080P]約19時間F値1.8防水性IP67相当画角前180°(D)150°(H)85°(V)/後140°(D)映像入力200万画素(1カメラ:1920×1280)対応microSDカード32~256GB※マイクロSDカード32GBをテスト用として付属
現場監督 USB電源・高所作業専用2chセンサー オプション・4.3インチ モニター&カメラ現場監督3日以内出荷
モニターにはセンサーが感知した接触までの距離が表示されます。赤外線カメラによって日中・暗闇問わず映像で目視することができます。
用途様々な状況に応じた多彩なオプション設定。質量(g)248、内モニター118解像度1024×800 720PLCD仕様4.3インチ防水性IP67カメラ仕様高さ75 横74 奥行55(mm)モニターサイズ高さ77 横116 奥行25(mm)
現場監督 4カメラ防水システム オプション・2アングルカメラ現場監督3日以内出荷
多彩なオプションカメラ
左右カメラそれぞれに角度調整が可能で死角なく撮影。カメラは防水仕様。
センサー1/3シャープCCD画質[NTSC]752×582 pixeis、[PAL]768×494 pixeis防水性IP69K画角115°・45°