絞り込み
ブランド
- 青木製作所
- モノタロウ(3,836)
- エスコ(38,849)
- 大阪魂(19,485)
- TRUSCO(12,253)
- Panasonic(パナソニック)(10,820)
- EBM(江部松商事)(7,415)
- NAKANO(6,709)
- SK11(3,893)
- TKG(3,853)
- マキタ(3,718)
- パール金属(3,433)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,274)
- サンワサプライ(3,071)
- アズワン(3,063)
- オーム電機(2,652)
- カクダイ(2,629)
- アーテック[学校教材・教育玩具](2,510)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,499)
- 京セラ(2,489)
- 三菱マテリアル(2,487)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
青木製作所
青木製作所のページです。青木製作所は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、オフィスサプライ、オフィス家具/清掃用品などの商品を提供しています。現在8件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

LEDラインライト
青木製作所¥28,980税込¥31,8781個ほか当日出荷-40℃まで対応、冷凍倉庫でも使用可能な、日本品質で開発されたLEDラインライト用途倉庫内を走行するフォークリフトの接触事故防止に!消費電力(W)18保護等級IP68耐震性7G
キーボード収納モニタースタンド
青木製作所¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から6日以内出荷手狭なデスクスペースを有効に活用できる、キーボード収納スペース付モニタースタンドです。モニターの下にキーボードのスペースがうまれるので、収納すれば事務作業や読書など机が広々使えます。モニターを高く上げる事により、PC作業中の姿勢を保つことができます。付属品クッション用スポンジ×4材質スチール塗装仕上げ質量(kg)2.7間口(mm)300耐荷重(kg)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×60×170RoHS指令(10物質対応)対応
ノートPCスタンド 調整可
青木製作所¥4,398税込¥4,8381個当日出荷見やすい!打ちやすい!疲れない!ノートパソコンの角度が調整可能なPCスタンドです。メタル素材のベースはPCの熱を逃します。角度は5段階で調節可能、お好みの角度で作業をしていただけます。質量(kg)1.6間口(mm)330寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×18~135×280適合サイズ【ノートPC】15インチまでRoHS指令(10物質対応)対応
市販ドライブレコーダー
青木製作所¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷トラスコ品番662-5354幅(mm)19.3高さ(mm)9.7奥行(mm)130電源(V)12・24入力電圧(V)DC12・24消費電力(mA)330視野角対角140° / 水平118° / 垂直65°画素数1920×1080(200万)容量(GB)512モニターサイズ3.5インチGPS有SDカード64GB
AMEX-D01専用MicroSDカード
青木製作所¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から6日以内出荷AMEX-D01に最適化されたmicroSDカードです。仕様TLC 3DNand、class10RoHS指令(10物質対応)対応
フォークリフト向け LEDラインライト
青木製作所¥29,980税込¥32,9781個当日出荷18Wの省エネ設計で、エッジの効いたラインを実現しました。最低動作温度-40℃なので冷凍冷蔵庫での使用も可能です。高輝度LEDを搭載し業界内屈指の明るさを実現。防水・防塵 IP68対応用途フォークリフト事故を未然に防ぐ為の注意喚起の警告灯として。立ち入りや進入禁止区域を表示する用途としてもお使いいただけます。フォークリフトを中心に安全設備として。仕様EMC:ECE R10、照射形状:直線、耐震:7Gトラスコ品番567-1673セット内容六角ボルト:1、平ワッシャー(大):1、スプリングワッシャー:1、六角ナット:1材質ハウジング:アルミダイキャスト電圧(V)DC9~110消費電力(W)18発光色赤色保護等級IP68動作温度範囲(℃)-40~80
ノートPCスタンド 角度固定
青木製作所¥3,198税込¥3,5181個当日出荷角度固定タイプのノートPCスタンド。通気性のよいスリットとメタル素材によりPCの熱を逃がします。角度がついているので、キーボードが打ちやすく疲れにくいスタンドです。間口(mm)330寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×55×280適合サイズ【ノートPC】15インチまでRoHS指令(10物質対応)対応
フォークリフト向け LEDラインライト
青木製作所¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷18Wの省エネ設計で、エッジの効いたラインを実現しました。最低動作温度-40℃なので冷凍冷蔵庫での使用も可能です。高輝度LEDを搭載し業界内屈指の明るさを実現。防水・防塵 IP68対応用途フォークリフト事故を未然に防ぐ為の注意喚起の警告灯として。立ち入りや進入禁止区域を表示する用途としてもお使いいただけます。フォークリフトを中心に安全設備として。トラスコ品番567-1672セット内容六角ボルト:1個、平ワッシャー(大):1個、スプリングワッシャー:1個、六角ナット:1個材質ハウジング:アルミダイキャスト電圧(V)DC9~110消費電力(W)18発光色青色保護等級IP68EMC規格ECE R10照射方式直線動作温度範囲(℃)-40~80耐震性7G