カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 塩ビ管(2)
絞り込み
ブランド
- ヴァンテック
- モノタロウ(4)
- セキスイ(8)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(5)
- Aron(アロン化成)(4)
- 日本プラスチック工業(4)
- PISCO(ピスコ)(157)
- SMC(18)
- Hutchinson(9)
- エバオン(8)
- ラムマウント(8)
- ダイヤトレンド(8)
- 三菱電機エンジニアリング(7)
- KENWOOD(6)
- OSG(オーエスジー)(5)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(5)
- 東芝キヤリア(5)
- 興和オプトロニクス(5)
- ATEN(5)
- ブランドをもっと見る
呼び径(A)
- 20(1)
- 25(1)
- 30(1)
- 40(1)
- 75(1)
- 100(1)
- 150(1)
種類
パイプ(2)
呼び径(B)
- 1-1/2(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 6(1)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「vp 4m」の検索結果
特価

ヴァンテックパイプ VP
ヴァンテック¥3,198~税込¥3,518~1本3日以内出荷から4日以内出荷高耐久で長期使用が可能、さらに安定した流量を確保します。用途建物内の雑排水、汚水、雨水排水などの排水設備に管種VP長さ(mm)4000材質硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプJIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10
VPWパイプ
ヴァンテック¥639税込¥7031本翌々日出荷半永久的に腐食がおこらず、また内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さく、スライムなどが付着しにくい為、長年にわたり効率よく排水できます。純粋な硬質塩化ビニールを使用している為、人体に無害で水に色や匂いがつきません。用途建物内の雑排水、汚水、雨水等の排水設備に。トラスコ品番602-0984材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)1996±3.0厚さ(mm)2.5寸法L(mm)1996±3.0呼び径(mm)13寸法t(mm)2.5寸法D(mm)18外径(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
水道用ヴァンテックパイプ VPW
ヴァンテック¥1,898~税込¥2,088~1本3日以内出荷耐食性に優れ、安全・衛生な水道ラインを構築します。用途建物内の給水設備など材質硬質ポリ塩化ビニル管長さ(mm)4000形状パイプ長さ(m)4JIS規格JIS K 6742