絞り込み
ブランド

柏原計器工業

柏原計器工業のページです。柏原計器工業は、測定・測量用品などの商品を提供しています。現在2件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 乾式直読水道メータ 柏原計器工業

    乾式直読水道メータ

    柏原計器工業(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    「安心」・「安全」な製品をお客様に提供する為に、国内で自社一貫生産された、高品質・高耐久性の計量機構を備えた水道メータです。新JIS規格に対応し国内で最も多く使われている水道メータです。
    材質CAC804最高使用圧力(MPa)1最小目盛1L最高使用温度(℃)30取付姿勢水平適合流体計量範囲(Q3/Q1(R))100
  • 乾式直読縦型水道メータ 柏原計器工業

    乾式直読縦型水道メータ

    柏原計器工業
    54,980税込60,478
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    「安心」・「安全」な製品をお客様に提供する為に、国内で自社一貫生産された、高品質・高耐久性の計量機構を備えた水道メータです。新JIS規格に対応し国内で最も多く使われている水道メータです。
    材質CAC804寸法L(mm)245山数11最高使用圧力(MPa)1寸法W(mm)128表示桁数5(m3桁)最小目盛1L最高使用温度(℃)30最大流量(m3/h)16(定格)取付姿勢水平適合流体使用流量(m3/D)44(10時間)、80(24時間)最大表示量(m3)99999計量範囲(Q3/Q1(R))100使用流量(m3/月)700