カテゴリ
- 切削工具(3)
絞り込み
ブランド
- TOTIME
- モノタロウ(1)
- 藤田電機製作所(7)
- テクロック(5)
- マザーツール(4)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(3)
- アズワン(2)
- 中日販売(2)
- FKD(フクダ精工)(2)
- エンペックス気象計(2)
- イマオコーポレーション(1)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- SK(新潟精機)(1)
- ニチフ(1)
- ノガ(1)
- 三菱マテリアル(1)
- リーベックス(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- アキツ(1)
- ブランドをもっと見る
「cr60-10」の検索結果

超硬コーナーラジアスエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付
TOTIME¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの等リードスタンダードコーナーラジアスエンドミルです。コーティングは耐熱性、耐摩耗性に優れたAlCrSinを採用。高品質且つお求め安い価格でご提供いたします。用途SUS併用△材質超硬形状コーナーR刃数2シリーズエンドミル|35CR2FコーティングAlCrSiNネック径(Φmm)ネックなしリード角(°)35
超硬コーナーラジアスエンドミル 防振型 リード角度40/43°CGコーティング付
TOTIME¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// CGコーティングを施したコーナーラジアスエンドミルです。CGコーティングは非常に高いスペックをもち、コーティングの硬度は4200HV、最高使用温度1100°をマークし乾湿両用で使用できます。多層コーティングで表面に滑り性をもたせ、耐熱合金、ステンレス、鋼全般に使用できます。ハイスペックコーティングにより刃先欠損を担保しながら高い加工条件でより安定性を持たせ、長寿命に使用できるコンセプトで開発されたエンドミルです。ステンレスには抜群の威力を発揮いたします。用途SUS/鉄兼用材質超硬形状コーナーR刃数4シリーズエンドミル|4043CR4FコーティングCGリード角(°)40/43
超硬コーナーラジアスエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付
TOTIME¥3,598税込¥3,9581本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの等リードスタンダードコーナーラジアスエンドミルです。コーティングは耐熱性、耐摩耗性に優れたAlCrSinを採用。高品質且つお求め安い価格でご提供いたします。用途SUS併用△材質超硬形状コーナーR刃数4シリーズエンドミル|35CR4FコーティングAlCrSiNネック径(Φmm)ネックなしリード角(°)35