カテゴリ
- 切削工具(2)
絞り込み
ブランド
- TOTIME
- SDG株式会社(7)
- 昭和電機(1)
「crh-100t」の検索結果

超硬コーナーラジアスエンドミル 標準型 リード角度45°Blue nanoコーティング付
TOTIME¥13,980税込¥15,3781本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// ハイヘリカル高硬度用コーナーラジアスエンドミル。母材は高級日本製母材0.2μmを使用、コーティング硬度は4500Hv、耐熱温度1200度で、非常にスペックが高いBlue nanoコーティングを採用しております。鋼であればこれ一本で一般鋼から高硬度材までご使用頂けますが、芯厚が厚い分、径方向への切込量を深くかけますと目詰まりを起こす可能性も御座います。焼入れ後の仕上げ、もしくはトロコイド加工のような「径方向に薄く軸方向に深く」+「送りスピードを速く」に向いております。ステンレスへのご使用はお勧めいたしません。(本来のコーティングの性能を活かすのであればドライ推奨です)用途SUS併用×材質超硬形状コーナーR刃数5シリーズエンドミル|45CRHコーティングBlue nanoネック径(Φmm)ネックなしリード角(°)45
超硬コーナーラジアスエンドミル 防振型 リード角度43/45°Blue nanoコーティング付
TOTIME¥12,980税込¥14,2781本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// ハイヘリカル高硬度用コーナーラジアスエンドミル。母材は高級日本製母材0.2μmを使用、コーティング硬度は4500Hv、耐熱温度1200度で、非常にスペックが高いBlue nanoコーティングを採用しております。鋼であればこれ一本で一般鋼から高硬度材までご使用頂けますが、芯厚が厚い分、径方向への切込量を深くかけますと目詰まりを起こす可能性も御座います。焼入れ後の仕上げ、もしくはトロコイド加工のような「径方向に薄く軸方向に深く」+「送りスピードを速く」に向いております。ステンレスへのご使用はお勧めいたしません。(本来のコーティングの性能を活かすのであればドライ推奨です)用途SUS併用×材質超硬形状コーナーR刃数4シリーズエンドミル|4345CRHコーティングBlue nanoネック径(Φmm)ネックなしリード角(°)43/45