カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
  • GAMESIR
  • SIRC(サーク)(12)
  • SKC(環境測定)(20)
  • Socomec(14)
  • DENALI(3)
  • カシムラ(1)
  • MAD MAX(マッドマックス)(1)
  • ON SEMICONDUCTOR(1)
  • CQ出版(1)
  • エムディーエス(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sirc」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アーケードコントローラー GAMESIR

    アーケードコントローラー

    GAMESIR
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷
    業界トップの三和電子製ジョイスティック&ボタンを採用しました。 レイアウトはVewlixスタイルで、摩擦が少なく高い耐久性がE-Sportsレベルアーケード間買うを引き上げます。 マルチプラットフォーム対応です。 TURBO/キーロック機能搭載で、簡単連打館可能&誤作動も完全に防止します。
    材質筐体部 アルミニウム、パネル部 アクリル寸法(mm)400×250×132質量(g)3500内容パッケージ:本体、六角ドライバー(専用)、USBケーブル、取扱説明書機能連打/キーロック/TURBOモード保証期間1年間定格入力(V/mA)5/500デバイス対応:PC、PlayStaton 4、Xbox One、Nintendo Switch(TURBOボタン非対応)
  • モバイルゲーミングコントローラー GAMESIR

    モバイルゲーミングコントローラー

    GAMESIR
    8,298税込9,128
    1個
    6日以内出荷
    TMR(トンネル磁気抵抗)技術を使用したモバイルゲーミングコントローラーです。ホール効果センサーの高耐久性とポテンションメーターの低消費電力、高く安定したポーリングレートを実現しました。トリガーストップ機構を搭載しています。ABXYボタンにはマイクロスイッチが採用されています。Dパッドにタクタイルスイッチを採用しました。スリーピングモードのSwitchを起動することが可能です。
    仕様●ジャイロ:6軸ジャイロ●バイブレーション:対応●ボタンレイアウト:Xboxレイアウト●ボタン種類:マイクロスイッチ●ポーリングレート:1000Hz●マクロ機能:対応●対応デバイス:Windows PC、Switch、iOS/Androidデバイス●接続方法(有線):USB Type-C●接続方法(無線):Bluetooth 5.3、2.4GHz(ドングル)●背面ボタン:左1個、右1個●連射機能:TURBO内蔵電池リチウムイオン電池(860mAh)バッテリー容量(mAh)850
  • モバイルゲーミングコントローラー GAMESIR

    モバイルゲーミングコントローラー

    GAMESIR
    8,898税込9,788
    1個
    6日以内出荷
    TMR(トンネル磁気抵抗)技術を使用したモバイルゲーミングコントローラーです。ホール効果センサーの高耐久性とポテンションメーターの低消費電力、高く安定したポーリングレートを実現しました。トリガーストップ機構を搭載しています。ABXYボタンにはマイクロスイッチが採用されています。Dパッドにタクタイルスイッチを採用しました。スリーピングモードのSwitchを起動することが可能です。専用の充電スタンドが付属しています。
    仕様●ジャイロ:6軸ジャイロ●バイブレーション:対応●ボタンレイアウト:Xboxレイアウト●ボタン種類:マイクロスイッチ●ポーリングレート:1000Hz●マクロ機能:対応●対応デバイス:Windows PC、Switch、iOS/Androidデバイス●接続方法(有線):USB Type-C●接続方法(無線):Bluetooth 5.3、2.4GHz(ドングル)●背面ボタン:左1個、右1個●連射機能:TURBO内蔵電池リチウムイオン電池(860mAh)バッテリー容量(mAh)850
関連キーワード
PC周辺機器カテゴリ