カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(8)
    • ゲーミング用品(7)
絞り込み
ボタン数
  • 2(2)
機能
  • POV(ハットスイッチ)(3)
  • その他(2)
  • マクロ(2)
  • 振動(2)
  • 連射(3)
ケーブル長(m)
  • 3~5未満(2)
  • 色クリア(1)
  • 色ホワイト(2)
ブランド
  • GAMESIR
  • TURTLEBEACH(タートルビーチ)(14)
  • マイクロソフト(4)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(23)
  • メディアカバーマーケット(25)
  • RS PRO(24)
  • エレコム(14)
  • FACOM(13)
  • ホンダ(10)
  • 泰和電器(9)
  • ラムマウント(5)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(4)
  • Anker(アンカー)(4)
  • moimate(4)
  • ELPA(3)
  • サンワサプライ(3)
  • BAHCO(バーコ)(3)
  • KOORUI(3)
  • 本多電子(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「xbox」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モバイルゲーミングコントローラー GAMESIR

    モバイルゲーミングコントローラー

    GAMESIR
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    XBOX公式ライセンス取得のAndroidスマートフォン用ゲームコントローラーです。 1か月間のXbox Game Pass Ultimate無料体験付きです。 クラウドゲーミングにも対応しています。 あなたのXBOXやPCゲームがどこでもリモートで楽しめます。 スマートフォンでもコントローラー対応ゲームが楽しめます。 コンソールに匹敵するコントロール制御です。 Type-Cコネクタで直接接続するので遅延がありません。 レイアウトは自分仕様にカスタマイズできます。 専用のポータブル収納ケースが付属します。 充電しながらもゲームのプレイが可能です。
    寸法(mm)184×85×37質量(g)179内容パッケージ:本体、キャリーケース、凸型サムスティックキャップ×2、凹型サムスティックキャップ×2、Xbox Game Pass Ultimateカード、取扱説明書対応OSAndroid 8.0以降接続方式有線(USB Type-C)機能連射/キーマッピング/POV(ハットスイッチ)バッテリーなし保証期間1年間適合寸法(mm)対応スマホ:長さ110~179、厚さ12以下、カメラ厚さ3以下デバイス対応:Androidスマートフォン
  • モバイルゲーミングコントローラー GAMESIR

    モバイルゲーミングコントローラー

    GAMESIR
    6,398税込7,038
    1個
    6日以内出荷
    XBOX公式ライセンス取得の有線コントローラーです。 ホール効果センサー付きジョイスティック・アナログトリガーを採用しました。 誤動作防止用の背面ボタンロック機構を搭載しました。 フェイスプレートは磁石式で交換が可能です。 ソフトウェアで自分仕様にカスタマイズできます。 設定したプロファイルを簡単に選択できます。 XBOX以外でも各種プラットフォームに対応します。
    寸法(mm)152×103×63ホワイト質量(g)221ケーブル長(m)3内容パッケージ:本体、USB Type-Cケーブル、Xbox Game Pass Ultimateカード、取扱説明書接続方式有線(USB Type-C)モーター4個機能ホール効果/連射/振動/マクロ/キーマッピング/POV(ハットスイッチ)バッテリーなしボタン数バックボタン:2ボタン仕様ABXY:メンブレンオーディオオーディオジャック:3.5mmステレオ(4極)デバイス対応:Xbox Series X/S、Xbox One、Windows 10/11
  • モバイルゲーミングコントローラー GAMESIR

    モバイルゲーミングコントローラー

    GAMESIR
    8,298税込9,128
    1個
    6日以内出荷
    XBOX公式ライセンス取得のホール効果センサー仕様の有線コントローラーです。 ABXYボタンにしっかりとした押し心地のあるマイクロ方式を採用しました。 ホール効果センサー仕様のジョイスティックでドリフトをなくし、精密な操作も可能です。 2個の背面ボタンやオーディオジャックも搭載しました。 XboxからWindowsPCまで高い汎用性を有します。 ホール効果センサー付きジョイスティック・アナログトリガーを採用しました。 最大500万回の高い耐久性とドリフト防止効果に優れています。 リアルでゲームに没入できるランブルモーターを搭載しました。
    仕様●ABXYボタン:マイクロ方式●アプリ:GameSir Nexus (PC)●オーディオジャック:3.5mm●パッケージ内容:本体、USBケーブル(3m)、Xbox Game Pass Ultimateカード、取扱説明書●対応デバイス:Xbox Series X/S、Xbox One X/S、Windows 10/11搭載パソコン質量(g)約227対応OSWindows 10/11モーターランブルモーター×4個接続方法USB Type-C保証期間1年間
  • モバイルゲーミングコントローラー GAMESIR

    モバイルゲーミングコントローラー

    GAMESIR
    7,898税込8,688
    1個
    6日以内出荷
    XBOX認証RGBライト付き透明ボディーの有線ゲームコントローラーです。 マルチプラットフォーム対応です。 GAMESIRデザインのホール効果センサージョイスティックを採用しました。 繊細に調整できるホール効果センサー仕様のアナログトリガーを採用しました。 押した時の感触とクッション性を兼ね備えたボタンです。 臨場感と没入感を体感できるモーターを搭載しました。 マルチファンクションのMボタンを搭載しました。 気分に合わせてRGBライトが設定できます。 全ての設定がアプリでカスタマイズ可能です。
    寸法(mm)156×107×60透明(RGBライト設定可)質量(g)約216ケーブル長(m)3対応OSWindows 10/11接続方式有線機能ホール効果/振動/マクロ/キーマッピング/POV(ハットスイッチ)ボタン数バックボタン:2ボタン仕様ABXY:メンブレンオーディオオーディオジャック:3.5mmデバイス対応:Xbox Series S/X、Xbox One S/X、Windows PC、Steam
  • モバイルゲーミングコントローラー GAMESIR

    モバイルゲーミングコントローラー

    GAMESIR
    4,690税込5,159
    1個
    6日以内出荷
    任天堂Switch/Windows10&11/スマートフォン(iOS、Android)に対応したワイヤレス接続と、USB有線接続の両対応のゲーミングコントローラーです。 2.4GHz無線接続用の低遅延USBドングルが付属します。 ジョイスティックにホール効果センサーを採用しました。 磁力を用いた非接触式のためセンサーの摩耗が無く、従来方式と比べ入力精度・耐久性・ドリフト防止効果に優れています。 ジョイスティックの入力を検知するセンサーにGameSir独自設計のホール効果センサーを内蔵しました。 連射機能はA/B/X/Y/LB/LT/RB/RTの設定が可能です。 左右スティックの遊び量を無しにできる「0デッドモードゾーン」を搭載しました。 A-B/X-Yボタンの設定を入れ替えることが可能で、設定は次回使用時にも保存されます。 全ての設定はコントローラー上の「M」ボタンと、各ボタンの組み合わせで設定が可能で、プレイ中に素早く切り替えることができます。 コントローラーにジャストサイズの専用ハードケース付属なので、未使用時の汚れや持ち運び時の破損を防ぎます。
    仕様6軸ジャイロ:非搭載、バイブレーションモーター:2個搭載、背面ボタン:非搭載対応機種任天堂Switch/Lite、iOS(13以上)、Android(8以上)、Windows10/11接続方法USB有線接続、無線接続(Bluetooth5.3、2.4GHzUSBアダプター)バッテリー600mAhリチウムイオン充電池充電時間約2時間接続端子USB Type-C - Type-A動作時間約6時間トリガーアナログトリガー(ロングストロークタイプ)ボタン仕様メンブレン、XBOXレイアウト
  • アーケードコントローラー GAMESIR

    アーケードコントローラー

    GAMESIR
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷
    業界トップの三和電子製ジョイスティック&ボタンを採用しました。 レイアウトはVewlixスタイルで、摩擦が少なく高い耐久性がE-Sportsレベルアーケード間買うを引き上げます。 マルチプラットフォーム対応です。 TURBO/キーロック機能搭載で、簡単連打館可能&誤作動も完全に防止します。
    材質筐体部 アルミニウム、パネル部 アクリル寸法(mm)400×250×132質量(g)3500内容パッケージ:本体、六角ドライバー(専用)、USBケーブル、取扱説明書機能連打/キーロック/TURBOモード保証期間1年間定格入力(V/mA)5/500デバイス対応:PC、PlayStaton 4、Xbox One、Nintendo Switch(TURBOボタン非対応)
  • モバイルゲーミングコントローラー GAMESIR

    モバイルゲーミングコントローラー

    GAMESIR
    8,298税込9,128
    1個
    6日以内出荷
    TMR(トンネル磁気抵抗)技術を使用したモバイルゲーミングコントローラーです。ホール効果センサーの高耐久性とポテンションメーターの低消費電力、高く安定したポーリングレートを実現しました。トリガーストップ機構を搭載しています。ABXYボタンにはマイクロスイッチが採用されています。Dパッドにタクタイルスイッチを採用しました。スリーピングモードのSwitchを起動することが可能です。
    仕様●ジャイロ:6軸ジャイロ●バイブレーション:対応●ボタンレイアウト:Xboxレイアウト●ボタン種類:マイクロスイッチ●ポーリングレート:1000Hz●マクロ機能:対応●対応デバイス:Windows PC、Switch、iOS/Androidデバイス●接続方法(有線):USB Type-C●接続方法(無線):Bluetooth 5.3、2.4GHz(ドングル)●背面ボタン:左1個、右1個●連射機能:TURBO内蔵電池リチウムイオン電池(860mAh)バッテリー容量(mAh)850
  • モバイルゲーミングコントローラー GAMESIR

    モバイルゲーミングコントローラー

    GAMESIR
    8,898税込9,788
    1個
    6日以内出荷
    TMR(トンネル磁気抵抗)技術を使用したモバイルゲーミングコントローラーです。ホール効果センサーの高耐久性とポテンションメーターの低消費電力、高く安定したポーリングレートを実現しました。トリガーストップ機構を搭載しています。ABXYボタンにはマイクロスイッチが採用されています。Dパッドにタクタイルスイッチを採用しました。スリーピングモードのSwitchを起動することが可能です。専用の充電スタンドが付属しています。
    仕様●ジャイロ:6軸ジャイロ●バイブレーション:対応●ボタンレイアウト:Xboxレイアウト●ボタン種類:マイクロスイッチ●ポーリングレート:1000Hz●マクロ機能:対応●対応デバイス:Windows PC、Switch、iOS/Androidデバイス●接続方法(有線):USB Type-C●接続方法(無線):Bluetooth 5.3、2.4GHz(ドングル)●背面ボタン:左1個、右1個●連射機能:TURBO内蔵電池リチウムイオン電池(860mAh)バッテリー容量(mAh)850
紙box特集