カテゴリ

  • カー用品(4)
絞り込み
ブランド
  • carrozzeria
  • VISHAY(40)
  • KOA(10)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(6)
  • YAGEO(6)
  • ETON(5)
  • TOA(4)
  • ユニペックス(UNI-PEX)(4)
  • BOURNS(3)
  • 釜屋電機(3)
  • MAXZEN(2)
  • RS PRO(2)
  • Liket(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(1)
  • IXYS(1)
  • FINDER(1)
  • WELWYN(1)
  • TEAC(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「22ω 4w」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 100W×4・ブリッジャブルパワーアンプ carrozzeria

    100W×4・ブリッジャブルパワーアンプ

    carrozzeria
    23,980税込26,378
    1台
    9日以内出荷
    小型・省電力設計ながら、。圧倒的な空間描写と臨場感を実現する。「ハイレゾ」対応モデル。「GM-D2400 あり/なし」を切換えて。音を聴き比べてみよう。ヘッドホンヘッドホンやイヤホンをつないで、GM-D2400の有無による音の違いをご体験ください。高性能のClass D増幅回路を採用。100W×4chのハイパワーアンプが、コンパクト設計ながら大音量時でもクリアかつパワフルなサウンドを実現します。また、より電源効率の高いClass D増幅回路を搭載。出力段にハイスピードなMOS FETを採用し、応答性に優れたパルス増幅を実現するなど、デジタルアンプの特性を極限まで追求しています。
    付属品取付キット、コードユニット、取扱説明書、保証書仕様●アース方式:マイナスアース方式●ハイパスフィルター:(カットオフ周波数)80Hz、(スロープ)-12dB/oct.●ローパスフィルター:(カットオフ周波数)80Hz、(スロープ)-12dB/oct.●最大入力 レベル/インピーダンス:(カーステレオのRCA出力と接続時)6.5V/22kΩ、(カーステレオのSP出力と接続時)16V/22kΩ●負荷インピーダンス:4Ω(2Ω~8Ω使用可能)●高調波歪率:0.05%(4W、1kHz)質量(kg)0.58(コード含まず)外形寸法181(W)mm×38(H)mm×64(D)mm定格出力(14.4V)45W×4(20Hz~20kHz、≦1% THD、4Ω)、45W×4(1kHz、≦1% THD、2Ω)、90W×2(1kHz、≦1% THD、4Ω[BRIDGE])周波数特性10Hz~40kHz(+0dB、-3dB)最大出力(14.4V)100W×4(4Ω、4ch)、200W×2(4Ω[BRIDGE])使用電源(V)14.4 DC(10.5~16.0使用可能)消費電流(A)平均:1.6(4Ω、4ch)、1.6(4Ω、2ch[BRIDGE])、1.6(2Ω、4ch)、(カーステレオのRCA出力と接続時)6.5V/22kΩ、(カーステレオのSP出力と接続時)16V/22kΩS/N比93dBヒューズ15Aゲインコントロール(ロー入力)200mV~6.5V、(ハイ入力)0.8V~16V
  • 9V型ワイドSVGA/Bluetooth/USB/チューナー・DSPメインユニット carrozzeria

    9V型ワイドSVGA/Bluetooth/USB/チューナー・DSPメインユニット

    carrozzeria
    119,800税込131,780
    1台
    7日以内出荷
    「Apple CarPlay」「Android Auto(TM)」にワイヤレスで接続。新インターフェースの使いやすさとエンタメの迫力を大画面で楽しめる。「Apple CarPlay」「Android Auto」はワイヤレスでスマートに接続。スマートフォンとの連携を手間なく、より便利に。iPhoneのアプリをクルマ最適に。Android(TM) スマートフォンの接続で、お気に入りのアプリを表示。多機能化するディスプレイオーディオの楽しみを。自分好みのインターフェースでより便利にスムーズに。ディスプレイオーディオの画面はそのままにスマホ上で様々な操作が可能な専用アプリ「PxLink」。自分だけの使い心地と快適な操作感を追求できる新インターフェース。見やすく、美しい大画面とクラスを超える高音質で、よりワクワクに満ちたドライブ時間へ。あなたのクルマにも、大画面の「見やすさ」と「使いやすさ」を。9インチフローティングモデル。こだわりの厳選パーツと精緻なオーディオ調整能力を備えた高音質設計がクラス最高峰の高音質を生み出す
    仕様【共通部】アース方式:マイナスアース方式、【モニター部】カラーシステム:PAL / NTSC / PAL-M / PAL-N / SECAM 互換、【アンプ/オーディオ部】負荷インピーダンス:4 Ω(4 Ω~ 8 Ω(2 Ω× 1ch)使用可能)、プリアウト最大出力:2.0 V、イコライザー(13 バンドグラフィックイコライザー):周波数50 Hz / 80 Hz / 125 Hz / 200 Hz / 315 Hz / 500 Hz / 800 Hz / 1.25 kHz /2 kHz / 3.15 kHz / 5 kHz / 8 kHz / 12.5 kHz 調整幅 ± 12 dB(2 dB / step)、【USB 部】USB クラス:MSC(Mass Storage Class)、ファイルシステム:FAT16、FAT32、NTFS、exFAT質量(kg)0.98(本体、コード含まず)、0.75(ディスプレイ、コード含まず)使用温度範囲(℃)-10~+60出力BLE (Bluetooth Low Energy):最大 + 5 dBm、Bluetooth部:最大+4 dBm(Power class 2)、Wi-Fi 部:最大 + 13 dBm (5 GHz)最大出力(W)アンプ/オーディオ部:50 × 4 ch 、50 × 2 ch / 4 Ω + 70 × 1 ch / 2 Ω(サブウーファー使用時)方式モニター部:TFT アクティブマトリクス方式表示【有効表示面積】モニター部:196.608 mm × 114.15 mm定格出力(W)アンプ/オーディオ部:22 × 4(50 Hz ~ 15 000 Hz、5 % THD、4 Ω LOAD、Both Channels Driven)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)取付:178×50×156、ノーズ:170×46×10.5、ディスプレイ:234.5× 136.5× 35.5使用電源(V)共通部:DC 14.4 (10.8 ~ 15.1 使用可能)受信周波数FM チューナー部:76.0 MHz ~ 99.0 MHz、AM チューナー部:522 kHz ~ 1 629 kHz画面サイズモニター部:9 型ワイドモニター画素数モニター部:1024(水平)× 600(垂直)× 3(RGB)BluetoothBluetooth 5.2 certified最大消費電流(A)共通部:10アスペクト比(モニター部)16:9供給電流(A)USB 部:最大1.5USB規格USB 部:USB 1.1、USB 2.0 Full Speed USB 2.0 High Speed
  • 10.1V型HD/Bluetooth/USB/チューナー・DSPメインユニット carrozzeria

    10.1V型HD/Bluetooth/USB/チューナー・DSPメインユニット

    carrozzeria
    159,800税込175,780
    1台
    9日以内出荷
    新たなエンタメ性と新インターフェースで、。ドライブはさらなる「楽しさ」と「便利さ」を実現する。ディスプレイオーディオに、さらなる使い心地とまったく新しいエンタテインメントがプラス。「Apple CarPlay」「Android Auto(TM)」のワイヤレス接続はもちろん、音楽やボイスアシスタントをはじめ、あらゆる音に色とりどりのイルミネーションが連動して、ドライブの気分を盛り上げる「ルミナスバー」を搭載。また、スマートフォンとのHDMI接続により、迫力のある感動映像を楽しめる10.1インチフローティング大画面や、新開発のスマホ連携専用アプリ「PxLink」をはじめ、より快適に使いこなすことができる新インターフェースなど。クルマに乗り込んだその瞬間から、お出かけゴコロを刺激する驚きのアイデアが次々と飛び出し、ドライブに行く楽しみが広がります。クルマ最適の「楽しさ」や「便利さ」は、あなたの想像をはるかに超える新たなゾーンへ。「Apple CarPlay」「Android Auto」はワイヤレスでスマートに接続。スマートフォンとの連携を手間なく、より便利にUSBケーブルが不要なワイヤレスでの接続に対応。クルマに乗り込むだけで「Apple CarPlay」「Android Auto」を大画面に映し出し、スムーズな使用が可能に。より手軽な操作で、ドライブの便利さは、さらなる次元へ。アンプ/オーディオ部。最大出力: 50 W × 4 ch 、50 W × 2 ch / 4 Ω + 70 W × 1 ch / 2 Ω(サブウーファー使用時)。定格出力:22 W × 4(50 Hz ~ 15 000 Hz、5 % THD、4 Ω LOAD、Both Channels Driven)。負荷インピーダンス:4 Ω(4 Ω~ 8 Ω(2 Ω× 1ch)使用可能)。プリアウト最大出力:4.0 V。イコライザー(13 バンドグラフィックイコライザー):周波数50 Hz / 80 Hz / 125 Hz / 200 Hz / 315 Hz / 500 Hz / 800 Hz / 1.25 kHz /2 kHz / 3.15 kHz / 5 kHz / 8 kHz / 12.5 kHz 調整幅 ± 12 dB(2 dB / step)。<スタンダードモード>。ハイパスフィルター ON / OFF。周波数:25 Hz / 31.5 Hz / 40 Hz / 50 Hz / 63 Hz / 80 Hz / 100 Hz / 125 Hz / 160Hz / 200 Hz / 250 Hz、スロープ:- 6 dB / oct、- 12 dB / oct、- 18 dB / oct、- 24 dB / oct、ローパスフィルター(サブウーファー) ON / OFF。周波数:25 Hz / 31.5 Hz / 40 Hz / 50 Hz / 63 Hz / 80 Hz / 100 Hz / 125 Hz /160 Hz / 200 Hz / 250 Hz、スロープ:- 6 dB / oct、- 12 dB / oct、- 18 dB / oct、- 24 dB / oct、- 30 dB / oct、- 36 dB / oct。位相:NORMAL / REVERSE。スピーカーレベル:- 24 dB ~ +10 dB(1 dB/step)。タイムアライメント:0 ~ 350 cm(1.4 cm / step)。<ネットワークモード>。ハイパスフィルター(HIGH):ON / OFF。周波数:1.25 kHz / 1.6 kHz / 2 kHz / 2.5 kHz / 3.15 kHz / 4 kHz / 5 kHz / 6.3 kHz /8 kHz / 10 kHz / 12.5 kHz、スロープ:- 6 dB / oct、- 12 dB / oct、- 18 dB / oct、- 24 dB / oct。位相(HIGH):NORMAL / REVERSE、ハイパスフィルター(MID) ON / OFF。周波数:25 Hz / 31.5 Hz / 40 Hz / 50 Hz / 63 Hz / 80 Hz / 100 Hz / 125 Hz /160 Hz / 200 Hz / 250 Hz、スロープ:- 6 dB / oct、- 12 dB / oct、- 18 dB / oct、- 24 dB / oct。ローパスフィルター(MID) ON / OFF。周波数:1.25 kHz / 1.6 kHz / 2 kHz / 2.5 kHz / 3.15 kHz / 4 kHz / 5 kHz / 6.3 kHz /8 kHz / 10 kHz / 12.5 kHz、スロープ:- 6 dB / oct、- 12 dB / oct、- 18 dB / oct、- 24 dB / oct。位相(MID):NORMAL / REVERSE。ローパスフィルター(サブウーファー) ON / OFF。周波数:25 Hz / 31.5 Hz / 40 Hz / 50 Hz / 63 Hz / 80 Hz / 100 Hz / 125 Hz /160 Hz / 200 Hz / 250 Hz、スロープ:- 6 dB / oct、- 12 dB / oct、- 18 dB / oct、- 24 dB / oct、- 30 dB / oct、- 36 dB / oct。位相(サブウーファー):NORMAL / REVERSE。スピーカーレベル:-24 dB ~ +10 dB(1 dB/step)。タイムアライメント:0 ~ 350 cm(1.4 cm / step)。(HDMI部)入力部:1系統(Type A)。(USB 部)USB 規格:USB 1.1、USB 2.0 Full Speed USB 2.0 High Speed。最大供給電流:1.5 A。USB クラス:MSC(Mass Storage Class)、。ファイルシステム:FAT16、FAT32、NTFS、exFAT。<オーディオ>。MP3 デコーディングフォーマット:MPEG-1 & MPEG-2 & MPEG-2.5 AUDIO LAYER-3。WMA デコーディングフォーマット:Ver. 9.2 Profile L 1。AAC デコーディングフォーマット:AAC-LC (Low Complexity)。FLAC デコーディングフォーマット:V 1.3.0。サンプリング周波数 8 ~ 192 [kHz]。WAVEシグナルフォーマット: Linear PCM。サンプリング周波数:16 kHz / 22.05 kHz / 24 kHz / 32 kHz / 44.1 kHz / 48 kHz / 96 kHz / 192 kHz。<フォト>。JPEG デコーディングフォーマット:.jpeg、.jpg、.jpe。ピクセルサンプリング:4:2:2、4:2:0 デコードサイズ:最大:7 680(H)× 8 192(W)最小:32(H)× 32(W)。PNG デコーディングフォーマット:.png デコードサイズ:最大:576(H)× 720(W)最小:32(H)× 32(W)。BMP デコーディングフォーマット:.bmp デコードサイズ:最大:936(H)× 1 920(W)最小:32(H)× 32(W)。<ビデオ>。AVI:Video codec: MPEG4、H.264、H.263、Audio codec: LPCM、MP3、MPEG-PS:Video codec: MPEG2、Audio codec: LPCM、MP3、MP4、Video codec: MPEG4、H.264、H.263、Audio codec: LPCM、MP3、AAC、3GP:Video codec: H.263、Audio codec: AAC、MKV:Video codec: MPEG4、H.264、VC-1、Audio codec: LPCM、MP3、AAC、vorbis、MOV:Video codec: MPEG4、H.264、H.263、Audio codec: LPCM、MP3、AAC、ASF:Video codec: VC-1、Audio codec: WMA、LPCM、MP3、FLV:Video codec: H.264、Audio codec: MP3、AAC、M4V:Video codec: MPEG4、H.264、H.263、Audio codec: LPCM、MP3、AAC、MPEG-TS:Video codec: MPEG4、H.264、 MPEG2、Audio codec: MP3、AAC。FM チューナー部。受信周波数帯域:76.0 MHz ~ 99.0 MHz。AM チューナー部。受信周波数帯域:522 kHz ~ 1 629 kHz。Bluetooth部。Bluetooth バージョン:Bluetooth 5.2 certified。出力:最大+4 dBm(Power class 2)。BLE (Bluetooth Low Energy)出力:最大 + 5 dBm。周波数帯域:2 402 MHz ~ 2 480 MHz。プロファイル: HFP (Hands Free Profile) 1.7.2 PBAP (Phone Book Access Profile)1.2.3 A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)1.3.2 AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) 1.6.2 SPP (Serial Port Profile) 1.2 AVCTP (Audio/Video Control Transport Protocol) 1.4 AVDTP (Audio/Video Distribution Transport Protocol) 1.3 DIP (Device ID Profile) 1.3 GAVDP (Generic Audio/Video Distribution Profile) 1.3 IOP (Interoperability Test Specification) RFCOMM(RFCOMM with TS 07.10 )1.2
    仕様●アース方式:マイナスアース方式●カラーシステム:PAL / NTSC / PAL-M / PAL-N / SECAM / HD-TVI 互換●有効表示面積:223.680 mm × 125.820 mm質量(kg)0.98 (本体、コード含まず) 1 (ディスプレイ、コード含まず)使用温度範囲(℃)- 10~+ 60外形寸法(mm)取付:178(W)× 50(H)× 166(D)、ノーズ:170(W)× 46(H)× 10.5(D)、ディスプレイ:259.5 (W)× 164 (H)× 36 (D)方式TFT アクティブマトリクス方式使用電源(V)DC 14.4 (10.8 ~ 15.1 使用可能)画面サイズ10.1型ワイドディスプレイ画素数1280(水平)× 720(垂直)× 3(RGB)最大消費電流(A)10アスペクト比16:9
  • 6.8V型ワイドVGA/Bluetooth/USB/チューナー・DSPメインユニット carrozzeria

    6.8V型ワイドVGA/Bluetooth/USB/チューナー・DSPメインユニット

    carrozzeria
    64,980税込71,478
    1台
    9日以内出荷
    ワイヤレス接続での。「Apple CarPlay」「Android Auto」への対応をはじめ、スマートな使い心地を追求したディスプレイオーディオ。スマートフォンとの連携をより手軽に実現する、ワイヤレス接続での「Apple CarPlay」「Android Auto」に対応。また、よく使う機能をスムーズに操作できるショートカットキーと好みに合わせて設定できるカスタマイズ性を備え、高い利便性を実現する新インターフェースを採用。さらに、6.8V型の画面に映し出したスマホ画面を直接操作でき、インターネットやアプリを楽しめる「WebLink(R) Cast」にも対応するなど、ディスプレイオーディオは、より手軽でスマートな使い心地を手に入れました。
    付属品電源コード、RCA入出力ケーブル、USBケーブル、外部入力ケーブル (AUX IN)、取付ネジ類、GPSアンテナ、ハンズフリー通話用 マイク、取扱説明書、保証書仕様●AM チューナー部:受信周波数帯域:522 kHz ~ 1 629 kHz、実用感度:28 μV(S/N:20 dB)、S/N:45 dB(IHF-A ネットワーク)●FM チューナー部:受信周波数帯域:76.0 MHz ~ 99.0 MHz、実用感度:12 dBf(1.1 μV/75 Ω、モノラル、S/N:30 dB)、S/N:50 dB(IHF-A ネットワーク)●イコライザー(13 バンドグラフィックイコライザー):周波数50 Hz / 80 Hz / 125 Hz / 200 Hz / 315 Hz / 500 Hz / 800 Hz / 1.25 kHz /2 kHz / 3.15 kHz / 5 kHz / 8 kHz / 12.5 kHz 調整幅 ± 12 dB(2 dB / step)●ファイルシステム:FAT16、FAT32、NTFS質量(kg)0.9 (本体、コード含まず)タイプアース方式:マイナスアース方式使用温度範囲(℃)- 10~+ 60電源(V)【共通部】使用電源:DC 14.4 V(10.8 V ~ 15.1 V 使用可能)最大出力(W)50×4ch定格出力(W)22 × 4(50 Hz ~ 15 000 Hz、5 % THD、4 Ω LOAD、Both Channels Driven)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)取付寸法:178×100×125、ノーズ寸法:171× 97× 2ディスプレイ画面サイズ:6.8 型ワイドディスプレイ、アスペクト比:16:9、有効表示面積:151.8 mm × 79.68 mm、画素数:800(水平)× 480(垂直)× 3(RGB)、方式:TFT アクティブマトリクス方式、カラーシステム:PAL / NTSC / PAL-M / PAL-N / SECAM 互換インピーダンス(Ω)負荷:4BluetoothBluetooth バージョン:Bluetooth 5.3 certified、出力:最大+4 dBm(Power class 2)、Bluetooth Low Energy 出力:最大 + 4 dBm、周波数帯域:2 402 MHz ~ 2 480 MHz、プロファイル:HFP (Hands Free Profi le) 1.8PBAP (Phone Book Access Profi le)1.2.3A2DP (Advanced Audio Distribution Profi le)1.4AVRCP (Audio/Video Remote Control Profi le) 1.6.2AVCTP (Audio/Video Control Transport Protocol) 1.4AVDTP (Audio/Video Distribution Transport Protocol) 1.3GAVDP (Generic Audio/Video Distribution Profi le) 1.3IOP (Interoperability Test Specifi cation)RFCOMM(RFCOMM with TS 07.10 ) 1.2最大消費電流(A)10Wi-Fiバージョン:IEEE 802.11 a/n/ac (5GHz)、周波数チャネル:36 ch,38 ch,42 ch (5 GHz)、セキュリティー:WPA2 (Personal) / WPA3 (Personal)、出力:+13.0 dBm Max (5GHz)供給電流(A)1.5GPSレセプションシステム:64- チャンネル マルチ チャンネル レセプションシステム、アンテナサイズ:47 mm (W) × 16.2 mm (H) × 55 mm (D)最大出力電圧(V)プリアウト:4.0USB規格MSC(Mass Storage Class)、USB 1.1、USB 2.0 Full Speed USB 2.0 High Speed