カテゴリ

  • カー用品(1)
絞り込み
ブランド
  • carrozzeria
  • Murrelektronik Limited(46)
  • azbil(旧:山武)(25)
  • Measurement Computing co.(15)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(7)
  • KITACO(5)
  • オカムラ(岡村製作所)(5)
  • CONTEC(コンテック)(5)
  • StarTech.com(5)
  • マルツエレック(4)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(3)
  • ビュートン(3)
  • 菊水電子工業(3)
  • OWON(3)
  • E-comfort(3)
  • MCP(3)
  • ケナメタル(2)
  • 新コスモス電機(2)
  • TDKラムダ(2)
  • Beat-Sonic(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ch4a」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
100W×4・ブリッジャブルパワーアンプ carrozzeria100W×4・ブリッジャブルパワーアンプcarrozzeria
23,980税込26,378
1台
9日以内出荷
小型・省電力設計ながら、圧倒的な空間描写と臨場感を実現する「ハイレゾ」対応モデル「GM-D2400 あり/なし」を切換えて音を聴き比べてみようヘッドホンヘッドホンやイヤホンをつないで、GM-D2400の有無による音の違いをご体験ください。高性能のClass D増幅回路を採用100W×4chのハイパワーアンプが、コンパクト設計ながら大音量時でもクリアかつパワフルなサウンドを実現します。また、より電源効率の高いClass D増幅回路を搭載。出力段にハイスピードなMOS FETを採用し、応答性に優れたパルス増幅を実現するなど、デジタルアンプの特性を極限まで追求しています。
仕様●アース方式:マイナスアース方式●ハイパスフィルター:(カットオフ周波数)80Hz、(スロープ)-12dB/oct.●ローパスフィルター:(カットオフ周波数)80Hz、(スロープ)-12dB/oct.●最大入力 レベル/インピーダンス:(カーステレオのRCA出力と接続時)6.5V/22kΩ、(カーステレオのSP出力と接続時)16V/22kΩ●負荷インピーダンス:4Ω(2Ω~8Ω使用可能)●高調波歪率:0.05%(4W、1kHz)付属品取付キット、コードユニット、取扱説明書、保証書質量(kg)0.58(コード含まず)外形寸法181(W)mm×38(H)mm×64(D)mm定格出力(14.4V)45W×4(20Hz~20kHz、≦1% THD、4Ω)、45W×4(1kHz、≦1% THD、2Ω)、90W×2(1kHz、≦1% THD、4Ω[BRIDGE])周波数特性10Hz~40kHz(+0dB、-3dB)最大出力(14.4V)100W×4(4Ω、4ch)、200W×2(4Ω[BRIDGE])使用電源(V)14.4 DC(10.5~16.0使用可能)消費電流(A)平均:1.6(4Ω、4ch)、1.6(4Ω、2ch[BRIDGE])、1.6(2Ω、4ch)、(カーステレオのRCA出力と接続時)6.5V/22kΩ、(カーステレオのSP出力と接続時)16V/22kΩS/N比93dBヒューズ15Aゲインコントロール(ロー入力)200mV~6.5V、(ハイ入力)0.8V~16V