カテゴリ
- カー用品(1)
絞り込み
ブランド
- carrozzeria
- ATOM(サイトウ製作所)(1)
- Canon(2)
- NACHI(不二越)(1)
- OSG(オーエスジー)(2)
- SPGテクノ(2)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(27)
- TRUSCO(2)
- アサヒ工具(1)
- テラモト(2)
- ミノウラ(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- 三ツ星ベルト(4)
- 三和製作所(三和バイト)(1)
「ds-0810」の検索結果

ドライブレコーダーユニット
carrozzeria¥63,980税込¥70,3781台6日以内出荷前方と後方の映像を大画面で確認・操作できる、バックカメラとしても利用可能な楽ナビ専用2カメラモデル。取付(推奨角度)(フロントカメラ):20°~80°、(リアカメラ):20°~90°、0°~50°電源(AVケーブル)ギボシ端子形状センサータイプ3軸Gセンサー 2基搭載記録方式連続録画/イベント録画/手動イベント録画/駐車監視録画/静止画外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(本体部)(ブラケットを含む):76×100×27、(フロントカメラ):26×28.5×35、(リアカメラ):26×28.5×37.5記録媒体microSDHCカード/microSDXCカード(16GB~128GB/Class10以上)消費電流(A)0.36(セキュリティーモード待機時:約3mA)記録ファイル形式1分/3分音声録音ON/OFF可能F値(フロント/リア)F2.0画素数(フロントカメラ/リアカメラ)約200万記録画素数(フロント/リア)1920×1080P/1280×720Pフレームレートセンサー部27.5fps/録画・再生30fps画像補正WDR機能画角(フロント/リア)水平125°垂直67°対角148°画像圧縮方式(動画):MP4(H.264)、(画像):JPEGGPSナビゲーション連動