カテゴリ
- カー用品(1)
絞り込み
ブランド
- carrozzeria
- BIGM(丸山製作所)(15)
- brembo(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(6)
- RS PRO(1)
- StarTech.com(3)
- アズワン(1)
- オリエンタルモーター(1)
- 修理(1)
「g18db」の検索結果

17cmセパレート2ウェイスピーカー
carrozzeria¥79,980税込¥87,9781台9日以内出荷力強く豊かな低域と高密度で臨場感ある。中高域がリアルな音楽体験を実現するフラッグシップモデル。「より多くの人に、クルマにおける高音質の感動を伝える」という思想の下、1998年に誕生したVシリーズ。熟練のエンジニアによって生み出される、シリーズ最上位の国内生産のプロダクトです。カスタムフィットスピーカーの限界に挑戦したVシリーズは。厚く芯のある音楽性豊かなベースラインと伸びやかで臨場感ある旋律を再現。機能だけでなく美しさを兼ね備えたデザインは所有欲を満たしてくれます。クルマを知りつくしたカロッツェリアの技術とノウハウが生んだ「Open & Smooth」コンセプトを採用することで。開放的な音の広がりとリアルな中域を響かせ、あらゆる音楽コンテンツをありのままに再現。想像を超えた音楽体験を提供します。付属品ネジ(Φ4 mm×18 mm)×8、ネジ(Φ5 mm×18 mm)×8、ワッシャー(Φ12 mm×Φ5.5 mm)×8、両面接着テープ(厚さ違い2種類)×各2、十字穴付き低頭ネジ(Φ4 mm×14 mm)×2、十字穴付き低頭ネジ(Φ3 mm×7 mm)×2、ネジ(Φ3 mm×25 mm)×8、防振パッキン、取付金具×2、コの字金具×2、分配用コード×2、平型端子(大)×2、平型端子用スリーブ(大)×2、平型端子(小)×2、平型端子用スリーブ(小)×2、ネジ(M5 mm×25 mm)×2、ナット×2仕様●ウーファー:口径Φ170 mm、2層構造 開繊クロスカーボン振動板、コルゲーションエッジ、高効率ボイスコイル、フルバスケットアルミダイキャストフレーム、耐水スピーカー、ネオジウムマグネット53 g●クロスオーバー周波数:3700 Hz、ウーファーローパスフィルター(2000 Hz)-12 dB/oct.、トゥイーターハイパスフィルター(4500 Hz)-12 dB/oct.●トゥイーター:口径Φ36 mm、バランスドドームトゥイーター、チタンダイアフラム、高効率ボイスコイル、ネオジウムマグネット18 g●再生方式:セパレート2ウェイ●出力音圧レベル:89 dB質量(kg)1.16 (付属品を含む1個)インピーダンス4 Ω再生周波数帯域(Hz)29 ~53000定格入力(W)50瞬間最大入力(W)180総質量(kg)2.74 kg(梱包材を含む2個)