カテゴリ
- カー用品(5)
絞り込み
ブランド
- carrozzeria
- Dynabook(12)
- Gigastone(3)
- MCO(11)
- NEC(14)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- SanDisk(サンディスク)(11)
- SONY(ソニー)(1)
- SUNEAST(サンイースト)(1)
- TEAC(5)
- Team(チーム)(1)
- TRANSCEND(トランセンド)(6)
- エスコ(1)
- エレコム(5)
- オーム電機(2)
- キオクシア(KIOXIA)(4)
- サンディスク(1)
- サンワサプライ(13)
- サンワダイレクト(1)
- ブランドをもっと見る
「sdxc 512gb」の検索結果

8V型サイバーナビ ネットワークスティックセット
carrozzeria¥279,800税込¥307,7801台7日以内出荷付属品GPSアンテナ/地上デジタルTV放送専用フィルムアンテナ/ネットワークスティック/サイバーナビ専用スマートコマンダー(BLE)/音声認識用マイク/USB接続ケーブル/取付部品一式/限定ナンバー入りアルミプレート仕様●AUTO TA&EQ:スタンダードモード対応 / ネットワークモード非対応●DVD/CD再生:対応●GPSアンテナ:対応●USBクラス:マスストレージクラス、MTP●イコライザー:スタンダードモード:13バンド/31バンド対応 / ネットワークモード:13バンド/31バンド対応●スピーカーセッティング:対応●タイムアライメント:対応●トゥイーターゲイン(F/R独立):対応●ハイパスフィルター:対応●プリアウト最大出力レベル:2.2 V●ローパスフィルター:対応●地上デジタルTV:対応質量(kg)2.5最大出力(W)50 ×4表示方式TFTアクティブマトリクス方式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(取付)200×126×165、ノーズ:190×121×10表示色1,677万色(Real 8bit)記憶容量(GB)512(SDXC使用時)画面サイズ8V型HD画素数2,764,800画素[水平1280×垂直720×3(RGB)]タッチパネル方式静電容量方式バックライトLED光源BluetoothBluetooth4.2最大消費電流(A)10Wi-FiIEEE 802.11 b/g/n(2.4GHzのみ)供給電流(A)最大最大1.5 (type-A)SDカード対応USB規格USB2.0 High Speed
9V型サイバーナビ
carrozzeria¥279,800税込¥307,7801台7日以内出荷付属品GPSアンテナ/地上デジタルTV放送専用フィルムアンテナ/サイバーナビ専用スマートコマンダー(BLE)/音声認識用マイク/USB接続ケーブル/取付部品一式/限定ナンバー入りアルミプレート仕様●AUTO TA&EQ:スタンダードモード対応 / ネットワークモード非対応●DVD/CD再生:対応●GPSアンテナ:対応●USBクラス:マスストレージクラス、MTP●イコライザー:スタンダードモード:13バンド/31バンド対応 / ネットワークモード:13バンド/31バンド対応●スピーカーセッティング:対応●タイムアライメント:対応●トゥイーターゲイン(F/R独立):対応●ハイパスフィルター:対応●プリアウト最大出力レベル:2.2 V●ローパスフィルター:対応●地上デジタルTV:対応質量(kg)2.7最大出力(W)50 ×4表示方式TFTアクティブマトリクス方式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(取付)236×134×161、ノーズ:227×127×16表示色1,677万色(Real 8bit)記憶容量(GB)512(SDXC使用時)画面サイズ9V型HD画素数2,764,800画素[水平1280×垂直720×3(RGB)]タッチパネル方式静電容量方式バックライトLED光源BluetoothBluetooth4.2最大消費電流(A)10Wi-FiIEEE 802.11 b/g/n(2.4GHzのみ)供給電流(A)最大最大1.5 (type-A)SDカード対応USB規格USB2.0 High Speed
8V型サイバーナビ
carrozzeria¥259,800税込¥285,7801台7日以内出荷付属品GPSアンテナ/地上デジタルTV放送専用フィルムアンテナ/サイバーナビ専用スマートコマンダー(BLE)/音声認識用マイク/USB接続ケーブル/取付部品一式/限定ナンバー入りアルミプレート仕様●AUTO TA&EQ:スタンダードモード対応 / ネットワークモード非対応●DVD/CD再生:対応●GPSアンテナ:対応●USBクラス:マスストレージクラス、MTP●イコライザー:スタンダードモード:13バンド/31バンド対応 / ネットワークモード:13バンド/31バンド対応●スピーカーセッティング:対応●タイムアライメント:対応●トゥイーターゲイン(F/R独立):対応●ハイパスフィルター:対応●プリアウト最大出力レベル:2.2 V●ローパスフィルター:対応●地上デジタルTV:対応質量(kg)2.5最大出力(W)50 ×4表示方式TFTアクティブマトリクス方式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(取付)200×126×165、ノーズ:190×121×10表示色1,677万色(Real 8bit)記憶容量(GB)512(SDXC使用時)画面サイズ8V型HD画素数2,764,800画素[水平1280×垂直720×3(RGB)]タッチパネル方式静電容量方式バックライトLED光源BluetoothBluetooth4.2最大消費電流(A)10Wi-FiIEEE 802.11 b/g/n(2.4GHzのみ)供給電流(A)最大最大1.5 (type-A)SDカード対応USB規格USB2.0 High Speed
7V型サイバーナビ
carrozzeria¥239,800税込¥263,7801台7日以内出荷付属品GPSアンテナ/地上デジタルTV放送専用フィルムアンテナ/サイバーナビ専用スマートコマンダー(BLE)/音声認識用マイク/USB接続ケーブル/取付部品一式/限定ナンバー入りアルミプレート仕様●AUTO TA&EQ:スタンダードモード対応 / ネットワークモード非対応●DVD/CD再生:対応●GPSアンテナ:対応●USBクラス:マスストレージクラス、MTP●イコライザー:スタンダードモード:13バンド/31バンド対応 / ネットワークモード:13バンド/31バンド対応●スピーカーセッティング:対応●タイムアライメント:対応●トゥイーターゲイン(F/R独立):対応●ハイパスフィルター:対応●プリアウト最大出力レベル:2.2 V●ローパスフィルター:対応●地上デジタルTV:対応質量(kg)2.3最大出力(W)50 ×4表示方式TFTアクティブマトリクス方式表示色1,677万色(Real 8bit)記憶容量(GB)512(SDXC使用時)画面サイズ7V型HD画素数2,764,800画素[水平1280×垂直720×3(RGB)]タッチパネル方式静電容量方式バックライトLED光源BluetoothBluetooth4.2最大消費電流(A)10Wi-FiIEEE 802.11 b/g/n(2.4GHzのみ)供給電流(A)最大最大1.5 (type-A)SDカード対応USB規格USB2.0 High Speed
9V型サイバーナビ ネットワークスティックセット
carrozzeria¥309,800税込¥340,7801台7日以内出荷付属品GPSアンテナ/地上デジタルTV放送専用フィルムアンテナ/ネットワークスティック/サイバーナビ専用スマートコマンダー(BLE)/音声認識用マイク/USB接続ケーブル/取付部品一式/限定ナンバー入りアルミプレート仕様●AUTO TA&EQ:スタンダードモード対応 / ネットワークモード非対応●DVD/CD再生:対応●GPSアンテナ:対応●USBクラス:マスストレージクラス、MTP●イコライザー:スタンダードモード:13バンド/31バンド対応 / ネットワークモード:13バンド/31バンド対応●スピーカーセッティング:対応●タイムアライメント:対応●トゥイーターゲイン(F/R独立):対応●ハイパスフィルター:対応●プリアウト最大出力レベル:2.2 V●ローパスフィルター:対応●地上デジタルTV:対応質量(kg)2.7最大出力(W)50 ×4表示方式TFTアクティブマトリクス方式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(取付)236×134×161、ノーズ:227×127×16表示色1,677万色(Real 8bit)記憶容量(GB)512(SDXC使用時)画面サイズ9V型HD画素数2,764,800画素[水平1280×垂直720×3(RGB)]タッチパネル方式静電容量方式バックライトLED光源BluetoothBluetooth4.2最大消費電流(A)10Wi-FiIEEE 802.11 b/g/n(2.4GHzのみ)供給電流(A)最大最大1.5 (type-A)SDカード対応USB規格USB2.0 High Speed