カテゴリ

  • カー用品(1)
絞り込み
ブランド
  • carrozzeria
  • KTC(19)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wma-250」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 10.1型HD/Bluetooth/USB/チューナー・DSPメインユニット carrozzeria

    10.1型HD/Bluetooth/USB/チューナー・DSPメインユニット

    carrozzeria
    179,800税込197,780
    1台
    7日以内出荷
    仕様●AAC:AAC-LC●BMP:.bmp●FLAC:V1.3.0●HIGH HPF:ON / OFF●HIGH HPFスロープ:-6 / -12 / -18 / -24 dB/oct●HIGH位相:NORMAL / REVERSE●HPFスロープ:-6 / -12 / -18 / -24 dB/oct●HPF周波数:25 / 31.5 / 40 / 50 / 63 / 80 / 100 / 125 / 160 / 200 / 250 Hz●JPEG:.jpeg / .jpg / .jpe●LPFスロープ:-6 / -12 / -18 / -24 / -30 / -36 dB/oct●LPF周波数:25 / 31.5 / 40 / 50 / 63 / 80 / 100 / 125 / 160 / 200 / 250 Hz●MID HPF:ON / OFF●MID HPF周波数:25 / 31.5 / 40 / 50 / 63 / 80 / 100 / 125 / 160 / 200 / 250 Hz●MID LPF:ON / OFF●MID LPF周波数:1.25 / 1.6 / 2 / 2.5 / 3.15 / 4 / 5 / 6.3 / 8 / 10 / 12.5 kHz●MID位相:NORMAL / REVERSE●MP3:MPEG-1 & MPEG-2 & MPEG-2.5 AUDIO LAYER-3●PNG:.png●SW LPF:ON / OFF●SW LPFスロープ:-6 / -12 / -18 / -24 / -30 / -36 dB/oct●SW LPF周波数:25 / 31.5 / 40 / 50 / 63 / 80 / 100 / 125 / 160 / 200 / 250 Hz●SW位相:NORMAL / REVERSE●USBクラス:MSC(Mass Storage Class)●WAVE:Linear PCM●WMA:Ver. 9.2 Profile L1●アース方式:マイナスアース方式●イコライザー:13バンドグラフィックイコライザー●イコライザー周波数:50 Hz / 80 Hz / 125 Hz / 200 Hz / 315 Hz / 500 Hz / 800 Hz / 1.25 kHz / 2 kHz / 3.15 kHz / 5 kHz / 8 kHz / 12.5 kHz●カラーシステム:PAL / NTSC / PAL-M / PAL-N / SECAM / HD-TVI互換●サンプリング周波数:8 kHz ~ 192 kHz●スピーカーレベル:-24 dB ~ +10 dB●セキュリティ方式:WPA2(Personal)/ WPA3(Personal)●タイムアライメント:0 ~ 350 cm●ノーズ寸法:170(W)mm × 46(H)mm × 10.5(D)mm●ハイパスフィルター:ON / OFF●ファイルシステム:FAT16 / FAT32 / NTFS / exFAT●プリアウト最大出力:4.0 V●ローパスフィルター:ON / OFF●位相:NORMAL / REVERSE●対応チャンネル:36 ch(5 GHz)●対応規格:IEEE 802.11 a/n/ac(5 GHz)●調整幅:±12 dB(2 dB/step)●負荷インピーダンス:4 Ω(4 Ω~8 Ω(2 Ω×1ch)使用可能)●有効表示面積:223.680 mm × 125.820 mm出力BLE:最大 +5 dBm、最大 +13 dBm,最大 +4 dBm(Power class 2)最大出力(W)50 × 4 ch / 50 × 2 ch + 70 × 1 ch(サブウーファー使用時)温度(℃)-10 ~ +60方式TFT アクティブマトリクス方式本体質量(kg)0.98(本体、コード含まず)取付寸法(mm)178 ×50 ×156定格出力(W)22 × 4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ディスプレイ:259.5×164×36入力1系統(Type A)周波数1.25 / 1.6 / 2 / 2.5 / 3.15 / 4 / 5 / 6.3 / 8 / 10 / 12.5 kHzアンテナサイズ(mm)33 × 14.7 × 36使用電源(V)DC 14.4 (10.8 ~ 15.1 使用可能)周波数帯域(MHz)2402~2480ディスプレイ1 kg(ディスプレイ、コード含まず)受信周波数522 kHz ~ 1629 kHz,76.0 MHz ~ 99.0 MHz画面サイズ10.1型ワイドディスプレイ画素数1280 × 720 × 3(RGB)受信方式92チャンネルマルチチャンネル受信方式BluetoothBluetooth 5.2 certified最大消費電流(A)10アスペクト比0.6729166667供給電流(A)最大最大1.5 (type-A)USB規格USB 1.1 / USB 2.0 Full Speed / USB 2.0 High Speed
関連キーワード
pga-250 ポンプ特集