カテゴリ
- 科学研究・開発用品(4)
絞り込み
ブランド
- MMK SCIENTIFIC
- ホンダ(224)
- TOSTEM(LIXIL)(30)
- SMC(8)
- ツカサ電工(6)
- KITACO(5)
- omron(オムロン)(4)
- ケナメタル(4)
- 三菱電機(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- Zebra Technologies(3)
- bitstrong(ビットストロング)(3)
- コシナ(3)
- イノック(2)
- 貝印(2)
- サンドビック(2)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
- アイリスチトセ(2)
- VIOLAMO(ビオラモ)(2)
- ブランドをもっと見る
「vm-50」の検索結果

ボルテックスミキサー
MMK SCIENTIFIC¥76,980~税込¥84,678~1個7日以内出荷付属のプレートを活用して遠沈管・試験管・フラスコやビーカー等をミキシング可能。超低ボディ、安定動作。強力なブラシレスモーター付属品取替プレートVM-501-J(遠沈管・試験管用), 取替プレートVM-502-J(フラスコ・ビーカー用), 電源コード, 取扱説明書消費電力(W)20モーターブラシレスモーター保護等級シェル:IP21振幅(mm)4.5駆動方式タッチ駆動/連続駆動電源アダプタDC12V
マイクロプレートミキサー
MMK SCIENTIFIC¥84,980~税込¥93,478~1個7日以内出荷時間設定機能有り仕様サンプル取扱範囲:ELISAプレート/組織培養プレート/96ウェルプレート消費電力(W)20モーターブラシレスモーター使用温湿度範囲5-40℃, 80%RH時間設定1分 - 8時間
ボルテックスミキサー
MMK SCIENTIFIC¥249,800税込¥274,7801個7日以内出荷時間設定機能有り仕様サンプル取扱範囲:遠沈管(VM601)50ml×25+15ml×16 / 遠沈管(VM602)15ml×49 / 採血管 10ml×49+2/5ml×49 / 遠沈管(VM604)1.5/2ml×81電源(V)AC100消費電力(W)30回転数(min-1[r.p.m])1500-3000、調整範囲:10本体寸法(mm)355×260×145モーターブラシレスモーター振幅(mm)水平回転:4使用温湿度範囲5-40℃, 80%RH時間設定1分 - 8時間
ボルテックスミキサー
MMK SCIENTIFIC¥249,800税込¥274,7801個7日以内出荷3種類の取り替え可能なプレートが付属されているため、様々な容量・サイズの遠心管・採血管に対応しています。スムーズな始動、安定した動作仕様対応規格(mL):遠心管 50×15, 遠心管 15×50 / 採血管 10×50, 遠心管 1.5/2×72 / 採血管 2/10×72※取り替えられるプレートが3種類(VM801-J, VM802-J, VM803-J)付属しています。消費電力(W)100回転数(min-1[r.p.m])500-3000、調整範囲:10本体寸法(mm)260×180×50最大積載量(kg)4.5振幅(mm)水平回転:4駆動方式連続駆動時間設定1分 - 24時間