カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- MMK SCIENTIFIC
- ELPA(1)
- EPSON(1)
- MANN-FILTER(1)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
- NTKカッティングツールズ(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
- スバル(1)
- タムロン(2)
- ホンダ(5)
- リオン(8)
- 住友重機械工業(2)
「vm-55」の検索結果
特価

ボルテックスミキサー
MMK SCIENTIFIC¥84,980税込¥93,4781個7日以内出荷容器固定モジュールは取り替え可能で3種類付属しています。容器固定モジュールを取り替えることで直径16, 18, 22, 26, 28mmのバイアル瓶に対応しています。仕様固定容量:VM551 バイアル瓶 Φ22×60mm or Φ26×65mm、VM552 バイアル瓶 Φ16mm×3個 & Φ18mm×2個、VM553 バイアル瓶 Φ22mm×2個 & Φ28mm×2個消費電力(W)20回転数(min-1[r.p.m])100-1200、調整範囲:10本体寸法(mm)155×150×90モーターブラシレスモーター使用温湿度範囲5-40℃, 80%RH時間設定1分 - 8時間電源アダプタDC12V