カテゴリ
絞り込み
ブランド
- A-Gas Japan
- モノタロウ(5,962)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,936)
- MAZDA(マツダ)(216,476)
- Panasonic(パナソニック)(28,882)
- RS PRO(34,739)
- SMC(201,271)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,637)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,819)
- スズキ(71,086)
- スバル(50,539)
- トヨタ(140,029)
- ニッサン(87,643)
- ホンダ(561,909)
- ミツビシ(137,972)
- メディアカバーマーケット(41,481)
- 三菱ふそう(209,477)
- 大阪魂(27,051)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
A-Gas Japan
A-Gas Japanのページです。A-Gas Japanは、測定・測量用品、作業工具/電動・空圧工具、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在263件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
特価

ガウスメーター
A-Gas Japan¥29,980税込¥32,9781個当日出荷低周波(30Hz~300Hz)の電磁界を測定できます。 電源線・家電・コンピュータ・工業電子機器などから発生する磁界測定に広く使用できます。 センサが上部にあり測定が容易です。 見やすい大型液晶画面を搭載しています。付属品ソフトケース寸法(mm)55×38×130測定範囲20/200μT質量(g)約165(電池含む)電源006P(9V)電池×1(付属)表示分解能0.01/0.1μT周波数範囲(Hz)30~300(単磁界軸)電池寿命(時間)約200ディスプレイ3.5桁LCD使用温湿度範囲0~50℃/85%RH以下(結露なきこと)測定周期2.5回/秒
溶存酸素計
A-Gas Japan¥43,980税込¥48,3781台4日以内出荷1台で溶存酸素(mg/L)、温度の測定が可能です。安心のIP-67防水対応です測定範囲0~20.0mg/L(溶存酸素)、0~50℃(温度)電源約1精度本体:±0.4mg/L(溶存酸素)、±0.8℃(温度)測定方式ポーラログラフ式プローブ表示分解能0.1mg/L(溶存酸素)、0.1℃(温度)機能自動温度補償、データホールド、Max.Min表示、オートパワーオフディスプレイ3桁、液晶ディスプレイ使用環境温度(℃)0~50使用環境湿度(%)80 RH以下
デジタル真空ゲージ
A-Gas Japan¥25,980税込¥28,5781台欠品中デジタルの真空ゲージです。用途真空引き時の真空到達度チェックに。付属品フレアアダプタ1/4"Fメス×1/4"Fメス、チーズアダプタ1/4"Fメス×1/4"Fオス×1/4"Fオス、収納ケース、 取扱説明書(保証書)接続口径1/4"Fメス質量(g)218電源単三電池×3精度(2~1000Pa)±20%rdg寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:93×133×48測定範囲(Pa)0~10000サンプリング2回/秒表示単位Pa, mBar, mmHg, Micron
溶存酸素計
A-Gas Japan¥49,980税込¥54,9781台5日以内出荷1台で溶存酸素(mg/L)、温度の測定が可能です。安心のIP-67防水対応です。投げ込み型4mプローブで様々な測定方法に対応できます(PDO-520)寸法(mm)プローブ:Φ28×190測定範囲0~20.0mg/L(溶存酸素)、0~50℃(温度)質量(g)プローブ:約220電源約1コード長さ(m)4精度本体:±0.4mg/L(溶存酸素)、±0.8℃(温度)測定方式ポーラログラフ式プローブ表示分解能0.1mg/L(溶存酸素)、0.1℃(温度)機能自動温度補償、データホールド、Max.Min表示、オートパワーオフディスプレイ3桁、液晶ディスプレイ使用環境温度(℃)0~50(プローブは0~60)使用環境湿度(%)80 RH以下
スプリングベンダセット
A-Gas Japan¥2,398税込¥2,6381セット5日以内出荷お得な6本セット品です。1/4"~3/4"まではこれで安心です。なまし銅管専用セット内容1/4"、5/16"、3/8" 、1/2" 、5/8"、3/4" 各1本
ストロボスコープ
A-Gas Japan¥73,980税込¥81,3781台5日以内出荷頑丈なアルミボディー。35000RPMまでのワイドレンジ。高精度ストロボ装置。操作性抜群仕様●ストロボランプ:キセノンランプ●フレッシュレート(RPM/FPM):50~35000電源(V)AC100±10% 50/60Hz消費電力(W)30以下精度±(0.05%+2d)分解能0.1RPM(1000RPM未満)、1RPM(1000~9999RPM)、10RPM(10000~35000PRM)測定範囲(min-1[r.p.m])50~35000使用環境[温度]0℃~50℃、[湿度]80%RH以下
テスラメータ
A-Gas Japan¥41,980税込¥46,1781台当日出荷ペンタイプで使いやすいタイプ仕様●精度/交流:± ( 5 % rdg. + 20 digit ) at 23 ± 5 ℃●精度/直流:± ( 5 % rdg. + 10 digit ) at 23 ± 5 ℃●測定レンジ/交流:150.00mT/1500.0mT、1500.0G/15000G●測定レンジ/直流:300.00mT/3000.0mT、3000.0G/30000G寸法(mm)プローブ:62×4.5電源単4電池×4本体寸法(mm)170×40表示分解能0.01/0.1mT、0.1/1G機能オートパワーオフ、データホールド使用環境0~50℃、85% RH以下
クランプメータ
A-Gas Japan¥14,980税込¥16,4781台欠品中ローコストタイプのクランプメータ仕様●測定範囲/交流電圧(V):400V/600V(オートレンジ)、精度±1.2%rdg±3dgt●測定範囲/交流電流(A):40A/400A(オートレンジ)、 精度±1.9%rdg±3dgt●測定範囲/直流電圧(V):400V/600V(オートレンジ)、精度±1%rdg±3dgt●測定範囲/抵抗(Ω):400Ω、精度±1%+2dgt電源単4電池×2クランプ径(Φmm)Φ25.4サンプリング2回/秒使用環境0~40℃、80%RH以下(結露なきこと)導通テストブザー音(<25Ω)
バルブコアトルクドライバー
A-Gas Japan¥3,798税込¥4,1781個当日出荷適正トルクで取付けて、ガス漏れや事故を防ぎます。(→バルブコア取付の適正トルク値は、32.8~33.3cN・mです)全長(mm)140
紫外線強度計
A-Gas Japan¥29,980税込¥32,9781台5日以内出荷紫外線波長領域は290nm~390nmをカバー(UVA領域とUVB領域)。Loレンジで1999μW/cm2以下を高精度測定仕様サンプリングタイム:1(回/秒)寸法(mm)センサ胴部:125×Φ24、センサ頭部:32×Φ45測定範囲290~390nm(UVA、UVB領域)電源006P(9V)電池×1コード長さ(m)1精度±(4% F.S.+2dgt.)測定方式光ダイオード表示分解能Lo/1、Hi/10(μW/cm2)測定レンジLo/1999、Hi/19990(μW/cm2)ディスプレイ3.5桁LCD液晶ディスプレイ使用環境温度(℃)0~50使用環境湿度(%)0~80 RH
pH計
A-Gas Japan¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷学校教材に適した使いやすさと耐久性。センサと本体が分離型で扱いやすいモデル。基準液(pH4.pH7)が標準付属で手動校正が可能です。pH電極の交換が簡単です仕様サンプリングタイム:0.4秒電源006P(9V)電池×1コード長さ(m)1精度本体(at15~35℃(25℃で校正後)):±0.07pH(pH5~9)、±0.1pH(pH4~10)、±0.2pH(pH1~3.9)測定範囲(pH)0~14測定方式ガラス電極表示分解能0.01(pH)機能ローバッテリー表示校正2点(pH4、pH7)ディスプレイ006P(9V)電池×1、消費電流 約DC2mA使用環境温度(℃)0~50電極寸法(mm)Φ12×160電池寿命消費電流約DC2mA使用環境湿度(%)80 RH以下
トルクレンチセット
A-Gas Japan¥18,980税込¥20,8781セット11日以内出荷1/4"~5/8"までの新冷媒・従来冷媒に対応。安心して幅広く使用できるお買得セットですトルク(N・m)10~75(自己管理型)セット内容本体、収納ケース×1、ヘッドサイズ(mm)/17・22・24・27(新冷媒・従来冷媒)、26・29(R410A専用)適合ナット(新冷媒・従来冷媒)1/4・3/8・1/2・5/8、(R410A専用)1/2・5/8主な用途汎用、従来冷媒対応、新冷媒対応スパナサイズ(mm)(新冷媒・従来冷媒)17・22・24・27、(R410A専用)26・29
テスラメータ
A-Gas Japan¥36,980税込¥40,6781台5日以内出荷表示単位はμT(マイクロテスラ) 、mG(ミリガウス)切替。3レンジで更に広い測定範囲(μT 20/200/2000、mG 200/2000/20000)仕様●オーバーレンジ:”1”表示●測定周波数(Hz):30~300電源(V)006P(9電池×1精度±(4% rdg+3dgt)[レンジ 20μT / 200mG]、±(5% rdg+5dgt)[レンジ 200μT / 2000mG]、±(10% rdg+3dgt)[レンジ 2000μT / 20000mG]測定方式マグネチックコイル方式表示分解能0.01μT / 0.1mG(レンジ 20μT / 200mG)、0.1μT / 1mG(レンジ 200μT / 2000mG)、1μT / 10mG(レンジ 2000μT / 20000mG)単位μT/mG測定レンジ20μT / 200mG、200μT / 2000mG、2000μT / 20000mGディスプレイ3.5桁液晶ディスプレイ、0.4秒/回使用環境0~50℃、85% RH以下磁界軸単磁界軸消費電流約DC2mA
温度計
A-Gas Japan¥15,980~税込¥17,578~1台5日以内出荷表示画面が大きく見やすい。0℃校正機能付き電源(V)006P(9電池×1測定範囲(℃)-200~+1372(※使用センサで異なります。)精度0.1%rdg±0.5℃(25℃±5℃)表示分解能0.1℃(-200℃~999.9℃)、1℃(1000℃以上)機能データホールド、Max/Min/Avgホールド、0℃校正機能、ローバッテリー表示、T1-T2(TM-321N)サンプリング1回/秒使用環境0 ~ 50℃、0 ~ 80%RH(結露なきこと)
温度計
A-Gas Japan¥20,980税込¥23,0781台5日以内出荷スリム軽量設計で使いやすい形状です。安価だけど多機能タイプ仕様測定範囲(TPK-01使用時):-40~+250℃電源(V)006P(9乾電池×1測定範囲(℃)-200~+1370(※使用センサにより異なる)精度±(0.3%rdg.+1℃)/-200~+200℃範囲、±(0.5%rdg.+1℃)/+200~+400℃範囲、±(0.3%rdg.+1℃)/+400~+1370℃範囲測定方式K熱電対センサ2チャンネル表示分解能0.1℃(-200~+200℃)、1℃(+201℃~+1370℃)機能データホールド、Max.Min値表示、オートパワーオフ(30分)、ローバッテリー表示サンプリング-200℃~+1370℃(※使用センサにより異なる)ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、0~80% RH以下電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)
データロガーCO2測定器
A-Gas Japan¥129,800税込¥142,7801台5日以内出荷SDカードにデータを収集。データはExcelファイルで保存。測定範囲0~10000ppm。アラーム設定が可能仕様●手動記録:99データ●測定精度/CO2:±40ppm (0≦1000ppm)、±3%rdg±50ppm (1001≦3000ppm)、±5%rdg±50ppm (3001ppm以上)●測定精度/湿球温度:温度・湿度の精度(温度・湿度の計算値)●測定精度/湿度:±3%rdg±1%RH (75%RH以下)、±3%RH (それ以外)●測定精度/露点温度:温度・湿度の精度(温度・湿度の計算値)電源単3電池×6またはACアダプター(別売)測定範囲(℃)温度/0~+50、湿度/5~95%RH、露点温度/-25.3~+48.9、湿球温度/-21.6~+50.0測定方式CO2/NDIR(非分散型赤外線吸収法)センサ、温度/サーミスタ、湿度/静電容量式分解能(℃)CO2/1ppm、温度/0.1、湿度/0.1%RH、露点温度/0.1、湿球温度/0.1機能データホールド、MAX/NINホールド、バックライトサンプリング1回/秒ディスプレイ52×32mm使用環境0℃~+50℃ 80%RH以下(結露なきこと)対象ガス二酸化炭素測定範囲(ppm)CO2:0~10000記録間隔2秒~8時間測定精度(℃)±0.8
風速計
A-Gas Japan¥61,980税込¥68,1781台5日以内出荷耐風速35m/sメタル式ベーンの風速。大型表示で見易く温度も同時測定。データホールド、Max.Min値表示。オートパワーオフ(20分以上)。PCに接続してデータ処理(ソフトウエアは別売)寸法(mm)プローブ部:Φ72ベーン電源(V)006P(9電池×1測定項目風速・温度測定方式風速/ベーン式(メタル)、温度/サーミスタ表示分解能0.1m/s(風速)、0.1℃(温度)温度測定範囲(℃)0~50インターフェースRS-232Cディスプレイ4桁液晶ディスプレイ 0.8秒/回使用環境0~50℃、0~80%RH風速測定範囲(m/s)0.8~35.0表示単位温度:℃、゜F、風速:m/s、ft/min、knot、km/h、mile/hコード長さ(cm)約100測定精度(℃)風速/±(2% F.S+1dgt.)、温度/±0.8
データロガー風速計
A-Gas Japan¥88,980税込¥97,8781台4日以内出荷風速センサは伸縮式で高所でも簡単測定。一台で風速・風量・温度・湿度・露点温度湿球温度・K熱電対温度が測定可能。SDカードに記録できエクセルで管理できる仕様●ロガー:自動/1~3600秒設定可能、手動/99点記録可能●測定範囲/K熱電対(℃):-50.0~+1300.0●測定範囲/風量(m3/min):0~45000電源単3電池×6、ACアダプタ(別売)測定項目温度、風速、風量精度0.024~36000測定方式風速/熱線式、温度/サーミスタ・K熱電対温度分解能0.1m/s(風速)、0.1m3/min(風量)、0.1℃(温度)、0.1%RH(湿度)、0.1℃(K熱電対)、0.1℃(露点温度)、0.1℃(湿球温度)温度測定範囲(℃)0~+50機能データホールド、MAX/MINホールドサンプリング1回/秒使用環境0 ~ 50℃、80%RH以下 (結露なきこと)風速測定範囲(m/s)0.2~25.0SDカード1GB~16GB対応
風速計
A-Gas Japan¥12,980税込¥14,2781台3日以内出荷風速測定だけのローコストタイプ。ポケットサイズで持ち運びがラク電源(V)006P(9電池×1測定項目風速測定方式ベーン式測定精度±3%FS(≦20m/s) ±4%FS(>20m/s)機能データホールド、MAX/MINホールド使用環境0~50℃、 80%RH以下 (結露なきこと)風速測定範囲(m/s)0.4~30.0
LED照度計
A-Gas Japan¥48,980税込¥53,8781台5日以内出荷6色LEDの測定に対応。角度偏差補正、光源選択による手動補正による高精度な測定が可能。5レンジ切替(lx 40、400、4000、40000、400000)(4レンジ切替Fc 40、400、4000、40000)。メモリ機能(99pts)付仕様●角度偏差(COSINE特性):±2%(30°)、±6%(60°)、±25%(90°)●照度センサプローブ:55(W)×25(D)×80(H)電源(V)006P(9電池×1コード長さ(m)約1精度±3%(色温度2856kの標準白熱電球及び補正された白色LED)、±6%(その他光源)測定方式シリコンフォトダイオードサンプリング2.5回/秒ディスプレイ3.75桁液晶ディスプレイ測定範囲(Lux)0~400000
マルチ環境測定器
A-Gas Japan¥28,980~税込¥31,878~1台当日出荷から4日以内出荷1台で温度、湿度、風速、照度、外部温度測定ができる優れもの。あらゆる現場に便利な1台です電源(V)006P(9電池精度風速:±3%F.S表示分解能外部温度:0.1℃、湿度:0.1% RH、照度:1(2200以下)lx、10(1800以上)lx温度精度±1.2℃ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、0~80%RH湿度精度±4%RH湿度測定範囲(%RH)10~95
緊急防災工具セット
A-Gas Japan¥28,980税込¥31,8781セット22日以内出荷高圧ガス容器運搬車両には必携です。一般高圧ガス取扱いに必要な10点をナップサックに収納したお得なセットです。法令により高圧ガス容器を積載する車両は防災工具を備付けなければなりません。違反すると罰金が課せられます。特にR32冷媒は特定不活性ガスに該当し50kg以上(他の可燃性ガスと合算)運般する車両には防災工具を備える事が法律で義務付けされています。セット内容赤旗×1、赤色合図灯×1、メガホン×1、ナイロンテープ(15m)×2、漏洩検知剤×1、車輪止め×2、容器弁用開閉ハンドルH型×1、容器弁グランドナットスパナ3連×1、皮手袋×1双、木栓8mm×3、木ハンマー×1、ナップザック×1
ストロボスコープ
A-Gas Japan¥71,980税込¥79,1781台5日以内出荷非接触タコメータ(回転計)とストロボスコープの機能が1台に凝縮。歯車、ファン、モータ、ポンプなどの回転測定に。Max.Min及び最終値表示(回転のみ)。FPR/RPM表示測定範囲[回転数]5~99999RPM、[ストロボ]100~99999FPM 3レンジ電源単3電池×4測定精度±(0.1% F.S.+2dgt.)表示分解能0.1RPM(1000RPM未満)、1RPM(1000RPM以上)機能最終値表示、ストロボ:高効率オレンジLED光線、[照射時間]時間間隔の約16%(60~1000μsec)、粗微動照度調整ノブ測定距離(mm)50~150サンプリング1回/秒ディスプレイ5桁液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、80% RH以下表示単位[FPM]フラッシュ数/分、[RPM]回転数/分
温湿度変換器
A-Gas Japan¥41,980~税込¥46,178~1本5日以内出荷温湿度変換器測定範囲(℃)-20~+80(温度)、0~100%RH(湿度)ケーブル長(m)1センサーPT100Ω白金測温抵抗体(温度)、薄膜コンデンサ(湿度)精度(℃)±0.4(温度)、±3%RH(湿度)出力電流(mA)4~20電源供給12~24VDC 150mA以下
データロガー温湿度計
A-Gas Japan¥23,980税込¥26,3781台当日出荷USBケーブルでの接続で直接パソコンへデータ通信。IP54防水構造仕様データロガー:50000pts、記録時間(5秒~2時間)電源ER3型リチウム乾電池測定範囲(℃)-40.0~+85.0(温度)表示分解能0.1℃(温度)、0.1%(湿度)センサー温度・サーミスタ、温度・静電容量型温度精度±0.6℃(-20.0℃~50℃)、他±1.0℃湿度測定範囲(%)1~99湿度精度±3.0%(20%~80%)、他±5.0%
温湿度計
A-Gas Japan¥25,980税込¥28,5781台4日以内出荷温度・湿度・露点測定可能な温湿度計。高精度・高分解能。高温での湿度測定が可能(プローブのみ)電源(V)006P(9電池×1測定範囲(℃)0~+80(温度)、10~95%RH(湿度)、-25.3~48.9(露点温度)測定方式サーミスタ(温度)、静電容量型(湿度)分解能(℃)0.01(温度)、0.01%RH(湿度)、0.01(露点温度)温度精度±0.8℃機能5~95%RHサンプリング0.8秒/回使用環境本体/0~+50℃・80%RH以下(結露なきこと)、プローブ/0~80℃湿度精度±3%rdg±1%RH(≦70%)左記以外±3%RH
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら