カテゴリ

  • 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
  • A-Gas Japan
  • ネグロス電工(6)
  • OHNO(大野ゴム工業)(3)
  • 長谷川刃物(3)
  • キャナリー(1)
  • ニチコン(244)
  • RS PRO(104)
  • コガネイ(90)
  • 日本ケミコン(81)
  • omron(オムロン)(69)
  • Hirschmann Test & Measurement(49)
  • CKD(46)
  • タカハ機工(42)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(39)
  • Panasonic(パナソニック)(35)
  • BIGM(丸山製作所)(34)
  • 京セラ(29)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(25)
  • エスコ(23)
  • DIJET(ダイジェット工業)(23)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「DC25」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転計 A-Gas Japan回転計A-Gas Japan
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷
非接触タイプのリーズナブルなタコメータ簡単で操作性が良い電池消耗度表示データホールド、オートパワーオフ機能オートレンジ機能
仕様●クロック:クォーツ、4.0MHz●本体精度/回転数:0.1% rdg±2dgt測定範囲10~99999RPM、自動レンジ切替電源(V)006P(9乾電池×1測定方式非接触式、LEDビーム表示分解能回転数:0.001/0.01/0.1RPM単位RPMディスプレイ5桁液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、80% RH以下オートパワーオフ20分消費電流DC約25mA表示間隔1秒/回
回転計 A-Gas Japan回転計A-Gas Japan
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
接触タイプのリーズナブルなタコメータ簡単で操作性が良い電池消耗度表示データホールド、オートパワーオフオートレンジ機能
仕様クロック:クオーツ、4.0MHz付属品006P(9V)電池×1、スペア回転ホイール、コーンアダプタ、ファンネルアダプタ、取扱説明書、保証書測定範囲(回転数)10~99999RPM、(周速)1.0000~9999.9m/min自動レンジ切替質量(g)約120(電池含む)電源006P(9V)電池×1方式(クロック)クオーツ4.0MHz精度(回転数)0.1%rdg±2dgt測定方式接触式表示分解能(回転数)0.001/0.01/0.1/1RPM、(周速)0.0001/0.001/0.01/0.1m/min消費電流(mA)約DC25(オートパワーオフ20分)ディスプレイ5桁液晶ディスプレイ、表示間隔:1秒/回使用環境0~50℃、80%RH以下測定範囲(m)[回転数]10~99999RPM、[周速]1.0000~9999.9/in (自動レンジ切替)表示単位rpm、m/min、FT/min、Yd/minオートパワーオフ20分寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)143×50×33表示間隔1秒/回
データロガー圧力計 A-Gas Japanデータロガー圧力計A-Gas Japan
48,980税込53,878
1台
5日以内出荷
SDカード付なのでソフトエアなしで簡単にPCへデータのダウンロードが可能外付け圧力センサを用いた圧力計(7種のセンサを用意:別売)SDカード、サンプリング時間(1秒~8時間59分59秒)
電源単3電池×6コード長さ(m)1表示分解能測定範囲:画像確認のこと機能データホールド、Max.Min表示インターフェースSDカード、RS-232Cサンプリング0.8秒ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、0~80%RH表示単位8種(bar、psi、kgf/cm2、mm/Hg、inch/Hg、m/H2O、inch/H2O、Atomosphere)消費電流約DC25mA圧力センサ別売外付けタイプ(2bar、5bar、10bar、20bar、50bar、100bar、400bar)