カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- A-Gas Japan
- ホンダ(1)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
- 三菱ふそう(1)
「center326」の検索結果
特価

騒音キャリブレータ
A-Gas Japan¥73,980税込¥81,3781台5日以内出荷正確な騒音を測定するための必需品。校正が簡単に、素早くできます。1インチ、1/2インチ、1/4インチ口径(アダプタ別売)のマイクロホンに接続可能なので各種騒音計の校正ができます仕様●音圧レベル精度:±0.5dB●湿度係数:±0.1dB/10% RH●出力音圧レベル:114dBと94dB/20μPa電源(V)006P(9電池×1機能電池チェック(電池残量をセルフチェックし、電池電圧が許容以下になると動作しなくなります)使用環境0~40℃、0~90%RH、規定:温度20℃、相対温度65% RH、大気圧1013hpa温度係数±0.015dB/℃直線性3%以下出力周波数1000Hz±4%