カテゴリ

  • 測定用品(10)
絞り込み
ブランド
  • A-Gas Japan
  • 共立電気計器(26)
  • HIOKI(日置電機)(15)
  • マルチ計測器(7)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(5)
  • カイセ(4)
  • エスコ(3)
  • マザーツール(3)
  • 横河計測(3)
  • シンワ測定(2)
  • アズワン(1)
  • カスタム(1)
  • TRUSCO(1)
  • 八光電機(1)
  • PGA(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • JAPPY(1)
  • ケニス(1)
  • SUNSTAR(サンスター)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dgt0010」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • データロガーマルチLRCメータ A-Gas Japan

    データロガーマルチLRCメータ

    A-Gas Japan
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    3日以内出荷
    直流電圧:~1000V。交流電圧:~1000V。直流電流:~10A。交流電流:~10A。抵抗:~60MΩ。周波数:~1KHz。キャパシタンス:~600μF。導通、ダイオード。データホールド、MAX/MINホールド、ピークホールド。真の実効
    絶縁抵抗(MΩ)60交流電圧測定1000V直流電圧測定1000V仕様●インダクタンス:600μ/6m/60m/600m/6/60/100H、精度600pH(±5rdg±5dgt) 60/100H(±2.5%rdg±dgt)、6m/60m/600m/6H(±1.5%rd±5dgt)●キャパシタンス:600p/6n/60n/600n/6μ/60μ/600μF、精度600pF(±2.5rdg±5dgt) 100μ/600μF(±5%rdg±dgt)、6n/60n/600n/6μ/60μF(±1.5%rd±5dgt)●データ:MicroSDカード容量により異なる●測定範囲/交流電流(A):600uA(精度±1.5%+2dgt、分解能0.1uA)、6000uA(精度±1.5%+2dgt、分解能1uA)、60mA(精度±1%+2dgt、分解能0.01mA)、600mA(精度±1%+2dgt、分解能0.1mV)、10A(精度±1.5%+2dgt、分解能0.01A)●測定範囲/直流電流(A):600uA(精度±1.5%+2dgt、分解能0.1uA)、6000uA(精度±1.5%+2dgt、分解能1uA)、60mA(精度±1%+2dgt、分解能0.01mA)、600mA(精度±1%+2dgt、分解能0.1mV)、10A(精度±1.5%+2dgt、分解能0.01A)温度(℃)-100~+1000、精度±1%rdg±1交流電圧(V)0.6/6/60/600/1000(精度±1%±2dgt、分解能0.1m/1m/10m/100m/1V)直流電圧(V)0.6(精度±0.5%+2dgt、分解能0.1mV)、6/60/600/1000(精度±0.8%+1dgt、分解能1m/10m/100m/1v)周波数0.1Hz~20MHz(精度±0.5%+2dgt、分解能0.1/1/10/100/1K/10KHz)機能データホールド、MAX/MIXホールド、ピークホールドディスプレイ64mm×47mmの大型LCDディスプレイ使用環境0~50℃、80%RH以下直流電流~10交流電流~10導通テストブザー音(<20Ω)記録間隔2~3600秒校正証明書なし
  • データロガーテスラメータ A-Gas Japan

    データロガーテスラメータ

    A-Gas Japan
    ¥66,980税込¥73,678
    1台
    5日以内出荷
    機械の磁気測定、研究所の電磁波測定など幅広く活用できます。表示単位はmT(ミリテスラ)G(ガウス)切替。SDカード付なのでデータ取りが容易です
    仕様●プローブサイズ:プローブ:198×25×19●精度/交流:レンジ 0~1200mT/±(5%rdg+20dgt)、1201~2000mT/±(15%rdg+20dgt)、2001~3000mT/±(20%rdg+20dgt)●精度/直流:レンジ 0 ~1200mT/±(5%rdg+10dgt)、レンジ 1201~2000mT/±(15%rdg+10dgt)、レンジ 2001~3000mT/±(20%rdg+10dgt)●測定レンジ/交流:150.00mT/1500.0mT●測定レンジ/直流:300.00mT/3000.0mT電源単3電池×6またはACアダプタ(別売)表示分解能0.01mT/0.1mT機能データホールド、Max.Min表示インターフェースRS-232C/USBメモリーSDカード(2GB)サンプリング1秒~8時間59分59秒ディスプレイLCD52mm×38mm使用環境0~50℃、85%RH以下
  • テスラメータ A-Gas Japan

    テスラメータ

    A-Gas Japan
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    5日以内出荷
    表示単位はμT(マイクロテスラ) 、mG(ミリガウス)切替。3レンジで更に広い測定範囲(μT 20/200/2000、mG 200/2000/20000)
    仕様●オーバーレンジ:”1”表示●測定周波数(Hz):30~300電源(V)006P(9電池×1精度±(4% rdg+3dgt)[レンジ 20μT / 200mG]、±(5% rdg+5dgt)[レンジ 200μT / 2000mG]、±(10% rdg+3dgt)[レンジ 2000μT / 20000mG]測定方式マグネチックコイル方式表示分解能0.01μT / 0.1mG(レンジ 20μT / 200mG)、0.1μT / 1mG(レンジ 200μT / 2000mG)、1μT / 10mG(レンジ 2000μT / 20000mG)単位μT/mG測定レンジ20μT / 200mG、200μT / 2000mG、2000μT / 20000mGディスプレイ3.5桁液晶ディスプレイ、0.4秒/回使用環境0~50℃、85% RH以下磁界軸単磁界軸消費電流約DC2mA
  • マルチメータ A-Gas Japan

    マルチメータ

    A-Gas Japan
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    5日以内出荷
    直流電圧:~1000V。直流電圧:~1000V。直流電流:~10A。交流電流:~10A。抵抗:~60MΩ。周波数:~1KHz。キャパシタンス:~600μF。導通、ダイオード。データホールド、MAX/MINホールド、ピークホールド。バーグラフ表示
    仕様●測定範囲/交流電圧(V):400.0mV/1V(精度:±1%+2dgt、分解能:0.01mV/1V)●測定範囲/交流電流(A):400uA(精度±1%+2dgt、分解能0.1uA)、4000uA(精度±1.5%+2dgt、分解能1uA)、40mA(精度±1%+2dgt、分解能0.01mA)、400mA(精度±1.5%+2dgt、分解能0.1mV)、10A(精度±1.5%+2dgt、分解能0.01A)●測定範囲/直流電圧(V):400.0mV(精度±0.5%+2dgt、分解能0.1mV)、4/40/400/1000V(精度±0.8%+1dgt、分解能1m/10m/100m/1v)●測定範囲/直流電流(A):400uA(精度±1%+2dgt、分解能0.1uA)、4000uA(精度±1.5%+2dgt、分解能1uA)、40mA(精度±1%+2dgt、分解能0.01mA)、400mA(精度±1.5%+2dgt、分解能0.1mV)、10A(精度±1.5%+2dgt、分解能0.01A)電源単4電池×2温度(℃)-20~+750、精度/±1%rdg±2(-20~+300±3%rdg(左記以外)抵抗(Ω)記録間隔周波数40Hz~1kHz(精度±0.5%+2dgt、分解能0.001KHz)その他の機能データホールド、MAX/MIXホールド、ピークホールドディスプレイ64mm×47mmの大型LCDディスプレイ交流電圧400.0mV/4V/40V/400V/1000V使用環境0~50℃、80%RH以下直流電圧400.0mV/4V/40V/400V/1000V直流電流10A/400mA/40mA/4000uA/400uA交流電流10A/400mA/40mA/4000uA/400uA静電容量4nF~40mF(精度±3%+5dgt、分解能0.001nF~10μF)導通テストブザー音(<20Ω)
  • マルチメータ A-Gas Japan

    マルチメータ

    A-Gas Japan
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    5日以内出荷
    直流電圧:~1000V。交流電圧:~1000V。直流電流:~10A。交流電流:~10A。抵抗:~60MΩ。周波数:~1KHz。キャパシタンス:~600μF。導通、ダイオード。データホールド、MAX/MINホールド
    仕様●測定範囲/交流電圧(V):600m/6/60/600/1000V(精度/±1%±2dgt、分解能/0.1m・1m・10m・100m・1V)●測定範囲/交流電流(A):600uA(精度/±1.5%+2dgt、分解能/0.1uA)、6000uA(精度/±1.5%+2dgt、分解能/1uA)、60mA(精度/±1%+2dgt、分解能/0.01mA)、600mA(精度/±1%+2dgt、分解能/0.1mV)、10A(精度/±1.5%+2dgt、分解能/0.01A)●測定範囲/直流電圧(V):600.0mV(精度±0.5%+2dgt、分解能0.1mV)、6/60/600/1000V(精度±0.8%+1dgt、分解能1m/10m/100m/1v)●測定範囲/直流電流(A):600uA(精度±1.5%+2dgt、分解能0.1uA)、6000uA(精度±1.5%+2dgt、分解能1uA)、60mA(精度±1%+2dgt、分解能0.01mA)、600mA(精度±1%+2dgt、分解能0.1mV)、10A(精度±1.5%+2dgt、分解能0.01A)電源006P(9V)電池×1抵抗(Ω)600Ω(精度/±1%+2dgt、分解能/0.1Ω)、6KΩ/6MΩ(精度/±1.5%+2dgt、分解能/0.001K/0.001M)、60MΩ(精度/±3%+2dgt、分解能/0.01MΩ)※自動レンジモード周波数1Hz~1kHz(精度±0.5%+2dgt、分解能0.001KHz)その他の機能データホールド、MAX/MIXホールドディスプレイ64mm×47mmの大型LCDディスプレイ交流電圧600.0 mV / 6 V / 60 V / 600 V / 1000 V使用環境0~50℃、80%RH以下直流電圧600.0 mV / 6 V / 60 V / 600 V / 1000 V直流電流10A / 600mA / 60mA / 6000μA / 600μA交流電流10A / 600mA / 60mA / 6000μA / 600μA静電容量400.0mV(精度±0.5%+2dgt、分解能0.1mV)、4/40/400/1000V(精度±0.8%+1dgt、分解能1m/10m/100m/1v)導通テストブザー音(<20Ω)
  • クランプテスタ A-Gas Japan

    クランプテスタ

    A-Gas Japan
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    5日以内出荷
    直流電圧 400V/600V。交流電圧 400V/600V、交流電流 40A/400A。クランプ径 25mm。データホールド、周波数測定。オートパワーオフ、オートレンジ機能。分解能 0.01A、0.1V。小型高精能型クランプテスタです。実効値タイプ(TRUE RMS)。反応速度も早く(0.5秒)安定した測定が可能です。オートパワーオフなど多機能型テスタです
    仕様●周波数(A):20Hz~10kHz 精度±(0.1%rdg+1dgt)●周波数(V):10Hz~1MHz 精度±(0.1%rdg+1dgt)●測定範囲/交流電圧(V):400V/600V 精度±(1.5%rdg+5dgt)●測定範囲/交流電流(A):40A/400A 精度±(1.9%rdg+5dgt)●測定範囲/直流電圧(V):400V/600V 精度±(1%rdg+2dgt)電源(V)1.5単4電池×2抵抗(Ω)400Ω 精度±(1%rdg+2dgt)機能オートレンジ、オートパワーオフクランプ径(Φmm)25使用環境0~40℃ 80%RH以下導通テストブザー音(≦40Ω)
  • 3磁界軸電磁波計 A-Gas Japan

    3磁界軸電磁波計

    A-Gas Japan
    ¥51,980税込¥57,178
    1台
    5日以内出荷
    X、Y、Zの3軸の電磁波を測定。 電源線、家電(TV、ビデオ)、コンピュータ、工業電子機器などから 発生する電磁波放射測定に。 狭い場所でも使いやすい、分離型プローブ。 3レンジで更に広い測定範囲(μT 20/200/2000 ・mG 200/2000/20000)
    仕様●オーバーレンジ:”1”表示●測定周波数(Hz):30~300寸法(mm)プローブ:75×58×220電源(V)006P(9電池×1精度±(4% rdg+3dgt)[レンジ 20μT / 200mG]、±(4% rdg+3dgt)[レンジ 200μT / 2000mG]、±(10% rdg+5dgt)[レンジ 2000μT / 20000mG]測定方式マグネチックコイル表示分解能0.01μT / 0.1mG(レンジ 20μT / 200mG)、0.1μT / 1mG(レンジ 200μT / 2000mG)、1μT / 10mG(レンジ 2000μT / 20000mG)コード長さ(mm)930消費電流(mA)約2.7単位μT/mG測定レンジ20μT / 200mG、200μT / 2000mG、2000μT / 20000mGディスプレイ3.5桁液晶ディスプレイ、0.4秒/回使用環境0~50℃、85% RH以下磁界軸3磁界軸(選択)
  • クランプテスタ A-Gas Japan

    クランプテスタ

    A-Gas Japan
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    5日以内出荷
    小型・高性能型クランプテスタです。AC/DC電流が測定できます(CENTER-201)。反応速度も早く(0.5秒)安定した測定が可能です。オートパワーオフなど機能も多く搭載
    仕様●周波数(A):20Hz~10kHz、精度±(0.1%rdg+1dgt)●周波数(V):1Hz~1MHz、精度±(0.1%rdg+1dgt)●測定範囲/交流電圧(V):400/600、精度±(1%rdg+2dgt)●測定範囲/交流電流(A):40/400、精度±(1.9%rdg+5dgt)●測定範囲/直流電圧(V):400/600、精度±(1.5%rdg+5dgt)●測定範囲/直流電流(A):40~400、精度±(2.5%rdg+5dgt)電源(V)1.5単4電池×2抵抗(Ω)400、精度±(1%rdg+2dgt)機能データホールド、ゼロ調整機能、オートレンジ、オートパワーオフクランプ径(Φmm)30使用環境0~40℃ 80%RH以下導通テストブザー音(≦40Ω)
  • ソーラーパワーメータ A-Gas Japan

    ソーラーパワーメータ

    A-Gas Japan
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    6日以内出荷
    超小型・最軽量のソーラーパワーメータ。太陽光発電、太陽電池、研究所、農業学校の放射照度測定に。2つの表示単位(W/m2、Btu/ft2・h)の選択が可能。ホールド機能付なのでデータ管理が簡単。超小型・最軽量のボディなのに本格派仕様。シンプルに照度計としても役立ちます。狭い場所でも大変役立つ強い味方。手のひらサイズ
    用途太陽光発電全般の測定。自動車の窓ガラスによる太陽光遮断の検査測定範囲0~1999W/m2(0~643Btu/ft2・h)電源単4電池×2精度±10W/m2または±5%dgtの大きい方測定方式太陽放射照度計表示分解能1(401~1999W/m2)、0.1(0~400W/m2)機能表示単位切替、データホールドサンプリング約0.25秒/回ディスプレイ3.5桁LCD液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、0~80% RH
  • クランプテスタ A-Gas Japan

    クランプテスタ

    A-Gas Japan
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    9日以内出荷
    小型・高性能型クランプテスタです。反応速度も早く(0.5秒)安定した測定が可能です。オートパワーオフなど機能も多く搭載
    仕様●周波数(A):20Hz~10kHz、精度±(0.1%rdg+1dgt)●周波数(V):1Hz~1MHz、精度±(0.1%rdg+1dgt)●測定範囲/交流電圧(V):400/600、精度±(1%rdg+2dgt)●測定範囲/交流電流(A):40/400、精度±(1.9%rdg+5dgt)●測定範囲/直流電圧(V):400/600、精度±(1.5%rdg+5dgt)電源(V)1.5単4電池×2抵抗(Ω)400、精度±(1%rdg+2dgt)機能データホールド、オートレンジ、オートパワーオフクランプ径(Φmm)25使用環境0~40℃ 80%RH以下導通テストブザー音(≦40Ω)