カテゴリ

  • 測定用品(7)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • A-Gas Japan
  • 共立電気計器(24)
  • HIOKI(日置電機)(7)
  • 横河計測(5)
  • カイセ(5)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(3)
  • マザーツール(2)
  • マルチ計測器(2)
  • イチネンTASCO(2)
  • 八光電機(1)
  • ケニス(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dgt0020」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
紫外線強度計 A-Gas Japan紫外線強度計A-Gas Japan
24,980税込27,478
1台
5日以内出荷
小型で軽量の紫外線強度計ゼロ調整機能付なので高精度な測定が可能
仕様サンプリングタイム:3秒測定範囲290~390nm(UVA、UVB領域)電源単4電池×2(約50時間)精度本体:±5%+2dgt(20mW/cm2にて)測定方式光ダイオード表示分解能1μW/cm2、0.01mW/cm2測定レンジ4000μW/cm2、40mW/cm2(lx)ディスプレイ3.75桁LCD液晶ディスプレイ使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)80RH以下
テスラメータ A-Gas JapanテスラメータA-Gas Japan
36,980税込40,678
1台
5日以内出荷
表示単位はμT(マイクロテスラ) 、mG(ミリガウス)切替3レンジで更に広い測定範囲(μT 20/200/2000、mG 200/2000/20000)
仕様●オーバーレンジ:”1”表示●測定周波数(Hz):30~300電源(V)006P(9電池×1精度±(4% rdg+3dgt)[レンジ 20μT / 200mG]、±(5% rdg+5dgt)[レンジ 200μT / 2000mG]、±(10% rdg+3dgt)[レンジ 2000μT / 20000mG]測定方式マグネチックコイル方式表示分解能0.01μT / 0.1mG(レンジ 20μT / 200mG)、0.1μT / 1mG(レンジ 200μT / 2000mG)、1μT / 10mG(レンジ 2000μT / 20000mG)単位μT/mG測定レンジ20μT / 200mG、200μT / 2000mG、2000μT / 20000mGディスプレイ3.5桁液晶ディスプレイ、0.4秒/回使用環境0~50℃、85% RH以下磁界軸単磁界軸消費電流約DC2mA
3磁界軸電磁波計 A-Gas Japan3磁界軸電磁波計A-Gas Japan
51,980税込57,178
1台
5日以内出荷
X、Y、Zの3軸の電磁波を測定 電源線、家電(TV、ビデオ)、コンピュータ、工業電子機器などから 発生する電磁波放射測定に 狭い場所でも使いやすい、分離型プローブ 3レンジで更に広い測定範囲(μT 20/200/2000 ・mG 200/2000/20000)
仕様●オーバーレンジ:”1”表示●測定周波数(Hz):30~300寸法(mm)プローブ:75×58×220電源(V)006P(9電池×1精度±(4% rdg+3dgt)[レンジ 20μT / 200mG]、±(4% rdg+3dgt)[レンジ 200μT / 2000mG]、±(10% rdg+5dgt)[レンジ 2000μT / 20000mG]測定方式マグネチックコイル表示分解能0.01μT / 0.1mG(レンジ 20μT / 200mG)、0.1μT / 1mG(レンジ 200μT / 2000mG)、1μT / 10mG(レンジ 2000μT / 20000mG)コード長さ(mm)930消費電流(mA)約2.7単位μT/mG測定レンジ20μT / 200mG、200μT / 2000mG、2000μT / 20000mGディスプレイ3.5桁液晶ディスプレイ、0.4秒/回使用環境0~50℃、85% RH以下磁界軸3磁界軸(選択)
クランプテスタ A-Gas JapanクランプテスタA-Gas Japan
25,980税込28,578
1台
5日以内出荷
直流電圧 400V/600V交流電圧 400V/600V、交流電流 40A/400Aクランプ径 25mmデータホールド、周波数測定オートパワーオフ、オートレンジ機能分解能 0.01A、0.1V小型高精能型クランプテスタです実効値タイプ(TRUE RMS)反応速度も早く(0.5秒)安定した測定が可能ですオートパワーオフなど多機能型テスタです
仕様●周波数(A):20Hz~10kHz 精度±(0.1%rdg+1dgt)●周波数(V):10Hz~1MHz 精度±(0.1%rdg+1dgt)●測定範囲/交流電圧(V):400V/600V 精度±(1.5%rdg+5dgt)●測定範囲/交流電流(A):40A/400A 精度±(1.9%rdg+5dgt)●測定範囲/直流電圧(V):400V/600V 精度±(1%rdg+2dgt)電源(V)1.5単4電池×2抵抗(Ω)400Ω 精度±(1%rdg+2dgt)機能オートレンジ、オートパワーオフクランプ径(Φmm)25使用環境0~40℃ 80%RH以下導通テストブザー音(≦40Ω)
クランプテスタ A-Gas JapanクランプテスタA-Gas Japan
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
小型・高性能型クランプテスタですAC/DC電流が測定できます(CENTER-201)反応速度も早く(0.5秒)安定した測定が可能ですオートパワーオフなど機能も多く搭載
仕様●周波数(A):20Hz~10kHz、精度±(0.1%rdg+1dgt)●周波数(V):1Hz~1MHz、精度±(0.1%rdg+1dgt)●測定範囲/交流電圧(V):400/600、精度±(1%rdg+2dgt)●測定範囲/交流電流(A):40/400、精度±(1.9%rdg+5dgt)●測定範囲/直流電圧(V):400/600、精度±(1.5%rdg+5dgt)●測定範囲/直流電流(A):40~400、精度±(2.5%rdg+5dgt)電源(V)1.5単4電池×2抵抗(Ω)400、精度±(1%rdg+2dgt)機能データホールド、ゼロ調整機能、オートレンジ、オートパワーオフクランプ径(Φmm)30使用環境0~40℃ 80%RH以下導通テストブザー音(≦40Ω)
データロガーテスラメータ A-Gas JapanデータロガーテスラメータA-Gas Japan
66,980税込73,678
1台
5日以内出荷
機械の磁気測定、研究所の電磁波測定など幅広く活用できます表示単位はmT(ミリテスラ)G(ガウス)切替SDカード付なのでデータ取りが容易です
仕様●プローブサイズ:プローブ:198×25×19●精度/交流:レンジ 0~1200mT/±(5%rdg+20dgt)、1201~2000mT/±(15%rdg+20dgt)、2001~3000mT/±(20%rdg+20dgt)●精度/直流:レンジ 0 ~1200mT/±(5%rdg+10dgt)、レンジ 1201~2000mT/±(15%rdg+10dgt)、レンジ 2001~3000mT/±(20%rdg+10dgt)●測定レンジ/交流:150.00mT/1500.0mT●測定レンジ/直流:300.00mT/3000.0mT電源単3電池×6またはACアダプタ(別売)表示分解能0.01mT/0.1mT機能データホールド、Max.Min表示インターフェースRS-232C/USBメモリーSDカード(2GB)サンプリング1秒~8時間59分59秒ディスプレイLCD52mm×38mm使用環境0~50℃、85%RH以下
データロガーマルチLRCメータ A-Gas JapanデータロガーマルチLRCメータA-Gas Japan
43,980税込48,378
1台
3日以内出荷
直流電圧:~1000V交流電圧:~1000V直流電流:~10A交流電流:~10A抵抗:~60MΩ周波数:~1KHzキャパシタンス:~600μF導通、ダイオードデータホールド、MAX/MINホールド、ピークホールド真の実効
仕様●インダクタンス:600μ/6m/60m/600m/6/60/100H、精度600pH(±5rdg±5dgt) 60/100H(±2.5%rdg±dgt)、6m/60m/600m/6H(±1.5%rd±5dgt)●キャパシタンス:600p/6n/60n/600n/6μ/60μ/600μF、精度600pF(±2.5rdg±5dgt) 100μ/600μF(±5%rdg±dgt)、6n/60n/600n/6μ/60μF(±1.5%rd±5dgt)●データ:MicroSDカード容量により異なる●測定範囲/交流電流(A):600uA(精度±1.5%+2dgt、分解能0.1uA)、6000uA(精度±1.5%+2dgt、分解能1uA)、60mA(精度±1%+2dgt、分解能0.01mA)、600mA(精度±1%+2dgt、分解能0.1mV)、10A(精度±1.5%+2dgt、分解能0.01A)●測定範囲/直流電流(A):600uA(精度±1.5%+2dgt、分解能0.1uA)、6000uA(精度±1.5%+2dgt、分解能1uA)、60mA(精度±1%+2dgt、分解能0.01mA)、600mA(精度±1%+2dgt、分解能0.1mV)、10A(精度±1.5%+2dgt、分解能0.01A)温度(℃)-100~+1000、精度±1%rdg±1交流電圧(V)0.6/6/60/600/1000(精度±1%±2dgt、分解能0.1m/1m/10m/100m/1V)抵抗(Ω)40A/400A 精度±(1.9%rdg+5dgt)直流電圧(V)0.6(精度±0.5%+2dgt、分解能0.1mV)、6/60/600/1000(精度±0.8%+1dgt、分解能1m/10m/100m/1v)周波数0.1Hz~20MHz(精度±0.5%+2dgt、分解能0.1/1/10/100/1K/10KHz)機能データホールド、MAX/MIXホールド、ピークホールド絶縁抵抗(MΩ)60ディスプレイ64mm×47mmの大型LCDディスプレイ使用環境0~50℃、80%RH以下直流電流~10交流電流~10導通テストブザー音(<20Ω)記録間隔2~3600秒校正証明書なし
クランプテスタ A-Gas JapanクランプテスタA-Gas Japan
21,980税込24,178
1台
9日以内出荷
小型・高性能型クランプテスタです反応速度も早く(0.5秒)安定した測定が可能ですオートパワーオフなど機能も多く搭載
仕様●周波数(A):20Hz~10kHz、精度±(0.1%rdg+1dgt)●周波数(V):1Hz~1MHz、精度±(0.1%rdg+1dgt)●測定範囲/交流電圧(V):400/600、精度±(1%rdg+2dgt)●測定範囲/交流電流(A):40/400、精度±(1.9%rdg+5dgt)●測定範囲/直流電圧(V):400/600、精度±(1.5%rdg+5dgt)電源(V)1.5単4電池×2抵抗(Ω)400、精度±(1%rdg+2dgt)機能データホールド、オートレンジ、オートパワーオフクランプ径(Φmm)25使用環境0~40℃ 80%RH以下導通テストブザー音(≦40Ω)