カテゴリ

  • 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
  • A-Gas Japan
  • ニチベイ(16)
  • DGM(8)
  • HEADS(ヘッズ)(5)
  • オプトエレクトロニクス(4)
  • RS PRO(3)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(2)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(2)
  • トレンドサイン(2)
  • HOBUT(2)
  • パナソニックコネクト(2)
  • 昭興テック(2)
  • カノマックス(KANOMAX)(1)
  • ABUS(1)
  • JIKCO(ジコー)(1)
  • SPARKFUN(1)
  • ZENON(1)
  • SANITY SYSTEM(1)
  • パーティクルプラス(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rs-co」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CO測定器 A-Gas Japan

    CO測定器

    A-Gas Japan
    77,980税込85,778
    1台
    4日以内出荷
    濃度表示機能付のCOモニタです。CO中毒、漏洩予防やCO濃度測定に。CO濃度アラーム設定が可能。ゼロ調整機能、自動温度補正付なので高精度な測定が可能。RS-232Cインタフェース付なのでPCでデータ管理が可能(ケーブル、ソフトウエア別売)
    電源単4電池×6測定範囲(℃)温度/0~50反応時間30秒以内測定方式CO/固体電解質センサ、温度/サーミスタ表示分解能CO/1ppm、温度/0.1℃測定対象CO、温度インターフェースRS-232Cサンプリング約1秒使用環境0~50℃、85%RH以下対象ガス一酸化炭素測定範囲(ppm)CO:0~1000消費電流約DC5.6mA測定精度(℃)CO/±(5%+2ppm)、温度/±0.8
  • データロガーCO2測定器 A-Gas Japan

    データロガーCO2測定器

    A-Gas Japan
    169,800税込186,780
    1台
    5日以内出荷
    データロガー付なので本体に16000データを保存できます。RS-232Cインタフェース付なのでPCでのデータ管理が簡単(ケーブル・ソフトウェア標準付属)。CO2濃度アラーム設定で快適な室内環境の実現に
    仕様●データロガー:16000データ(最大99ブロック)●測定方式/位置:CO2:NDIR(非分散型赤外線吸収法)センサ/本体、温度:サーミスタ/プローブ、湿度:静電容量式/プローブ寸法(mm)CO2プローブ:Φ20×159電源単4電池×6(約8時間)またはACアダプタ(1370B)測定範囲(℃)温度/-20~+60、相対湿度/10~95%RH精度CO2/読取値の±3%か±50ppmの大きい方、温度/±0.5℃ 相対湿度/±5% RH表示分解能CO2/1ppm、温度/0.1℃、相対湿度/0.1%RHコード長さ(mm)カール:460~760機能濃度アラーム設定、データホールド、Max.Min値表示、℃/F切換機能測定対象CO2、温度、相対湿度メモリー99データ、マニュアル応答時間(秒)10ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ使用環境23℃±5℃、10~90% RH対象ガス二酸化炭素測定範囲(ppm)CO2:0~6000記録間隔1~255秒