カテゴリ
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- A-Gas Japan
- BIGM(丸山製作所)(23)
- FPC(5)
- MTセキュリティジャパン(9)
- omron(オムロン)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- TAKAGI(高儀)(2)
- Telegartner(2)
- TOTO(5)
- TRUSCO(5)
- オーエッチ工業(1)
- トップ工業(6)
- リガルジョイント(2)
- 光(1)
- 千代田通商(1)
- 大阪魂(2)
- 日立Astemoアフターマーケットジャパン(2)
- 栃木屋(2)
- 美和ロック(2)
- ブランドをもっと見る
「th38」の検索結果

温湿度計
A-Gas Japan¥48,980税込¥53,8781台5日以内出荷高速レスポンス。高温・低温でも測定できる温湿度計。ビニールハウス・温室・空調システム等のメンテナンスに仕様レスポンス:90%RH フィルタ膜付30秒、フィルタ無10秒寸法(mm)プローブ:Φ20×220質量(g)プローブ:約100電源(V)006P(9電池×1測定範囲(℃)-40~+85(温度)、0~100%RH(湿度)本体寸法(mm)168(L)×73(W)×33(D)本体質量(g)約170(電池含む)測定方式白金測温抵抗体(温度)、薄型ポリマーコンデンサ(湿度)精度(℃)±0.3(温度)、±2%RH(0~95%RH、湿度)分解能(℃)0.1(温度)、0.1%RH(湿度)機能データホールド、Max/Minホールド、オートパワーオフ機能、校正機能、低電力警報、センサ障害警報使用環境1283_TH-3800
温湿度計
A-Gas Japan¥76,980税込¥84,6781台5日以内出荷応答速度が速く高精度。MAX/MIN/AVG/HOLD機能。バックライト機能電源(V)006P(9電池×1またはACアダプター測定範囲(℃)-40~+85(温度)、0~100%RH(湿度)、-70~+85(露点温度)測定方式白金測温抵抗体Pt100Ω、K/J/T/E/R/S熱電対精度(℃)温度/±0.5 (25の時)、湿度/±2%RH(0 ~ 95%RH)分解能(℃)0.1(温度)、0.1%RH(湿度)、0.1(露点温度)機能データホールド、MAX/NIN/AVG表示、バックライトデータ出力USB/RS-232Cメモリープローブ種類サンプリング1回/秒ディスプレイ47×52mm使用環境-20℃~+60℃ 80%RH以下(結露なきこと)記録間隔2秒~2時間