カテゴリ
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- A-Gas Japan
- KITO(キトー)(21)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- SMC(1)
- STMicro(3)
- TRUSCO(2)
- イスカル(1)
- エスコ(2)
- エレコム(1)
- ケミカルスクリュー(3)
- サカエ(2)
- テンパール工業(2)
- ハイロック(4)
- ホンダ(16)
- ミルウォーキーツール(2)
- メディアカバーマーケット(4)
- 大阪魂(6)
- 東京メタル(2)
- ブランドをもっと見る
「tm42」の検索結果
特価
関連キーワード

データロガー温度計
A-Gas Japan¥159,800税込¥175,7801台5日以内出荷12点の温度を同時に測定し表示、保存できる記録計です。センサータイプが選べます。RS232/USBで外部PCへの接続も可能です(ケーブル、ソフト別売)仕様データ:SDカード記録(最大16GB)電源(V)006P(9電池×1、取扱説明書(保証書)測定範囲(℃)K熱電対、-50.0~1300測定方式熱電対タイプK・J・T・E・R・S表示分解能0.1℃/-50.0℃~999.9℃範囲、1℃/1000℃~1300℃範囲精度(℃)±(0.4%+0.5)/-50.0~999.9範囲、±(0.4%+1)/1000~1300範囲インターフェースRS232C、USB対応(ケーブルソフト別売)使用環境0~50℃、~85%RH
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら