カテゴリ

  • 防犯用品(5)
絞り込み
ブランド
  • Vivotek
  • 日東工器(7)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(33)
  • Dynabook(19)
  • VAIO(14)
  • 光興業(7)
  • unitech(4)
  • ピクトリコ(4)
  • Acer(エイサー)(3)
  • EPSON(2)
  • 岩田製作所(1)
  • DIJET(ダイジェット工業)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 富士通(1)
  • 武蔵ホルト(1)
  • testo(テストー)(1)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
  • ASUS(エイスース)(1)
  • MSI(エムエスアイ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2tpm」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FD9389-EHV-V3 5MP屋外用固定ドームカメラ Vivotek

    FD9389-EHV-V3 5MP屋外用固定ドームカメラ

    Vivotek
    199,800税込219,780
    1個
    翌日出荷
    仕様内蔵IRイルミネーター, effective 最大 40 メートル Smart IR 搭載, 赤外線LED×4、最大ストリーム数:3ビデオストリーム(最大8つの設定可能なプロファイル)質量(g)960規格検知(25PPM/8PPF):60.4 m (198.1 ft),観察(63PPM/19PPF):24.1 m (79.2 ft),認識(125PPM/38PPF):12 m (39.5 ft),識別(250PM/76PPF):6.0 m (19.6 ft),,,,使用温度範囲-35℃ ~ 60℃ (-31°F ~ 140°F) (IRオフ), -35℃ ~ 50℃ (-31°F ~ 122°F) (IRオン)温度範囲(℃)起動時:-20 ~ 50 (-4°F ~ 122°F)能力コンピューティング能力:ハードウェア内蔵のディープラーニングアクセラレータを備えたSoC内容クイックインストレーションガイド, アライメントステッカー, 取付ネジ一式, L形レンチ外形寸法o 134 x 116 mm湿度(%RH)98 (結露なきこと)消費電力Max. 12.4W/ 9.6W (IR on/off)レンズ固定焦点人数最大10クライアントまでライブビューが可能対応ONVIF:Profile G, S, T, M supported機能デイナイト機能あり、ePTZ: 48倍デジタルズーム(IEプラグイン4倍、内蔵12倍)、リモートフォーカス, リモートズーム, ピクセルカウンタ、リアルサイトエンジン:Smart IR III, ブレ除去, WDR, ホワイトバランス, 露出制御インターフェース内蔵マイク, 外部マイク入力, 外部ライン出力,10 Base-T/100 Base-TX イーサネット (RJ-45)最大解像度2560x1920 (5MP)フラッシュ8 GB動作範囲パン:350°、チルト:80°、回転:350°使用CPUマルチメディア SoC(System-on-Chip)S/N比55 dB検出物体オブジェクト検出(人物, 車両 (4輪, 2輪), 人物/車両ベストショット, パス抽出)検出精度人物 (性別, 服装の色, カバン, 帽子), 車両 (自転車, バス, 車, バイク, トラック, 車体の色),人物顔ベストショット, Re-Search抽出トリガーオーディオ検出, カメラ妨害検知, サイバーセキュリティイベント (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), 外部入力, 手動トリガー, モーション検知, 定期トリガー, 録画通知, SDカード寿命, 衝撃検知, システム起動コネクタ10/100 Mbps ネットワーク/PoE接続用RJ-45ケーブルコネクタ, オーディオライン入力, オーディオライン出力, 外部入力: 1, 外部出力: 1入力電源IEEE 802.3af PoE Class 3シャッター速度(秒)1/5 to 1/32,000内蔵RAM2 GB絞り固定焦点セキュリティアクセスリスト, CSRF保護, ダイジェスト認証, HTTPS , IEEE 802.1x, パスワード保護, セキュアブート, 署名付きファームウェア, トレンドマイクロ IoT Security (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), ユーザーアクセスログ, ユーザーアカウント管理, 内蔵 FIPS 140-2 Level 2 certified Trusted Platform Module (TPM)F値F2.0音声圧縮形式G.711, G.726, MPEG-2 AAC-LC動作照度最低0.055 lux @ F2.0 (カラー)、最低0.005 lux @ F2.0 (白黒)、最低IR-LED オンのとき 0 ルクスプロトコル802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP各種認証EMC:CE (EN55032, EN55035 Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), IC (ICES-003 Issue 7, Class A),安全性:UL (UL62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62471),環境:NEMA (NEMA 250 Type 4X), IK10 (IEC 62262), IP66 (IEC 60529),IA:BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 13438, 安全性: CNS 14336-1)有効測定範囲5 メートル映像圧縮方式H.265, H.264, MJPEGインジケータLED:システム電源および動作状態の表示焦点距離f = 2.8 mmフレームレート最大:30 fps @ 2560x1920 (5MP)アプリケーションディープラーニングVCA (スマートモーション検知 , Smart VCA),Smart VCA - グループ1:スマートモーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知, 人物検知 , 車両検知 , 時刻フィルタ ), Smart VCA (侵入検知 , 徘徊検知 , ライン跨ぎ検知 , 顔検出 ),Smart VCA - グループ2:置き去り検知 , 持ち去り検知 , 群集検知,Smart VCA - グループ3:逃走検知 , 駐車検知 , 条件付き侵入検知,VADPパッケージ:トレンドマイクロ (デフォルト, 3年間無料トライアル)音声双方向オーディオ(全二重)画角103.4° (水平)、75.3° (垂直)、135.2° (対角線)IRカットフィルタ取り外し可能ビデオ仕様解像度、画質、ビットレート一定制御が可能、Smart Stream Ⅲ対応ブラウザChrome 58.0 以上ダイナミックレンジWDR Pro、120 dB動作検知モーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知)イメージセンサー1/2.8" プログレッシブ CMOS再生形式VLC: 1.1.11 以上ストレージMicroSD/SDHC/SDXCカード(1TB対応)へのシームレスな録画とNAS(network-attached storage)への録画システム対応Microsoft Windows 10/8/7, Mac 10.12 (Chromeのみ)アクションaudio clip, カメラリンク, 外部出力, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード を経由したイベント通知, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード経由のファイルアップロード
  • IB9399-EHTV  8MP屋外用VFバレット型カメラ Vivotek

    IB9399-EHTV 8MP屋外用VFバレット型カメラ

    Vivotek
    269,800税込296,780
    1個
    翌日出荷
    仕様内蔵IRイルミネーター、effective 最大 40 メートル Smart IR 搭載、赤外線LED×4、最大ストリーム数:3ビデオストリーム(最大8つの設定可能なプロファイル)形状バレット型質量(kg)1.04規格検知(25PPM/8PPF):ワイド: 88.1 m (289.2 ft)使用温度範囲-35℃ ~ 60℃ (-31°F ~ 140°F) (IRオフ)、-35℃ ~ 50℃ (-31°F ~ 122°F) (IRオン)温度範囲(℃)起動時:-20 ~ 50 (-4°F ~ 122°F)能力コンピューティング能力:ハードウェア内蔵のディープラーニングアクセラレータを備えたSoC内容クイックインストレーションガイド、アライメントステッカー、取付ネジ一式、ケーブルグランド外形寸法o 92 x 258.5 mm湿度(%RH)98 (結露なきこと)消費電力Max. 12.4W/ 9.6W (IR on/off)レンズ電動バリフォーカル、リモートフォーカス人数最大10クライアントまでライブビューが可能対応ONVIF:Profile G、S、T、M supported機能デイナイト機能あり、ePTZ: 48倍デジタルズーム(IEプラグイン4倍、内蔵12倍)、ピクセルカウンタ、リアルサイトエンジン:Smart IR III、ブレ除去、WDR、ホワイトバランス、露出制御インターフェース内蔵マイク、外部マイク入力、外部ライン出力、10 Base-T/100 Base-TX イーサネット (RJ-45)最大解像度3840x2160 (8MP)フラッシュ8 GB防塵防水性能IP67動作範囲チルト:80°、回転:350°使用CPUマルチメディア SoC(System-on-Chip)S/N比54 dB検出物体オブジェクト検出(人物、車両 (4輪、2輪)、人物/車両ベストショット、パス抽出)検出精度人物 (性別、服装の色、カバン、帽子)、車両 (自転車、バス、車、バイク、トラック、車体の色)、人物顔ベストショット、Re-Search抽出トリガーオーディオ検出、カメラ妨害検知、サイバーセキュリティイベント (ブルートフォース攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、不正接続隔離イベント)、外部入力、手動トリガー、モーション検知、定期トリガー、録画通知、SDカード寿命、衝撃検知、システム起動コネクタ10/100 Mbps ネットワーク/PoE接続用RJ-45ケーブルコネクタ、オーディオライン入力、オーディオライン出力、外部入力: 1、外部出力: 1入力電源IEEE 802.3af PoE Class 3シャッター速度(秒)1/5 to 1/32、000内蔵RAM2 GB絞りP-アイリスセキュリティアクセスリスト、CSRF保護、ダイジェスト認証、HTTPS 、IEEE 802.1x、パスワード保護、セキュアブート、署名付きファームウェア、トレンドマイクロ IoT Security (ブルートフォース攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、不正接続隔離イベント)、ユーザーアクセスログ、ユーザーアカウント管理、内蔵 FIPS 140-2 Level 2 certified Trusted Platform Module (TPM)F値F1.6 ~ F2.6音声圧縮形式G.711、G.726、MPEG-2 AAC-LC動作照度最低0.02 lux @ F1.6 (カラー)、最低<0.005 lux @ F1.6 (白黒)、最低IR-LED オンのとき 0 ルクス使用場所屋外プロトコル802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、DHCP、DNS、FTP/SFTP、HTTP、HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS (CoS/DSCP)、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、TCP/IP、TLS 1.2/1.3、UDP、UPnP各種認証EMC:CE (EN55032、EN55035 Class A)、UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A)、FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A)、RCM (AS/NZS CISPR32 Class A)、VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A)、IC (ICES-003 Issue 7、Class A)、安全性:UL (UL62368-1)、CB (IEC/EN 62368-1、IEC/EN 62368-1、IEC/EN 62471)、環境:IK10 (IEC 62262)、IP66、IP67 (IEC 60529)、IA:BIS (IS 13252)、BSMI (EMC: CNS 13438、安全性: CNS 14336-1)有効測定範囲5 メートル映像圧縮方式H.265、H.264、MJPEGインジケータLED:システム電源および動作状態の表示焦点距離f = 4.3~9.8mmフレームレート最大:30 fps @ 3840x2160 (8MP)アプリケーションディープラーニングVCA (スマートモーション検知 、Smart VCA)、Smart VCA - グループ1:スマートモーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知、人物検知 、車両検知 、時刻フィルタ )、Smart VCA (侵入検知 、徘徊検知 、ライン跨ぎ検知 、顔検出 )、Smart VCA - グループ2:置き去り検知 、持ち去り検知 、群集検知、Smart VCA - グループ3:逃走検知 、駐車検知 、条件付き侵入検知、VADPパッケージ:トレンドマイクロ (デフォルト、3年間無料トライアル)音声双方向オーディオ(全二重)画角110.4° ~ 45.1° (水平)、57.9° ~ 25.4° (垂直)、133.9° ~ 51.8°(対角線)IRカットフィルタ取り外し可能ビデオ仕様解像度、画質、ビットレート一定制御が可能、Smart Stream Ⅲ対応ブラウザChrome 58.0 以上ダイナミックレンジWDR Pro、120 dB動作検知モーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知)イメージセンサー1/1.8" プログレッシブ CMOS再生形式VLC: 1.1.11 以上ストレージMicroSD/SDHC/SDXCカード(1TB対応)へのシームレスな録画とNAS(network-attached storage)への録画システム対応Microsoft Windows 10/8/7、Mac 10.12 (Chromeのみ)アクションaudio clip、カメラリンク、外部出力、電子メール、HTTP、FTP/SFTP、NASサーバー、SDカード を経由したイベント通知、電子メール、HTTP、FTP/SFTP、NASサーバー、SDカード経由のファイルアップロード
  • IB9389-EHV-V3 5MP屋外用固定バレット型カメラ Vivotek

    IB9389-EHV-V3 5MP屋外用固定バレット型カメラ

    Vivotek
    199,800税込219,780
    1個
    翌日出荷
    仕様内蔵IRイルミネーター, effective 最大 40 メートル Smart IR 搭載, 赤外線LED×4,最大ストリーム数:3ビデオストリーム(最大8つの設定可能なプロファイル)質量(kg)1.03規格検知(25PPM/8PPF):60.4 m (198.1 ft)使用温度範囲-35℃ ~ 60℃ (-31°F ~ 140°F) (IRオフ), -35℃ ~ 50℃ (-31°F ~ 122°F) (IRオン)温度範囲(℃)起動時:-20 ~ 50 (-4°F ~ 122°F)能力コンピューティング能力:ハードウェア内蔵のディープラーニングアクセラレータを備えたSoC内容クイックインストレーションガイド, アライメントステッカー, 取付ネジ一式, ケーブルグランド外形寸法o 92 x 258.5 mm湿度(%RH)98 (結露なきこと)消費電力Max. 12.4W/ 9.6W (IR on/off)レンズ固定焦点人数最大10クライアントまでライブビューが可能対応ONVIF:Profile G, S, T, M supported機能デイナイト機能あり、ePTZ: 48倍デジタルズーム(IEプラグイン4倍、内蔵12倍)、リモートフォーカス, リモートズーム, ピクセルカウンタ,リアルサイトエンジン:Smart IR III, ブレ除去, WDR, ホワイトバランス, 露出制御インターフェース内蔵マイク, 外部マイク入力, 外部ライン出力,10 Base-T/100 Base-TX イーサネット (RJ-45)最大解像度2560x1920 (5MP)フラッシュ8 GB動作範囲チルト:80°、回転:350°使用CPUマルチメディア SoC(System-on-Chip)S/N比55 dB検出物体オブジェクト検出(人物, 車両 (4輪, 2輪), 人物/車両ベストショット, パス抽出)検出精度人物 (性別, 服装の色, カバン, 帽子), 車両 (自転車, バス, 車, バイク, トラック, 車体の色),人物顔ベストショット, Re-Search抽出トリガーオーディオ検出, カメラ妨害検知, サイバーセキュリティイベント (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), 外部入力, 手動トリガー, モーション検知, 定期トリガー, 録画通知, SDカード寿命, 衝撃検知, システム起動コネクタ10/100 Mbps ネットワーク/PoE接続用RJ-45ケーブルコネクタ, オーディオライン入力, オーディオライン出力, 外部入力: 1, 外部出力: 1入力電源IEEE 802.3af PoE Class 3シャッター速度(秒)1/5 to 1/32,000内蔵RAM2 GB絞り固定焦点セキュリティアクセスリスト, CSRF保護, ダイジェスト認証, HTTPS , IEEE 802.1x, パスワード保護, セキュアブート, 署名付きファームウェア, トレンドマイクロ IoT Security (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), ユーザーアクセスログ, ユーザーアカウント管理, 内蔵 FIPS 140-2 Level 2 certified Trusted Platform Module (TPM)F値F2.0音声圧縮形式G.711, G.726, MPEG-2 AAC-LC動作照度最低0.055 lux @ F2.0 (カラー)、最低0.005 lux @ F2.0 (白黒)、最低IR-LED オンのとき 0 ルクスプロトコル802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP各種認証EMC:CE (EN55032, EN55035 Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), IC (ICES-003 Issue 7, Class A),安全性:UL (UL62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62471),環境:IK10 (IEC 62262), IP66, IP67 (IEC 60529),IA:BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 13438, 安全性: CNS 14336-1)有効測定範囲5 メートル映像圧縮方式H.265, H.264, MJPEGインジケータLED:システム電源および動作状態の表示焦点距離f = 2.8 mmフレームレート最大:30 fps @ 2560x1920 (5MP)アプリケーションディープラーニングVCA (スマートモーション検知 , Smart VCA),Smart VCA - グループ1:スマートモーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知, 人物検知 , 車両検知 , 時刻フィルタ ), Smart VCA (侵入検知 , 徘徊検知 , ライン跨ぎ検知 , 顔検出 ),Smart VCA - グループ2:置き去り検知 , 持ち去り検知 , 群集検知,Smart VCA - グループ3:逃走検知 , 駐車検知 , 条件付き侵入検知,VADPパッケージ:トレンドマイクロ (デフォルト, 3年間無料トライアル)音声双方向オーディオ(全二重)画角103.4° (水平)、75.3° (垂直)、135.2° (対角線)IRカットフィルタ取り外し可能ビデオ仕様解像度、画質、ビットレート一定制御が可能、Smart Stream Ⅲ対応ブラウザChrome 58.0 以上ダイナミックレンジWDR Pro、120 dB動作検知モーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知)イメージセンサー1/2.8" プログレッシブ CMOS再生形式VLC: 1.1.11 以上ストレージMicroSD/SDHC/SDXCカード(1TB対応)へのシームレスな録画とNAS(network-attached storage)への録画システム対応Microsoft Windows 10/8/7, Mac 10.12 (Chromeのみ)アクションaudio clip, カメラリンク, 外部出力, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード を経由したイベント通知, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード経由のファイルアップロード
  • FD9389-EHTV-V3 5MP屋外用VFドームカメラ Vivotek

    FD9389-EHTV-V3 5MP屋外用VFドームカメラ

    Vivotek
    239,800税込263,780
    1個
    翌日出荷
    仕様内蔵IRイルミネーター, effective 最大 40 メートル Smart IR 搭載, 赤外線LED×4、最大ストリーム数:3ビデオストリーム(最大8つの設定可能なプロファイル)質量(g)990規格検知(25PPM/8PPF):ワイド: 67.0 m (219.9 ft),検知(25PPM/8PPF):テレ: 205.7 m (674.8 ft),観察(63PPM/19PPF):ワイド: 26.7 m (87.5 ft),観察(63PPM/19PPF):テレ: 81.6 m (267.8 ft),認識(125PPM/38PPF):ワイド: 13.3 m (43.7 ft),認識(125PPM/38PPF):テレ: 41.0 m (134.4 ft),識別(250PM/76PPF):ワイド: 6.6 m (21.7 ft),識別(250PM/76PPF):テレ: 20.5 m (67.1 ft)使用温度範囲-35℃ ~ 60℃ (-31°F ~ 140°F) (IRオフ), -35℃ ~ 50℃ (-31°F ~ 122°F) (IRオン)温度範囲(℃)起動時:-20 ~ 50 (-4°F ~ 122°F)能力コンピューティング能力:ハードウェア内蔵のディープラーニングアクセラレータを備えたSoC内容クイックインストレーションガイド, アライメントステッカー, 取付ネジ一式, L形レンチ外形寸法o 134 x 116 mm湿度(%RH)98 (結露なきこと)消費電力Max. 12.4W/ 9.6W (IR on/off)レンズ電動バリフォーカル、リモートフォーカス人数最大10クライアントまでライブビューが可能対応ONVIF:Profile G, S, T, M supported機能デイナイト機能あり、ePTZ: 48倍デジタルズーム(IEプラグイン4倍、内蔵12倍)、ピクセルカウンタ、リアルサイトエンジン:Smart IR III, ブレ除去, WDR, ホワイトバランス, 露出制御インターフェース内蔵マイク, 外部マイク入力, 外部ライン出力,10 Base-T/100 Base-TX イーサネット (RJ-45)最大解像度2560x1920 (5MP)フラッシュ8 GB動作範囲パン:350°、チルト:80°、回転:350°使用CPUマルチメディア SoC(System-on-Chip)S/N比55 dB検出物体オブジェクト検出(人物, 車両 (4輪, 2輪), 人物/車両ベストショット, パス抽出)検出精度人物 (性別, 服装の色, カバン, 帽子), 車両 (自転車, バス, 車, バイク, トラック, 車体の色),人物顔ベストショット, Re-Search抽出トリガーオーディオ検出, カメラ妨害検知, サイバーセキュリティイベント (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), 外部入力, 手動トリガー, モーション検知, 定期トリガー, 録画通知, SDカード寿命, 衝撃検知, システム起動コネクタ10/100 Mbps ネットワーク/PoE接続用RJ-45ケーブルコネクタ, オーディオライン入力, オーディオライン出力, 外部入力: 1, 外部出力: 1入力電源IEEE 802.3af PoE Class 3シャッター速度(秒)1/5 to 1/32,000内蔵RAM2 GB絞りP-アイリスセキュリティアクセスリスト, CSRF保護, ダイジェスト認証, HTTPS , IEEE 802.1x, パスワード保護, セキュアブート, 署名付きファームウェア, トレンドマイクロ IoT Security (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), ユーザーアクセスログ, ユーザーアカウント管理, 内蔵 FIPS 140-2 Level 2 certified Trusted Platform Module (TPM)F値F1.6 ~ F3.3音声圧縮形式G.711, G.726, MPEG-2 AAC-LC動作照度最低0.04 lux @ F1.6 (カラー)、最低0.005 lux @ F1.6 (白黒)、最低IR‐LED オンのとき 0 ルクスプロトコル802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP各種認証EMC:CE (EN55032, EN55035 Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), IC (ICES-003 Issue 7, Class A),安全性:UL (UL62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62471),環境:NEMA (NEMA 250 Type 4X), IK10 (IEC 62262), IP66 (IEC 60529),IA:BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 13438, 安全性: CNS 14336-1)有効測定範囲5 メートル映像圧縮方式H.265, H.264, MJPEGインジケータLED:システム電源および動作状態の表示焦点距離f = 2.8~12 mmフレームレート最大:30 fps @ 2560x1920 (5MP)アプリケーションディープラーニングVCA (スマートモーション検知 , Smart VCA),Smart VCA - グループ1:スマートモーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知, 人物検知 , 車両検知 , 時刻フィルタ ), Smart VCA (侵入検知 , 徘徊検知 , ライン跨ぎ検知 , 顔検出 ),Smart VCA - グループ2:置き去り検知 , 持ち去り検知 , 群集検知,Smart VCA - グループ3:逃走検知 , 駐車検知 , 条件付き侵入検知,VADPパッケージ:トレンドマイクロ (デフォルト, 3年間無料トライアル)音声双方向オーディオ(全二重)画角95.4° ~ 28.7° (水平)、68.8° ~ 21.5° (垂直)、129.6° ~ 35.9°(対角線)IRカットフィルタ取り外し可能ビデオ仕様解像度、画質、ビットレート一定制御が可能、Smart Stream Ⅲ対応ブラウザChrome 58.0 以上ダイナミックレンジWDR Pro、120 dB動作検知モーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知)イメージセンサー1/2.8" プログレッシブ CMOS再生形式VLC: 1.1.11 以上ストレージMicroSD/SDHC/SDXCカード(1TB対応)へのシームレスな録画とNAS(network-attached storage)への録画システム対応Microsoft Windows 10/8/7, Mac 10.12 (Chromeのみ)アクションaudio clip, カメラリンク, 外部出力, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード を経由したイベント通知, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード経由のファイルアップロード
  • IB9389-EHTV-V3 5MP屋外用VFバレット型カメラ Vivotek

    IB9389-EHTV-V3 5MP屋外用VFバレット型カメラ

    Vivotek
    239,800税込263,780
    1個
    翌々日出荷
    仕様内蔵IRイルミネーター, effective 最大 40 メートル Smart IR 搭載, 赤外線LED×4,最大ストリーム数:3ビデオストリーム(最大8つの設定可能なプロファイル)質量(kg)1.04規格検知(25PPM/8PPF):ワイド: 67.0 m (219.9 ft)使用温度範囲-35℃ ~ 60℃ (-31°F ~ 140°F) (IRオフ), -35℃ ~ 50℃ (-31°F ~ 122°F) (IRオン)温度範囲(℃)起動時:-20 ~ 50 (-4°F ~ 122°F)能力コンピューティング能力:ハードウェア内蔵のディープラーニングアクセラレータを備えたSoC内容クイックインストレーションガイド, アライメントステッカー, 取付ネジ一式, ケーブルグランド外形寸法o 92 x 258.5 mm湿度(%RH)98 (結露なきこと)消費電力Max. 12.4W/ 9.6W (IR on/off)レンズ電動バリフォーカル、リモートフォーカス人数最大10クライアントまでライブビューが可能対応ONVIF:Profile G, S, T, M supported機能デイナイト機能あり、ePTZ: 48x デジタルズーム( 4x on IEプラグイン, 12x 内蔵)、ピクセルカウンタ,リアルサイトエンジン:Smart IR III, ブレ除去, WDR, ホワイトバランス, 露出制御インターフェース内蔵マイク, 外部マイク入力, 外部ライン出力,10 Base-T/100 Base-TX イーサネット (RJ-45)最大解像度2560x1920 (5MP)フラッシュ8 GB動作範囲チルト:80°、回転:350°使用CPUマルチメディア SoC(System-on-Chip)S/N比55 dB検出物体オブジェクト検出(人物, 車両 (4輪, 2輪), 人物/車両ベストショット, パス抽出)検出精度人物 (性別, 服装の色, カバン, 帽子), 車両 (自転車, バス, 車, バイク, トラック, 車体の色),人物顔ベストショット, Re-Search抽出トリガーオーディオ検出, カメラ妨害検知, サイバーセキュリティイベント (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), 外部入力, 手動トリガー, モーション検知, 定期トリガー, 録画通知, SDカード寿命, 衝撃検知, システム起動コネクタ10/100 Mbps ネットワーク/PoE接続用RJ-45ケーブルコネクタ, オーディオライン入力, オーディオライン出力, 外部入力: 1, 外部出力: 1入力電源IEEE 802.3af PoE Class 3シャッター速度(秒)1/5 to 1/32,000内蔵RAM2 GB絞りP-アイリスセキュリティアクセスリスト, CSRF保護, ダイジェスト認証, HTTPS , IEEE 802.1x, パスワード保護, セキュアブート, 署名付きファームウェア, トレンドマイクロ IoT Security (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), ユーザーアクセスログ, ユーザーアカウント管理, 内蔵 FIPS 140-2 Level 2 certified Trusted Platform Module (TPM)F値F1.6 ~ F3.3音声圧縮形式G.711, G.726, MPEG-2 AAC-LC動作照度最低0.04 lux @ F1.6 (カラー)、最低0.005 lux @ F1.6 (白黒)、最低IR-LED オンのとき 0 ルクスプロトコル802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP各種認証EMC:CE (EN55032, EN55035 Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), IC (ICES-003 Issue 7, Class A),安全性:UL (UL62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62471),環境:IK10 (IEC 62262), IP66, IP67 (IEC 60529),IA:BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 13438, 安全性: CNS 14336-1)有効測定範囲5 メートル映像圧縮方式H.265, H.264, MJPEGインジケータLED:システム電源および動作状態の表示焦点距離f = 2.8~12 mmフレームレート最大:30 fps @ 2560x1920 (5MP)アプリケーションディープラーニングVCA (スマートモーション検知 , Smart VCA),Smart VCA - グループ1:スマートモーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知, 人物検知 , 車両検知 , 時刻フィルタ ), Smart VCA (侵入検知 , 徘徊検知 , ライン跨ぎ検知 , 顔検出 ),Smart VCA - グループ2:置き去り検知 , 持ち去り検知 , 群集検知,Smart VCA - グループ3:逃走検知 , 駐車検知 , 条件付き侵入検知,VADPパッケージ:トレンドマイクロ (デフォルト, 3年間無料トライアル)音声双方向オーディオ(全二重)画角95.4° ~ 28.7° (水平)、68.8° ~ 21.5° (垂直)、129.6° ~ 35.9°(対角線)IRカットフィルタ取り外し可能ビデオ仕様解像度、画質、ビットレート一定制御が可能、Smart Stream Ⅲ対応ブラウザChrome 58.0 以上ダイナミックレンジWDR Pro、120 dB動作検知モーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知)イメージセンサー1/2.8" プログレッシブ CMOS再生形式VLC: 1.1.11 以上ストレージMicroSD/SDHC/SDXCカード(1TB対応)へのシームレスな録画とNAS(network-attached storage)への録画システム対応Microsoft Windows 10/8/7, Mac 10.12 (Chromeのみ)アクションaudio clip, カメラリンク, 外部出力, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード を経由したイベント通知, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード経由のファイルアップロード
関連キーワード
tpm 8特集
  • おすすめ人気ランキング
  • tpm 8