カテゴリ
- 防犯用品(1)
- 防犯カメラ本体(1)
絞り込み
ブランド
- Vivotek
- ライテックス(ムサシ)(60)
- ムサシ(1)
- SanDisk(サンディスク)(14)
- SLP WORKS(エスエルピーワークス)(11)
- Frameworks(フレームワークス)(4)
- Merck(メルクミリポア)(3)
- TP-LINK(3)
- DENALI(3)
- ラムマウント(2)
- STMicro(2)
- RIDGID(日本エマソン)(1)
- 山本光学(1)
- コミネ(1)
- モリテックス(1)
- JVC(1)
- superior glove(スーペリア)(1)
- StarTech.com(1)
- D'Addario(1)
- ブランドをもっと見る
「RITEX」の検索結果
特価

パノラマネットワークカメラ
Vivotek¥149,800税込¥164,7801個6日以内出荷VIVOTEKが提供する12MP全方位AIカメラです。 12メガピクセルの超高解像度センサーを搭載しており、非常に鮮明な全方位映像を取得できます。 360°全方位監視が可能なフィッシュアイレンズを採用しており、死角の少ない監視ができます。 WDR Pro 技術により、明暗差の大きい環境でも高い視認性を確保できます。 Smart VCA(高度映像解析)に対応しており、誤報を削減しながら人物や動体を高精度に検知できます。 ビジョン・オブジェクト分析に対応しており、AIを活用した高度な映像解析が可能です。 トレンドマイクロ IoT セキュリティを搭載しており、サイバー攻撃からカメラを保護できます。 ローカル・デワープ(歪み補正)機能により、フィッシュアイ映像を用途に応じて補正して表示できます。 VIVOTEK の VAST Security Station や VORTEX VSaaS と連携し、Deep Search による高速・高精度検索が利用できます。 屋内向けのコンパクト設計で、さまざまな天井や空間に設置しやすい構造になっています。 PoE(Power over Ethernet)に対応しており、電源と通信を一本のLANケーブルでまかなうことができます。仕様RAM:2GB質量(g)353外形寸法(mm)Φ82×122消費電力(W)最大 9レンズ固定焦点最大解像度2944×2944フラッシュ8GB使用CPUマルチメディア SoC(System-on-Chip)コネクタRJ-45コネクタ(10/100Mbps ネットワーク/PoE 接続用)入力電源IEEE 802.3af PoE Class 0インジケータLED:システム電源および動作状態の表示イメージセンサー1/2.3プログレッシブ CMOS in 4056×3040