カテゴリ
- 防犯用品(2)
絞り込み
ブランド
- Vivotek
- SMC(40)
- ホンダ(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- 富士電機(3)
- ダイヘン(2)
- 扶桑精機(2)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- 摂津金属工業(2)
- Vesrah(2)
- Aratas(旧:omron)(2)
- セキスイ(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- カラークリエーション(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- brembo(1)
- いろはインク(1)
「aw-f2」の検索結果
特価

AW-FGT-180F-250 16ポート PoEスイッチ (16P FE PoE + 2P GbE)
Vivotek¥109,800税込¥120,7801個翌日出荷仕様●Extended PoEモード:対応●Jumboフレーム:1,536Bytes●PoEピン割当:1/2(+)、3/6(-)●PoEポート:16×FE PoE●PoE規格:802.3af/at●PoE電力予算:240W●アップリンクポート:2×GbE Combo●サージ保護:6KV●セグメント:アンマネージドPoEスイッチ●製品説明:16×FE PoE + 2×GbE Combo付属品電源ケーブル, QIG, ラックマウントキット寸法(mm)440×207×44質量(kg)2.93ポート数総:18入力100~240VAC, 50~60Hz最大消費電力(W)250最大出力電力(W)PoE:30動作温度(℃)-10~50保管温度(℃)-20~70MACアドレス登録数16K各種認証CE, UKCA, LVD, VCCI動作湿度(%RH)10~90帯域幅(Gbps)スイッチング:7.2
AW-FGT-260F-380 24ポート PoEスイッチ (24P FE PoE + 2P GbE)
Vivotek¥139,800税込¥153,7801個翌日出荷仕様●Extended PoEモード:対応●Jumboフレーム:1,536Bytes●PoEピン割当:1/2(+)、3/6(-)●PoEポート:24×FE PoE●PoE規格:802.3af/at●PoE電力予算:370W●アップリンクポート:2×GbE Combo●サージ保護:6KV●セグメント:アンマネージドPoEスイッチ●製品説明:24×FE PoE + 2×GbE Combo付属品電源ケーブル, QIG, ラックマウントキット寸法(mm)440×207×44質量(kg)3.25ポート数総:26入力100~240VAC, 50~60Hz最大消費電力(W)380最大出力電力(W)PoE:30動作温度(℃)-10~50保管温度(℃)-20~70MACアドレス登録数16K各種認証CE, UKCA, LVD, VCCI動作湿度(%RH)10~90帯域幅(Gbps)スイッチング:8.8