カテゴリ

  • 防犯用品(24)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • 電気材料(4)
絞り込み
ブランド
  • Vivotek
  • モノタロウ(3)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2,184)
  • C’ultiva(カルティバ)(917)
  • メディアカバーマーケット(474)
  • GIVI(ジビ)(308)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](260)
  • StarTech.com(144)
  • Panasonic(パナソニック)(126)
  • 大阪魂(96)
  • I-VALUE(87)
  • エレコム(81)
  • サンワサプライ(79)
  • VARIVAS(79)
  • オーム電機(66)
  • MARWI(63)
  • SKC(環境測定)(57)
  • brembo(51)
  • YAMAZEN(山善)(48)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(46)
  • LIVRE(リブレ)(46)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「iv 2」の検索結果

関連キーワード
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バレット型IPカメラ Vivotekバレット型IPカメラVivotek
25,980税込28,578
1個
当日出荷
屋外バレット型ネットワークカメラ。2メガピクセルのセンサーを搭載。露出過多を回避するSmart。 30メートルまで有効なIR-LEDを搭載。H.265動画圧縮技術をサポート。誤報を減らすスマートモーション認識。 オンボードフォーマット用MicroSD/SDHC/SDXCカード内蔵。防塵防水IP66、耐衝撃性IK10規格に準拠したハウジング。 NDAA準拠製品。ONVIFプロファイルG/S/T対応。PoE(パワーオーバーイーサネット)とDC電源の2つの電源入力オプション
形状バレット型レンズ固定焦点対応Smart IR最大解像度1920×1080(2MP)防塵防水性能あり動作範囲(チルト)90度ベース回転範囲(°)180LEDIR-LED:1基(最大30mまで有効)シャッター速度(秒)1/5~1/32000絞り固定使用場所屋外防水保護等級IP66圧縮方法H.265/H.264/MJPEG画角水平 118度/垂直 65度/対角線 140度イメージセンサー1/3.1型プログレッシブCMOSテクノロジー(WDR テクノロジー)WDRエンハンス
ドーム型IPカメラ Vivotekドーム型IPカメラVivotek
26,980税込29,678
1個
当日出荷
屋外ドーム型ネットワークカメラ。2メガピクセルのセンサーを搭載。露出過多を回避するSmart。 30メートルまで有効なIR-LEDを搭載。H.265動画圧縮技術をサポート。誤報を減らすスマートモーション認識。 オンボードフォーマット用MicroSD/SDHC/SDXCカード内蔵。防塵防水IP66、耐衝撃性IK10規格に準拠したハウジング。 NDAA準拠製品。ONVIFプロファイルG/S/T対応。PoE(パワーオーバーイーサネット)とDC電源の2つの電源入力オプション。
レンズ固定焦点対応Smart IR最大解像度1920×1080(2MP)動作範囲(チルト)-10~75度ベース回転範囲(°)なし(二軸設計)LEDIR-LED:1基(最大30mまで有効)シャッター速度(秒)1/5~1/32000絞り固定圧縮方法H.265/H.264/MJPEG画角水平 116度/垂直 65度/対角線 140度イメージセンサー1/3.1型プログレッシブCMOSテクノロジー(WDR テクノロジー)WDRエンハンス
バレット型IPカメラ Vivotekバレット型IPカメラVivotek
48,980税込53,878
1個
当日出荷
屋外バレット型ネットワークカメラ。2メガピクセルのセンサーを搭載。低照度下でも優れた夜間視認機能を提供するSNV。 30メートルまで有効なIR-LEDを2基搭載。H.265動画圧縮技術をサポート。ギャップな明暗差があっても比類のない視界を得られる。 WDR。Pro。オンボードフォーマット用MicroSD/SDHC/SDXCカード内蔵。防塵防水IP66、耐衝撃性IK10規格に準拠したハウジング。 NDAA準拠製品。少ない帯域幅で効率の良い伝送を実現するSmart。Stream。Ⅲ
レンズ電動バリフォーカル、リモートフォーカス対応Smart IR最大解像度1920×1080(2MP)動作範囲(チルト)90度ベース回転範囲(°)180LEDIR-LED:2基(最大30mまで有効)シャッター速度(秒)1/5~1/32000絞り固定圧縮方法H.265/H.264/MJPEG画角水平 32~93度/垂直 18~50度/対角線 37~110度イメージセンサー1/2.9型プログレッシブCMOSテクノロジー(WDR テクノロジー)WDRプロ
ネットワークビデオレコーダー VivotekネットワークビデオレコーダーVivotek
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷から14日以内出荷
4K対応 H.265 内蔵のPoE NVRです。 最大1080P/480fpsのデコード能力を有します。 Core+ AI NVR は、深層検索機能を搭載しAIを活用して、最も速く・賢く・効率的な検索を可能にします。 属性検索は、人物や車両を複数の属性(性別、年齢層、服や車の色、車種など)を組み合わせて検索条件とし、該当する人物や車両を迅速かつ正確に探し出すことができます。 新しいNVRは、Smart VCAのアラーム管理とVIVOTEKのディープラーニング映像解析テクノロジーであるイベント検索をサポートしています。 ユーザーは、単一または複数のイベントで検索し、トリガーとなったイベントを再生して、その検索結果をビデオクリップとしてエクスポートすることができます。 4K IPカメラのビデオ入力と4Kローカルビデオを出力サポートするVIVOTEKのNVRは、ビデオ監視と録画の両方で鮮明を近く、ユーザーに高精細な解像度のビデオ映像を提供します。 監視を軽量かつポータブルにし、効率的な運用を実現します。 このクラウド・クロスプラットフォームを使えば、ユーザーはいつでもどこでもライブストリームを見たり、録画したクリップを再生したりすることができ、監視がさらに便利になります。 強制通知機能を搭載しており、ユーザーはAndroidデバイスやiOSデバイスでアラートメッセージを受信し、即座にビデオを再生して不審な動きを確認することができます。 プラグインなしでもChromeブラウザをサポートします。 NDAA準拠製品です。
仕様●PTZ操作:ディレクション、コントロール、アイリス、プリセット、パトロール(グループ)●ウォッチドッグ:ハードウェア&ソフトウェア●グラフィックデコーダー:ハードウェアデコード●歪み補正:ローカル 1O/1P/1R/1O3R/1O8R/1P3R、ウェブ 1O/1R/1P能力デコード能力(H.265/H.264):3840×216/120fps、1920×1080/480fpsOSLinux(組込済み)アプリケーションストリーム:定数/自動アダプティブストリームビデオフォーマットJPEG、H.264、H.265ビデオ仕様(出力)HDMI×1、VGA×1
ドーム型IPカメラ Vivotekドーム型IPカメラVivotek
48,980税込53,878
1個
5日以内出荷
屋外ドーム型ネットワークカメラ。2メガピクセルのセンサーを搭載。低照度下でも優れた夜間視認機能を提供するSNV。 30メートルまで有効なIR-LEDを2基搭載。H.265動画圧縮技術をサポート。ギャップな明暗差があっても比類のない視界を得られる。 WDR。Pro。オンボードフォーマット用MicroSD/SDHC/SDXCカード内蔵。防塵防水IP66、耐衝撃性IK10規格に準拠したハウジング。 NDAA準拠製品。少ない帯域幅で効率の良い伝送を実現するSmart。Stream。Ⅲ
レンズ電動バリフォーカル、リモートフォーカス対応Smart IR最大解像度1920×1080(2MP)動作範囲(チルト)75度ベース回転範囲(°)350LEDIR-LED:2基(最大30mまで有効)シャッター速度(秒)1/5~1/32000絞り固定圧縮方法H.265/H.264/MJPEG画角水平 32~93度/垂直 18~50度/対角線 37~110度イメージセンサー1/2.9型プログレッシブCMOSテクノロジー(WDR テクノロジー)WDRプロ
FD9383-HTV VivotekFD9383-HTVVivotek
74,980税込82,478
1個
翌々日出荷
仕様内蔵 IRイルミネーター 最大 30 メートル Smart IR 搭載、赤外線LED×2、最大ストリーム数:3ビデオストリーム(最大8つの設定可能なプロファイル)形状ドーム型質量(g)850規格検知(25PPM/8PPF):ワイド: 67.0 m (219.9 ft)、検知(25PPM/8PPF):テレ: 205.7 m (674.8 ft)、観察(63PPM/19PPF):ワイド: 26.7 m (87.5 ft)、観察(63PPM/19PPF):テレ: 81.6 m (267.8 ft)、認識(125PPM/38PPF):テレ: 41.0 m (134.4 ft)、識別(250PM/76PPF):ワイド: 6.6 m (21.7 ft)、識別(250PM/76PPF):8.5 m (27.9 ft)、識別(250PM/76PPF):テレ: 20.5 m (67.1 ft)使用温度範囲ー30℃ ~ 55℃ (-22°F ~ 131°F) (IRオフ)、-30℃ ~ 50℃ (-22°F ~ 122°F) (IRオン)温度範囲(℃)起動時:-10 ~ 50 (-14°F ~ 122°F)能力コンピューティング能力:ハードウェア内蔵のディープラーニングアクセラレータを備えたSoC内容クイックインストレーションガイド、アライメントステッカー、取付ネジ一式、ケーブルグランド外形寸法o133.7mm×103.8mm消費電力Max. 9.7 W/ 7.2 W (IR on/off)レンズ電動バリフォーカル、リモートフォーカス人数最大10クライアントまでライブビューが可能対応ONVIF:プロファイルG、S、T対応機能デイナイト機能あり、ePTZ: 48x デジタルズーム( 4x on IEプラグイン、12x 内蔵)、リモートフォーカス、リモートズーム、ピクセルカウンタ、ePTZ: 48x デジタルズーム( 4x on IEプラグイン、12x 内蔵)、ピクセルカウンタインターフェース内蔵マイク、ネットワーク:10 Base-T/100 Base-TX イーサネット (RJ-45)最大解像度2560×1920 (5MP)フラッシュ8GB防塵防水性能IP66+IK10動作範囲パン:353°、チルト:75°、回転:350°使用CPUマルチメディア SoC(System-on-Chip)S/N比59 dB検出物体オブジェクト検出(人物、車両 (4輪、2輪)、人物/車両ベストショット、パス抽出)検出精度人物 (性別、服装の色、カバン、帽子)、車両 (自転車、バス、車、バイク、トラック、車体の色)、人物顔ベストショット、Re-Search抽出トリガーオーディオ検出、カメラ妨害検知、サイバーセキュリティイベント (ブルートフォース攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、不正接続隔離イベント)、手動トリガー、モーション検知、定期トリガー、録画通知、SDカード寿命、衝撃検知、システム起動コネクタ10/100 Mbps ネットワーク/PoE接続用RJ-45ケーブルコネクタ入力電源IEEE 802.3af PoE Class 3シャッター速度(秒)1/5 to 1/32000内蔵RAM2GB絞りDC-irisセキュリティアクセスリスト、CSRF保護、ダイジェスト認証、HTTPS 、IEEE 802.1x、パスワード保護、セキュアブート、署名付きファームウェア、トレンドマイクロ IoT Security (ブルートフォース攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、不正接続隔離イベント)、ユーザーアクセスログ、ユーザーアカウント管理F値F1.6 ~ F3.3音声圧縮形式MPEG-2 AAC-LC、G.711、G.726動作照度最低0.04 lux @ F1.6 (カラー)、最低0.005 lux @ F1.6 (白黒)、最低IR‐LED オンのとき 0 ルクス使用場所屋外対応プロトコル802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、DHCP、DNS、FTP/SFTP、HTTP、HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS (CoS/DSCP)、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、TCP/IP、TLS 1.2/1.3、UDP、UPnP各種認証EMC:CE (EN 55032/EN 55035 Class A)、UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A)、FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A)、RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A)、VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A)、IC (ICES-003 Issue 7、Class A)、安全性:UL (UL 62368-1)、CB (IEC/EN 62368-1、IEC/EN 60950-22、IEC/EN 62471)、LVD (IEC/EN 62368-1)、UKCA (BS EN 62368-1)、環境:IK10 (IEC 62262)、IP66 (IEC 60529)、IA:BIS (IS 13252)、BSMI (EMC: CNS 15936、安全性: CNS 15598-1)有効測定範囲5 メートル映像圧縮方式H.265、H.264、MJPEGインジケータLED:システム電源および動作状態の表示焦点距離f = 2.8 ~ 12mmフレームレート最大:30 fps @ 2560x1920アプリケーションディープラーニングVCA (スマートモーション検知 、Smart VCA)、Smart VCA - グループ1:スマートモーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知、人物検知 、車両検知 、時刻フィルタ )、Smart VCA (侵入検知 、徘徊検知 、ライン跨ぎ検知 、顔検出 )、Smart VCA - グループ2:置き去り検知 、持ち去り検知 、群集検知、Smart VCA - グループ3:逃走検知 、駐車検知 、条件付き侵入検知、VADPパッケージ:トレンドマイクロ (デフォルト、1年間無料トライアル)音声一方向オーディオ画角95.4° ~ 28.7° (水平)、68.8° ~ 21.5° (垂直)、129.6° ~ 35.9°(対角線)IRカットフィルタ取り外し可能ビデオ仕様解像度、画質、ビットレート一定制御が可能、Smart Stream III対応ブラウザChrome 58.0 以上、Internet Explorer 11ダイナミックレンジWDR Pro、120 dB動作検知モーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知)イメージセンサー1/2.8" プログレッシブ CMOS再生形式VLC: 1.1.11 以上ストレージSeamless Recording to MicroSD/SDHC/SDXC card (1TB capacity supported) and recording to network-attached storage (NAS)湿度(%)90システム対応Microsoft Windows 10/8/7、Mac 10.12 (Chromeのみ)アクションカメラリンク、電子メール、HTTP、FTP/SFTP、NASサーバー、SDカード を経由したイベント通知、電子メール、HTTP、FTP/SFTP、NASサーバー、SDカード経由のファイルアップロード
屋外用コジットボックス Vivotek屋外用コジットボックスVivotek
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
質量(g)1155タイプ全天候型:IP66、IP67パッケージサイズ(mm)長さ×幅×高さ:474×406×262(8個)PTPF 3/4インチ適合機器カメラ:FD9167-HT-v2、FD9367-EHTV-v2、IB9367-EHT-v2、IB9367-EHT-v2 (5-50mm)、FD9365-EHTV-v2、FD9187-HT-V3、FD9387-EHTV-V3、FD9391-EHTV-v2、IB9365-EHTV-v2、IB9387-EHTV-V3、IB9391-EHTV-v2、アダプタリング: AM-522、ポール取付用ブラケット:AM-312、コーナー取付用ブラケット:AM-412部品番号VIO100000003外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)Φ172.01×54荷造質量(kg)13.25ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)228×193.5×119(1個)素材アルミ合金ケース質量(g)1650
FD9383-HV (2.8mm) VivotekFD9383-HV (2.8mm)Vivotek
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
仕様内蔵IRイルミネーター最大30メートルSmartIR搭載、赤外線LED×2、最大ストリーム数:3ビデオストリーム(最大8つの設定可能なプロファイル)形状ドーム型質量(g)550規格検知(25PPM/8PPF):78.3 m (256.8 ft)、観察(63PPM/19PPF):31.3 m (102.7 ft)、認識(125PPM/38PPF):15.6 m (51.3 ft)、識別(250PM/76PPF):7.8 m (25.5 ft)使用温度範囲-30℃ ~ 55℃ (-22°F ~ 131°F) (IRオフ)、-30℃ ~ 50℃ (-22°F ~ 122°F) (IRオン)温度範囲(℃)起動時:-10 ~ 50(-14°F ~ 122°F)能力コンピューティング能力:ハードウェア内蔵のディープラーニングアクセラレータを備えたSoC内容クイックインストレーションガイド,、アライメントステッカー、 取付ネジ一式、 ケーブルグランド外形寸法o 117.2 × 89.6 mm消費電力Max. 8.5 W/ 6.0 W (IR on/off)レンズ固定焦点人数最大10クライアントまでライブビューが可能対応ONVIF:プロファイルG、S、T対応機能デイナイト機能あり、ePTZ: 48倍デジタルズーム(IEプラグイン4倍、内蔵12倍)、リモートフォーカス、リモートズームインターフェース10 Base-T/100 Base-TX イーサネット (RJ-45)最大解像度2560×1920 (5MP)フラッシュ8GB動作範囲パン:350°、チルト:75°、回転:350°使用CPUマルチメディア SoC(System-on-Chip)S/N比56dB検出物体オブジェクト検出(人物、車両 (4輪・2輪)、人物/車両ベストショット、パス抽出)検出精度人物 (性別・服装の色・カバン・帽子)、車両 (自転車・バス・車・バイク・トラック・車体の色)、人物顔ベストショット、Re-Search抽出トリガーカメラ妨害検知、 サイバーセキュリティイベント (ブルートフォース攻撃イベント、 サイバー攻撃イベント、 不正接続隔離イベント)、 手動トリガー、 モーション検知、 定期トリガー、 録画通知、 SDカード寿命、 衝撃検知、 システム起動コネクタ10/100 Mbps ネットワーク/PoE接続用RJ-45ケーブルコネクタ入力電源IEEE 802.3af PoE Class 3シャッター速度(秒)1/5 to 1/32000内蔵RAM2GB絞り固定焦点セキュリティアクセスリスト、CSRF保護、ダイジェスト認証、 HTTPS、IEEE 802.1x、パスワード保護、セキュアブート、署名付きファームウェア、トレンドマイクロ IoT Security (ブルートフォース攻撃イベント・サイバー攻撃イベント・不正接続隔離イベント)、ユーザーアクセスログ、ユーザーアカウント管理F値F2.0動作照度最低0.055 lux @ F2.0 (カラー)、最低0.005 lux @ F2.0 (白黒)、最低IR-LED オンのとき 0 ルクス使用場所屋内・屋外プロトコル802.1X、 ARP、 Bonjour、 CIFS/SMB、 DDNS、 DHCP、 DNS、 FTP/SFTP、 HTTP、 HTTPS、 ICMP、 IGMPv3、 IPv4、 IPv6、 NTP、 PPPoE、 QoS (CoS/DSCP)、 RTSP/RTP/RTCP、 SMTP、 SNMP、 SSL、 TCP/IP、 TLS 1.2/1.3、 UDP、 UPnP各種認証EMC:CE (EN 55032/EN 55035 Class A)、 UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A)、 FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A)、 RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A)、 VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A)、 IC (ICES-003 Issue 7・ Class A)、安全性:UL (UL 62368-1)、 CB (IEC/EN 62368-1・IEC/EN 60950-22・IEC/EN 62471)、LVD (IEC/EN 62368-1)、UKCA (BS EN 62368-1)、環境:IK10 (IEC 62262)、IP66 (IEC 60529)、IA:BIS (IS 13252)、BSMI (EMC: CNS 15936, 安全性: CNS 15598-1)映像圧縮方式H.265、H.264、MJPEGインジケータLED:システム電源および動作状態の表示焦点距離f = 3.6 mmフレームレート最大:30 fps @ 2560x1920アプリケーションディープラーニングVCA(スマートモーション検知・SmartVCA)、SmartVCA-グループ1:スマートモーション検知(5ウィンドウビデオ動体検知・人物検知・車両検知・時刻フィルタ)、SmartVCA(侵入検知・徘徊検知・ライン跨ぎ検知・顔検出)、SmartVCA-グループ2:置き去り検知・持ち去り検知・群集検知、SmartVCA-グループ3:逃走検知・駐車検知・条件付き侵入検知・VADPパッケージ:トレンドマイクロ(デフォルト、年間無料トライアル)画角79.6° (水平)、57.8° (垂直)、105.8° (対角線)IRカットフィルタ取り外し可能ビデオ仕様解像度、画質、ビットレート一定制御が可能、Smart Stream Ⅲ対応ブラウザChrome 58.0 以上、 Internet Explorer 11ダイナミックレンジWDR Pro、120 dB動作検知モーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知)イメージセンサー1/2.8" プログレッシブ CMOS再生形式VLC: 1.1.11 以上ストレージSeamless Recording to MicroSD/SDHC/SDXC card (1TB capacity supported) and recording to network-attached storage (NAS)湿度(%)90システム対応Microsoft Windows 10/8/7、Mac 10.12 (Chromeのみ)アクションカメラリンク、 電子メール、 HTTP、 FTP/SFTP、 NASサーバー、 SDカード を経由したイベント通知、 電子メール、 HTTP、 FTP/SFTP、 NASサーバー、 SDカード経由のファイルアップロード
IB9399-EHTV  8MP屋外用VFバレット型カメラ VivotekIB9399-EHTV 8MP屋外用VFバレット型カメラVivotek
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷
仕様内蔵IRイルミネーター、effective 最大 40 メートル Smart IR 搭載、赤外線LED×4、最大ストリーム数:3ビデオストリーム(最大8つの設定可能なプロファイル)形状バレット型質量(kg)1.04規格検知(25PPM/8PPF):ワイド: 88.1 m (289.2 ft)使用温度範囲-35℃ ~ 60℃ (-31°F ~ 140°F) (IRオフ)、-35℃ ~ 50℃ (-31°F ~ 122°F) (IRオン)温度範囲(℃)起動時:-20 ~ 50 (-4°F ~ 122°F)能力コンピューティング能力:ハードウェア内蔵のディープラーニングアクセラレータを備えたSoC内容クイックインストレーションガイド、アライメントステッカー、取付ネジ一式、ケーブルグランド外形寸法o 92 x 258.5 mm湿度(%RH)98 (結露なきこと)消費電力Max. 12.4W/ 9.6W (IR on/off)レンズ電動バリフォーカル、リモートフォーカス人数最大10クライアントまでライブビューが可能対応ONVIF:Profile G、S、T、M supported機能デイナイト機能あり、ePTZ: 48倍デジタルズーム(IEプラグイン4倍、内蔵12倍)、ピクセルカウンタ、リアルサイトエンジン:Smart IR III、ブレ除去、WDR、ホワイトバランス、露出制御インターフェース内蔵マイク、外部マイク入力、外部ライン出力、10 Base-T/100 Base-TX イーサネット (RJ-45)最大解像度3840x2160 (8MP)フラッシュ8 GB防塵防水性能IP67動作範囲チルト:80°、回転:350°使用CPUマルチメディア SoC(System-on-Chip)S/N比54 dB検出物体オブジェクト検出(人物、車両 (4輪、2輪)、人物/車両ベストショット、パス抽出)検出精度人物 (性別、服装の色、カバン、帽子)、車両 (自転車、バス、車、バイク、トラック、車体の色)、人物顔ベストショット、Re-Search抽出トリガーオーディオ検出、カメラ妨害検知、サイバーセキュリティイベント (ブルートフォース攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、不正接続隔離イベント)、外部入力、手動トリガー、モーション検知、定期トリガー、録画通知、SDカード寿命、衝撃検知、システム起動コネクタ10/100 Mbps ネットワーク/PoE接続用RJ-45ケーブルコネクタ、オーディオライン入力、オーディオライン出力、外部入力: 1、外部出力: 1入力電源IEEE 802.3af PoE Class 3シャッター速度(秒)1/5 to 1/32、000内蔵RAM2 GB絞りP-アイリスセキュリティアクセスリスト、CSRF保護、ダイジェスト認証、HTTPS 、IEEE 802.1x、パスワード保護、セキュアブート、署名付きファームウェア、トレンドマイクロ IoT Security (ブルートフォース攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、不正接続隔離イベント)、ユーザーアクセスログ、ユーザーアカウント管理、内蔵 FIPS 140-2 Level 2 certified Trusted Platform Module (TPM)F値F1.6 ~ F2.6音声圧縮形式G.711、G.726、MPEG-2 AAC-LC動作照度最低0.02 lux @ F1.6 (カラー)、最低<0.005 lux @ F1.6 (白黒)、最低IR-LED オンのとき 0 ルクス使用場所屋外プロトコル802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、DHCP、DNS、FTP/SFTP、HTTP、HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS (CoS/DSCP)、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、TCP/IP、TLS 1.2/1.3、UDP、UPnP各種認証EMC:CE (EN55032、EN55035 Class A)、UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A)、FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A)、RCM (AS/NZS CISPR32 Class A)、VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A)、IC (ICES-003 Issue 7、Class A)、安全性:UL (UL62368-1)、CB (IEC/EN 62368-1、IEC/EN 62368-1、IEC/EN 62471)、環境:IK10 (IEC 62262)、IP66、IP67 (IEC 60529)、IA:BIS (IS 13252)、BSMI (EMC: CNS 13438、安全性: CNS 14336-1)有効測定範囲5 メートル映像圧縮方式H.265、H.264、MJPEGインジケータLED:システム電源および動作状態の表示焦点距離f = 4.3~9.8mmフレームレート最大:30 fps @ 3840x2160 (8MP)アプリケーションディープラーニングVCA (スマートモーション検知 、Smart VCA)、Smart VCA - グループ1:スマートモーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知、人物検知 、車両検知 、時刻フィルタ )、Smart VCA (侵入検知 、徘徊検知 、ライン跨ぎ検知 、顔検出 )、Smart VCA - グループ2:置き去り検知 、持ち去り検知 、群集検知、Smart VCA - グループ3:逃走検知 、駐車検知 、条件付き侵入検知、VADPパッケージ:トレンドマイクロ (デフォルト、3年間無料トライアル)音声双方向オーディオ(全二重)画角110.4° ~ 45.1° (水平)、57.9° ~ 25.4° (垂直)、133.9° ~ 51.8°(対角線)IRカットフィルタ取り外し可能ビデオ仕様解像度、画質、ビットレート一定制御が可能、Smart Stream Ⅲ対応ブラウザChrome 58.0 以上ダイナミックレンジWDR Pro、120 dB動作検知モーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知)イメージセンサー1/1.8" プログレッシブ CMOS再生形式VLC: 1.1.11 以上ストレージMicroSD/SDHC/SDXCカード(1TB対応)へのシームレスな録画とNAS(network-attached storage)への録画システム対応Microsoft Windows 10/8/7、Mac 10.12 (Chromeのみ)アクションaudio clip、カメラリンク、外部出力、電子メール、HTTP、FTP/SFTP、NASサーバー、SDカード を経由したイベント通知、電子メール、HTTP、FTP/SFTP、NASサーバー、SDカード経由のファイルアップロード
ポール取付用ブラケット Vivotekポール取付用ブラケットVivotek
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
パノラマネットワークカメラ VivotekパノラマネットワークカメラVivotek
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷
VIVOTEKが提供する12MP全方位AIカメラです。 12メガピクセルの超高解像度センサーを搭載しており、非常に鮮明な全方位映像を取得できます。 360°全方位監視が可能なフィッシュアイレンズを採用しており、死角の少ない監視ができます。 WDR Pro 技術により、明暗差の大きい環境でも高い視認性を確保できます。 Smart VCA(高度映像解析)に対応しており、誤報を削減しながら人物や動体を高精度に検知できます。 ビジョン・オブジェクト分析に対応しており、AIを活用した高度な映像解析が可能です。 トレンドマイクロ IoT セキュリティを搭載しており、サイバー攻撃からカメラを保護できます。 ローカル・デワープ(歪み補正)機能により、フィッシュアイ映像を用途に応じて補正して表示できます。 VIVOTEK の VAST Security Station や VORTEX VSaaS と連携し、Deep Search による高速・高精度検索が利用できます。 屋内向けのコンパクト設計で、さまざまな天井や空間に設置しやすい構造になっています。 PoE(Power over Ethernet)に対応しており、電源と通信を一本のLANケーブルでまかなうことができます。
仕様RAM:2GB質量(g)353外形寸法(mm)Φ82×122消費電力(W)最大 9レンズ固定焦点最大解像度2944×2944フラッシュ8GB使用CPUマルチメディア SoC(System-on-Chip)コネクタRJ-45コネクタ(10/100Mbps ネットワーク/PoE 接続用)入力電源IEEE 802.3af PoE Class 0インジケータLED:システム電源および動作状態の表示イメージセンサー1/2.3プログレッシブ CMOS in 4056×3040
FD9399-EHV 8MP屋外用固定ドームカメラ VivotekFD9399-EHV 8MP屋外用固定ドームカメラVivotek
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
仕様内蔵IRイルミネーター, effective 最大 40 メートル Smart IR 搭載, 赤外線LED×4,最大ストリーム数:3ビデオストリーム(最大8つの設定可能なプロファイル)質量(g)960規格検知(25PPM/8PPF):85.5 m (280.5 ft),観察(63PPM/19PPF):34.2 m (112.2 ft),認識(125PPM/38PPF):17.1 m (56.0 ft),識別(250PM/76PPF):8.5 m (27.9 ft)使用温度範囲-35℃ ~ 60℃ (-31°F ~ 140°F) (IRオフ), -35℃ ~ 50℃ (-31°F ~ 122°F) (IRオン)温度範囲(℃)起動時:-20 ~ 50 (-4°F ~ 122°F)能力コンピューティング能力:ハードウェア内蔵のディープラーニングアクセラレータを備えたSoC内容クイックインストレーションガイド, アライメントステッカー, 取付ネジ一式, L形レンチ外形寸法o 134 x 116 mm湿度(%RH)98 (結露なきこと)消費電力Max. 12.4W/ 9.6W (IR on/off)レンズ固定焦点人数最大10クライアントまでライブビューが可能対応ONVIF:Profile G, S, T, M supported機能デイナイト機能あり、ePTZ: 48倍デジタルズーム(IEプラグイン4倍、内蔵12倍)、ピクセルカウンタ,リアルサイトエンジン:Smart IR III, ブレ除去, WDR, ホワイトバランス, 露出制御インターフェース内蔵マイク, 外部マイク入力, 外部ライン出力,10 Base-T/100 Base-TX イーサネット (RJ-45)最大解像度3840x2160 (8MP)フラッシュ8 GB動作範囲パン:350°、チルト:80°、回転:350°使用CPUマルチメディア SoC(System-on-Chip)S/N比54 dB検出物体オブジェクト検出(人物, 車両 (4輪, 2輪), 人物/車両ベストショット, パス抽出)検出精度人物 (性別, 服装の色, カバン, 帽子), 車両 (自転車, バス, 車, バイク, トラック, 車体の色),人物顔ベストショット, Re-Search抽出トリガーオーディオ検出, カメラ妨害検知, サイバーセキュリティイベント (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), 外部入力, 手動トリガー, モーション検知, 定期トリガー, 録画通知, SDカード寿命, 衝撃検知, システム起動コネクタ10/100 Mbps ネットワーク/PoE接続用RJ-45ケーブルコネクタ, オーディオライン入力, オーディオライン出力, 外部入力: 1, 外部出力: 1入力電源IEEE 802.3af PoE Class 3シャッター速度(秒)1/5 to 1/32,000内蔵RAM2 GB絞り固定焦点セキュリティアクセスリスト, CSRF保護, ダイジェスト認証, HTTPS , IEEE 802.1x, パスワード保護, セキュアブート, 署名付きファームウェア, トレンドマイクロ IoT Security (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), ユーザーアクセスログ, ユーザーアカウント管理, 内蔵 FIPS 140-2 Level 2 certified Trusted Platform Module (TPM)F値F1.6音声圧縮形式G.711, G.726, MPEG-2 AAC-LC動作照度最低0.015 lux @ F1.6 (カラー)、最低<0.005 lux @ F1.6 (白黒)、最低IR‐LED オンのとき 0 ルクスプロトコル802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP各種認証EMC:CE (EN55032, EN55035 Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), IC (ICES-003 Issue 7, Class A),安全性:UL (UL62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62471),環境:NEMA (NEMA 250 Type 4X), IK10 (IEC 62262), IP66 (IEC 60529),IA:BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 13438, 安全性: CNS 14336-1)有効測定範囲5 メートル映像圧縮方式H.265, H.264, MJPEGインジケータLED:システム電源および動作状態の表示焦点距離f = 4.2 mmフレームレート最大:30 fps @ 3840x2160 (8MP)アプリケーションディープラーニングVCA (スマートモーション検知 , Smart VCA),Smart VCA - グループ1:スマートモーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知, 人物検知 , 車両検知 , 時刻フィルタ ), Smart VCA (侵入検知 , 徘徊検知 , ライン跨ぎ検知 , 顔検出 ),Smart VCA - グループ2:置き去り検知 , 持ち去り検知 , 群集検知,Smart VCA - グループ3:逃走検知 , 駐車検知 , 条件付き侵入検知,VADPパッケージ:トレンドマイクロ (デフォルト, 3年間無料トライアル)音声双方向オーディオ(全二重)画角110.74° (水平)、59.1° (垂直)、131.0° (対角線)IRカットフィルタ取り外し可能ビデオ仕様解像度、画質、ビットレート一定制御が可能、Smart Stream Ⅲ対応ブラウザChrome 58.0 以上ダイナミックレンジWDR Pro、120 dB動作検知モーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知)イメージセンサー1/1.8" プログレッシブ CMOS再生形式VLC: 1.1.11 以上ストレージMicroSD/SDHC/SDXCカード(1TB対応)へのシームレスな録画とNAS(network-attached storage)への録画システム対応Microsoft Windows 10/8/7, Mac 10.12 (Chromeのみ)アクションaudio clip, カメラリンク, 外部出力, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード を経由したイベント通知, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード経由のファイルアップロード
壁面取付用ブラケット Vivotek壁面取付用ブラケットVivotek
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から61日以内出荷
素材アルミ合金
ドームカメラ用アダプター Vivotekドームカメラ用アダプターVivotek
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
PT3/4インチ NPT Female & 1-1/2インチ PS Male素材アルミ合金
屋外用コンジットボックス Vivotek屋外用コンジットボックスVivotek
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
パッケージサイズ(mm)長さ×幅×高さ:490×367×252(10個)PTPF 3/4インチケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)217×174×94(1個)素材アルミ合金
コンジットボックス VivotekコンジットボックスVivotek
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
質量(g)346パッケージサイズ(mm)長さ×幅×高さ:415×345×215(10個)部品番号900021321G外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)Φ152×44ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×160×78(1個)梱包質量(g)6500対象カメラ:FD816BA-HF2、FD816BA-HT、FD8182-F2、FD8182-T、FD8338-HV、FD9171-HT、FD9181-HT、FE9180-H、FD8166A、FD8166A-Nアダプタリング:AM-522(パイプに接続するため)素材PVC+鉄ケース質量(g)550
コーナー取付用ブラケット Vivotekコーナー取付用ブラケットVivotek
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
素材SECC
屋内ドームカメラ用アダプター Vivotek屋内ドームカメラ用アダプターVivotek
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
質量(g)140パッケージサイズ(mm)長さ×幅×高さ:584×354×211(20個)PT3/4インチ NPT Female & 1-1/2インチ PS Male適合機器IP カメラ: V01:FD816BA-HF2、FD816BA-HT、FD8182-F2、FD8182-T、FD9171-HT、FD9181-HT、V02:FD816BA-HF2、FD816BA-HT、FD8177-HT、FD8182-F2、FD8182-T、FD9165-HT、FD9165-HT-A、FD9167-H(T)、FD9171-HT、FD9181-HT、FD9187-H(T)、FD9187-HT-A、ペンダントパイプ:AM-116、AM-117、壁取付用ブラケット :AM-218、AM-221部品番号100140400G外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)Φ136×35質量(1箱あたり)(g)264ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)174×163×55(1個)梱包質量(g)6280素材PC + AL6063
ドームカメラ用埋込キット Vivotekドームカメラ用埋込キットVivotek
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
質量(g)1180外形寸法(mm)Φ255×82.4パッケージサイズ(mm)長さ×幅×高さ:320×318×147(1個)部品番号VIO900073500ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×318×147梱包質量(g)1820対象カメラ:FD9167-HT-v2、FD9367-EHTV-v2、FD9187-HT-V3、FD9387-EHTV-V3、FD9365-EHTV-v2、FD9391-EHTV-v2素材ブラケット:SECC、カバー:PCケース質量(g)1820
CC9380-HV-V2 5MP パノラマ カメラ(耐衝撃 防水 防塵対応) VivotekCC9380-HV-V2 5MP パノラマ カメラ(耐衝撃 防水 防塵対応)Vivotek
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
仕様最大ストリーム数:3ビデオストリーム(最大8つの設定可能なプロファイル)、ビデオストリーミング:解像度、画質、ビットレート一定制御が可能、Smart Stream III、オーバーレイ設定:イルミネーター, 露出オーバー防止、ONVIF:Profile G, S, T, M supported, specification available at www.onvif.org質量(g)338外形寸法(mm)115 x 65 x 59規格検知(25PPM/8PPF):29.2 m (95.9 ft)、観察(63PPM/19PPF):11.7 m (38.3 ft)、認識(125PPM/38PPF):5.8 m (19.0 ft)、識別(250PM/76PPF):2.8 m (9.2 ft)消費電力(W)MAX. 9.12能力コンピューティング能力:ハードウェア内蔵のディープラーニングアクセラレータを備えたSoC内容クイックインストレーションガイド, 取付ブラケット, 傾斜ブラケット, 取付ネジ一式湿度(%RH)98(結露なきこと)レンズ固定焦点人数最大10クライアントまでライブビューが可能温度起動時:-10℃ ~ 55℃ (14°F~ 131°F)機能デイナイト機能あり、ePTZ: 48倍デジタルズーム(IEプラグイン4倍、内蔵12倍)、設置補助機能:ピクセルカウンタインターフェース内蔵マイク、ネットワーク:10Base-T/100 BaseTX イーサネット (RJ-45)最大解像度2560x1920 (5MP)フラッシュ8 GB使用CPUマルチメディア SoC(System-on-Chip)S/N比62 dB検出物体人物, 車両 (4輪, 2輪), 人物/車両ベストショット, パス抽出検出精度人物 (性別, 服装の色, カバン, 帽子), 車両 (自転車, バス, 車, バイク, トラック, 車体の色),人物顔ベストショット, Re-Search抽出トリガーオーディオ検出, カメラ妨害検知, サイバーセキュリティイベント (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), 手動トリガー, モーション検知, 定期トリガー, 録画通知, SDカード寿命, 衝撃検知, システム起動, ビデオ喪失, ビデオ復元コネクタ10/100 Mbps ネットワーク/PoE接続用RJ-45ケーブルコネクタ入力電源IEEE 802.3af PoE Class 0シャッター速度(秒)1/5 to 1/32,000内蔵RAM2GB動作温度(℃)-30℃ ~ 55℃ (-22°F~131°F)絞り固定焦点セキュリティアクセスリスト, アカウントブロック, 監査ログ, 設定可能なパスワード強度保護, CSRF保護, ダイジェスト認証, HTTPS, IEEE 802.1x, セキュアブート, セッションタイムアウト, 署名付きファームウェア, トレンドマイクロ IoT Security (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), ユーザーアクセスログ, ユーザーアカウント管理F値F2.7露出モード露出戦略 (測定ウィンドウ, 測光モード), 露出制御 (露出レベル, 露出時間, ゲイン調節), ブレ補正, AE速度調整, WDR音声圧縮形式G.711, G.726, MPEG-2 AAC-LC動作照度最低0.08 lux @ F2.7 (カラー)、0.005lux @ F2.7 (白黒)プロトコル802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP各種認証EMC:CE (EN 55032 Class A, EN 55035), UKCA (BS EN 55032: 2015 +A11: 2020, BS EN 55035: 2017 +A11: 2020), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), ICES-003 Issue 7、安全性:UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1 including annex Y, IEC/EN 62471)、環境:IK10 (IEC 60529), IP66 (IEC 60529)、IA:BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 15936, 安全性: CNS 15598-1)設定項目ビデオ設定, ビデオの向き(反転、ミラー、回転), デイナイト設定, smart image有効測定範囲5 メートル映像圧縮方式H.265, H.264, MJPEGインジケータLED:システム電源および動作状態の表示焦点距離f = 1.47 mmフレームレート最大:30 fps @ 2560x1920アプリケーションディープラーニングVCA (スマートモーション検知 , Smart VCA)、Smart VCA - グループ1:スマートモーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知, 人物検知 , 車両検知 , 時刻フィルタ ), Smart VCA (侵入検知 , 徘徊検知 , ライン跨ぎ検知 , 顔検出 )、Smart VCA - グループ2:置き去り検知 , 持ち去り検知 , 群集検知、Smart VCA - グループ3(ライセンス必要):逃走検知 , 駐車検知 , 条件付き侵入検知、VADPパッケージ:トレンドマイクロ IoT Security (3年間無料トライアル)画像補正ホワイトバランス, 画像調整 (明るさ, コントラスト, 彩度, シャープネス, ガンマ曲線), 曇り除去, 3DNR, HLM, シーンモード(自動)画角180° (水平)、120° (垂直)、180°(対角線)IRカットフィルタ取り外し可能対応ブラウザChrome 58.0 以上、Internet Explorer 10/11ダイナミックレンジWDR Pro、120 dBプライバシーゾーンピクセルカウンタ, スケジュールされたプロファイル設定イメージセンサー1/2.8" プログレッシブ CMOS再生形式VLC: 1.1.11 以上ストレージMicroSD/SDHC/SDXCカード(1TB対応)へのシームレスな録画とNAS(network-attached storage)への録画オーディオ一方向オーディオ可動範囲(°)チルト範囲:±20°システム対応Microsoft Windows 10/8/7、Mac 10.12 (Chromeのみ)アクションaudio clip, カメラリンク, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード を経由したイベント通知、電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード経由のファイルアップロード
CC9391-HV8MP パノラマ カメラ(IR, 耐衝撃 防水 防塵対応) VivotekCC9391-HV8MP パノラマ カメラ(IR, 耐衝撃 防水 防塵対応)Vivotek
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷
仕様内蔵IRイルミネーター 最高 20 メートル Smart IR 搭載 , 赤外線LED×4、最大ストリーム数:3ビデオストリーム(最大8つの設定可能なプロファイル)、オーバーレイ設定:イルミネーター, 露出オーバー防止レンズ固定焦点人数最大10クライアントまでライブビューが可能機能デイナイト機能あり、ePTZ: 48x デジタルズーム (4x on IEプラグイン,12x built in)、ピクセルカウンタインターフェースオーディオ:内蔵マイク最大解像度3840x2160 (4K/8MP)フラッシュ8 GB動作範囲チルト:±20°使用CPUマルチメディア SoC(System-on-Chip)S/N比62 dBシャッター速度(秒)1 to 1/100,000露出補正露出戦略 (測定ウィンドウ, 測光モード), 露出制御 (露出レベル, 露出時間, ゲイン調節), ブレ補正, AE速度調整, WDR内蔵RAM2GB絞り固定焦点セキュリティアクセスリスト, アカウントブロック, 監査ログ, 設定可能なパスワード強度保護, CSRF保護, ダイジェスト認証, HTTPS, IEEE 802.1x, セキュアブート, セッションタイムアウト, 署名付きファームウェア, トレンドマイクロ IoT Security (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), ユーザーアクセスログ, ユーザーアカウントF値F2.4音声圧縮形式G.711, G.726, MPEG-2 AAC-LC動作照度最低0.08 lux @ F2.4 (カラー)、0.005lux @ F2.4 (白黒)、0 lux with IR Illumination on設定項目ビデオ設定, ビデオの向き(反転、ミラー、回転), デイナイト設定, smart image有効測定範囲5 メートル映像圧縮方式H.265, H.264, MJPEG焦点距離f = 2.53mmフレームレート最大:30 fps @ 3840x2160音声一方向オーディオ画像補正ホワイトバランス, 画像調整 (明るさ, コントラスト, 彩度, シャープネス, ガンマ曲線), 曇り除去, 3DNR, HLM, シーンモード(自動)画角180° (水平)、103° (垂直)、180° (対角線)IRカットフィルタ取り外し可能ビデオ仕様解像度、画質、ビットレート一定制御が可能、Smart Stream IIIダイナミックレンジWDR Pro、120 dBプライバシーゾーンピクセルカウンタ, スケジュールされたプロファイル設定イメージセンサー1/1.8" プログレッシブ CMOSストレージMicroSD/SDHC/SDXCカード(1TB対応)へのシームレスな録画とNAS(network-attached storage)への録画
CC9390-HV8MP パノラマ カメラ(耐衝撃 防水 防塵対応) VivotekCC9390-HV8MP パノラマ カメラ(耐衝撃 防水 防塵対応)Vivotek
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
仕様最大ストリーム数:3ビデオストリーム(最大8つの設定可能なプロファイル)、オーバーレイ設定:イルミネーター, 露出オーバー防止レンズ固定焦点人数最大10クライアントまでライブビューが可能機能デイナイト機能あり、オーバーレイ設定:イルミネーター, 露出オーバー防止インターフェース内蔵マイク最大解像度3840x2160 (4K/8MP)フラッシュ8 GB動作範囲チルト:±20°使用CPUマルチメディア SoC(System-on-Chip)S/N比62 dBシャッター速度(秒)1 to 1/100,000露出補正露出戦略 (測定ウィンドウ, 測光モード), 露出制御 (露出レベル, 露出時間, ゲイン調節), ブレ補正, AE速度調整, WDR内蔵RAM2GB絞り固定焦点セキュリティアクセスリスト, アカウントブロック, 監査ログ, 設定可能なパスワード強度保護, CSRF保護, ダイジェスト認証, HTTPS, IEEE 802.1x, セキュアブート, セッションタイムアウト, 署名付きファームウェア, トレンドマイクロ IoT Security (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), ユーザーアクセスログ, ユーザーアカウント管理F値F2.4音声圧縮形式G.711, G.726, MPEG-2 AAC-LC動作照度最低0.08 lux @ F2.4 (カラー)、0.005lux @ F2.4 (白黒)プロトコル802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv設定項目ビデオ設定, ビデオの向き(反転、ミラー、回転), デイナイト設定, smart image有効測定範囲5 メートル映像圧縮方式H.265, H.264, MJPEG焦点距離f = 2.53mmフレームレート最大:30 fps @ 3840x2160音声一方向オーディオ画像補正ホワイトバランス, 画像調整 (明るさ, コントラスト, 彩度, シャープネス, ガンマ曲線), 曇り除去, 3DNR, HLM, シーンモード(自動)画角180° (水平)、103° (垂直)、180° (対角線)IRカットフィルタ取り外し可能ビデオ仕様解像度、画質、ビットレート一定制御が可能、Smart Stream IIIダイナミックレンジWDR Pro、120 dBプライバシーゾーンピクセルカウンタ, スケジュールされたプロファイル設定イメージセンサー1/1.8" プログレッシブ CMOS
AW-GEL-065A-060 4ポート ライトマネージド PoEスイッチ VivotekAW-GEL-065A-060 4ポート ライトマネージド PoEスイッチVivotek
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
仕様PoE管理:PoEオン/オフ制御、PDのPoEアライブチェック、ノンストップPoE、拡張PoEモード(最大250m/10Mbps)付属品電源コード、クイックインストレーションガイド質量(kg)0.66区分LiteマネージドPoEスイッチ,4xGbE PoE + 2xGbE RJ45 Liteマネージドスイッチ寸法200 (W) x 118 (D) x 44 (H) mm規格PoE:802.3 af/atポート数計6消費電力(W)最大65電力(W)PoE電力予算:60周波数50 ~ 60 Hz機能ポートミラーリング、ファームウェアアップグレード構成PoEポート構成:Ethernet 4xGbE PoE最大出力PoE:30W湿度範囲10 ~ 90% RH動作温度-10℃ ~ 50℃バッファメモリ1Mb入力電源100V ~ 240V転送レート8.928 Mpps保管温度範囲(℃)ー20~70配列PoEピンアサイン:1/2 (+), 3/6 (-)MACアドレス登録数4Kジャンボフレーム9216バイト各種認証CE, FCC, UKCA, LVD, VCCI, BSMIサージ対策4KVポートアップリンクポート:Ethernet 2xGbE RJ45,PoEポート:4対応プロトコルスパニングツリー:IEEE802.1D (STP), IEEE802.1w (RSTP)帯域幅(Gbps)12トランキング/チェーンタイプIEEE802.1d (LACP), 静的アグリゲーションLAN802.1Q タグVLAN(4096 VLAN ID)、ポートベースVLAN
AW-GEL-285A-380 24ポート ライトマネージド PoEスイッチ VivotekAW-GEL-285A-380 24ポート ライトマネージド PoEスイッチVivotek
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
仕様PoE管理:PoEオン/オフ制御、PDのPoEアライブチェック、ノンストップPoE、拡張PoEモード(最大250m/10Mbps)付属品電源コード、QIG、ラックマウントキット質量(kg)2.74区分LiteマネージドPoEスイッチ,4xGbE bt 90W PoE + 20xGbE PoE + 2xGbE RJ45 + 2xGbE SFP Liteマネージドスイッチ寸法442 (W) x 212 (D) x 44 (H) mm規格PoE:802.3 af/at/btポート数計28消費電力(W)最大390電力(W)PoE電力予算:380周波数50 ~ 60 Hz機能QoS機能:ハードウェアキュー 8、分類 ポートベース/802.1p、レート制限(入力/出力/ポートごと)、優先キュー方式 WRR、DSCP & サービスクラス、ポートミラーリング、ファームウェアアップグレード構成PoEポート構成:Ethernet 24xGbE PoE最大出力PoE:ポート1-4 bt 90W、ポート5-24 at 30W湿度範囲10 ~ 90% RH動作温度-10℃ ~ 50℃バッファメモリ4.1Mb入力電源100V ~ 240V転送レート41.66 Mpps保管温度範囲(℃)ー20~70配列PoEピンアサイン:ポート1-4 bt: 4ペア 1/2 (+), 3/6 (-) および 4/5 (+), 7/8 (-)、ポート5-24 af/at: 2ペア 1/2 (+), 3/6 (-)MACアドレス登録数8Kジャンボフレーム9216バイト各種認証CE, FCC, UKCA, LVD, VCCI, BSMIサージ対策4KVポートアップリンクポート:Ethernet 2xGbE RJ45 + 2xGbE SFP,PoEポート:24対応プロトコルスパニングツリー:IEEE802.1D (STP), IEEE802.1w (RSTP)帯域幅(Gbps)56トランキング/チェーンタイプIEEE802.1d (LACP), 静的アグリゲーションLAN802.1Q タグVLAN(4096 VLAN ID)、ポートベースVLAN
屋外ドームカメラ用アダプター Vivotek屋外ドームカメラ用アダプターVivotek
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
質量(g)320パッケージサイズ(mm)長さ×幅×高さ:584×354×2110個)部品番号100140500G外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)Φ155 x 42質量(1箱あたり)(g)388ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)174×163×55(1個)梱包質量(g)8660対象カメラ:FD836B-EHTV, FD836B-EHVF2, FD836B-HTV, FD836B-HVF2, FD836BA-EHTV, FD836BA-EHVF2, FD836BA-HTV, FD836BA-HVF2, FD8382-ETV, FD8382-EVF2, FD8382-TV, FD8382-VF2, FD9371-EHTV, FD9371-HTV, FD9381-EHTV, FD9381-HTV, MS8392-EV, FD9365-(E)HTV, FD9365-(E)HTV-A, FD9367-(E)H(T)V, FD8377-(E)HTV, FD9387-(E)H(T)V, FD9387-(E)HTV-A, FD9391-EHTV, FE9380-HV, FE9382-EHV-V2, FE9391-EHV-V2, FE9191-H-V2素材アルミ合金
AW-GEL-205A-260 16ポート ライトマネージド PoEスイッチ VivotekAW-GEL-205A-260 16ポート ライトマネージド PoEスイッチVivotek
89,980税込98,978
1個
翌々日出荷
仕様CoSポートベース:対応,CoS 802.1pベース:対応,CoS DHCPベース:対応付属品電源ケーブル、クイックインスタレーションガイド、ラックマウントキット寸法(mm)高さ:44、奥行:210質量(kg)2.67サイズ幅:440mm出力(W)PoEポート1-4番:bt 90W、PoEポート5-16番:at 30Wポート数10M/100M/1G PoEポート:16ポート、10M/100M/1G RJ45ポート:2ポート、100M/1G SFPポート:2ポート、PoE出力:16、計20消費電力280W対応IEEE 802.3x、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab,ポートベースVLAN,リンクアグリゲーション制御プロトコル,ループプロテクション,フロー制御,ストーム制御,ポートベースミラーリング,ポート分離,帯域制御,スタティックMACアドレス,PoEオン/オフコントロール,PoEオートチェック,ノンストップPoE周波数50~60Hz湿度範囲10~90%動作温度0℃~50℃バッファメモリ4.1Mb保証期間2年間保管温度範囲(℃)ー20~70配列PoEピン配置:ポート1-4番:4対 1/2(-)、3/6(+)、4/5(+) 、7/8(-)、PoEピン配置:ポート5-16番:2対 1/2(-)、3/6(+)MACアドレス登録数8Kジャンボフレーム9216 Bytes各種認証CE、FCC、LVD、VCCIサージ対策PoEサージ保護:4KV/ポート毎入力電源(V)AC:100~240対応プロトコルスパニングツリー:IEEE802.1d(STP),IEEE802.1w(RSTP)帯域幅(Gbps)40最大電力(W)PoEバジェット合計:260LAN802.1Q タグベースVLAN:4096 VLAN IDsPoE対応IEEE802.3 PoE 標準準拠:802.3af/at/bt
AW-GEL-105A-110 8ポート ライトマネージド PoEスイッチ VivotekAW-GEL-105A-110 8ポート ライトマネージド PoEスイッチVivotek
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
仕様PoE管理:PoEオン/オフ制御、PDのPoEアライブチェック、ノンストップPoE、拡張PoEモード(最大250m/10Mbps)付属品電源コード、クイックインストレーションガイド、ラックマウントキット質量(kg)1.15区分LiteマネージドPoEスイッチ,2xGbE bt 90W PoE + 6xGbE PoE + 1xGbE RJ45 + 1xGbE SFP Liteマネージドスイッチ寸法270 (W) x 181 (D) x 44 (H) mm規格PoE:802.3 af/at/btポート数計10消費電力(W)最大120電力(W)PoE電力予算:110周波数50 ~ 60 Hz機能ポートミラーリング、ファームウェアアップグレード構成PoEポート構成:Ethernet 8xGbE PoE最大出力PoE:ポート1,2 bt 90W、ポート3-8 at 30W湿度範囲10 ~ 90% RH動作温度-10℃ ~ 50℃バッファメモリ1.5Mb入力電源100V ~ 240V転送レート14.88 Mpps保管温度範囲(℃)ー20~70配列PoEピンアサイン:ポート1,2 bt: 4ペア 1/2 (+), 3/6 (-) および 4/5 (+), 7/8 (-)、ポート3-8 af/at: 2ペア 1/2 (+), 3/6 (-)MACアドレス登録数4Kジャンボフレーム9216バイト各種認証CE, FCC, UKCA, LVD, VCCI, BSMIサージ対策4KVポートアップリンクポート:Ethernet 1xGbE RJ45 + 1xGbE SFP,PoEポート:8対応プロトコルスパニングツリー:IEEE802.1D (STP), IEEE802.1w (RSTP)帯域幅(Gbps)20トランキング/チェーンタイプIEEE802.1d (LACP), 静的アグリゲーションLAN802.1Q タグVLAN(4096 VLAN ID)、ポートベースVLAN
ジャンクションボックス VivotekジャンクションボックスVivotek
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
タイプ全天候型:IP66(対応カメラにより)パッケージサイズ(mm)長さ×幅×高さ:490×367×252(10個)PTPF 3/4インチケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)217×174×94(1個)素材アルミ合金
FD9389-EHTV-V3 5MP屋外用VFドームカメラ VivotekFD9389-EHTV-V3 5MP屋外用VFドームカメラVivotek
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
仕様内蔵IRイルミネーター, effective 最大 40 メートル Smart IR 搭載, 赤外線LED×4、最大ストリーム数:3ビデオストリーム(最大8つの設定可能なプロファイル)質量(g)990規格検知(25PPM/8PPF):ワイド: 67.0 m (219.9 ft),検知(25PPM/8PPF):テレ: 205.7 m (674.8 ft),観察(63PPM/19PPF):ワイド: 26.7 m (87.5 ft),観察(63PPM/19PPF):テレ: 81.6 m (267.8 ft),認識(125PPM/38PPF):ワイド: 13.3 m (43.7 ft),認識(125PPM/38PPF):テレ: 41.0 m (134.4 ft),識別(250PM/76PPF):ワイド: 6.6 m (21.7 ft),識別(250PM/76PPF):テレ: 20.5 m (67.1 ft)使用温度範囲-35℃ ~ 60℃ (-31°F ~ 140°F) (IRオフ), -35℃ ~ 50℃ (-31°F ~ 122°F) (IRオン)温度範囲(℃)起動時:-20 ~ 50 (-4°F ~ 122°F)能力コンピューティング能力:ハードウェア内蔵のディープラーニングアクセラレータを備えたSoC内容クイックインストレーションガイド, アライメントステッカー, 取付ネジ一式, L形レンチ外形寸法o 134 x 116 mm湿度(%RH)98 (結露なきこと)消費電力Max. 12.4W/ 9.6W (IR on/off)レンズ電動バリフォーカル、リモートフォーカス人数最大10クライアントまでライブビューが可能対応ONVIF:Profile G, S, T, M supported機能デイナイト機能あり、ePTZ: 48倍デジタルズーム(IEプラグイン4倍、内蔵12倍)、ピクセルカウンタ、リアルサイトエンジン:Smart IR III, ブレ除去, WDR, ホワイトバランス, 露出制御インターフェース内蔵マイク, 外部マイク入力, 外部ライン出力,10 Base-T/100 Base-TX イーサネット (RJ-45)最大解像度2560x1920 (5MP)フラッシュ8 GB動作範囲パン:350°、チルト:80°、回転:350°使用CPUマルチメディア SoC(System-on-Chip)S/N比55 dB検出物体オブジェクト検出(人物, 車両 (4輪, 2輪), 人物/車両ベストショット, パス抽出)検出精度人物 (性別, 服装の色, カバン, 帽子), 車両 (自転車, バス, 車, バイク, トラック, 車体の色),人物顔ベストショット, Re-Search抽出トリガーオーディオ検出, カメラ妨害検知, サイバーセキュリティイベント (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), 外部入力, 手動トリガー, モーション検知, 定期トリガー, 録画通知, SDカード寿命, 衝撃検知, システム起動コネクタ10/100 Mbps ネットワーク/PoE接続用RJ-45ケーブルコネクタ, オーディオライン入力, オーディオライン出力, 外部入力: 1, 外部出力: 1入力電源IEEE 802.3af PoE Class 3シャッター速度(秒)1/5 to 1/32,000内蔵RAM2 GB絞りP-アイリスセキュリティアクセスリスト, CSRF保護, ダイジェスト認証, HTTPS , IEEE 802.1x, パスワード保護, セキュアブート, 署名付きファームウェア, トレンドマイクロ IoT Security (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), ユーザーアクセスログ, ユーザーアカウント管理, 内蔵 FIPS 140-2 Level 2 certified Trusted Platform Module (TPM)F値F1.6 ~ F3.3音声圧縮形式G.711, G.726, MPEG-2 AAC-LC動作照度最低0.04 lux @ F1.6 (カラー)、最低0.005 lux @ F1.6 (白黒)、最低IR‐LED オンのとき 0 ルクスプロトコル802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP各種認証EMC:CE (EN55032, EN55035 Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), IC (ICES-003 Issue 7, Class A),安全性:UL (UL62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62471),環境:NEMA (NEMA 250 Type 4X), IK10 (IEC 62262), IP66 (IEC 60529),IA:BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 13438, 安全性: CNS 14336-1)有効測定範囲5 メートル映像圧縮方式H.265, H.264, MJPEGインジケータLED:システム電源および動作状態の表示焦点距離f = 2.8~12 mmフレームレート最大:30 fps @ 2560x1920 (5MP)アプリケーションディープラーニングVCA (スマートモーション検知 , Smart VCA),Smart VCA - グループ1:スマートモーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知, 人物検知 , 車両検知 , 時刻フィルタ ), Smart VCA (侵入検知 , 徘徊検知 , ライン跨ぎ検知 , 顔検出 ),Smart VCA - グループ2:置き去り検知 , 持ち去り検知 , 群集検知,Smart VCA - グループ3:逃走検知 , 駐車検知 , 条件付き侵入検知,VADPパッケージ:トレンドマイクロ (デフォルト, 3年間無料トライアル)音声双方向オーディオ(全二重)画角95.4° ~ 28.7° (水平)、68.8° ~ 21.5° (垂直)、129.6° ~ 35.9°(対角線)IRカットフィルタ取り外し可能ビデオ仕様解像度、画質、ビットレート一定制御が可能、Smart Stream Ⅲ対応ブラウザChrome 58.0 以上ダイナミックレンジWDR Pro、120 dB動作検知モーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知)イメージセンサー1/2.8" プログレッシブ CMOS再生形式VLC: 1.1.11 以上ストレージMicroSD/SDHC/SDXCカード(1TB対応)へのシームレスな録画とNAS(network-attached storage)への録画システム対応Microsoft Windows 10/8/7, Mac 10.12 (Chromeのみ)アクションaudio clip, カメラリンク, 外部出力, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード を経由したイベント通知, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード経由のファイルアップロード
IB9389-EHV-V3 5MP屋外用固定バレット型カメラ VivotekIB9389-EHV-V3 5MP屋外用固定バレット型カメラVivotek
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
仕様内蔵IRイルミネーター, effective 最大 40 メートル Smart IR 搭載, 赤外線LED×4,最大ストリーム数:3ビデオストリーム(最大8つの設定可能なプロファイル)質量(kg)1.03規格検知(25PPM/8PPF):60.4 m (198.1 ft)使用温度範囲-35℃ ~ 60℃ (-31°F ~ 140°F) (IRオフ), -35℃ ~ 50℃ (-31°F ~ 122°F) (IRオン)温度範囲(℃)起動時:-20 ~ 50 (-4°F ~ 122°F)能力コンピューティング能力:ハードウェア内蔵のディープラーニングアクセラレータを備えたSoC内容クイックインストレーションガイド, アライメントステッカー, 取付ネジ一式, ケーブルグランド外形寸法o 92 x 258.5 mm湿度(%RH)98 (結露なきこと)消費電力Max. 12.4W/ 9.6W (IR on/off)レンズ固定焦点人数最大10クライアントまでライブビューが可能対応ONVIF:Profile G, S, T, M supported機能デイナイト機能あり、ePTZ: 48倍デジタルズーム(IEプラグイン4倍、内蔵12倍)、リモートフォーカス, リモートズーム, ピクセルカウンタ,リアルサイトエンジン:Smart IR III, ブレ除去, WDR, ホワイトバランス, 露出制御インターフェース内蔵マイク, 外部マイク入力, 外部ライン出力,10 Base-T/100 Base-TX イーサネット (RJ-45)最大解像度2560x1920 (5MP)フラッシュ8 GB動作範囲チルト:80°、回転:350°使用CPUマルチメディア SoC(System-on-Chip)S/N比55 dB検出物体オブジェクト検出(人物, 車両 (4輪, 2輪), 人物/車両ベストショット, パス抽出)検出精度人物 (性別, 服装の色, カバン, 帽子), 車両 (自転車, バス, 車, バイク, トラック, 車体の色),人物顔ベストショット, Re-Search抽出トリガーオーディオ検出, カメラ妨害検知, サイバーセキュリティイベント (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), 外部入力, 手動トリガー, モーション検知, 定期トリガー, 録画通知, SDカード寿命, 衝撃検知, システム起動コネクタ10/100 Mbps ネットワーク/PoE接続用RJ-45ケーブルコネクタ, オーディオライン入力, オーディオライン出力, 外部入力: 1, 外部出力: 1入力電源IEEE 802.3af PoE Class 3シャッター速度(秒)1/5 to 1/32,000内蔵RAM2 GB絞り固定焦点セキュリティアクセスリスト, CSRF保護, ダイジェスト認証, HTTPS , IEEE 802.1x, パスワード保護, セキュアブート, 署名付きファームウェア, トレンドマイクロ IoT Security (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), ユーザーアクセスログ, ユーザーアカウント管理, 内蔵 FIPS 140-2 Level 2 certified Trusted Platform Module (TPM)F値F2.0音声圧縮形式G.711, G.726, MPEG-2 AAC-LC動作照度最低0.055 lux @ F2.0 (カラー)、最低0.005 lux @ F2.0 (白黒)、最低IR-LED オンのとき 0 ルクスプロトコル802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP各種認証EMC:CE (EN55032, EN55035 Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), IC (ICES-003 Issue 7, Class A),安全性:UL (UL62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62471),環境:IK10 (IEC 62262), IP66, IP67 (IEC 60529),IA:BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 13438, 安全性: CNS 14336-1)有効測定範囲5 メートル映像圧縮方式H.265, H.264, MJPEGインジケータLED:システム電源および動作状態の表示焦点距離f = 2.8 mmフレームレート最大:30 fps @ 2560x1920 (5MP)アプリケーションディープラーニングVCA (スマートモーション検知 , Smart VCA),Smart VCA - グループ1:スマートモーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知, 人物検知 , 車両検知 , 時刻フィルタ ), Smart VCA (侵入検知 , 徘徊検知 , ライン跨ぎ検知 , 顔検出 ),Smart VCA - グループ2:置き去り検知 , 持ち去り検知 , 群集検知,Smart VCA - グループ3:逃走検知 , 駐車検知 , 条件付き侵入検知,VADPパッケージ:トレンドマイクロ (デフォルト, 3年間無料トライアル)音声双方向オーディオ(全二重)画角103.4° (水平)、75.3° (垂直)、135.2° (対角線)IRカットフィルタ取り外し可能ビデオ仕様解像度、画質、ビットレート一定制御が可能、Smart Stream Ⅲ対応ブラウザChrome 58.0 以上ダイナミックレンジWDR Pro、120 dB動作検知モーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知)イメージセンサー1/2.8" プログレッシブ CMOS再生形式VLC: 1.1.11 以上ストレージMicroSD/SDHC/SDXCカード(1TB対応)へのシームレスな録画とNAS(network-attached storage)への録画システム対応Microsoft Windows 10/8/7, Mac 10.12 (Chromeのみ)アクションaudio clip, カメラリンク, 外部出力, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード を経由したイベント通知, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード経由のファイルアップロード
FD9389-EHV-V3 5MP屋外用固定ドームカメラ VivotekFD9389-EHV-V3 5MP屋外用固定ドームカメラVivotek
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
仕様内蔵IRイルミネーター, effective 最大 40 メートル Smart IR 搭載, 赤外線LED×4、最大ストリーム数:3ビデオストリーム(最大8つの設定可能なプロファイル)質量(g)960規格検知(25PPM/8PPF):60.4 m (198.1 ft),観察(63PPM/19PPF):24.1 m (79.2 ft),認識(125PPM/38PPF):12 m (39.5 ft),識別(250PM/76PPF):6.0 m (19.6 ft),,,,使用温度範囲-35℃ ~ 60℃ (-31°F ~ 140°F) (IRオフ), -35℃ ~ 50℃ (-31°F ~ 122°F) (IRオン)温度範囲(℃)起動時:-20 ~ 50 (-4°F ~ 122°F)能力コンピューティング能力:ハードウェア内蔵のディープラーニングアクセラレータを備えたSoC内容クイックインストレーションガイド, アライメントステッカー, 取付ネジ一式, L形レンチ外形寸法o 134 x 116 mm湿度(%RH)98 (結露なきこと)消費電力Max. 12.4W/ 9.6W (IR on/off)レンズ固定焦点人数最大10クライアントまでライブビューが可能対応ONVIF:Profile G, S, T, M supported機能デイナイト機能あり、ePTZ: 48倍デジタルズーム(IEプラグイン4倍、内蔵12倍)、リモートフォーカス, リモートズーム, ピクセルカウンタ、リアルサイトエンジン:Smart IR III, ブレ除去, WDR, ホワイトバランス, 露出制御インターフェース内蔵マイク, 外部マイク入力, 外部ライン出力,10 Base-T/100 Base-TX イーサネット (RJ-45)最大解像度2560x1920 (5MP)フラッシュ8 GB動作範囲パン:350°、チルト:80°、回転:350°使用CPUマルチメディア SoC(System-on-Chip)S/N比55 dB検出物体オブジェクト検出(人物, 車両 (4輪, 2輪), 人物/車両ベストショット, パス抽出)検出精度人物 (性別, 服装の色, カバン, 帽子), 車両 (自転車, バス, 車, バイク, トラック, 車体の色),人物顔ベストショット, Re-Search抽出トリガーオーディオ検出, カメラ妨害検知, サイバーセキュリティイベント (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), 外部入力, 手動トリガー, モーション検知, 定期トリガー, 録画通知, SDカード寿命, 衝撃検知, システム起動コネクタ10/100 Mbps ネットワーク/PoE接続用RJ-45ケーブルコネクタ, オーディオライン入力, オーディオライン出力, 外部入力: 1, 外部出力: 1入力電源IEEE 802.3af PoE Class 3シャッター速度(秒)1/5 to 1/32,000内蔵RAM2 GB絞り固定焦点セキュリティアクセスリスト, CSRF保護, ダイジェスト認証, HTTPS , IEEE 802.1x, パスワード保護, セキュアブート, 署名付きファームウェア, トレンドマイクロ IoT Security (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), ユーザーアクセスログ, ユーザーアカウント管理, 内蔵 FIPS 140-2 Level 2 certified Trusted Platform Module (TPM)F値F2.0音声圧縮形式G.711, G.726, MPEG-2 AAC-LC動作照度最低0.055 lux @ F2.0 (カラー)、最低0.005 lux @ F2.0 (白黒)、最低IR-LED オンのとき 0 ルクスプロトコル802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP各種認証EMC:CE (EN55032, EN55035 Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), IC (ICES-003 Issue 7, Class A),安全性:UL (UL62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62471),環境:NEMA (NEMA 250 Type 4X), IK10 (IEC 62262), IP66 (IEC 60529),IA:BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 13438, 安全性: CNS 14336-1)有効測定範囲5 メートル映像圧縮方式H.265, H.264, MJPEGインジケータLED:システム電源および動作状態の表示焦点距離f = 2.8 mmフレームレート最大:30 fps @ 2560x1920 (5MP)アプリケーションディープラーニングVCA (スマートモーション検知 , Smart VCA),Smart VCA - グループ1:スマートモーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知, 人物検知 , 車両検知 , 時刻フィルタ ), Smart VCA (侵入検知 , 徘徊検知 , ライン跨ぎ検知 , 顔検出 ),Smart VCA - グループ2:置き去り検知 , 持ち去り検知 , 群集検知,Smart VCA - グループ3:逃走検知 , 駐車検知 , 条件付き侵入検知,VADPパッケージ:トレンドマイクロ (デフォルト, 3年間無料トライアル)音声双方向オーディオ(全二重)画角103.4° (水平)、75.3° (垂直)、135.2° (対角線)IRカットフィルタ取り外し可能ビデオ仕様解像度、画質、ビットレート一定制御が可能、Smart Stream Ⅲ対応ブラウザChrome 58.0 以上ダイナミックレンジWDR Pro、120 dB動作検知モーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知)イメージセンサー1/2.8" プログレッシブ CMOS再生形式VLC: 1.1.11 以上ストレージMicroSD/SDHC/SDXCカード(1TB対応)へのシームレスな録画とNAS(network-attached storage)への録画システム対応Microsoft Windows 10/8/7, Mac 10.12 (Chromeのみ)アクションaudio clip, カメラリンク, 外部出力, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード を経由したイベント通知, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード経由のファイルアップロード
IB9399-EHV 8MP屋外用固定バレット型カメラ VivotekIB9399-EHV 8MP屋外用固定バレット型カメラVivotek
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
仕様内蔵IRイルミネーター, effective 最大 40 メートル Smart IR 搭載, 赤外線LED×4,最大ストリーム数:3ビデオストリーム(最大8つの設定可能なプロファイル)質量(kg)1.03規格検知(25PPM/8PPF):85.5 m (280.5 ft)使用温度範囲-35℃ ~ 60℃ (-31°F ~ 140°F) (IRオフ), -35℃ ~ 50℃ (-31°F ~ 122°F) (IRオン)温度範囲(℃)起動時:-20 ~ 50 (-4°F ~ 122°F)能力コンピューティング能力:ハードウェア内蔵のディープラーニングアクセラレータを備えたSoC内容クイックインストレーションガイド, アライメントステッカー, 取付ネジ一式, ケーブルグランド外形寸法o 92 x 258.5 mm湿度(%RH)98 (結露なきこと)消費電力Max. 12.4W/ 9.6W (IR on/off)レンズ固定焦点人数最大10クライアントまでライブビューが可能対応ONVIF:Profile G, S, T, M supported機能デイナイト機能あり、ePTZ: 48倍デジタルズーム(IEプラグイン4倍、内蔵12倍)、リモートフォーカス, リモートズーム, ピクセルカウンタ,リアルサイトエンジン:Smart IR III, ブレ除去, WDR, ホワイトバランス, 露出制御インターフェース内蔵マイク, 外部マイク入力, 外部ライン出力,10 Base-T/100 Base-TX イーサネット (RJ-45)最大解像度3840x2160 (8MP)フラッシュ8 GB動作範囲チルト:80°、回転:350°使用CPUマルチメディア SoC(System-on-Chip)S/N比54 dB検出物体オブジェクト検出(人物, 車両 (4輪, 2輪), 人物/車両ベストショット, パス抽出)検出精度人物 (性別, 服装の色, カバン, 帽子), 車両 (自転車, バス, 車, バイク, トラック, 車体の色),人物顔ベストショット, Re-Search抽出トリガーオーディオ検出, カメラ妨害検知, サイバーセキュリティイベント (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), 外部入力, 手動トリガー, モーション検知, 定期トリガー, 録画通知, SDカード寿命, 衝撃検知, システム起動コネクタ10/100 Mbps ネットワーク/PoE接続用RJ-45ケーブルコネクタ, オーディオライン入力, オーディオライン出力, 外部入力: 1, 外部出力: 1入力電源IEEE 802.3af PoE Class 3シャッター速度(秒)1/5 to 1/32,000内蔵RAM2 GB絞り固定焦点セキュリティアクセスリスト, CSRF保護, ダイジェスト認証, HTTPS , IEEE 802.1x, パスワード保護, セキュアブート, 署名付きファームウェア, トレンドマイクロ IoT Security (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), ユーザーアクセスログ, ユーザーアカウント管理, 内蔵 FIPS 140-2 Level 2 certified Trusted Platform Module (TPM)F値F1.6音声圧縮形式G.711, G.726, MPEG-2 AAC-LC動作照度最低0.015 lux @ F1.6 (カラー)、最低<0.005 lux @ F1.6 (白黒)、最低IR-LED オンのとき 0 ルクスプロトコル802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP各種認証EMC:CE (EN55032, EN55035 Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), IC (ICES-003 Issue 7, Class A),安全性:UL (UL62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62471),環境:IK10 (IEC 62262), IP66, IP67 (IEC 60529),IA:BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 13438, 安全性: CNS 14336-1)有効測定範囲5 メートル映像圧縮方式H.265, H.264, MJPEGインジケータLED:システム電源および動作状態の表示焦点距離f = 4.2 mmフレームレート最大:30 fps @ 3840x2160 (8MP)アプリケーションディープラーニングVCA (スマートモーション検知 , Smart VCA),Smart VCA - グループ1:スマートモーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知, 人物検知 , 車両検知 , 時刻フィルタ ), Smart VCA (侵入検知 , 徘徊検知 , ライン跨ぎ検知 , 顔検出 ),Smart VCA - グループ2:置き去り検知 , 持ち去り検知 , 群集検知,Smart VCA - グループ3:逃走検知 , 駐車検知 , 条件付き侵入検知,VADPパッケージ:トレンドマイクロ (デフォルト, 3年間無料トライアル)音声双方向オーディオ(全二重)画角110.74° (水平)、59.1° (垂直)、131.0° (対角線)IRカットフィルタ取り外し可能ビデオ仕様解像度、画質、ビットレート一定制御が可能、Smart Stream Ⅲ対応ブラウザChrome 58.0 以上ダイナミックレンジWDR Pro、120 dB動作検知モーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知)イメージセンサー1/1.8" プログレッシブ CMOS再生形式VLC: 1.1.11 以上ストレージMicroSD/SDHC/SDXCカード(1TB対応)へのシームレスな録画とNAS(network-attached storage)への録画システム対応Microsoft Windows 10/8/7, Mac 10.12 (Chromeのみ)アクションaudio clip, カメラリンク, 外部出力, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード を経由したイベント通知, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード経由のファイルアップロード
FD9199-H 8MP屋内用固定ドームカメラ VivotekFD9199-H 8MP屋内用固定ドームカメラVivotek
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
仕様内蔵IRイルミネーター, effective 最大 30 メートル Smart IR 搭載, 赤外線LED×2、最大ストリーム数:3ビデオストリーム(最大8つの設定可能なプロファイル)、メインストリーム:30fps @3840x2160, 3328x1872, 3072x1728, 2688x1520, 2560x1440, 1920x1080, 1280x720, 640x360 (16:9)、ストリーム2:30fps @1920x1080, 1280x720, 640x360 (16:9)、ストリーム3:30 fps @ 1280x720, 640x360 (16:9)、オーバーレイ設定:イルミネーター, 露出オーバー防止, Smart IR Ⅲ質量(g)370規格検知(25PPM/8PPF):85.5 m (280.5 ft)、観察(63PPM/19PPF):34.2 m (112.2 ft)、認識(125PPM/38PPF):17.1 m (56.0 ft)、識別(250PM/76PPF):8.5 m (27.9 ft)使用温度範囲0℃ ~ 45℃ (32°F ~ 113°F) (IRオフ)、0℃ ~ 40℃ (32°F ~ 104°F) (IRオン)温度範囲(℃)起動時:0~ 40 (32°F ~ 104°F)能力コンピューティング能力:ハードウェア内蔵のディープラーニングアクセラレータを備えたSoC内容クイックインストレーションガイド, アライメントステッカー, 取付ネジ一式, L形レンチ外形寸法o 120 x 89.6 mm湿度(%RH)90 (結露なきこと)消費電力Max. 12.4W/ 9.6W (IR on/off)レンズ固定焦点人数最大10クライアントまでライブビューが可能対応ONVIF:Profile G, S, T, M supported, specification available at www.onvif.org機能デイナイト機能あり、ePTZ: 48倍デジタルズーム(IEプラグイン4倍、内蔵12倍)、ピクセルカウンタ、リアルサイトエンジン:Smart IR III, ブレ除去, WDR, ホワイトバランス, 露出制御インターフェースオーディオ:内蔵マイク、外部マイク入力、外部ライン出力( Requires AO-014 ケーブ)、ネットワーク:10 Base-T/100 Base-TX イーサネット (RJ-45)最大解像度3840x2160 (8MP)フラッシュ8 GB動作範囲パン:350°、チルト:80°、回転:350°使用CPUマルチメディア SoC(System-on-Chip)S/N比54 dB検出物体人物, 車両 (4輪, 2輪), 人物/車両ベストショット, パス抽出検出精度人物 (性別, 服装の色, カバン, 帽子), 車両 (自転車, バス, 車, バイク, トラック, 車体の色),人物顔ベストショット, Re-Search抽出トリガーオーディオ検出, カメラ妨害検知, サイバーセキュリティイベント (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), 外部入力, 手動トリガー, モーション検知, 定期トリガー, 録画通知, SDカード寿命, 衝撃検知, システム起動(AO-014 ケーブルが必要です)表示モードHDMI output (type D; 1080p/720p @30/25fps(60/50Hz))コネクタ10/100 Mbps ネットワーク/PoE接続用RJ-45ケーブルコネクタ、HDMI Output (Type D)、オーディオライン入力、オーディオライン出力、外部入力: 1、外部出力: 1( Requires AO-014 ケーブ)入力電源IEEE 802.3af PoE Class 3シャッター速度(秒)1/5 to 1/32,000フォーカスズーム, フォーカス露出補正BLC, HLC, 露出制御 (露出レベル, 絞り調整, 露出時間, ゲイン調節, アイリスモード), AE速度調整, WDR内蔵RAM2 GB絞り固定焦点セキュリティアクセスリスト, CSRF保護, ダイジェスト認証, HTTPS , IEEE 802.1x, パスワード保護, セキュアブート, 署名付きファームウェア, トレンドマイクロ IoT Security (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), ユーザーアクセスログ, ユーザーアカウント管理, 内蔵 FIPS 140-2 Level 2 certified Trusted Platform Module (TPM)F値F1.6音声圧縮形式G.711, G.726, MPEG-2 AAC-LC動作照度最低0.015 lux @ F1.6 (カラー)、<0.005 lux @ F1.6 (白黒)、IR‐LED オンのとき 0 ルクスプロトコル802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, , NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP各種認証EMC:CE (EN55032, EN55035 Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A)、IC (ICES-003 Issue 7, Class A),安全性:UL (UL62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62471)、IA: BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 15936, 安全性: CNS 15598-1)設定項目ビデオタイトル、タイムスタンプオーバーレイ, ビデオの向き(反転、ミラー、回転), デイナイト設定有効測定範囲5 メートル映像圧縮方式H.265, H.264, MJPEGインジケータLED:システム電源および動作状態の表示焦点距離f = 4.2 mmフレームレート最大:30 fps @ 3840x2160 (8MP)アプリケーションディープラーニングVCA:スマートモーション検知 , Smart VCA、Smart VCA - グループ1:スマートモーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知, 人物検知 , 車両検知 , 時刻フィルタ ), Smart VCA (侵入検知 , 徘徊検知 , ライン跨ぎ検知 , 顔検出 )、Smart VCA - グループ2:置き去り検知 , 持ち去り検知 , 群集検知、Smart VCA - グループ3(ライセンス必要):逃走検知 , 駐車検知 , 条件付き侵入検知、VADPパッケージ:トレンドマイクロ (デフォルト, 3年間無料トライアル)音声双方向オーディオ(全二重)( AO-014 ケーブルが必要です)画像補正ホワイトバランス, 画像調整 (明るさ, コントラスト, 彩度, シャープネス, ガンマ曲線), 曇り除去, 3DNR, EIS(ジャイロセンサー内蔵), シーンモード(自動、ブレ除去)画角110.74° (水平)、59.1° (垂直)、131.0° (対角線)IRカットフィルタ取り外し可能ビデオ仕様解像度、画質、ビットレート一定制御が可能、Smart Stream Ⅲ対応ブラウザChrome 58.0 以上ダイナミックレンジWDR Pro、120 dB動作検知モーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知)プライバシーゾーンピクセルカウンタ, スケジュールされたプロファイル設定イメージセンサー1/1.8" プログレッシブ CMOS再生形式VLC: 1.1.11 以上ストレージMicroSD/SDHC/SDXCカード(1TB対応)へのシームレスな録画とNAS(network-attached storage)への録画システム対応Microsoft Windows 10/8/7、Mac 10.12 (Chromeのみ)アクションaudio clip, カメラリンク, 外部出力, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード を経由したイベント通知、電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード経由のファイルアップロード(Requires AO-014 ケーブ)
FD9189-H-V3 5MP屋内用固定ドームカメラ VivotekFD9189-H-V3 5MP屋内用固定ドームカメラVivotek
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
仕様内蔵IRイルミネーター, effective 最大 30 メートル Smart IR 搭載, 赤外線LED×2、最大ストリーム数:3ビデオストリーム(最大8つの設定可能なプロファイル)、メインストリーム:30fps @2560x1920,2048x1536,1920x1440,1600x1200,1280x960,800x600,640x480 (4:3)、30fps @ 2560x1440, 1920x1080, 1600x904, 1360x768,1280x720, 640x360 (16:9)、60 fps @ 1920x1080, 1600x904, 1360x768, 1280x720, 640x360 (16:9)、ストリーム2:30fps @ 1920x1440, 1600x1200, 1280x960, 800x600, 640x480 (4:3); 30fps @ 1920x1080, 1600x904, 1360x768, 1280x720, 640x360 (16:9); 60 fps @ 1280x720, 640x360 (16:9)、ストリーム3:30fps @ 1280x960, 800x600, 640x480 (4:3); 30 fps @ 1280x720, 640x360 (16:9); 60 fps @ 1280x720, 640x360 (16:9)レンズ固定焦点機能デイナイト機能あり、ePTZ: 48倍デジタルズーム(IEプラグイン4倍、内蔵12倍)、ピクセルカウンタ最大解像度2560x1920 (5MP)フラッシュ8 GB動作範囲パン:350°、チルト:80°、回転:350°使用CPUマルチメディア SoC(System-on-Chip)シャッター速度(秒)1/5 to 1/32,000内蔵RAM2 GB絞り固定焦点F値F2.0動作照度最低0.055 lux @ F2.0 (カラー)、0.005 lux @ F2.0 (白黒)、IR‐LED オンのとき 0 ルクス映像圧縮方式H.265, H.264, MJPEG焦点距離f = 2.8 mmフレームレート最大:30 fps @ 2560x1920 (5MP)画角103.4° (水平)、75.3° (垂直)、135.2° (対角線)IRカットフィルタ取り外し可能ダイナミックレンジWDR Proイメージセンサー1/2.8" プログレッシブ CMOSストレージMicroSD/SDHC/SDXCカード(1TB対応)へのシームレスな録画とNAS(network-attached storage)への録画
屋内用コジットボックス Vivotek屋内用コジットボックスVivotek
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
パッケージサイズ(mm)長さ×幅×高さ:531×351×205(20個)PTPF 1/2インチケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)171×125×66(1個)素材アルミ合金
CC9381-HV-V2 5MP パノラマ カメラ(IR, 耐衝撃 防水 防塵対応) VivotekCC9381-HV-V2 5MP パノラマ カメラ(IR, 耐衝撃 防水 防塵対応)Vivotek
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
仕様内蔵IRイルミネーター 最高 20 メートル Smart IR 搭載 , 赤外線LED×4、最大ストリーム数:3ビデオストリーム(最大8つの設定可能なプロファイル)、オーバーレイ設定:イルミネーター, 露出オーバー防止質量(g)492規格検知(25PPM/8PPF):29.2 m (95.9 ft)、観察(63PPM/19PPF):11.7 m (38.3 ft)、認識(125PPM/38PPF):5.8 m (19.0 ft)、識別(250PM/76PPF):2.8 m (9.2 ft)使用温度範囲-30℃ ~ 55℃ (-22°F~ 131°F)(IRオン)、-30℃ ~ 60℃ (-22°F~ 140°F)(IRオフ)温度範囲(℃)起動時:-10 ~ 55 (14°F~ 131°F)能力コンピューティング能力:ハードウェア内蔵のディープラーニングアクセラレータを備えたSoC内容クイックインストレーションガイド, 取付ブラケット, 傾斜ブラケット, 取付ネジ一式, 日除け外形寸法160 x 72 x 60 mm湿度(%RH)98 (結露なきこと)消費電力Max. 10.26W/6.96W (IR on/off)レンズ固定焦点人数最大10クライアントまでライブビューが可能対応ONVIF:Profile G, S, T, M supported, specification available at www.onvif.org機能デイナイト機能あり、ePTZ: 48倍デジタルズーム(IEプラグイン4倍、内蔵12倍)、ピクセルカウンタインターフェースオーディオ:内蔵マイク、ネットワーク:10Base-T/100 BaseTX イーサネット (RJ-45)最大解像度2560x1920 (5MP)フラッシュ8 GB動作範囲チルト:±20°使用CPUマルチメディア SoC(System-on-Chip)S/N比62 dB検出物体人物, 車両 (4輪, 2輪), 人物/車両ベストショット, パス抽出検出精度人物 (性別, 服装の色, カバン, 帽子), 車両 (自転車, バス, 車, バイク, トラック, 車体の色),人物顔ベストショット, Re-Search抽出、Smart VCA - グループ1:スマートモーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知, 人物検知 , 車両検知 , 時刻フィルタ ), Smart VCA (侵入検知 , 徘徊検知 , ライン跨ぎ検知 , 顔検出 )、Smart VCA - グループ2:置き去り検知 , 持ち去り検知 , 群集検知、Smart VCA - グループ3(ライセンス必要):逃走検知 , 駐車検知 , 条件付き侵入検知、VADPパッケージ:トレンドマイクロ IoT Security (3年間無料トライアル)トリガーオーディオ検出, カメラ妨害検知, サイバーセキュリティイベント (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), 手動トリガー, モーション検知, 定期トリガー, 録画通知, SDカード寿命, 衝撃検知, システム起動, ビデオ喪失, ビデオ復元コネクタ10/100 Mbps ネットワーク/PoE接続用RJ-45ケーブルコネクタ入力電源IEEE 802.3af PoE Class 0シャッター速度(秒)1/5 to 1/32,000露出補正露出戦略 (測定ウィンドウ, 測光モード), 露出制御 (露出レベル, 露出時間, ゲイン調節), ブレ補正, AE速度調整, WDR内蔵RAM2GB絞り固定焦点セキュリティアクセスリスト, アカウントブロック, 監査ログ, 設定可能なパスワード強度保護, CSRF保護, ダイジェスト認証, HTTPS, IEEE 802.1x, セキュアブート, セッションタイムアウト, 署名付きファームウェア, トレンドマイクロ IoT Security (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), ユーザーアクセスログ, ユーザーアカウント管理F値F2.7音声圧縮形式G.711, G.726, MPEG-2 AAC-LC動作照度最低0.08 lux @ F2.7 (カラー)、0.005lux @ F2.7 (白黒)、0 lux with IR Illumination onプロトコル802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP各種認証EMC:CE (EN 55032 Class A, EN 55035), UKCA (BS EN 55032: 2015 +A11: 2020, BS EN 55035: 2017 +A11: 2020), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), ICES-003 Issue 7、安全性:UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1 including annex Y, IEC/EN 62471)、環境:IK10 (IEC 60529), IP66 (IEC 60529)、IA:BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 15936, 安全性: CNS 15598-1)設定項目ビデオ設定, ビデオの向き(反転、ミラー、回転), デイナイト設定, smart image有効測定範囲5 メートル映像圧縮方式H.265, H.264, MJPEGインジケータLED:システム電源および動作状態の表示焦点距離f = 1.47 mmフレームレート最大:30 fps @ 2560x1920アプリケーションディープラーニングVCA:スマートモーション検知 , Smart VCA、Smart VCA - グループ1:スマートモーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知, 人物検知 , 車両検知 , 時刻フィルタ ), Smart VCA (侵入検知 , 徘徊検知 , ライン跨ぎ検知 , 顔検出 )、Smart VCA - グループ2:置き去り検知 , 持ち去り検知 , 群集検知、Smart VCA - グループ3(ライセンス必要):逃走検知 , 駐車検知 , 条件付き侵入検知、VADPパッケージ:トレンドマイクロ IoT Security (3年間無料トライアル)音声一方向オーディオ画像補正ホワイトバランス, 画像調整 (明るさ, コントラスト, 彩度, シャープネス, ガンマ曲線), 曇り除去, 3DNR, HLM, シーンモード(自動)画角180° (水平)、120° (垂直)、180°(対角線)IRカットフィルタ取り外し可能ビデオ仕様解像度、画質、ビットレート一定制御が可能、Smart Stream III対応ブラウザChrome 58.0 以上、Internet Explorer 10/11ダイナミックレンジWDR Pro、120 dBプライバシーゾーンピクセルカウンタ, スケジュールされたプロファイル設定イメージセンサー1/2.8" プログレッシブ CMOS再生形式VLC: 1.1.11 以上ストレージMicroSD/SDHC/SDXCカード(1TB対応)へのシームレスな録画とNAS(network-attached storage)への録画システム対応Microsoft Windows 10/8/7、Mac 10.12 (Chromeのみ)アクションaudio clip, カメラリンク, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード を経由したイベント通知、電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード経由のファイルアップロード
ドーム型IPカメラ Vivotekドーム型IPカメラVivotek
47,980税込52,778
1個
6日以内出荷
屋外ドーム型ネットワークカメラ。5メガピクセルのセンサーを搭載。低照度下でも優れた夜間視認機能を提供するSNV。 30メートルまで有効なIR-LEDを2基搭載。H.265動画圧縮技術をサポート。ギャップな明暗差があっても比類のない視界を得られる。 WDR。Pro。オンボードフォーマット用MicroSD/SDHC/SDXCカード内蔵。防塵防水IP66、耐衝撃性IK10規格に準拠したハウジング。 NDAA準拠製品。少ない帯域幅で効率の良い伝送を実現するSmart。Stream。Ⅲ
レンズ固定焦点対応Smart IR最大解像度2560×1920(5MP)動作範囲(チルト)70度ベース回転範囲(°)360LEDIR-LED:2基(最大30mまで有効)シャッター速度(秒)1/5~1/32000絞り固定圧縮方法H.265/H.264/MJPEG画角水平 103度/垂直 76度/対角線 134度イメージセンサー1/2.7型プログレッシブCMOSテクノロジー(WDR テクノロジー)WDRプロ
6ポート PoE Switch Vivotek6ポート PoE SwitchVivotek
18,980税込20,878
1個
61日以内出荷
付属品電源コード、クイックインストレーションガイド質量(kg)0.5区分アンマネージドPoEスイッチ,4xFE PoE + 2xFE RJ45 スイッチ寸法180(L) x 105(W) x 32(H) mm規格PoE:802.3 af/atポート数計6消費電力(W)最大65電力(W)PoE電力予算:60対応ビデオQoS,PD Alive周波数50 ~ 60 Hz機能拡張モード:最大250m/10Mbps構成PoEポート構成:Ethernet 4xFE PoE最大出力PoE:30W湿度範囲10 ~ 90% RH動作温度0℃ ~ 45℃入力電源100V ~ 240V転送レート0.89 Mpps転送速度(Mbps)アダプティブ:100m超で10、100m未満で100保管温度範囲(℃)ー20~70配列PoEピンアサイン:1/2 (+), 3/6 (-)MACアドレス登録数2Kジャンボフレーム1,536バイト各種認証CE, FCC, UKCA, LVD, VCCI, BSMIサージ対策6KVポートアップリンクポート:Ethernet 2xFE RJ45,PoEポート:4帯域幅(Gbps)1.2LANVLAN:対応
10ポート PoE Switch Vivotek10ポート PoE SwitchVivotek
36,980税込40,678
1個
61日以内出荷
付属品電源コード、クイックインストレーションガイド、ラックマウントキット質量(kg)1.2区分アンマネージドPoEスイッチ,8xFE PoE + 2xGbE コンボ寸法270(L) x 181(W) x 44(H) mm規格PoE:802.3 af/atポート数計10消費電力(W)最大120電力(W)PoE電力予算:110対応ビデオQoS,PD Alive周波数50 ~ 60 Hz機能拡張モード:最大250m/10Mbps構成PoEポート構成:Ethernet 8xFE PoE最大出力PoE:30W湿度範囲10 ~ 90% RH動作温度0℃ ~ 45℃入力電源100V ~ 240V転送レート1.488 Mpps転送速度(Mbps)アダプティブ:100m超で10、100m未満で100保管温度範囲(℃)ー20~70配列PoEピンアサイン:1/2 (+), 3/6 (-)MACアドレス登録数4Kジャンボフレーム1,536バイト各種認証CE, FCC, UKCA, LVD, VCCI, BSMIサージ対策6KVポートアップリンクポート:Ethernet 2xGbE コンボ,PoEポート:8帯域幅(Gbps)5.6LANVLAN:対応