カテゴリ

  • 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
  • Vivotek
  • 矢崎化工(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「j-4 s ivo」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防犯カメラ ドーム型 200万画素 AI 屋外 録音 防塵 防水 夜間 IR搭載 保証3年 FD9365-EHTV-V2 Vivotek防犯カメラ ドーム型 200万画素 AI 屋外 録音 防塵 防水 夜間 IR搭載 保証3年 FD9365-EHTV-V2Vivotek
199,800税込219,780
1個
14日以内出荷
FD9365-EHTV-V2は厳しい屋外環境下でも動作する全天候型固定ドーム型ネットワークカメラです。最新の圧縮方式H.265対応モデルのため、高解像度の映像の容量を効率よく削減します。最大60fpsの高フレームレートに対応しており、より鮮明で滑らかな映像撮影が可能です。マイク内蔵、I/O機能、最新のVIVOTEK SNV Ⅱ、Smart IR Ⅲテクノロジーを備えており、低照度と高コントラストの両方で鮮明な画像を提供します。IP66、IP67、IP6K9K、IK10+、NEMA 4Xに準拠し、さらに-50~60℃の幅広い温度範囲でヒーターなしで動作するよう設計されているため、あらゆる屋外環境にも柔軟に適応します。AIを活用した属性分析に対応しているため、人物や自動車などの物体検知や性別や服の色などの属性抽出が可能です。スマートモーション検知、スマートVCAに対応しているため、撮影した映像を効率よく分析し、最大限に活用することができます。2MピクセルCMOSセンサー1920×1080、 60fpsの高画質・高フレームレートリアルタイムのH.265、H.264、MJPEG圧縮(3種類のコーデック)昼夜の機能切り替え可能なリムーバブル赤外線カットフィルター有効範囲50mの赤外線IRイルミネーター内蔵WDR Pro による従来よりも優れたハイコントラスト調整機能IP66、IP67、IP6K9Kの防水防塵性・IK10+の耐衝撃性・NEMA 4XIEEE 802.3at準拠のPoE内蔵低照度でのカラー画像を可能にする、SNV Ⅱ機能Smart Stream Ⅲにより、ネットワーク帯域とストレージ領域を最適化トレンドマイクロIoTセキュリティ によるサイバー保護AIを活用したスマートモーション検知とSmart VCA
仕様ホットスワップ:対応付属品LANケーブル (RJ-45)×1、電源ケーブル×1、ACアダプター×1、M.2 SSD用ネジ×2、3.5インチドライブ用ネジ×8、2.5インチドライブ用ネジ×6、クイックインストレーションガイド、ドライブトレイキー形状ドーム型寸法(mm)(冷却ファン)1×70(12V DC)消費電力HDDスリープ時:10.56 W、通常動作時:18.09 W本体質量(kg)2.68外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×225×169インターフェース(USB)2xUSB 2.0、2xUSB3.2Gen.2Type-A、(HDD)2x3.5"/2.5"SATA6Gb/s HDD/SSD、(LAN)2x2.5GbE(2.5G/1G/100M/10M)メモリー容量8GB動作環境0 - 40℃5 - 95% (結露なきこと)、湿球温度 27 ℃保証期間5年間防塵防水性能IP66、IP67、IP6K9K、IK10+、NEMA 4X使用CPUIntel Celeron J6412 4コア/4スレッドプロセッサー 最大 2.6 GHz使用場所屋内外
関連キーワード
防犯カメラカテゴリ