カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- Vivotek
- StarTech.com(11)
- サンワサプライ(10)
- TRENDnet(6)
- QNAP(4)
- NETGEAR(4)
- TP-LINK(3)
- BLACK BOX(2)
- アライドテレシス(2)
- Hanx(2)
- ベッセル(1)
- プリンストン(1)
- BenQ(ベンキュー)(1)
- corega(コレガ)(1)
- BELKIN(ベルキン)(1)
- ATEN(1)
- アイネックス(1)
- bitstrong(ビットストロング)(1)
- ダイトク(1)
- ブランドをもっと見る
「mac-02k」の検索結果

6ポート PoE Switch
Vivotek¥29,980税込¥32,9781個61日以内出荷付属品電源コード、クイックインストレーションガイド質量(kg)0.5区分アンマネージドPoEスイッチ,4xFE PoE + 2xFE RJ45 スイッチ寸法180(L) x 105(W) x 32(H) mm規格PoE:802.3 af/atポート数計6消費電力(W)最大65電力(W)PoE電力予算:60対応ビデオQoS,PD Alive周波数50 ~ 60 Hz機能拡張モード:最大250m/10Mbps構成PoEポート構成:Ethernet 4xFE PoE最大出力PoE:30W湿度範囲10 ~ 90% RH動作温度0℃ ~ 45℃入力電源100V ~ 240V転送レート0.89 Mpps転送速度(Mbps)アダプティブ:100m超で10、100m未満で100保管温度範囲(℃)ー20~70配列PoEピンアサイン:1/2 (+), 3/6 (-)MACアドレス登録数2Kジャンボフレーム1,536バイト各種認証CE, FCC, UKCA, LVD, VCCI, BSMIサージ対策6KVポートアップリンクポート:Ethernet 2xFE RJ45,PoEポート:4帯域幅(Gbps)1.2LANVLAN:対応