カテゴリ
- 防犯用品(15)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- Vivotek
- モノタロウ(4)
- MAC8(マックエイト)(304)
- サンワサプライ(138)
- StarTech.com(30)
- サンワダイレクト(29)
- 住友電工ハードメタル(24)
- エレコム(17)
- THANKO(サンコー)[電子機器](13)
- TP-LINK(12)
- BUFFALO(バッファロー)(10)
- ANMO(10)
- Kaspersky(10)
- エスコ(8)
- TRENDnet(8)
- HIDISC(7)
- オーム電機(6)
- ナカバヤシ(6)
- brother(ブラザー)(5)
- エフケイシステム(5)
- ブランドをもっと見る
「mac8」の検索結果

防犯カメラ 500万画素 360° 魚眼 屋外 屋内 防塵 防水 夜間 IR搭載 耐衝撃性 保証3年 FE9380-HV
Vivotek¥179,800税込¥197,7801個翌日出荷最大10mまで照射可能なIRイルミネーターを搭載しているため、完全な暗闇であっても広範囲にわたる鮮明な映像を撮影することができます。また、Smart Stream Ⅲ対応なので、最高品質の鮮明な画像を維持しながら帯域幅とストレージの両方を効率良く削減することができます。 。また、IP66の防水・防塵性とIK10の耐衝撃性を有しているため、屋内外を問わずあらゆる場所に設置可能です。用途FE9380-HVは最新の圧縮方式H.265に対応した5Mピクセルの解像度を持つ固定フィッシュアイ(魚眼)型ネットワークカメラです。仕様【Flash】128MB、【WDRテクノロジー】WDR Pro、【パン・チルト・ズーム】ePTZ 12倍デジタルズーム(IEプラグインで12倍)、【赤外線光量】10メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵IR LED 4個搭載Smart IR、【最大ストリーム】4つまでの同期ストリーム、【ビデオストリーミング】解像度・画質・ビットレートを調整可能/Smart Stream Ⅲ対応、【イメージ設定】画像サイズ/画質/ビットレートを調整可能・タイムスタンプ/テキスト重ね合わせ/反転/鏡面画像対応・輝度/コントラスト/彩度/シャープネス/ホワイトバランス/露出調整/ゲイン/逆光補正、【イメージ設定】プライバシーマスクの設定が可能・プロファイル設定のスケージュール化/3Dノイズリダクション・アンチフォグ機能、【ONVIF】サポート済(詳細はhttp://www.onvif.orgを確認)、【動画モーション検出】5つのウインドウによる動画モーション検知、【VADPパッケージ】トレンドマイクロ IoTセキュリティ・ストラトキャスト、【その他・再生プレーヤー】VLC:1.1.11以上その他ハウジング 防水・防塵 IP66耐衝撃性 IK10付属品クイックインスタレーションガイド、位置調整ステッカー、ネジパック、保証書、乾燥剤質量(g)695消費電力(W)最大12(IRオン)最大3.8(IRオフ)対応OSMicrosoft Windows 10/8/7Mac 10.12(Chromeのみ)レンズ固定焦点対応【オーディオ】音声入力あり寸法(Φ×mm)150×68.2インターフェース【オーディオ】内蔵マイク、【ネットワーク】10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45)解像度【画像】1920×1920保証期間【ライセンス延長期間】5年S/N比63.3dB以上安全規格CE/FCC Class A/ UL/LVD/VCCI/C-Tick確度【撮影】水平:180度、垂直:180度、対角:180度コネクタRJ-45 ネットワーク/PoE接続用入力電源IEEE 802.3af PoE Class0シャッター速度(秒)1/5~1/32000内蔵RAM512MB有効距離(m)5絞りF2.2光量(Lx)最低0.05・F2.25(カラー)<0.005・F2.25(白黒)0(IRイルミネーターオン)接続台数同時に10クライアントまで接続して視聴可能圧縮方法G.711/G.726映像圧縮方式H.265/H.264/MJPEGインジケータ【LED】電源および動作状態焦点距離f=1.16mmフレームレート最大24 fps @ 1920×1920(WDRオン)30 fps @ 1920×1920(WDRオフ)アラーム【トリガー】動画モーション検出・定期的なトリガー・システムブート・録画検出・カメラ干渉検出・手動トリガー・音声検出・SDカード寿命通知・サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃・サイバー攻撃イベント・検疫イベント)、【イベント】HTTP・SMTP・FTP・NASサーバ・SDカードを使用してイベントを通知。HTTP・SMTP・FTP・およびNASサーバ・SDカードを経由してファイルのアップロード動作温度範囲(℃)起動時:-10~60、動作時:-30~60対応ブラウザChrome 58.0以上Internet Explorer 10/11ダイナミックレンジ120dB以上対応プロトコル802.1X, ARP, CIFS/SMB, CoS, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTSP/ RTP/ RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS, UDP, UPnPイメージセンサー1/2.7” プログレッシブ CMOSストレージMicroSD/SDHC/SDXCカードスロットシームレスレコーディング対応湿度(%)90
防犯カメラ ドーム型 800万画素 4K 屋外 録音 防塵 防水 全天候 夜間 IR搭載 保証3年 FD9391-EHTV-V2
Vivotek¥459,800税込¥505,7801個翌日出荷FD9361-EHTV-V2は最大30fpsで3940×2160(4K/8MP)の解像度を提供する全天候型固定ドーム型ネットワークカメラです。最新の圧縮方式H.265対応モデルのため、高解像度の映像の容量を効率よく削減します。マイク内蔵、I/O機能、最新のVIVOTEK SNV、Smart IR Ⅲテクノロジーを備えており、低照度と高コントラストの両方で鮮明な画像を提供します。IP66、IP67、IP6K9K、IK10+、NEMA 4Xに準拠し、さらに-50~60℃の幅広い温度範囲でヒーターなしで動作するよう設計されているため、あらゆる屋外環境にも柔軟に適応します。AIを活用した属性分析に対応しているため、人物や自動車などの物体検知や性別や服の色などの属性抽出が可能です。スマートモーション検知、スマートVCAに対応しているため、撮影した映像を効率よく分析し、最大限に活用することができます。30fps 3840×2160。リアルタイムのH.265、H.264、MJPEG圧縮(3種類のコーデック)。昼夜の機能切り替え可能なリムーバブル赤外線カットフィルター。有効範囲50mの赤外線IRイルミネーター内蔵。WDR Pro による従来よりも優れたハイコントラスト調整機能。IP66、IP67、IP6K9Kの防水防塵性・IK10+の耐衝撃性・NEMA 4X。IEEE 802.3at準拠のPoE内蔵。低照度でのカラー画像を可能にする、SNV Ⅱ機能。Smart Stream Ⅲにより、ネットワーク帯域とストレージ領域を最適化。トレンドマイクロIoTセキュリティ によるサイバー保護。AIを活用したスマートモーション検知とSmart VCA仕様(最大ストリーム)3つまでの同時ストリーム(最大8つの構成が可能なプロファイル)、ONVIF:プロファイルG、S、T サポート済。その他(再生プレーヤー)VLC: 1.1.11以上付属品クイックインスタレーションガイド、位置調整ステッカー、ネジパック形状ドーム型質量(g)605タイプ固定アイリス対応OSMicrosoft Windows 10/8/7、Mac 10.12(Chromeのみ)寸法(Φmm)129×94消費電力最大:8.55W(IRオン)最大:6.15W(IRオフ)範囲(有効)5m接続同時に10クライアントまで接続して視聴可能レンズ固定フォーカル対応昼夜対応(取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備)機能(SmartVCA)侵入検知、徘徊検知、ライン跨ぎ検知、無人物体検知、紛失物検知、顔検知、群集(混雑)検知、走行検知確度(℃)(撮影)水平:103、垂直:76、対角:134解像度(画像)2560×1920(5MP)保証期間3年間フラッシュ8GB焦点距離(mm)f=2.8使用CPUMultimedia SoC (System-on-Chip)S/N比55dB安全規格【安全基準1】EMC:CE (EN55032、EN55024 Class A、EN50121-4 )、FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A)、RCM (AS/NZS CISPR32 Class A)、VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A)【安全基準2】安全性:UL (UL62368-1)、CB (IEC/EN 62368-1、 IEC/EN 60950-22、IEC/EN 62471)環境:IK10 (IEC 62262)、IP66 (IEC 60529)、IA:BIS (IS 13252)、BSMI (EMC: CNS 13438、 Safety: CNS 14336-1)コネクタRJ-45 ネットワーク/PoE接続用入力電源IEEE 802.3af PoE Class 0シャッター速度(秒)1/5 から 1/32、000内蔵RAM1GB動作温度(℃)起動時:-30~50、動作時:-40~60(IRオフ)、-40~50(IRオン)絞りF2.0セキュリティアクセスリスト、ダイジェスト認証、HTTPS、IEEE802.1x、パスワード保護、セキュアブート、署名されたファームウェア、トレンドマイクロIoTセキュリティ(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、ユーザーアクセスログ、ユーザーアカウント管理オーディオ機能音声入力あり使用場所屋内外光量(Lx)(最低)0.06 Lux@F2.0(カラー)<0.01 Lux@F2.0(白黒)、0 Lux(IR LED オン)インターフェイス(オーディオ)内蔵マイク、(ネットワーク)10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45)圧縮方法G.711、G.726設定項目【イメージ設定1】一般設定:ビデオタイトル、タイムスタンプオーバーレイ、ビデオの向き(反転、鏡面、回転)、昼/夜の設定、イルミネーター:イルミネーター、露出過多防止【イメージ設定2】画像設定:ホワイトバランス、画像調整(明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ガンマカーブ)、アンチフォグ、3DNR、EIS、シーンモード(自動、ぼけ除去)【イメージ設定3】露出:BLC、HLC、露出制御(露出レベル、虹彩調整、露出時間、ゲイン制御、虹彩モード)、AE速度調整、WDR、フォーカス:ズーム、フォーカス、プライバシーマスク、プロファイル設定のスケジュール化映像圧縮方式H.265、H.264、MJPEGインジケータ(LED)電源および動作状態フレームレート(最大)30fps @ 2560x1920、60fps @ 1920x1080アラーム【トリガー】音声検出、カメラ改ざん検出、サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、デジタル入力、手動トリガー、モーション検出、定期トリガー、録画通知、SDカード寿命通知、衝撃検出、システムブート【イベント】カメラリンク、eメール、HTTP、FTP/SFTP、NASサーバ、MicroSDカードを使用してイベントを通知、eメール、HTTP、FTP/SFTP、NASサーバおよびMicroSDカードを経由してファイルのアップロード赤外線投光距離30メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵。IR LED 4個搭載。Smart IR。ビデオ仕様(ストリーミング)解像度、画質、ビットレートを調整可能、Smart Stream Ⅲ対応対応ブラウザChrome 58.0以上、Internet Explorer 10/11ダイナミックレンジ120dB対応プロトコル802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、DHCP、DNS、FTP、HTTP、HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS (CoS/DSCP)、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、TCP/IP、TLS 1.2、UDP、UPnPイメージセンサー1/2.7" プログレッシブ CMOSパッケージ(VADP)ディープランニングVCA(スマートモーション検知、Smart VCA)、ストラトキャスト、トレンドマイクロIoTセキュリティ(3年間無償)検出モード(動画モーション)5つのウインドウによる動画モーション検出、人体検知、タイムフィルター(バウディングボックスなし)ストレージ(内蔵)MicroSD/SDHC/SDXCカードへのシームレスレコーディング(容量1TB対応)湿度(%)0.98テクノロジーWDR Pro
FD9389-EHV-V3 5MP屋外用固定ドームカメラ
Vivotek¥199,800税込¥219,7801個翌日出荷仕様内蔵IRイルミネーター, effective 最大 40 メートル Smart IR 搭載, 赤外線LED×4、最大ストリーム数:3ビデオストリーム(最大8つの設定可能なプロファイル)質量(g)960規格検知(25PPM/8PPF):60.4 m (198.1 ft),観察(63PPM/19PPF):24.1 m (79.2 ft),認識(125PPM/38PPF):12 m (39.5 ft),識別(250PM/76PPF):6.0 m (19.6 ft),,,,使用温度範囲-35℃ ~ 60℃ (-31°F ~ 140°F) (IRオフ), -35℃ ~ 50℃ (-31°F ~ 122°F) (IRオン)温度範囲(℃)起動時:-20 ~ 50 (-4°F ~ 122°F)能力コンピューティング能力:ハードウェア内蔵のディープラーニングアクセラレータを備えたSoC内容クイックインストレーションガイド, アライメントステッカー, 取付ネジ一式, L形レンチ外形寸法o 134 x 116 mm湿度(%RH)98 (結露なきこと)消費電力Max. 12.4W/ 9.6W (IR on/off)レンズ固定焦点人数最大10クライアントまでライブビューが可能対応ONVIF:Profile G, S, T, M supported機能デイナイト機能あり、ePTZ: 48倍デジタルズーム(IEプラグイン4倍、内蔵12倍)、リモートフォーカス, リモートズーム, ピクセルカウンタ、リアルサイトエンジン:Smart IR III, ブレ除去, WDR, ホワイトバランス, 露出制御インターフェース内蔵マイク, 外部マイク入力, 外部ライン出力,10 Base-T/100 Base-TX イーサネット (RJ-45)最大解像度2560x1920 (5MP)フラッシュ8 GB動作範囲パン:350°、チルト:80°、回転:350°使用CPUマルチメディア SoC(System-on-Chip)S/N比55 dB検出物体オブジェクト検出(人物, 車両 (4輪, 2輪), 人物/車両ベストショット, パス抽出)検出精度人物 (性別, 服装の色, カバン, 帽子), 車両 (自転車, バス, 車, バイク, トラック, 車体の色),人物顔ベストショット, Re-Search抽出トリガーオーディオ検出, カメラ妨害検知, サイバーセキュリティイベント (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), 外部入力, 手動トリガー, モーション検知, 定期トリガー, 録画通知, SDカード寿命, 衝撃検知, システム起動コネクタ10/100 Mbps ネットワーク/PoE接続用RJ-45ケーブルコネクタ, オーディオライン入力, オーディオライン出力, 外部入力: 1, 外部出力: 1入力電源IEEE 802.3af PoE Class 3シャッター速度(秒)1/5 to 1/32,000内蔵RAM2 GB絞り固定焦点セキュリティアクセスリスト, CSRF保護, ダイジェスト認証, HTTPS , IEEE 802.1x, パスワード保護, セキュアブート, 署名付きファームウェア, トレンドマイクロ IoT Security (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), ユーザーアクセスログ, ユーザーアカウント管理, 内蔵 FIPS 140-2 Level 2 certified Trusted Platform Module (TPM)F値F2.0音声圧縮形式G.711, G.726, MPEG-2 AAC-LC動作照度最低0.055 lux @ F2.0 (カラー)、最低0.005 lux @ F2.0 (白黒)、最低IR-LED オンのとき 0 ルクスプロトコル802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP各種認証EMC:CE (EN55032, EN55035 Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), IC (ICES-003 Issue 7, Class A),安全性:UL (UL62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62471),環境:NEMA (NEMA 250 Type 4X), IK10 (IEC 62262), IP66 (IEC 60529),IA:BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 13438, 安全性: CNS 14336-1)有効測定範囲5 メートル映像圧縮方式H.265, H.264, MJPEGインジケータLED:システム電源および動作状態の表示焦点距離f = 2.8 mmフレームレート最大:30 fps @ 2560x1920 (5MP)アプリケーションディープラーニングVCA (スマートモーション検知 , Smart VCA),Smart VCA - グループ1:スマートモーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知, 人物検知 , 車両検知 , 時刻フィルタ ), Smart VCA (侵入検知 , 徘徊検知 , ライン跨ぎ検知 , 顔検出 ),Smart VCA - グループ2:置き去り検知 , 持ち去り検知 , 群集検知,Smart VCA - グループ3:逃走検知 , 駐車検知 , 条件付き侵入検知,VADPパッケージ:トレンドマイクロ (デフォルト, 3年間無料トライアル)音声双方向オーディオ(全二重)画角103.4° (水平)、75.3° (垂直)、135.2° (対角線)IRカットフィルタ取り外し可能ビデオ仕様解像度、画質、ビットレート一定制御が可能、Smart Stream Ⅲ対応ブラウザChrome 58.0 以上ダイナミックレンジWDR Pro、120 dB動作検知モーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知)イメージセンサー1/2.8" プログレッシブ CMOS再生形式VLC: 1.1.11 以上ストレージMicroSD/SDHC/SDXCカード(1TB対応)へのシームレスな録画とNAS(network-attached storage)への録画システム対応Microsoft Windows 10/8/7, Mac 10.12 (Chromeのみ)アクションaudio clip, カメラリンク, 外部出力, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード を経由したイベント通知, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード経由のファイルアップロード
AW-GEL-285A-380 24ポート ライトマネージド PoEスイッチ
Vivotek¥159,800税込¥175,7801個翌日出荷仕様PoE管理:PoEオン/オフ制御、PDのPoEアライブチェック、ノンストップPoE、拡張PoEモード(最大250m/10Mbps)付属品電源コード、QIG、ラックマウントキット質量(kg)2.74区分LiteマネージドPoEスイッチ,4xGbE bt 90W PoE + 20xGbE PoE + 2xGbE RJ45 + 2xGbE SFP Liteマネージドスイッチ寸法442 (W) x 212 (D) x 44 (H) mm規格PoE:802.3 af/at/btポート数計28消費電力(W)最大390電力(W)PoE電力予算:380周波数50 ~ 60 Hz機能QoS機能:ハードウェアキュー 8、分類 ポートベース/802.1p、レート制限(入力/出力/ポートごと)、優先キュー方式 WRR、DSCP & サービスクラス、ポートミラーリング、ファームウェアアップグレード構成PoEポート構成:Ethernet 24xGbE PoE最大出力PoE:ポート1-4 bt 90W、ポート5-24 at 30W湿度範囲10 ~ 90% RH動作温度-10℃ ~ 50℃バッファメモリ4.1Mb入力電源100V ~ 240V転送レート41.66 Mpps保管温度範囲(℃)ー20~70配列PoEピンアサイン:ポート1-4 bt: 4ペア 1/2 (+), 3/6 (-) および 4/5 (+), 7/8 (-)、ポート5-24 af/at: 2ペア 1/2 (+), 3/6 (-)MACアドレス登録数8Kジャンボフレーム9216バイト各種認証CE, FCC, UKCA, LVD, VCCI, BSMIサージ対策4KVポートアップリンクポート:Ethernet 2xGbE RJ45 + 2xGbE SFP,PoEポート:24対応プロトコルスパニングツリー:IEEE802.1D (STP), IEEE802.1w (RSTP)帯域幅(Gbps)56トランキング/チェーンタイプIEEE802.1d (LACP), 静的アグリゲーションLAN802.1Q タグVLAN(4096 VLAN ID)、ポートベースVLAN
スプリット型カメラシステム ベースユニット VC9101
Vivotek¥89,980税込¥98,9781個翌日出荷VC9101は高性能のスプリット型ネットワークカメラシステムです。非常に目立ちにくいデザイン、豊富な機能、狭いスペースにも柔軟に統合できる機能によって、ATMや銀行、店舗、オフィス、または撮影していることを被写体に気づかれたくないシーンでの活用に最適です。VC9101は独立したカメラユニット(CUシリーズ)とビデオコアデザインを装備しており、5mのケーブル付きの小型のカメラユニットは様々なインテリアに簡単に装着することができるため、スタイリッシュな外観を維持しながら設置時間とコストの両方を大幅に節約することができます。ビデオコアには、5MPのフィッシュアイまたは4MPのフルHD画像をストリーミングできる強力なプロセッサが搭載されています。さらに、CNN(Convolutional Neural Network)ハードウェアアクセレータが搭載されているため、ディープラーニングVCAをより効率的かつ有効に行うことができます。目立ちにくいデザインの埋め込み式カメラユニット。1つのカメラユニットに対応。双方向音声に対応したビデオコア。スマートモーション検知:フェイスチェック対応。コリドールビューを可能にするビデオローテーション。トレンドマイクロ IoT セキュリティ仕様【接続方式】10Base-T/100Base-TX Ethernet(RJ-45)、【接続数】同時10クライアントまで視聴可、【ビデオソース】VIVOTEKカメラユニット×1、【最大ストリーム】3つまでの同時ストリーム(最大8つのプロファイル構成可能)、【ビデオストリーミング】解像度・画質・ビットレート調整可、Smart Stream III対応、【イメージ設定】一般設定:ビデオタイトル、タイムスタンプオーバーレイ、ビデオ向き(反転・鏡面・回転(CU9171-H(F)のみ));画像設定:ホワイトバランス、明るさ・コントラスト・彩度・シャープネス・ガンマカーブ(CU9171-H(F)のみ)、アンチフォグ、3DNR、HLM、シーンモード(自動・ぼけ除去);露出:BLC、HLC、露出制御(レベル・時間・ゲイン制御)、AE速度調整、WDR;プライバシーマスク、ピクセルカリキュレーター、【オーディオ対応】音声入力あり、【ONVIF】プロファイルG・S・Tサポート、【ビデオモーション検知】ファイブウィンドウ検知、顔検知、タイムフィルター、【イベントトリガー】音声検出、カメラ改ざん検出、サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃・サイバー攻撃・検疫)、デジタル入力、手動トリガー、モーション検出、定期トリガー、録画通知、SDカード寿命通知、システムブート、【イベントアクション】オーディオクリップ、カメラリンク、デジタル出力、メール、HTTP、FTP/SFTP、NAS、SDカード、プッシュ通知によるイベント通知;ファイルアップロード(メール、HTTP、FTP/SFTP、NAS、SDカード)、【再生プレーヤー】VLC 1.1.11以上付属品クイックインスタレーションガイド、インストレーションキット質量(g)190対応OSWindows 10/8/7、Mac OS 10.12(Chromeのみ)消費電力8.5W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×84×30保証期間3年フラッシュ8GB使用CPUMultimedia SoC (System-on-Chip)安全規格EMC:CE(EN55032/EN55024 Class B)、FCC(Part 15 Subpart B Class B)、RCM(AS/NZS CISPR32 Class B)、VCCI(CISPR32 Class B);安全性:UL(UL62368-1)、CB(IEC/EN 62368-1、60950-22、62471);IA規格:BSMI(EMC:CNS 13438、安全性:CNS 14336-1)、コネクタRJ-45(ネットワーク/PoE)、オーディオ入力/出力×1、DC 12V電源入力、デジタル入力×1、デジタル出力×1(12V/50mA)入力電源DC 12V、IEEE 802.3af PoE Class 0(冗長化サポート)、内蔵RAM2GB動作温度(℃)起動時:0~50、動作時:-10~50インターフェイス外部マイク入力、外部ライン出力圧縮方法G.711、G.726映像圧縮方式H.265、H.264、MJPEG、インジケータ【LED】電源・動作状態表示対応ブラウザChrome 58.0以上、Internet Explorer 10/11対応プロトコル802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、CoS、DDNS、DHCP、DNS、FTP/SFTP、HTTP、HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTCIP、NTP、PPPoE、QoS、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、TCP/IP、TLS、UDP、UPnPストレージ【内蔵】MicroSD/SDHC/SDXCカード(容量1TBサポート)へのシームレスレコーディング、NASへの録画湿度(%)0.9
防犯カメラ ドーム型 500万画素 屋外 ズーム 録音 防塵 防水 夜間 IR搭載 保証3年 FD9388-HTV
Vivotek¥109,800税込¥120,7801個翌日出荷最新の圧縮方式H.265対応モデルのため、高解像度の映像の容量を効率よく削減します。 。30mまで照射可能な赤外線IRに加え、低照度下でのカラー画像を可能とするSNV機能を搭載しているため、あらゆる暗視環境下での撮影を実現します。 。また、IP66・IP67の防水防塵性とIK10の耐衝撃性を備え、-30度~60度までの幅広い温度環境下でも動作する本機は、非常に厳しい天候にさらされる地域への設置に最適です。積雪地域の山道監視や天候変化の激しい地域の交通量監視など、多様な屋外監視システム構築に貢献します。用途FD9388-HTVは5Mピクセルのレンズを搭載した屋外固定ドーム型ネットワークカメラです。仕様【CPU】Multimedia SoC (System-on-Chip)、【Flash】128MB、【WDRテクノロジー】WDR Pro、【パン範囲】353度、【ローテーション範囲】350度、【パン・チルト・ズーム】ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍・本体で12倍)、【赤外線光量】30メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵IR LED 2個搭載Smart IR、【最大ストリーム】3つまでの同期ストリーム、【ビデオストリーミング】解像度・画質・ビットレートを調整可能/Smart Stream Ⅲ対応、【イメージ設定】画像サイズ/画質/ビットレートを調整可能・タイムスタンプ/テキスト重ね合わせ/反転/鏡面画像対応・輝度/コントラスト/シャープネス/ホワイトバランス/露出調整/ゲイン/逆光補正/プライバシーマスクの設定が可能、【イメージ設定】プロファイル設定のスケージュール化/3Dノイズリダクション/ビデオローテーション/アンチフォグ機能/ハイライト補正機能、【ONVIF】サポート済(詳細はhttp://www.onvif.orgを確認)、【動画モーション検出】5つのウインドウによる動画モーション検出、【VADPパッケージ】トレンドマイクロIoTセキュリティ・ストラトキャスト、【その他・再生プレーヤー】VLC: 1.1.11以上/QuickTime: 7以上その他ハウジング 防水防塵性 IP66・IP67準拠耐衝撃性 IK10準拠付属品クイックインスタレーションガイド、保証書、位置調整ステッカー、ネジパック質量(g)819タイプ【アイリスタイプ】固定アイリス消費電力(W)最大12.95(IRオン)最大9(IRオフ)角度(°)【チルト】75対応OSMicrosoft Windows 10/8/7Mac 10.12(Chromeのみ)レンズバリフォーカル/リモートフォーカス対応【昼夜対応】取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備、【オーディオ】音声入力寸法(Φ×mm)133.7×103.8インターフェース【オーディオ】内蔵マイク、【ネットワーク】10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45)※3P/ETL対応のカテゴリ5eまたはカテゴリ6のケーブル使用推奨解像度【画像】2560×1920(5MP)保証期間3年間焦点距離(mm)f=2.8~12S/N比61dB安全規格CE/LVD/FCCクラスB/VCCI/C-TICK/UL確度【撮影】水平:30度~88度、垂直:23度~65度、対角:38度~115度コネクタRJ-45 ネットワーク/PoE接続用入力電源IEEE 802.3af PoE Class 0シャッター速度(秒)1/5~1/32000内蔵RAM512MB有効距離(m)5絞りF1.4~2.8光量(Lx)最低0.035・F1.4(カラー)<0.005・F1.4(白黒)0(IR LED オン)接続台数同時に10クライアントまで接続して視聴可能圧縮方法G.711/G.726映像圧縮方式H.265/H.264/MJPEGインジケータ【LED】電源および動作状態フレームレート最大20fps @ 2560×1920アラーム【トリガー】動体検知・定期的なトリガー・システムブート・録画通知・カメラ改ざん検出・手動トリガー・音声検出・SDカード寿命通知・サイバーセキュリティイベント(総当り攻撃・サイバー攻撃・検疫イベント)、【イベント】eメール・HTTP・SMTP・FTP・NASサーバ・MicroSDカードを使用してイベントを通知。eメール・HTTP・SMTP・FTP・NASサーバおよびMicroSDカードを経由してファイルのアップロード動作温度範囲(℃)起動時:-10~60、動作時:-30~60対応ブラウザChrome 58.0以上Internet Explorer 10/11ダイナミックレンジ120dB対応プロトコル802.1X, ARP, CIFS/SMB, CoS, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTSP/ RTP/ RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/ IP, TLS, UDP, UPnPイメージセンサー1/2.7” プログレッシブ CMOSストレージMicroSD/SDHC/SDXCカードスロットシームレスレコーディング湿度(%)90
防犯カメラ パノラマ 500万画素 180° 48倍ズーム 録音 防塵 防水 チルトレンズ 耐衝撃性 保証3年 CC9380-HV
Vivotek¥149,800税込¥164,7801個翌日出荷IP66の防水・防塵性、IK10の耐衝撃性を備えており、カメラ本体があらゆる方向からの雨やほこり、高圧の水噴流に耐えることができるため、様々な屋外での監視システム構築に貢献します。また、WDR Pro機能により、露出過多による映像への影響を抑えた鮮明な映像を実現します。 。さらに、SNV機能により、低照度の環境においても鮮明なカラー映像を得ることが出来ます。これらの機能によって人間の目で見た映像と違わない品質での監視が可能となります。仕様【Flash】128MB、【WDRテクノロジー】WDR Pro、【パン・チルト・ズーム】ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍・本体で12倍)、【最大ストリーム】3つまでの同時ストリーム(最大8つの構成が可能なプロファイル)、【ビデオストリーミング】解像度・画質・ビットレートを調整可能、【イメージ設定】一般設定:ビデオタイトルとタイムスタンプオーバーレイ/ビデオの向き(反転/鏡面)/昼夜の設定、【イメージ設定】画像設定:ホワイトバランス/画像調整(明るさ/コントラスト/彩度/シャープネス/ガンマカーブ)/アンチフォグ機能/3DNR/HLM/DIS/シーンモード(自動/ぼけ除去)、【イメージ設定】露出:BLC/HLC/露出制御(露出レベル/虹彩調整/露出時間/ゲイン制御/虹彩モード)/AE速度調整/WDR・プライバシーマスク/プロファイル設定のスケジュール化、【ONVIF】プロファイルG/S/Tサポート済(詳細はhttps://www.onvif.orgを確認)、【動画モーション検出】5つのウインドウによる動画モーション検知、【VADPパッケージ】トレンドマイクロ IoTセキュリティ(1年間無償トライアル)・VIVOCloud、【その他・再生プレーヤー】VLC:1.1.11以上付属品クイックインスタレーションガイド、保証書、マウンティングブラケット、ネジパック寸法(mm)115×65×59質量(g)338タイプ【アイリスタイプ】固定アイリス消費電力(W)最大5角度(°)【チルト】±25対応OSMicrosoft Windows 10/8/7Mac 10.12(Chromeのみ)レンズ固定焦点対応【オーディオ】音声入力ありインターフェース【オーディオ】内蔵マイク、【ネットワーク】10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45)解像度【画像】2560×1920(5MP)保証期間【ライセンス延長期間】5年焦点距離(mm)f=1.45S/N比62dB以上安全規格EMC規格:CE (EN55032 Class B/EN55024)/FCC (FCC Part 15 Subpart B Class B)/VCCI (VCCI-CISPR 32 Class B)安全性:UL (UL62368-1)/CB (IEC/EN 62368-1/IEC/EN 60950- 22/IEC/EN 62471)環境:IK10 (IEC 62262)/IP66 (IEC 60529)IA規格:BIS (IS 13252)確度【撮影】水平:180度、垂直:120度、対角:180度コネクタRJ-45 ネットワーク/PoE接続用入力電源IEEE 802.3af PoE Class 1シャッター速度(秒)1/5~1/32000内蔵RAM512MB有効距離(m)5絞りF2.2光量(Lx)最低0.11・ F2.2 (カラー)、0.01・ F2.2(白黒)接続台数同時に10クライアントまで接続して視聴可能圧縮方法G.711/G.726映像圧縮方式H.265/H.264/MJPEGインジケータ【LED】電源および動作状態フレームレート最大H.265:20fps/30fps@2560×1920(WDR Proオン/オフ)H.264:20fps/25fps@2560×1920(WDR Proオン/オフ)MJPEG:20fps/20fps@2560×1920(WDR Proオン/オフ)アラーム【トリガー】音声検知・カメラ干渉検知・サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃イベント・サイバーアタックイベント・検疫イベント)・手動トリガー・定期的なトリガー・モーション検知・録画通知・SDカード寿命通知・システムブート、【イベント】メール・HTTP・FTP・NASサーバ・MicroSDカードを使用してイベントを通知。メール・HTTP・FTP・NASサーバ・MicroSDカードを経由してファイルのアップロード動作温度範囲(℃)起動時:-10~50、稼働時:-30~50対応ブラウザChrome 58.0以上Internet Explorer 10/11ダイナミックレンジ120dB対応プロトコル802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、DHCP、DNS、FTP、HTTP、HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS(CoS/DSCP)、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、TCP/IP、TLS 1.2、UDP、UPnPイメージセンサー1/2.7” プログレッシブ CMOSストレージMicroSD/SDHC/SDXCカードスロットへのシームレスレコーディング、NASへの録画湿度(%)90セキュリティ機能アクセスリスト、ダイジェスト認証、HTTPS、IEEE 802.1x、パスワード保護、署名されたファームウェア、トレンドマイクロIoTセキュリティ(総当たり攻撃イベント、サイバーアタックイベント、検疫イベント)、ユーザーアクセスログ、ユーザーアカウント管理
IB9383-HV
Vivotek¥94,980税込¥104,4781個翌日出荷仕様内蔵 IRイルミネーター 最大 30 メートル Smart IR 搭載, 赤外線LED×2,最大ストリーム数:3ビデオストリーム(最大8つの設定可能なプロファイル)質量(g)925規格検知(25PPM/8PPF):78.3 m (256.8 ft),観察(63PPM/19PPF):31.3 m (102.7 ft),認識(125PPM/38PPF):15.6 m (51.3 ft),識別(250PM/76PPF):7.8 m (25.5 ft)使用温度範囲-30℃ ~ 55℃ (-22°F ~ 131°F) (IRオフ), -30℃ ~ 50℃ (-22°F ~ 122°F) (IRオン)温度範囲(℃)起動時:-10 ~ 50 (-14°F ~ 122°F)能力コンピューティング能力:ハードウェア内蔵のディープラーニングアクセラレータを備えたSoC内容クイックインストレーションガイド, アライメントステッカー, 取付ネジ一式, ケーブルグランド外形寸法o 91.0 x 226.6 mm消費電力Max. 10.6 W / 6.0 W (IR on/off)レンズ固定焦点人数最大10クライアントまでライブビューが可能対応ONVIF:プロファイルG、S、T対応機能デイナイト機能あり、ePTZ: 48x デジタルズーム( 4x on IEプラグイン, 12x 内蔵)、リモートフォーカス, リモートズーム, ピクセルカウンタインターフェース内蔵マイク,10 Base-T/100 Base-TX イーサネット (RJ-45)最大解像度2560x1920 (5MP)フラッシュ8GB動作範囲チルト:90°、回転:180°使用CPUマルチメディア SoC(System-on-Chip)S/N比56 dB検出物体オブジェクト検出(人物, 車両 (4輪, 2輪), 人物/車両ベストショット, パス抽出)検出精度人物 (性別, 服装の色, カバン, 帽子), 車両 (自転車, バス, 車, バイク, トラック, 車体の色),人物顔ベストショット, Re-Search抽出トリガーオーディオ検出, カメラ妨害検知, サイバーセキュリティイベント (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), 手動トリガー, モーション検知, 定期トリガー, 録画通知, SDカード寿命, 衝撃検知, システム起動コネクタRJ-45 ケーブ コネクタ for 10/100Mbps Network/PoE connection入力電源IEEE 802.3af PoE Class 3シャッター速度(秒)1/5 to 1/32,000内蔵RAM2GB絞り固定焦点セキュリティアクセスリスト, CSRF保護, ダイジェスト認証, HTTPS , IEEE 802.1x, パスワード保護, セキュアブート, 署名付きファームウェア, トレンドマイクロ IoT Security (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), ユーザーアクセスログ, ユーザーアカウント管理F値F2.0音声圧縮形式MPEG-2 AAC-LC, G.711, G.726動作照度最低0.055 lux @ F2.0 (カラー)、最低0.005 lux @ F2.0 (白黒)、最低IR-LED オンのとき 0 ルクスプロトコル802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP各種認証EMC:CE (EN 55032/EN 55035 Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), IC (ICES-003 Issue 7, Class A),環境:IK10 (IEC 62262), IP66 (IEC 60529),IA:BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 15936, 安全性: CNS 15598-1)有効測定範囲5 メートル映像圧縮方式H.265, H.264, MJPEGインジケータLED:システム電源および動作状態の表示焦点距離f = 3.6 mmフレームレート最大:30 fps @ 2560x1920アプリケーションディープラーニングVCA (スマートモーション検知 , Smart VCA),Smart VCA - グループ1:スマートモーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知, 人物検知 , 車両検知 , 時刻フィルタ ), Smart VCA (侵入検知 , 徘徊検知 , ライン跨ぎ検知 , 顔検出 ),Smart VCA - グループ2:置き去り検知 , 持ち去り検知 , 群集検知,Smart VCA - グループ3:逃走検知 , 駐車検知 , 条件付き侵入検知,モーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知),VADPパッケージ:トレンドマイクロ (デフォルト, 1年間無料トライアル)音声一方向オーディオ画角79.6° (水平)、57.8° (垂直)、105.8° (対角線)IRカットフィルタ取り外し可能ビデオ仕様解像度、画質、ビットレート一定制御が可能、Smart Stream Ⅲ対応ブラウザChrome 58.0 以上, Internet Explorer 11ダイナミックレンジWDR Pro、120 dB動作検知モーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知)イメージセンサー1/2.8" プログレッシブ CMOS再生形式VLC: 1.1.11 以上ストレージSeamless Recording to MicroSD/SDHC/SDXC card (1TB capacity supported) and recording to network-attached storage (NAS)湿度(%)90システム対応Microsoft Windows 10/8/7, Mac 10.12 (Chromeのみ)アクションカメラリンク, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード を経由したイベント通知, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード経由のファイルアップロード
FD9383-HV (2.8mm)
Vivotek¥94,980税込¥104,4781個翌日出荷仕様内蔵IRイルミネーター最大30メートルSmartIR搭載、赤外線LED×2、最大ストリーム数:3ビデオストリーム(最大8つの設定可能なプロファイル)形状ドーム型質量(g)550規格検知(25PPM/8PPF):78.3 m (256.8 ft)、観察(63PPM/19PPF):31.3 m (102.7 ft)、認識(125PPM/38PPF):15.6 m (51.3 ft)、識別(250PM/76PPF):7.8 m (25.5 ft)使用温度範囲-30℃ ~ 55℃ (-22°F ~ 131°F) (IRオフ)、-30℃ ~ 50℃ (-22°F ~ 122°F) (IRオン)温度範囲(℃)起動時:-10 ~ 50(-14°F ~ 122°F)能力コンピューティング能力:ハードウェア内蔵のディープラーニングアクセラレータを備えたSoC内容クイックインストレーションガイド,、アライメントステッカー、 取付ネジ一式、 ケーブルグランド外形寸法o 117.2 × 89.6 mm消費電力Max. 8.5 W/ 6.0 W (IR on/off)レンズ固定焦点人数最大10クライアントまでライブビューが可能対応ONVIF:プロファイルG、S、T対応機能デイナイト機能あり、ePTZ: 48倍デジタルズーム(IEプラグイン4倍、内蔵12倍)、リモートフォーカス、リモートズームインターフェース10 Base-T/100 Base-TX イーサネット (RJ-45)最大解像度2560×1920 (5MP)フラッシュ8GB動作範囲パン:350°、チルト:75°、回転:350°使用CPUマルチメディア SoC(System-on-Chip)S/N比56dB検出物体オブジェクト検出(人物、車両 (4輪・2輪)、人物/車両ベストショット、パス抽出)検出精度人物 (性別・服装の色・カバン・帽子)、車両 (自転車・バス・車・バイク・トラック・車体の色)、人物顔ベストショット、Re-Search抽出トリガーカメラ妨害検知、 サイバーセキュリティイベント (ブルートフォース攻撃イベント、 サイバー攻撃イベント、 不正接続隔離イベント)、 手動トリガー、 モーション検知、 定期トリガー、 録画通知、 SDカード寿命、 衝撃検知、 システム起動コネクタ10/100 Mbps ネットワーク/PoE接続用RJ-45ケーブルコネクタ入力電源IEEE 802.3af PoE Class 3シャッター速度(秒)1/5 to 1/32000内蔵RAM2GB絞り固定焦点セキュリティアクセスリスト、CSRF保護、ダイジェスト認証、 HTTPS、IEEE 802.1x、パスワード保護、セキュアブート、署名付きファームウェア、トレンドマイクロ IoT Security (ブルートフォース攻撃イベント・サイバー攻撃イベント・不正接続隔離イベント)、ユーザーアクセスログ、ユーザーアカウント管理F値F2.0動作照度最低0.055 lux @ F2.0 (カラー)、最低0.005 lux @ F2.0 (白黒)、最低IR-LED オンのとき 0 ルクス使用場所屋内・屋外プロトコル802.1X、 ARP、 Bonjour、 CIFS/SMB、 DDNS、 DHCP、 DNS、 FTP/SFTP、 HTTP、 HTTPS、 ICMP、 IGMPv3、 IPv4、 IPv6、 NTP、 PPPoE、 QoS (CoS/DSCP)、 RTSP/RTP/RTCP、 SMTP、 SNMP、 SSL、 TCP/IP、 TLS 1.2/1.3、 UDP、 UPnP各種認証EMC:CE (EN 55032/EN 55035 Class A)、 UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A)、 FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A)、 RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A)、 VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A)、 IC (ICES-003 Issue 7・ Class A)、安全性:UL (UL 62368-1)、 CB (IEC/EN 62368-1・IEC/EN 60950-22・IEC/EN 62471)、LVD (IEC/EN 62368-1)、UKCA (BS EN 62368-1)、環境:IK10 (IEC 62262)、IP66 (IEC 60529)、IA:BIS (IS 13252)、BSMI (EMC: CNS 15936, 安全性: CNS 15598-1)映像圧縮方式H.265、H.264、MJPEGインジケータLED:システム電源および動作状態の表示焦点距離f = 3.6 mmフレームレート最大:30 fps @ 2560x1920アプリケーションディープラーニングVCA(スマートモーション検知・SmartVCA)、SmartVCA-グループ1:スマートモーション検知(5ウィンドウビデオ動体検知・人物検知・車両検知・時刻フィルタ)、SmartVCA(侵入検知・徘徊検知・ライン跨ぎ検知・顔検出)、SmartVCA-グループ2:置き去り検知・持ち去り検知・群集検知、SmartVCA-グループ3:逃走検知・駐車検知・条件付き侵入検知・VADPパッケージ:トレンドマイクロ(デフォルト、年間無料トライアル)画角79.6° (水平)、57.8° (垂直)、105.8° (対角線)IRカットフィルタ取り外し可能ビデオ仕様解像度、画質、ビットレート一定制御が可能、Smart Stream Ⅲ対応ブラウザChrome 58.0 以上、 Internet Explorer 11ダイナミックレンジWDR Pro、120 dB動作検知モーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知)イメージセンサー1/2.8" プログレッシブ CMOS再生形式VLC: 1.1.11 以上ストレージSeamless Recording to MicroSD/SDHC/SDXC card (1TB capacity supported) and recording to network-attached storage (NAS)湿度(%)90システム対応Microsoft Windows 10/8/7、Mac 10.12 (Chromeのみ)アクションカメラリンク、 電子メール、 HTTP、 FTP/SFTP、 NASサーバー、 SDカード を経由したイベント通知、 電子メール、 HTTP、 FTP/SFTP、 NASサーバー、 SDカード経由のファイルアップロード
防犯カメラ ドーム型 200万画素 プロ用 屋外 首振り ズーム 防塵 防水 夜間 IR搭載 保証3年 SD9368-EHL
Vivotek¥629,800税込¥692,7801個翌日出荷SD9368-EHLは60fpsで2メガピクセルでの撮影を可能にするプロ仕様のスピードドームネットワークカメラです。空港、都市監視、製造施設など広範囲の領域での屋外ビデオ監視に最適です。IP66の防水防塵性・IK10の耐衝撃性・NEMA 4Xに対応ているため、温度や気候変化の激しい屋外環境下にも導入することができます。最大250mまで照射可能なIRイルミネーターを搭載いるため、昼夜問わず広範囲・遠距離の監視が可能です。360°連続パン動作が可能なので、24時間死角のない監視システム構築に貢献します。最新のAIテクノロジーであるスマートトラッキング機能によって、映像中の特定の人物を自動追跡することができます。これにより、犯罪等の容疑者をリアルタイムに追跡することができるため、より効率的で堅牢な監視システムを実現することができます。60 fps 1920×1080。リアルタイムのH.265、H.264、MJPEG圧縮(3種類のコーデック)。40倍光学ズーム。250mまで有効な赤外線照射器搭載。昼夜の機能切り替え可能なリムーバブル赤外線カットフィルター。360° のパン(連続) -20°から90°の チルト(オートフリップ)。WDR Proによるコントラスト調整機能。Smart Stream Ⅲ対応。IP66の防水防塵性、IK10の耐衝撃性、NEMA 4Xのハウジング。-40~60℃の幅広い温度下で動作可能。人物ベースのディープラーニングテクノロジーによる移動人物のスマートトラッキング機能。内蔵のオンボード・ストレージ用のMicroSD/SDHC/SDXCカードスロット。EIS(電子ブレ補正)。トレンドマイクロIoTセキュリティ仕様(最大ストリーム)3つまでの同時ストリーム(最大8つの構成が可能なプロファイル)、ONVIF:プロファイルG、S、T サポート済。その他(再生プレーヤー)VLC: 1.1.11以上付属品クイックインスタレーションガイド、位置調整ステッカー、ネジパック形状ドーム型質量(g)392(マウンティングブラケット含む)、332(マウンティングブラケット含む)タイプ固定アイリス対応OSMicrosoft Windows 10/8/7、Mac 10.12(Chromeのみ)寸法(Φmm)122×99(マウンティングブラケット含む)、108×79(マウンティングブラケット除く)消費電力最大 7.4W(IRオン)最大 6.4W(IRオフ)範囲(有効)5m接続同時に10クライアントまで接続して視聴可能レンズ固定焦点対応昼夜対応(取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備)機能(SmartVCA)侵入検知、徘徊検知、ライン跨ぎ検知、無人物体検知、紛失物検知、顔検知、群集(混雑)検知、走行検知確度(℃)(撮影)水平:103、垂直:76、対角:134解像度(画像)2560×1920(5MP)保証期間3年間フラッシュ8GB防塵防水性能IP66焦点距離(mm)f=2.8使用CPUMultimedia SoC (System-on-Chip)S/N比55dB安全規格【安全基準1】EMC:CE (EN55032、EN55024 Class A、EN50121-4 )、FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A)、RCM (AS/NZS CISPR32 Class A)、VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A)【安全基準2】安全性:UL (UL62368-1)、CB (IEC/EN 62368-1、IEC/EN 60950-22、IEC/EN 62471)、環境:IK08 (IEC 62262)、IP66 (IEC 60529)、IA規格:BIS (IS 13252)、BSMI (EMC:CNS 13438、安全性:CNS 14336-1)コネクタRJ-45 ネットワーク/PoE接続用入力電源IEEE 802.3af PoE Class 0シャッター速度(秒)1/5 から 1/32、000内蔵RAM1GB動作温度(℃)起動時:-10~50、動作時 -20~50絞りF2.0セキュリティアクセスリスト、ダイジェスト認証、HTTPS、IEEE 802.1x、パスワード保護、セキュアブート、署名されたファームウェア、トレンドマイクロIoTセキュリティ(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、ユーザーアクセスログ、ユーザーアカウント管理オーディオ機能音声入力あり使用場所屋内外光量(Lx)(最低)0.06 Lux@F2.0(カラー)、0.01 Lux@F2.0(白黒)、0 Lux(IR LED オン)インターフェイス(オーディオ)内蔵マイク、(ネットワーク)10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45)圧縮方法G.711、G.726設定項目【イメージ設定1】一般設定:ビデオタイトル、タイムスタンプオーバーレイ、ビデオの向き(反転、鏡面、回転)、昼/夜の設定、イルミネーター:イルミネーター、露出過多防止【イメージ設定2】画像設定:ホワイトバランス、画像調整(明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ガンマカーブ)、アンチフォグ、3DNR、EIS、シーンモード(自動、ぼけ除去)【イメージ設定3】露出:BLC、HLC、露出制御(露出レベル、虹彩調整、露出時間、ゲイン制御、虹彩モード)、AE速度調整、WDR、プライバシーマスク、プロファイル設定のスケジュール化映像圧縮方式H.265、H.264、MJPEGインジケータ(LED)電源および動作状態フレームレート(最大)30fps @ 2560x1920、60fps @ 1920x1080アラーム【トリガー】音声検出、カメラ改ざん検出、サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、手動トリガー、モーション検出、定期トリガー、録画通知、SDカード寿命通知、衝撃検出、システムブート【イベント】カメラリンク、eメール、HTTP、FTP/SFTP、NASサーバ、MicroSDカードを使用してイベントを通知、eメール、HTTP、FTP/SFTP、NASサーバおよびMicroSDカードを経由してファイルのアップロード赤外線投光距離30メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵。IR LED 2個搭載。Smart IR。ビデオ仕様(ストリーミング)解像度、画質、ビットレートを調整可能、Smart Stream Ⅲ対応対応ブラウザChrome 58.0以上、Internet Explorer 10/11ダイナミックレンジ120dB対応プロトコル802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、DHCP、DNS、FTP、HTTP、HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS (CoS/DSCP)、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、TCP/IP、TLS 1.2、UDP、UPnPイメージセンサー1/2.7" プログレッシブ CMOSパッケージ(VADP)ディープラーニングVCA(スマートモーション検知、Smart VCA※)トレンドマイクロIoTセキュリティ(3年間無償)※ライセンスが必要です。無料トライアルライセンスはサポートされていません。検出モード(動画モーション)5つのウインドウによる動画モーション検出、人体検知、タイムフィルター(バウンディングボックスなし)ストレージ(内蔵)MicroSD/SDHC/SDXCカードへのシームレスレコーディング(容量1TB対応)湿度(%)0.98テクノロジーWDR Pro
IB9383-HTV
Vivotek¥139,800税込¥153,7801個翌日出荷仕様内蔵 IRイルミネーター 最大 30 メートル Smart IR 搭載, 赤外線LED×2,最大ストリーム数:3ビデオストリーム(最大8つの設定可能なプロファイル)質量(g)940規格検知(25PPM/8PPF):ワイド: 67.0 m (219.9 ft),検知(25PPM/8PPF):テレ: 205.7 m (674.8 ft),観察(63PPM/19PPF):ワイド: 26.7 m (87.5 ft),観察(63PPM/19PPF):テレ: 81.6 m (267.8 ft),認識(125PPM/38PPF):ワイド: 13.3 m (43.7 ft),認識(125PPM/38PPF):テレ: 41.0 m (134.4 ft),識別(250PM/76PPF):ワイド: 6.6 m (21.7 ft)使用温度範囲-30℃ ~ 55℃ (-22°F ~ 131°F) (IRオフ), -30℃ ~ 50℃ (-22°F ~ 122°F) (IRオン)温度範囲(℃)起動時:-10 ~ 50 (-14°F ~ 122°F)能力コンピューティング能力:ハードウェア内蔵のディープラーニングアクセラレータを備えたSoC内容クイックインストレーションガイド, アライメントステッカー, 取付ネジ一式, ケーブルグランド外形寸法o 91.0 x 226.6 mm消費電力Max. 12.4 W/ 8.0 W (IR on/off)レンズ電動バリフォーカル、リモートフォーカス人数最大10クライアントまでライブビューが可能対応ONVIF:プロファイルG、S、T対応機能デイナイト機能あり、ePTZ: 48x デジタルズーム( 4x on IEプラグイン, 12x 内蔵)、リモートフォーカス, リモートズーム, ピクセルカウンタインターフェース内蔵マイク,10 Base-T/100 Base-TX イーサネット (RJ-45)最大解像度2560x1920 (5MP)フラッシュ8GB動作範囲チルト:90°、回転:180°使用CPUマルチメディア SoC(System-on-Chip)S/N比59 dB検出物体オブジェクト検出(人物, 車両 (4輪, 2輪), 人物/車両ベストショット, パス抽出)検出精度人物 (性別, 服装の色, カバン, 帽子), 車両 (自転車, バス, 車, バイク, トラック, 車体の色),人物顔ベストショット, Re-Search抽出トリガーオーディオ検出, カメラ妨害検知, サイバーセキュリティイベント (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), 手動トリガー, モーション検知, 定期トリガー, 録画通知, SDカード寿命, 衝撃検知, システム起動コネクタRJ-45 ケーブ コネクタ for 10/100Mbps Network/PoE connection入力電源IEEE 802.3af PoE Class 3シャッター速度(秒)1/5 to 1/32,000内蔵RAM2GB絞りDC-irisセキュリティアクセスリスト, CSRF保護, ダイジェスト認証, HTTPS , IEEE 802.1x, パスワード保護, セキュアブート, 署名付きファームウェア, トレンドマイクロ IoT Security (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), ユーザーアクセスログ, ユーザーアカウント管理F値F1.6 ~ F3.3音声圧縮形式MPEG-2 AAC-LC, G.711, G.726動作照度最低0.04 lux @ F1.6 (カラー)、最低0.005 lux @ F1.6 (白黒)、最低IR-LED オンのとき 0 ルクスプロトコル802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP各種認証EMC:CE (EN 55032/EN 55035 Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), IC (ICES-003 Issue 7, Class A),環境:IK10 (IEC 62262), IP66 (IEC 60529),IA:BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 15936, 安全性: CNS 15598-1)有効測定範囲5 メートル映像圧縮方式H.265, H.264, MJPEGインジケータLED:システム電源および動作状態の表示焦点距離f = 2.8 ~ 12mmフレームレート最大:30 fps @ 2560x1920アプリケーションディープラーニングVCA (スマートモーション検知 , Smart VCA),Smart VCA - グループ1:スマートモーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知, 人物検知 , 車両検知 , 時刻フィルタ ), Smart VCA (侵入検知 , 徘徊検知 , ライン跨ぎ検知 , 顔検出 ),Smart VCA - グループ2:置き去り検知 , 持ち去り検知 , 群集検知,Smart VCA - グループ3:逃走検知 , 駐車検知 , 条件付き侵入検知,モーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知),VADPパッケージ:トレンドマイクロ (デフォルト, 1年間無料トライアル)音声一方向オーディオ画角95.4° ~ 28.7° (水平)、68.8° ~ 21.5° (垂直)、129.6° ~ 35.9°(対角線)IRカットフィルタ取り外し可能ビデオ仕様解像度、画質、ビットレート一定制御が可能、Smart Stream Ⅲ対応ブラウザChrome 58.0 以上ダイナミックレンジWDR Pro、120 dB動作検知モーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知)イメージセンサー1/2.8" プログレッシブ CMOS再生形式VLC: 1.1.11 以上ストレージSeamless Recording to MicroSD/SDHC/SDXC card (1TB capacity supported) and recording to network-attached storage (NAS)湿度(%)90システム対応Microsoft Windows 10/8/7, Mac 10.12 (Chromeのみ)アクションカメラリンク, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード を経由したイベント通知, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード経由のファイルアップロード
FD9399-EHV 8MP屋外用固定ドームカメラ
Vivotek¥229,800税込¥252,7801個翌日出荷仕様内蔵IRイルミネーター, effective 最大 40 メートル Smart IR 搭載, 赤外線LED×4,最大ストリーム数:3ビデオストリーム(最大8つの設定可能なプロファイル)質量(g)960規格検知(25PPM/8PPF):85.5 m (280.5 ft),観察(63PPM/19PPF):34.2 m (112.2 ft),認識(125PPM/38PPF):17.1 m (56.0 ft),識別(250PM/76PPF):8.5 m (27.9 ft)使用温度範囲-35℃ ~ 60℃ (-31°F ~ 140°F) (IRオフ), -35℃ ~ 50℃ (-31°F ~ 122°F) (IRオン)温度範囲(℃)起動時:-20 ~ 50 (-4°F ~ 122°F)能力コンピューティング能力:ハードウェア内蔵のディープラーニングアクセラレータを備えたSoC内容クイックインストレーションガイド, アライメントステッカー, 取付ネジ一式, L形レンチ外形寸法o 134 x 116 mm湿度(%RH)98 (結露なきこと)消費電力Max. 12.4W/ 9.6W (IR on/off)レンズ固定焦点人数最大10クライアントまでライブビューが可能対応ONVIF:Profile G, S, T, M supported機能デイナイト機能あり、ePTZ: 48倍デジタルズーム(IEプラグイン4倍、内蔵12倍)、ピクセルカウンタ,リアルサイトエンジン:Smart IR III, ブレ除去, WDR, ホワイトバランス, 露出制御インターフェース内蔵マイク, 外部マイク入力, 外部ライン出力,10 Base-T/100 Base-TX イーサネット (RJ-45)最大解像度3840x2160 (8MP)フラッシュ8 GB動作範囲パン:350°、チルト:80°、回転:350°使用CPUマルチメディア SoC(System-on-Chip)S/N比54 dB検出物体オブジェクト検出(人物, 車両 (4輪, 2輪), 人物/車両ベストショット, パス抽出)検出精度人物 (性別, 服装の色, カバン, 帽子), 車両 (自転車, バス, 車, バイク, トラック, 車体の色),人物顔ベストショット, Re-Search抽出トリガーオーディオ検出, カメラ妨害検知, サイバーセキュリティイベント (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), 外部入力, 手動トリガー, モーション検知, 定期トリガー, 録画通知, SDカード寿命, 衝撃検知, システム起動コネクタ10/100 Mbps ネットワーク/PoE接続用RJ-45ケーブルコネクタ, オーディオライン入力, オーディオライン出力, 外部入力: 1, 外部出力: 1入力電源IEEE 802.3af PoE Class 3シャッター速度(秒)1/5 to 1/32,000内蔵RAM2 GB絞り固定焦点セキュリティアクセスリスト, CSRF保護, ダイジェスト認証, HTTPS , IEEE 802.1x, パスワード保護, セキュアブート, 署名付きファームウェア, トレンドマイクロ IoT Security (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), ユーザーアクセスログ, ユーザーアカウント管理, 内蔵 FIPS 140-2 Level 2 certified Trusted Platform Module (TPM)F値F1.6音声圧縮形式G.711, G.726, MPEG-2 AAC-LC動作照度最低0.015 lux @ F1.6 (カラー)、最低<0.005 lux @ F1.6 (白黒)、最低IR‐LED オンのとき 0 ルクスプロトコル802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP各種認証EMC:CE (EN55032, EN55035 Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), IC (ICES-003 Issue 7, Class A),安全性:UL (UL62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62471),環境:NEMA (NEMA 250 Type 4X), IK10 (IEC 62262), IP66 (IEC 60529),IA:BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 13438, 安全性: CNS 14336-1)有効測定範囲5 メートル映像圧縮方式H.265, H.264, MJPEGインジケータLED:システム電源および動作状態の表示焦点距離f = 4.2 mmフレームレート最大:30 fps @ 3840x2160 (8MP)アプリケーションディープラーニングVCA (スマートモーション検知 , Smart VCA),Smart VCA - グループ1:スマートモーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知, 人物検知 , 車両検知 , 時刻フィルタ ), Smart VCA (侵入検知 , 徘徊検知 , ライン跨ぎ検知 , 顔検出 ),Smart VCA - グループ2:置き去り検知 , 持ち去り検知 , 群集検知,Smart VCA - グループ3:逃走検知 , 駐車検知 , 条件付き侵入検知,VADPパッケージ:トレンドマイクロ (デフォルト, 3年間無料トライアル)音声双方向オーディオ(全二重)画角110.74° (水平)、59.1° (垂直)、131.0° (対角線)IRカットフィルタ取り外し可能ビデオ仕様解像度、画質、ビットレート一定制御が可能、Smart Stream Ⅲ対応ブラウザChrome 58.0 以上ダイナミックレンジWDR Pro、120 dB動作検知モーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知)イメージセンサー1/1.8" プログレッシブ CMOS再生形式VLC: 1.1.11 以上ストレージMicroSD/SDHC/SDXCカード(1TB対応)へのシームレスな録画とNAS(network-attached storage)への録画システム対応Microsoft Windows 10/8/7, Mac 10.12 (Chromeのみ)アクションaudio clip, カメラリンク, 外部出力, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード を経由したイベント通知, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード経由のファイルアップロード
IB9389-EHV-V3 5MP屋外用固定バレット型カメラ
Vivotek¥199,800税込¥219,7801個翌日出荷仕様内蔵IRイルミネーター, effective 最大 40 メートル Smart IR 搭載, 赤外線LED×4,最大ストリーム数:3ビデオストリーム(最大8つの設定可能なプロファイル)質量(kg)1.03規格検知(25PPM/8PPF):60.4 m (198.1 ft)使用温度範囲-35℃ ~ 60℃ (-31°F ~ 140°F) (IRオフ), -35℃ ~ 50℃ (-31°F ~ 122°F) (IRオン)温度範囲(℃)起動時:-20 ~ 50 (-4°F ~ 122°F)能力コンピューティング能力:ハードウェア内蔵のディープラーニングアクセラレータを備えたSoC内容クイックインストレーションガイド, アライメントステッカー, 取付ネジ一式, ケーブルグランド外形寸法o 92 x 258.5 mm湿度(%RH)98 (結露なきこと)消費電力Max. 12.4W/ 9.6W (IR on/off)レンズ固定焦点人数最大10クライアントまでライブビューが可能対応ONVIF:Profile G, S, T, M supported機能デイナイト機能あり、ePTZ: 48倍デジタルズーム(IEプラグイン4倍、内蔵12倍)、リモートフォーカス, リモートズーム, ピクセルカウンタ,リアルサイトエンジン:Smart IR III, ブレ除去, WDR, ホワイトバランス, 露出制御インターフェース内蔵マイク, 外部マイク入力, 外部ライン出力,10 Base-T/100 Base-TX イーサネット (RJ-45)最大解像度2560x1920 (5MP)フラッシュ8 GB動作範囲チルト:80°、回転:350°使用CPUマルチメディア SoC(System-on-Chip)S/N比55 dB検出物体オブジェクト検出(人物, 車両 (4輪, 2輪), 人物/車両ベストショット, パス抽出)検出精度人物 (性別, 服装の色, カバン, 帽子), 車両 (自転車, バス, 車, バイク, トラック, 車体の色),人物顔ベストショット, Re-Search抽出トリガーオーディオ検出, カメラ妨害検知, サイバーセキュリティイベント (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), 外部入力, 手動トリガー, モーション検知, 定期トリガー, 録画通知, SDカード寿命, 衝撃検知, システム起動コネクタ10/100 Mbps ネットワーク/PoE接続用RJ-45ケーブルコネクタ, オーディオライン入力, オーディオライン出力, 外部入力: 1, 外部出力: 1入力電源IEEE 802.3af PoE Class 3シャッター速度(秒)1/5 to 1/32,000内蔵RAM2 GB絞り固定焦点セキュリティアクセスリスト, CSRF保護, ダイジェスト認証, HTTPS , IEEE 802.1x, パスワード保護, セキュアブート, 署名付きファームウェア, トレンドマイクロ IoT Security (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), ユーザーアクセスログ, ユーザーアカウント管理, 内蔵 FIPS 140-2 Level 2 certified Trusted Platform Module (TPM)F値F2.0音声圧縮形式G.711, G.726, MPEG-2 AAC-LC動作照度最低0.055 lux @ F2.0 (カラー)、最低0.005 lux @ F2.0 (白黒)、最低IR-LED オンのとき 0 ルクスプロトコル802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP各種認証EMC:CE (EN55032, EN55035 Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), IC (ICES-003 Issue 7, Class A),安全性:UL (UL62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62471),環境:IK10 (IEC 62262), IP66, IP67 (IEC 60529),IA:BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 13438, 安全性: CNS 14336-1)有効測定範囲5 メートル映像圧縮方式H.265, H.264, MJPEGインジケータLED:システム電源および動作状態の表示焦点距離f = 2.8 mmフレームレート最大:30 fps @ 2560x1920 (5MP)アプリケーションディープラーニングVCA (スマートモーション検知 , Smart VCA),Smart VCA - グループ1:スマートモーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知, 人物検知 , 車両検知 , 時刻フィルタ ), Smart VCA (侵入検知 , 徘徊検知 , ライン跨ぎ検知 , 顔検出 ),Smart VCA - グループ2:置き去り検知 , 持ち去り検知 , 群集検知,Smart VCA - グループ3:逃走検知 , 駐車検知 , 条件付き侵入検知,VADPパッケージ:トレンドマイクロ (デフォルト, 3年間無料トライアル)音声双方向オーディオ(全二重)画角103.4° (水平)、75.3° (垂直)、135.2° (対角線)IRカットフィルタ取り外し可能ビデオ仕様解像度、画質、ビットレート一定制御が可能、Smart Stream Ⅲ対応ブラウザChrome 58.0 以上ダイナミックレンジWDR Pro、120 dB動作検知モーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知)イメージセンサー1/2.8" プログレッシブ CMOS再生形式VLC: 1.1.11 以上ストレージMicroSD/SDHC/SDXCカード(1TB対応)へのシームレスな録画とNAS(network-attached storage)への録画システム対応Microsoft Windows 10/8/7, Mac 10.12 (Chromeのみ)アクションaudio clip, カメラリンク, 外部出力, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード を経由したイベント通知, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード経由のファイルアップロード
FD9383-HTV
Vivotek¥119,800税込¥131,7801個翌日出荷仕様内蔵 IRイルミネーター 最大 30 メートル Smart IR 搭載、赤外線LED×2、最大ストリーム数:3ビデオストリーム(最大8つの設定可能なプロファイル)形状ドーム型質量(g)850規格検知(25PPM/8PPF):ワイド: 67.0 m (219.9 ft)、検知(25PPM/8PPF):テレ: 205.7 m (674.8 ft)、観察(63PPM/19PPF):ワイド: 26.7 m (87.5 ft)、観察(63PPM/19PPF):テレ: 81.6 m (267.8 ft)、認識(125PPM/38PPF):テレ: 41.0 m (134.4 ft)、識別(250PM/76PPF):ワイド: 6.6 m (21.7 ft)、識別(250PM/76PPF):8.5 m (27.9 ft)、識別(250PM/76PPF):テレ: 20.5 m (67.1 ft)使用温度範囲ー30℃ ~ 55℃ (-22°F ~ 131°F) (IRオフ)、-30℃ ~ 50℃ (-22°F ~ 122°F) (IRオン)温度範囲(℃)起動時:-10 ~ 50 (-14°F ~ 122°F)能力コンピューティング能力:ハードウェア内蔵のディープラーニングアクセラレータを備えたSoC内容クイックインストレーションガイド、アライメントステッカー、取付ネジ一式、ケーブルグランド外形寸法o133.7mm×103.8mm消費電力Max. 9.7 W/ 7.2 W (IR on/off)レンズ電動バリフォーカル、リモートフォーカス人数最大10クライアントまでライブビューが可能対応ONVIF:プロファイルG、S、T対応機能デイナイト機能あり、ePTZ: 48x デジタルズーム( 4x on IEプラグイン、12x 内蔵)、リモートフォーカス、リモートズーム、ピクセルカウンタ、ePTZ: 48x デジタルズーム( 4x on IEプラグイン、12x 内蔵)、ピクセルカウンタインターフェース内蔵マイク、ネットワーク:10 Base-T/100 Base-TX イーサネット (RJ-45)最大解像度2560×1920 (5MP)フラッシュ8GB防塵防水性能IP66+IK10動作範囲パン:353°、チルト:75°、回転:350°使用CPUマルチメディア SoC(System-on-Chip)S/N比59 dB検出物体オブジェクト検出(人物、車両 (4輪、2輪)、人物/車両ベストショット、パス抽出)検出精度人物 (性別、服装の色、カバン、帽子)、車両 (自転車、バス、車、バイク、トラック、車体の色)、人物顔ベストショット、Re-Search抽出トリガーオーディオ検出、カメラ妨害検知、サイバーセキュリティイベント (ブルートフォース攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、不正接続隔離イベント)、手動トリガー、モーション検知、定期トリガー、録画通知、SDカード寿命、衝撃検知、システム起動コネクタ10/100 Mbps ネットワーク/PoE接続用RJ-45ケーブルコネクタ入力電源IEEE 802.3af PoE Class 3シャッター速度(秒)1/5 to 1/32000内蔵RAM2GB絞りDC-irisセキュリティアクセスリスト、CSRF保護、ダイジェスト認証、HTTPS 、IEEE 802.1x、パスワード保護、セキュアブート、署名付きファームウェア、トレンドマイクロ IoT Security (ブルートフォース攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、不正接続隔離イベント)、ユーザーアクセスログ、ユーザーアカウント管理F値F1.6 ~ F3.3音声圧縮形式MPEG-2 AAC-LC、G.711、G.726動作照度最低0.04 lux @ F1.6 (カラー)、最低0.005 lux @ F1.6 (白黒)、最低IR‐LED オンのとき 0 ルクス使用場所屋外対応プロトコル802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、DHCP、DNS、FTP/SFTP、HTTP、HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS (CoS/DSCP)、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、TCP/IP、TLS 1.2/1.3、UDP、UPnP各種認証EMC:CE (EN 55032/EN 55035 Class A)、UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A)、FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A)、RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A)、VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A)、IC (ICES-003 Issue 7、Class A)、安全性:UL (UL 62368-1)、CB (IEC/EN 62368-1、IEC/EN 60950-22、IEC/EN 62471)、LVD (IEC/EN 62368-1)、UKCA (BS EN 62368-1)、環境:IK10 (IEC 62262)、IP66 (IEC 60529)、IA:BIS (IS 13252)、BSMI (EMC: CNS 15936、安全性: CNS 15598-1)有効測定範囲5 メートル映像圧縮方式H.265、H.264、MJPEGインジケータLED:システム電源および動作状態の表示焦点距離f = 2.8 ~ 12mmフレームレート最大:30 fps @ 2560x1920アプリケーションディープラーニングVCA (スマートモーション検知 、Smart VCA)、Smart VCA - グループ1:スマートモーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知、人物検知 、車両検知 、時刻フィルタ )、Smart VCA (侵入検知 、徘徊検知 、ライン跨ぎ検知 、顔検出 )、Smart VCA - グループ2:置き去り検知 、持ち去り検知 、群集検知、Smart VCA - グループ3:逃走検知 、駐車検知 、条件付き侵入検知、VADPパッケージ:トレンドマイクロ (デフォルト、1年間無料トライアル)音声一方向オーディオ画角95.4° ~ 28.7° (水平)、68.8° ~ 21.5° (垂直)、129.6° ~ 35.9°(対角線)IRカットフィルタ取り外し可能ビデオ仕様解像度、画質、ビットレート一定制御が可能、Smart Stream III対応ブラウザChrome 58.0 以上、Internet Explorer 11ダイナミックレンジWDR Pro、120 dB動作検知モーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知)イメージセンサー1/2.8" プログレッシブ CMOS再生形式VLC: 1.1.11 以上ストレージSeamless Recording to MicroSD/SDHC/SDXC card (1TB capacity supported) and recording to network-attached storage (NAS)湿度(%)90システム対応Microsoft Windows 10/8/7、Mac 10.12 (Chromeのみ)アクションカメラリンク、電子メール、HTTP、FTP/SFTP、NASサーバー、SDカード を経由したイベント通知、電子メール、HTTP、FTP/SFTP、NASサーバー、SDカード経由のファイルアップロード
FD9389-EHTV-V3 5MP屋外用VFドームカメラ
Vivotek¥239,800税込¥263,7801個翌日出荷仕様内蔵IRイルミネーター, effective 最大 40 メートル Smart IR 搭載, 赤外線LED×4、最大ストリーム数:3ビデオストリーム(最大8つの設定可能なプロファイル)質量(g)990規格検知(25PPM/8PPF):ワイド: 67.0 m (219.9 ft),検知(25PPM/8PPF):テレ: 205.7 m (674.8 ft),観察(63PPM/19PPF):ワイド: 26.7 m (87.5 ft),観察(63PPM/19PPF):テレ: 81.6 m (267.8 ft),認識(125PPM/38PPF):ワイド: 13.3 m (43.7 ft),認識(125PPM/38PPF):テレ: 41.0 m (134.4 ft),識別(250PM/76PPF):ワイド: 6.6 m (21.7 ft),識別(250PM/76PPF):テレ: 20.5 m (67.1 ft)使用温度範囲-35℃ ~ 60℃ (-31°F ~ 140°F) (IRオフ), -35℃ ~ 50℃ (-31°F ~ 122°F) (IRオン)温度範囲(℃)起動時:-20 ~ 50 (-4°F ~ 122°F)能力コンピューティング能力:ハードウェア内蔵のディープラーニングアクセラレータを備えたSoC内容クイックインストレーションガイド, アライメントステッカー, 取付ネジ一式, L形レンチ外形寸法o 134 x 116 mm湿度(%RH)98 (結露なきこと)消費電力Max. 12.4W/ 9.6W (IR on/off)レンズ電動バリフォーカル、リモートフォーカス人数最大10クライアントまでライブビューが可能対応ONVIF:Profile G, S, T, M supported機能デイナイト機能あり、ePTZ: 48倍デジタルズーム(IEプラグイン4倍、内蔵12倍)、ピクセルカウンタ、リアルサイトエンジン:Smart IR III, ブレ除去, WDR, ホワイトバランス, 露出制御インターフェース内蔵マイク, 外部マイク入力, 外部ライン出力,10 Base-T/100 Base-TX イーサネット (RJ-45)最大解像度2560x1920 (5MP)フラッシュ8 GB動作範囲パン:350°、チルト:80°、回転:350°使用CPUマルチメディア SoC(System-on-Chip)S/N比55 dB検出物体オブジェクト検出(人物, 車両 (4輪, 2輪), 人物/車両ベストショット, パス抽出)検出精度人物 (性別, 服装の色, カバン, 帽子), 車両 (自転車, バス, 車, バイク, トラック, 車体の色),人物顔ベストショット, Re-Search抽出トリガーオーディオ検出, カメラ妨害検知, サイバーセキュリティイベント (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), 外部入力, 手動トリガー, モーション検知, 定期トリガー, 録画通知, SDカード寿命, 衝撃検知, システム起動コネクタ10/100 Mbps ネットワーク/PoE接続用RJ-45ケーブルコネクタ, オーディオライン入力, オーディオライン出力, 外部入力: 1, 外部出力: 1入力電源IEEE 802.3af PoE Class 3シャッター速度(秒)1/5 to 1/32,000内蔵RAM2 GB絞りP-アイリスセキュリティアクセスリスト, CSRF保護, ダイジェスト認証, HTTPS , IEEE 802.1x, パスワード保護, セキュアブート, 署名付きファームウェア, トレンドマイクロ IoT Security (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), ユーザーアクセスログ, ユーザーアカウント管理, 内蔵 FIPS 140-2 Level 2 certified Trusted Platform Module (TPM)F値F1.6 ~ F3.3音声圧縮形式G.711, G.726, MPEG-2 AAC-LC動作照度最低0.04 lux @ F1.6 (カラー)、最低0.005 lux @ F1.6 (白黒)、最低IR‐LED オンのとき 0 ルクスプロトコル802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP各種認証EMC:CE (EN55032, EN55035 Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), IC (ICES-003 Issue 7, Class A),安全性:UL (UL62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62471),環境:NEMA (NEMA 250 Type 4X), IK10 (IEC 62262), IP66 (IEC 60529),IA:BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 13438, 安全性: CNS 14336-1)有効測定範囲5 メートル映像圧縮方式H.265, H.264, MJPEGインジケータLED:システム電源および動作状態の表示焦点距離f = 2.8~12 mmフレームレート最大:30 fps @ 2560x1920 (5MP)アプリケーションディープラーニングVCA (スマートモーション検知 , Smart VCA),Smart VCA - グループ1:スマートモーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知, 人物検知 , 車両検知 , 時刻フィルタ ), Smart VCA (侵入検知 , 徘徊検知 , ライン跨ぎ検知 , 顔検出 ),Smart VCA - グループ2:置き去り検知 , 持ち去り検知 , 群集検知,Smart VCA - グループ3:逃走検知 , 駐車検知 , 条件付き侵入検知,VADPパッケージ:トレンドマイクロ (デフォルト, 3年間無料トライアル)音声双方向オーディオ(全二重)画角95.4° ~ 28.7° (水平)、68.8° ~ 21.5° (垂直)、129.6° ~ 35.9°(対角線)IRカットフィルタ取り外し可能ビデオ仕様解像度、画質、ビットレート一定制御が可能、Smart Stream Ⅲ対応ブラウザChrome 58.0 以上ダイナミックレンジWDR Pro、120 dB動作検知モーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知)イメージセンサー1/2.8" プログレッシブ CMOS再生形式VLC: 1.1.11 以上ストレージMicroSD/SDHC/SDXCカード(1TB対応)へのシームレスな録画とNAS(network-attached storage)への録画システム対応Microsoft Windows 10/8/7, Mac 10.12 (Chromeのみ)アクションaudio clip, カメラリンク, 外部出力, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード を経由したイベント通知, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード経由のファイルアップロード
フィッシュアイ ネットワーク12MP全方位AIカメラ
Vivotek¥199,800税込¥219,7801個翌日出荷仕様【ユーザー】最大10クライアントまでライブビューが可能【ストリーム数】最大3ビデオストリーム(最大8つの設定可能なプロファイル)【ONVIF】プロファイルG、S、T、M対応、詳細はwww.onvif.orgをご確認ください。【オペレーティングシステム】Microsoft Windows 10/8/7、Mac 10.12 (Chromeのみ)【ビジョンオブジェクト分析】オブジェクト検知:人物、車両 (4輪、2輪), 人物/車両ベストショット, 経路抽出;、属性抽出:人(性別、服装の色、カバン、帽子)、乗り物(自転車、バス、車、バイク、トラック、車体の色);、属性抽出:人(性別、服装の色、カバン、帽子)、乗り物(自転車、バス、車、バイク、トラック、車体の色);、人物顔ベストショット, Re-Search 抽出;その他圧縮:G.711, G.726, MPEG-2 AAC-LC / 観察:【63PPM/19PPF】12.0 m (39.4 ft) / 認識:【125PPM/38PPF】6.1 m (20.0 ft)セット内容クイックインストレーションガイド, アライメントステッカー, 取付ネジ一式, 取付ブラケット質量(g)701備考【ライセンスが必要なアプリケーション】Smart VCA - グループ3(逃走検知, 駐車検知, 条件付き侵入検知)※その他の分析アプリケーションと無料トライアルについては、VIVOTEKウェブサイトをご覧ください。タイプ【アイリス】固定焦点外形寸法(mm)Φ 150×68.4消費電力(W)最大 9.12能力【コンピューティング】ハードウェア内蔵のディープラーニングアクセラレータを備えたSoC湿度(%RH)90% RH (結露なきこと)レンズ固定焦点フィルター取り外し可能なIRカットフィルターあり機能デイナイト機能ありその他設定項目画像:一般設定【ビデオタイトル、タイムスタンプオーバーレイ、ビデオの向き(反転、ミラー)、デイナイト設定】【露出オーバー防止】、画像設定【ホワイトバランス、画像調整 (明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ガンマ曲線)、曇り除去、3DNR】、露出【BLC、露出制御、AE速度調整、WDR】、プライバシーマスク【スケジュールされたプロファイル設定】【ピクセルカウンタ】インターフェース10 Base-T/100 Base-TX イーサネット (RJ-45) 3P/ETL 規格に準拠した標準CAT5e およびCAT6 ケーブルの利用を推奨。検知範囲【25PPM/8PPF】30.3 m (99.4 ft)最大解像度2816×2816動作温度【起動時温度: 0℃ ~ 50℃ (32°F ~122°F)】【稼働時温度: -10℃ ~ 50℃ (14°F ~122°F)】フラッシュ8 GB焦点距離(mm)f = 1.18使用CPUマルチメディア SoC(System-on-Chip)S/N比56.9 dB識別【250PM/76PPF】3.0 m (9.8 ft)トリガーオーディオ検出、camera 妨害検知、サイバーセキュリティイベント (ブルートフォース攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、不正接続隔離イベント)、手動トリガー、モーション検知、定期トリガー、録画通知、SDカード寿命、衝撃検知、システム起動表示モードクライアントデワープ【天井設置: 全方位画面×1、パノラマ画面×1、パノラマ画面×2、領域画面×1、領域画面×4、1O3R魚眼×1+領域×3、1O8R 魚眼×1+領域×8】【壁面設置: 全方位画面×1、パノラマ画面×1、領域画面×1、領域画面×4、1P2R パノラマ×1+領域×2、1P3R パノラマ×1+領域×3、1O3R、魚眼×1+領域×3】、ローカルデワープ【天井設置: 全方位画面×1、パノラマ画面×1、パノラマ画面×2、領域画面×1、領域画面×4】【壁面設置: 全方位画面×1、パノラマ画面×1、領域画面×1、領域画面×4】コネクタRJ-45コネクタ(10/100Mbps ネットワーク/PoE 接続用)オーディオ入力 オーディオ出力 DC 12V 電源入力 外部入力 Digital ouput (DO+: 12V, 50mA; DO-: 30V, Open Drain, 1A) Requires オプション ケーブ入力電源IEEE 802.3af PoE Class 0シャッター速度(秒)1/5~1/32,000内蔵RAM2GBセキュリティアクセスリスト, アカウントブロック , 監査ログ, 設定可能なパスワード強度保護, CSRF保護, ダイジェスト認証, HTTPS , IEEE 802.1x, セキュアブート, セッションタイムアウト, 署名付きファームウェア,トレンドマイクロ IoT セキュリティ (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), ユーザーアクセスログ, ユーザーアカウント管理F値F2.18プロトコル802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4,IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2, UDP,UPnP各種認証EMC【CE (EN 55032 Class B, EN 55035),FCC (FCC Part 15 Subpart B Class B),RCM (AS/NZS CISPR32Class B),VCCI (VCCI-CISPR 32 Class B),UKCA (BS EN 55032:2015+A11: 2020, BS EN55035:2017+A11:2020, BS EN IEC 62368-1:2020+A11:2020),ICES-003 Issue 7】【BSMI (EMC: CNS 13438, 安全性: CNS 14336-1)】安全性:【UL (UL62368-1)】【CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60950-22, IEC/EN 62471)】IA【BIS (IS 13252)】【BSMI (EMC: CNS 13438, 安全性: CNS 14336-1)】【 IK10 (金属ハウジング)】イベント種類オーディオクリップ 、電子メール、HTTP、FTP、NASサーバー、SDカード を経由したイベント通知、電子メール、HTTP、FTP、NASサーバー、SDカード経由のファイルアップロード有効測定範囲5m映像圧縮方式H.265, H.264, MJPEGインジケータ【LED】システム電源および動作状態の表示フレームレート最大30fps @ 2816×2816 (WDRオフ)、20fps @ 2816×2816 (WDRオン)アプリケーションディープラーニングVCA(スマートモーション検知、Smart VCA)、Smart VCA - グループ1【スマートモーション検知(最大5つのウィンドウが設定可能なビデオ動体検知、人の検知、車両検知、時刻フィルタ), Smart VCA (侵入検知, 徘徊検知, ライン跨ぎ検知)】、Smart VCA - グループ2【Unattended オブジェクト検出, 持ち去り検知, 群集検知】画角180° (水平)180° (垂直)180° (対角線)ビデオ仕様【ストリーミング】解像度、画質、ビットレート一定制御が可能、Smart Stream Ⅲ対応ブラウザChrome 58.0 以上、Internet Explorer 11内蔵マイクありダイナミックレンジ120 dBイメージセンサー1/2.3" プログレッシブ CMOS in 4056×3040パッケージ【VADP】トレンドマイクロ IoT セキュリティ (3年間無料トライアル)再生形式【その他】VLC: 1.1.11 以上ストレージMicroSD/SDHC/SDXCカード(1TB対応)へのシームレスな録画とNAS(network-attached storage)への録画テクノロジーWDR Pro最低照度(Lux)0.1 @F2.18 (カラー)<0.005 @F2.18 (白黒)オーディオ双方向オーディオ (全二重)角度調節ePTZ: 12x デジタルズーム (12x on IEプラグイン)