カテゴリ

  • 防犯用品(6)
  • パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
  • Vivotek
  • エレコム(38)
  • SanDisk(サンディスク)(22)
  • サンワサプライ(19)
  • TRANSCEND(トランセンド)(15)
  • セルスター(15)
  • MCO(12)
  • サンワダイレクト(9)
  • グリーンハウス(8)
  • StarTech.com(8)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(8)
  • ナカバヤシ(7)
  • Gigastone(7)
  • PGYTECH(7)
  • サンディスク(5)
  • GENTOS(5)
  • オーム電機(4)
  • オリンパス(4)
  • BUFFALO(バッファロー)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「micro sdxc」の検索結果

特価
本日7月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バレット型IPカメラ Vivotekバレット型IPカメラVivotek
31,980税込35,178
1個
当日出荷
屋外バレット型ネットワークカメラ。2メガピクセルのセンサーを搭載。露出過多を回避するSmart。 30メートルまで有効なIR-LEDを搭載。H.265動画圧縮技術をサポート。誤報を減らすスマートモーション認識。 オンボードフォーマット用MicroSD/SDHC/SDXCカード内蔵。防塵防水IP66、耐衝撃性IK10規格に準拠したハウジング。 NDAA準拠製品。ONVIFプロファイルG/S/T対応。PoE(パワーオーバーイーサネット)とDC電源の2つの電源入力オプション
形状バレット型レンズ固定焦点対応Smart IR最大解像度1920×1080(2MP)防塵防水性能あり動作範囲(チルト)90度ベース回転範囲(°)180LEDIR-LED:1基(最大30mまで有効)シャッター速度(秒)1/5~1/32000絞り固定使用場所屋外防水保護等級IP66圧縮方法H.265/H.264/MJPEG画角水平 118度/垂直 65度/対角線 140度イメージセンサー1/3.1型プログレッシブCMOSテクノロジー(WDR テクノロジー)WDRエンハンス
ドーム型IPカメラ Vivotekドーム型IPカメラVivotek
33,980税込37,378
1個
当日出荷
屋外ドーム型ネットワークカメラ。2メガピクセルのセンサーを搭載。露出過多を回避するSmart。 30メートルまで有効なIR-LEDを搭載。H.265動画圧縮技術をサポート。誤報を減らすスマートモーション認識。 オンボードフォーマット用MicroSD/SDHC/SDXCカード内蔵。防塵防水IP66、耐衝撃性IK10規格に準拠したハウジング。 NDAA準拠製品。ONVIFプロファイルG/S/T対応。PoE(パワーオーバーイーサネット)とDC電源の2つの電源入力オプション。
形状ドーム型レンズ固定焦点対応Smart IR最大解像度1920×1080(2MP)防塵防水性能IP66動作範囲(チルト)-10~75度ベース回転範囲(°)なし(二軸設計)LEDIR-LED:1基(最大30mまで有効)シャッター速度(秒)1/5~1/32000絞り固定使用場所屋外圧縮方法H.265/H.264/MJPEG画角水平 116度/垂直 65度/対角線 140度イメージセンサー1/3.1型プログレッシブCMOSテクノロジー(WDR テクノロジー)WDRエンハンス
バレット型IPカメラ Vivotekバレット型IPカメラVivotek
54,980税込60,478
1個
当日出荷
屋外バレット型ネットワークカメラ。2メガピクセルのセンサーを搭載。低照度下でも優れた夜間視認機能を提供するSNV。 30メートルまで有効なIR-LEDを2基搭載。H.265動画圧縮技術をサポート。ギャップな明暗差があっても比類のない視界を得られる。 WDR。Pro。オンボードフォーマット用MicroSD/SDHC/SDXCカード内蔵。防塵防水IP66、耐衝撃性IK10規格に準拠したハウジング。 NDAA準拠製品。少ない帯域幅で効率の良い伝送を実現するSmart。Stream。Ⅲ
レンズ電動バリフォーカル、リモートフォーカス対応Smart IR最大解像度1920×1080(2MP)動作範囲(チルト)90度ベース回転範囲(°)180LEDIR-LED:2基(最大30mまで有効)シャッター速度(秒)1/5~1/32000絞り固定圧縮方法H.265/H.264/MJPEG画角水平 32~93度/垂直 18~50度/対角線 37~110度イメージセンサー1/2.9型プログレッシブCMOSテクノロジー(WDR テクノロジー)WDRプロ
ドーム型IPカメラ Vivotekドーム型IPカメラVivotek
53,980税込59,378
1個
6日以内出荷
屋外ドーム型ネットワークカメラ。2メガピクセルのセンサーを搭載。低照度下でも優れた夜間視認機能を提供するSNV。 30メートルまで有効なIR-LEDを2基搭載。H.265動画圧縮技術をサポート。ギャップな明暗差があっても比類のない視界を得られる。 WDR。Pro。オンボードフォーマット用MicroSD/SDHC/SDXCカード内蔵。防塵防水IP66、耐衝撃性IK10規格に準拠したハウジング。 NDAA準拠製品。少ない帯域幅で効率の良い伝送を実現するSmart。Stream。Ⅲ
レンズ電動バリフォーカル、リモートフォーカス対応Smart IR最大解像度1920×1080(2MP)動作範囲(チルト)75度ベース回転範囲(°)350LEDIR-LED:2基(最大30mまで有効)シャッター速度(秒)1/5~1/32000絞り固定圧縮方法H.265/H.264/MJPEG画角水平 32~93度/垂直 18~50度/対角線 37~110度イメージセンサー1/2.9型プログレッシブCMOSテクノロジー(WDR テクノロジー)WDRプロ
防犯カメラ ドーム型 200万画素 プロ用 屋外 首振り ズーム 防塵 防水 夜間 IR搭載 保証3年 SD9368-EHL Vivotek防犯カメラ ドーム型 200万画素 プロ用 屋外 首振り ズーム 防塵 防水 夜間 IR搭載 保証3年 SD9368-EHLVivotek
459,800税込505,780
1個
翌日出荷
SD9368-EHLは60fpsで2メガピクセルでの撮影を可能にするプロ仕様のスピードドームネットワークカメラです。空港、都市監視、製造施設など広範囲の領域での屋外ビデオ監視に最適です。IP66の防水防塵性・IK10の耐衝撃性・NEMA 4Xに対応ているため、温度や気候変化の激しい屋外環境下にも導入することができます。最大250mまで照射可能なIRイルミネーターを搭載いるため、昼夜問わず広範囲・遠距離の監視が可能です。360°連続パン動作が可能なので、24時間死角のない監視システム構築に貢献します。最新のAIテクノロジーであるスマートトラッキング機能によって、映像中の特定の人物を自動追跡することができます。これにより、犯罪等の容疑者をリアルタイムに追跡することができるため、より効率的で堅牢な監視システムを実現することができます。60 fps 1920×1080リアルタイムのH.265、H.264、MJPEG圧縮(3種類のコーデック)40倍光学ズーム250mまで有効な赤外線照射器搭載昼夜の機能切り替え可能なリムーバブル赤外線カットフィルター360° のパン(連続) -20°から90°の チルト(オートフリップ)WDR Proによるコントラスト調整機能Smart Stream Ⅲ対応IP66の防水防塵性、IK10の耐衝撃性、NEMA 4Xのハウジング-40~60℃の幅広い温度下で動作可能人物ベースのディープラーニングテクノロジーによる移動人物のスマートトラッキング機能内蔵のオンボード・ストレージ用のMicroSD/SDHC/SDXCカードスロットEIS(電子ブレ補正)トレンドマイクロIoTセキュリティ
仕様(最大ストリーム)3つまでの同時ストリーム(最大8つの構成が可能なプロファイル)、ONVIF:プロファイルG、S、T サポート済。その他(再生プレーヤー)VLC: 1.1.11以上付属品クイックインスタレーションガイド、位置調整ステッカー、ネジパック形状ドーム型質量(g)392(マウンティングブラケット含む)、332(マウンティングブラケット含む)タイプ固定アイリス対応OSMicrosoft Windows 10/8/7、Mac 10.12(Chromeのみ)寸法(Φmm)122×99(マウンティングブラケット含む)、108×79(マウンティングブラケット除く)消費電力最大 7.4W(IRオン)最大 6.4W(IRオフ)範囲(有効)5m接続同時に10クライアントまで接続して視聴可能レンズ固定焦点対応昼夜対応(取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備)機能(SmartVCA)侵入検知、徘徊検知、ライン跨ぎ検知、無人物体検知、紛失物検知、顔検知、群集(混雑)検知、走行検知確度(℃)(撮影)水平:103、垂直:76、対角:134解像度(画像)2560×1920(5MP)保証期間3年間フラッシュ8GB防塵防水性能IP66焦点距離(mm)f=2.8使用CPUMultimedia SoC (System-on-Chip)S/N比55dB安全規格【安全基準1】EMC:CE (EN55032、EN55024 Class A、EN50121-4 )、FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A)、RCM (AS/NZS CISPR32 Class A)、VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A)【安全基準2】安全性:UL (UL62368-1)、CB (IEC/EN 62368-1、IEC/EN 60950-22、IEC/EN 62471)、環境:IK08 (IEC 62262)、IP66 (IEC 60529)、IA規格:BIS (IS 13252)、BSMI (EMC:CNS 13438、安全性:CNS 14336-1)コネクタRJ-45 ネットワーク/PoE接続用入力電源IEEE 802.3af PoE Class 0シャッター速度(秒)1/5 から 1/32、000内蔵RAM1GB動作温度(℃)起動時:-10~50、動作時 -20~50絞りF2.0セキュリティアクセスリスト、ダイジェスト認証、HTTPS、IEEE 802.1x、パスワード保護、セキュアブート、署名されたファームウェア、トレンドマイクロIoTセキュリティ(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、ユーザーアクセスログ、ユーザーアカウント管理オーディオ機能音声入力あり使用場所屋内外光量(Lx)(最低)0.06 Lux@F2.0(カラー)、0.01 Lux@F2.0(白黒)、0 Lux(IR LED オン)インターフェイス(オーディオ)内蔵マイク、(ネットワーク)10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45)圧縮方法G.711、G.726設定項目【イメージ設定1】一般設定:ビデオタイトル、タイムスタンプオーバーレイ、ビデオの向き(反転、鏡面、回転)、昼/夜の設定、イルミネーター:イルミネーター、露出過多防止【イメージ設定2】画像設定:ホワイトバランス、画像調整(明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ガンマカーブ)、アンチフォグ、3DNR、EIS、シーンモード(自動、ぼけ除去)【イメージ設定3】露出:BLC、HLC、露出制御(露出レベル、虹彩調整、露出時間、ゲイン制御、虹彩モード)、AE速度調整、WDR、プライバシーマスク、プロファイル設定のスケジュール化映像圧縮方式H.265、H.264、MJPEGインジケータ(LED)電源および動作状態フレームレート(最大)30fps @ 2560x1920、60fps @ 1920x1080アラーム【トリガー】音声検出、カメラ改ざん検出、サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、手動トリガー、モーション検出、定期トリガー、録画通知、SDカード寿命通知、衝撃検出、システムブート【イベント】カメラリンク、eメール、HTTP、FTP/SFTP、NASサーバ、MicroSDカードを使用してイベントを通知、eメール、HTTP、FTP/SFTP、NASサーバおよびMicroSDカードを経由してファイルのアップロード赤外線投光距離30メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵。IR LED 2個搭載。Smart IR。ビデオ仕様(ストリーミング)解像度、画質、ビットレートを調整可能、Smart Stream Ⅲ対応対応ブラウザChrome 58.0以上、Internet Explorer 10/11ダイナミックレンジ120dB対応プロトコル802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、DHCP、DNS、FTP、HTTP、HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS (CoS/DSCP)、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、TCP/IP、TLS 1.2、UDP、UPnPイメージセンサー1/2.7" プログレッシブ CMOSパッケージ(VADP)ディープラーニングVCA(スマートモーション検知、Smart VCA※)トレンドマイクロIoTセキュリティ(3年間無償)※ライセンスが必要です。無料トライアルライセンスはサポートされていません。検出モード(動画モーション)5つのウインドウによる動画モーション検出、人体検知、タイムフィルター(バウンディングボックスなし)ストレージ(内蔵)MicroSD/SDHC/SDXCカードへのシームレスレコーディング(容量1TB対応)湿度(%)0.98テクノロジーWDR Pro
ドーム型IPカメラ Vivotekドーム型IPカメラVivotek
47,980税込52,778
1個
6日以内出荷
屋外ドーム型ネットワークカメラ。5メガピクセルのセンサーを搭載。低照度下でも優れた夜間視認機能を提供するSNV。 30メートルまで有効なIR-LEDを2基搭載。H.265動画圧縮技術をサポート。ギャップな明暗差があっても比類のない視界を得られる。 WDR。Pro。オンボードフォーマット用MicroSD/SDHC/SDXCカード内蔵。防塵防水IP66、耐衝撃性IK10規格に準拠したハウジング。 NDAA準拠製品。少ない帯域幅で効率の良い伝送を実現するSmart。Stream。Ⅲ
レンズ固定焦点対応Smart IR最大解像度2560×1920(5MP)動作範囲(チルト)70度ベース回転範囲(°)360LEDIR-LED:2基(最大30mまで有効)シャッター速度(秒)1/5~1/32000絞り固定圧縮方法H.265/H.264/MJPEG画角水平 103度/垂直 76度/対角線 134度イメージセンサー1/2.7型プログレッシブCMOSテクノロジー(WDR テクノロジー)WDRプロ
防犯カメラ ドーム型 500万画素 屋外 動体検知 録音 防塵 防水 夜間 IR搭載 保証3年 FD9389-EHV-V2 Vivotek防犯カメラ ドーム型 500万画素 屋外 動体検知 録音 防塵 防水 夜間 IR搭載 保証3年 FD9389-EHV-V2Vivotek
56,980税込62,678
1個
61日以内出荷
FD9389-EHV-v2は5Mピクセルのレンズを搭載した屋外固定ドーム型ネットワークカメラです。IP66の防水防塵性とIK10の耐衝撃性を備え、-40~60℃までの非常に幅広い気象条件下でも動作するよう設計されているため、厳しい天候や激しい温度変化が想定される地帯での監視システム構築に最適です。30mまで照射可能な赤外線IRに加え、低照度下でのカラー画像を可能とするSNV機能を搭載しているため、あらゆる暗視環境下での撮影を実現します。侵入検知、徘徊検知、ラインクロス検知、紛失物体検知、顔検知などの高度なビデオコンテンツ分析を可能にするSmart VCAに対応しているため、膨大なデータの中からより素早く的確に目的のデータを検出することができます。30fps 2560x192060fps 1920x1080(WDR Proオン)リアルタイムのH.265、H.264、MJPEG圧縮(3種類のコーデック)昼夜の機能切り替え可能なリムーバブル赤外線カットフィルター有効範囲30mの赤外線内蔵WDR Proによるハイコントラスト調整機能IEEE 802.3af準拠のPoE内蔵IP66の防水防塵性、IK10の耐衝撃性-40~60℃の温度環境下で動作可能な全天候型内蔵のオンボード・ストレージ用のmicroSD/SDHC/SDXCカードスロットONVIF規格に準拠低照度でのカラー画像を可能にする、SNV (Supreme NightVisiblilty)機能Smart Stream Ⅲにより、ネットワーク帯域とストレージ領域を最適化コリドールフォーマットを可能にする、ビデオローテーション機能トレンドマイクロIoTセキュリティ誤警報を防止するスマートモーション検知侵入検知、徘徊検知、ラインクロス検知を可能にするSmart VCA電子ブレ補正機能
仕様(最大ストリーム)3つまでの同時ストリーム(最大8つの構成が可能なプロファイル)、ONVIF:プロファイルG、S、T サポート済。その他(再生プレーヤー)VLC: 1.1.11以上付属品クイックインスタレーションガイド、位置調整ステッカー、ネジパック形状ドーム型質量(g)610タイプ固定アイリス対応OSMicrosoft Windows 10/8/7、Mac 10.12(Chromeのみ)寸法(Φmm)129×94消費電力最大:12.3W(IRオン)最大:9.9W(IRオフ)範囲(パン)>350度、(チルト)80度、(ローテーション)±175度、(範囲有効)5m接続同時に10クライアントまで接続して視聴可能レンズバリフォーカル対応昼夜対応(取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備)機能(SmartVCA)侵入検知、徘徊検知、ライン跨ぎ検知、無人物体検知、紛失物検知、顔検知、群集(混雑)検知、走行検知確度(℃)(撮影)水平:41~95、垂直:31~69、対角:51~127ズーム(パン・チルト)ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍、本体で12倍)解像度(画像)2560×1920(5MP)保証期間3年間フラッシュ8GB焦点距離(mm)f=2.8~10使用CPUMultimedia SoC (System-on-Chip)S/N比55dB安全規格【安全基準1】EMC:CE (EN55032、EN55024 Class A、 EN50121-4 )、FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A)、RCM (AS/NZS CISPR32 Class A)、VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A)【安全基準2】安全性:UL (UL62368-1)、CB (IEC/EN 62368-1、IEC/EN 60950-22、IEC/EN 62471)、環境:IK10 (IEC 62262)、IP66 (IEC 60529)、IA:BIS (IS 13252)、BSMI (EMC:CNS 13438、Safety:CNS 14336-1)コネクタRJ-45 ネットワーク/PoE接続用入力電源IEEE 802.3af PoE Class 0シャッター速度(秒)1/5 から 1/32、000内蔵RAM1GB動作温度(℃)起動時:-30~50、動作時:-40~60(IRオフ)、-40~50(IRオン)絞りF1.8~F2.74セキュリティアクセスリスト、ダイジェスト認証、HTTPS、IEEE802.1x、パスワード保護、セキュアブート、署名されたファームウェア、トレンドマイクロIoTセキュリティ(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、ユーザーアクセスログ、ユーザーアカウント管理オーディオ機能音声入力あり使用場所屋内外光量(Lx)(最低)0.06 Lux@F2.0(カラー)、<0.01 Lux@F2.0(白黒)、0 Lux(IR LED オン)インターフェイス(オーディオ)内蔵マイク、(ネットワーク)10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45)圧縮方法G.711、G.726設定項目【イメージ設定1】一般設定:ビデオタイトル、タイムスタンプオーバーレイ、ビデオの向き(反転、鏡面、回転)、昼/夜の設定、イルミネーター:イルミネーター、露出過多防止【イメージ設定2】画像設定:ホワイトバランス、画像調整(明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ガンマカーブ)、アンチフォグ、3DNR、EIS、シーンモード(自動、ぼけ除去)【イメージ設定3】露出:BLC、HLC、露出制御(露出レベル、虹彩調整、露出時間、ゲイン制御、虹彩モード)、AE速度調整、WDR、フォーカス:ズーム、フォーカス、プライバシーマスク、プロファイル設定のスケジュール化映像圧縮方式H.265、H.264、MJPEGインジケータ(LED)電源および動作状態フレームレート(最大)30fps @ 2560x1920、60fps @ 1920x1080アラーム【トリガー】音声検出、カメラ改ざん検出、サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、デジタル入力、手動トリガー、モーション検出、定期トリガー、録画通知、SDカード寿命通知、衝撃検出、システムブート【イベント】カメラリンク、eメール、HTTP、FTP/SFTP、NASサーバ、MicroSDカードを使用してイベントを通知、eメール、HTTP、FTP/SFTP、NASサーバおよびMicroSDカードを経由してファイルのアップロード赤外線投光距離30メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵。IR LED 4個搭載。Smart IR。ビデオ仕様(ストリーミング)解像度、画質、ビットレートを調整可能、Smart Stream Ⅲ対応対応ブラウザChrome 58.0以上、Internet Explorer 10/11ダイナミックレンジ120dB対応プロトコル802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、DHCP、DNS、FTP、HTTP、HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS (CoS/DSCP)、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、TCP/IP、TLS 1.2、UDP、UPnPイメージセンサー1/2.7" プログレッシブ CMOSパッケージ(VADP)ディープランニングVCA(スマートモーション検知、Smart VCA)、ストラトキャスト、トレンドマイクロIoTセキュリティ(3年間無償)検出モード(動画モーション)5つのウインドウによる動画モーション検出、人物検知、タイムフィルター(バウンディングボックスなし)ストレージ(内蔵)MicroSD/SDHC/SDXCカードスロットへのシームレスレコーディングNASへの録画湿度(%)0.98テクノロジーWDR Pro
防犯カメラ ドーム型 500万画素 屋外 録音 防塵 防水 全天候 夜間 IR搭載 保証3年 FD9389-EHTV-V2 Vivotek防犯カメラ ドーム型 500万画素 屋外 録音 防塵 防水 全天候 夜間 IR搭載 保証3年 FD9389-EHTV-V2Vivotek
73,980税込81,378
1個
61日以内出荷
FD9389-EHTV-v2は5Mピクセルのレンズを搭載した屋外固定ドーム型ネットワークカメラです。IP66の防水防塵性とIK10の耐衝撃性を備え、-40~60℃までの非常に幅広い気象条件下でも動作するよう設計されているため、厳しい天候や激しい温度変化が想定される地帯での監視システム構築に最適です。30mまで照射可能な赤外線IRに加え、低照度下でのカラー画像を可能とするSNV機能を搭載しているため、あらゆる暗視環境下での撮影を実現します。侵入検知、徘徊検知、ラインクロス検知、紛失物体検知、顔検知などの高度なビデオコンテンツ分析を可能にするSmart VCAに対応しているため、膨大なデータの中からより素早く的確に目的のデータを検出することができます。厳しい降雪のある地域の交通監視や、温度変化の激しい地域の太陽光パネル監視など、あらゆる屋外監視ニーズに応えます。30fps 2560×192060fps 1920×1080(WDR Proオン)リアルタイムのH.265、H.264、MJPEG圧縮(3種類のコーデック)バリフォーカル、リモートフォーカス昼夜の機能切り替え可能なリムーバブル赤外線カットフィルター有効範囲30mの赤外線内蔵WDR Proによるハイコントラスト調整機能IEEE 802.3af準拠のPoE内蔵IP66の防水防塵性、IK10の耐衝撃性-40~60℃の温度環境下で動作可能な全天候型内蔵のオンボード・ストレージ用のmicroSD/SDHC/SDXCカードスロットONVIF規格に準拠低照度でのカラー画像を可能にする、SNV (Supreme NightVisiblilty)機能Smart Stream Ⅲにより、ネットワーク帯域とストレージ領域を最適化コリドールフォーマットを可能にする、ビデオローテーション機能トレンドマイクロIoTセキュリティ誤警報を防止するスマートモーション検知侵入検知、徘徊検知、ラインクロス検知を可能にするSmart VCA電子ブレ補正機能
仕様(最大ストリーム)3つまでの同期ストリーム、ONVIF:サポート済み。その他(再生プレーヤー)VLC: 1.1.11以上付属品クイックインスタレーションガイド、プロダクトラベル、位置調整ステッカー、L型レンチ、ネジパック、防水アクセサリーバッグ、サンシールド、コンジットブラケット、I/Oケーブル形状ドーム型質量(g)1380タイプP-iris対応OSMicrosoft Windows 10/8/7Mac 10.12(Chromeのみ)寸法(Φmm)174×123消費電力PoE:最大13.11/9.67W(IRオン/オフ)範囲(パン)±175度、(チルト)80度、(ローテーション)±175度、(有効範囲)5m接続同時に10クライアントまで接続して視聴可能レンズバリフォーカル、リモートフォーカス対応昼夜対応(取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備)確度(℃)(撮影)水平:46~120、垂直:26~60、対角:53~148ズーム(パン・チルト)ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍、本体で12倍)解像度(画像)1980×1080(2MB)保証期間3年間フラッシュ8GB焦点距離(mm)f=4~9(f=2.8~11.4、1/2.8"同等の焦点距離)使用CPUMultimedia SoC (System-on-Chip)S/N比58dB安全規格【安全基準1】EMC:CE (EN 55032/EN 55035 Class B、EN 50121-4)、FCC (FCC Part 15 Subpart B Class B)、UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class B)、RCM (AS/NZS CISPR 32 Class B)、VCCI (VCCI-CISPR 32 Class B)、IC (ICES-003 Issue 7)【安全基準2】安全性:UL (UL 62368-1)、CB (IEC/EN 62368-1、IEC/EN 60950-22、IEC/EN 62471)、LVD (EN 62368-1)、UKCA (BS EN IEC 62368- 1)【安全基準3】環境: IK10+ (IEC 62262)、IP66/67 (IEC 60529)、NEMA (NEMA 250 Type 4X)、IEC 60068-2-11、IP6K9K (ISO 20653)【安全基準4】IA:BIS (EMC:CNS 15936、安全性:CNS 15598-1)コネクタRJ-45 ネットワーク/PoE接続用入力電源IEEE 802.3at PoE Class 4(冗長電源)シャッター速度(秒)1 から 1/100、000内蔵RAM2GB動作温度(℃)起動時:-30~50、動作時(IRオン):-50~50、動作時(IRオフ):-50~60絞りF1.3~F2.2オーディオ機能双方向音声(全二重)使用場所屋内外光量(Lx)(最低)0.040 Lux@F1.3 (カラー)、50IR <0.015 Lux@F1.3(白黒)、30IR、0 Lux(IR LED オン)インターフェイス(オーディオ)内蔵マイク、外部マイク入力、オーディオ出力、(ネットワーク)10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45)※3P/ETL対応のカテゴリ5eまたはカテゴリ6のケーブル使用推奨圧縮方法G.711、G.726設定項目【イメージ設定1】一般設定:ビデオタイトル、タイムスタンプオーバーレイ、ビデオの向き(反転、鏡面、ローテーション)、昼/夜の設定【イメージ設定2】イルミネーター:イルミネーター、Smart IR(ターゲットゾーン)【イメージ設定3】画像設定:ホワイトバランス、画像調整(明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ガンマカーブ)、アンチフォグ、3DNR、LDC、EIS、シーンモード(自動、ブレ除去)【イメージ設定4】露出:BLC、HLC、露出制御(露出レベル、虹彩調整、露出時間、ゲイン制御、アイリスモード)、 AE速度調整、WDR【イメージ設定5】フォーカス:フォーカス、ズーム、プライバシーマスク、プロファイル設定のスケジュール化、ピクセルカリキュレーター映像圧縮方式H.265、 H.264、 MJPEGインジケータ(LED)電源および動作状態フレームレート(最大)60fps @ 1920×1080アラーム【トリガー】音声検出、カメラ改ざん検出、サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、デジタル入力、手動トリガー、モーション検出、定期トリガー、録画通知、SDカード寿命通知、衝撃検知、システムブート【イベント】オーディオクリップ、カメラリンク、デジタル出力、メール、HTTP、FTP/SFTP、NAS、SDカードを使用してイベントを通知メール、HTTP、FTP/SFTP、NAS、SDカードを使用してファイルのアップロード赤外線投光距離50メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵、IR LED 4個搭載、Smart IR Ⅲビデオ仕様(ストリーミング)解像度、画質、ビットレートを調整可能。Smart Stream Ⅲ対応。対応ブラウザChrome 58.0以上ダイナミックレンジ140dB対応プロトコル802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、 DHCP、DNS、FTP/SFTP、HTTP/HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS (CoS/DSCP)、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、TCP/IP、TLS 1.2、UDP、UPnPイメージセンサー1/2" プログレッシブ CMOSパッケージ(VADP)ストラトキャスト、トレンドマイクロIoTセキュリティ(3年間トライアルライセンス)検出モード(動画モーション)スマートモーション検知(5つのウインドウによる動画モーション検出、人体検知、乗り物検知、タイムフィルター)、Smart VCA(侵入検知、徘徊検知、ライン跨ぎ検知、無人物体検知、紛失物検知、顔検知、混雑検知、駐車禁止検知※、立入制限区域検知※)※ライセンスが必要ストレージ(内蔵)MicroSD/SDHC/SDXCカードスロット湿度(%)0.98テクノロジーWDR Pro Ⅱ
防犯カメラ ドーム型 500万画素 屋外 防塵 防水 夜間 IR搭載 耐衝撃性 保証3年 IT9389-H-V2 Vivotek防犯カメラ ドーム型 500万画素 屋外 防塵 防水 夜間 IR搭載 耐衝撃性 保証3年 IT9389-H-V2Vivotek
75,980税込83,578
1個
61日以内出荷
IT9389-Hは5Mピクセルのレンズを搭載したフラットドーム型ネットワークカメラです。IP66の防水防塵性・IK08の耐衝撃性を有しているため、屋外監視にも適しています。5Mピクセルの高解像度映像を30fpsで、2Mピクセルの映像を60fpsの高フレームレートで撮影可能です。30mまで照射可能な赤外線IRに加え、低照度下でのカラー画像を可能とするSNV機能を搭載しているため、あらゆる暗視環境下での撮影を実現します。5MピクセルCMOSセンサー30fps@2560×1920、60fps@1920×1080リアルタイムのH.265、H.264、MJPEG圧縮(3種類のコーデック)昼夜の機能切り替え可能なリムーバブル赤外線カットフィルター有効範囲30mの赤外線内蔵IP66の防水防塵性、IK08の耐衝撃性WDR Proによるハイコントラスト調整機能IEEE 802.3af準拠のPoE内蔵内蔵のオンボード・ストレージ用のmicroSD/SDHC/SDXCカードスロットONVIF規格に準拠低照度でのカラー画像を可能にする、SNV (Supreme NightVisiblilty)機能Smart Stream Ⅲにより、ネットワーク帯域とストレージ領域を最適化2.8mm固定焦点
仕様(最大ストリーム)3つまでの同期ストリーム、ONVIF:サポート済み。その他(再生プレーヤー)VLC: 1.1.11以上付属品クイックインスタレーションガイド、プロダクトラベル、位置調整ステッカー、L型レンチ、ネジパック、防水アクセサリーバッグ、サンシールド、I/Oケーブル、アダプタープレート、コンジットブラケット形状ドーム型質量(g)1870タイプP-iris対応OSMicrosoft Windows 10/8/7Mac 10.12(Chromeのみ)寸法(Φmm)153×283消費電力最大19.38/15.80W(IRオン/オフ)範囲(パン)±180度、(チルト)90度、(ローテーション)±180度、(範囲有効)5m接続同時に10クライアントまで接続して視聴可能レンズバリフォーカル、リモートフォーカス対応昼夜対応(取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備)確度(℃)(撮影)水平:43~100、垂直:24~50、対角:49~110ズーム(パン・チルト)ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍、本体で12倍)解像度(画像)3840×2160(8MB)保証期間3年間フラッシュ8GB防塵防水性能IP66焦点距離(mm)f=4.4~10.2(f=3.2~10.3、1/2.8"同等の焦点距離)使用CPUMultimedia SoC (System-on-Chip)S/N比58dB安全規格【安全基準1】EMC:CE (EN 55032/EN 55035 Class A、EN 50121-4)、FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A)、UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A)、RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A)、VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A)、IC (ICES-003 Issue 7)【安全基準2】安全性:UL (UL 62368-1)、CB (IEC/EN 62368-1、IEC/EN 60950-22、IEC/EN 62471)、LVD、(EN 62368-1)、UKCA (BS EN IEC 62368- 1)【安全基準3】環境:IK10 (IEC 62262)、IP66/67 (IEC 60529)、NEMA (NEMA 250 Type 4X)、IEC 60068-2-11【安全基準4】IA:BIS (IS 13252)、BSMI (EMC:CNS 15936、安全性:CNS 15598-1)コネクタRJ-45 ネットワーク/PoE接続用入力電源IEEE 802.3at PoE Class 4(冗長電源)シャッター速度(秒)1 から 1/100、000内蔵RAM2GB動作温度(℃)起動時:-30~60、動作時(IRオン):-50~50、動作時(IRオフ):-50~60絞りF1.38~F2.24オーディオ機能双方向音声(全二重)使用場所屋内外光量(Lx)(最低)0.01 Lux@F1.38 (カラー)<0.005 Lux@F1.38(白黒)、0 Lux(IR LED オン)インターフェイス(オーディオ)外部マイク入力、オーディオ出力、(ネットワーク)10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45)※3P/ETL対応のカテゴリ5eまたはカテゴリ6のケーブル使用推奨圧縮方法G.711、G.726設定項目【イメージ設定1】一般設定:ビデオタイトル、タイムスタンプオーバーレイ、ビデオの向き(反転、鏡面、ローテーション)、昼/夜の設定【イメージ設定2】イルミネーター:イルミネーター、Smart IR(ターゲットゾーン)【イメージ設定3】画像設定:ホワイトバランス、画像調整(明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ガンマカーブ)、アンチフォグ、3DNR、LDC、EIS、シーンモード(自動、ブレ除去)【イメージ設定4】露出:BLC、HLC、露出制御(露出レベル、虹彩調整、露出時間、ゲイン制御、アイリスモード)、AE速度調整、WDR【イメージ設定5】フォーカス:フォーカス、ズーム、プライバシーマスク、プロファイル設定のスケジュール化、ピクセルカリキュレーター映像圧縮方式H.265、 H.264、 MJPEGインジケータ(LED)電源および動作状態フレームレート(最大)30fps @ 3840×2160アラーム【トリガー】音声検出、カメラ改ざん検出、サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、デジタル入力、手動トリガー、モーション検出、定期トリガー、録画通知、SDカード寿命通知、衝撃検知、システムブート【イベント】オーディオクリップ、カメラリンク、デジタル出力、メール、HTTP、FTP/SFTP、NAS、SDカードを使用してイベントを通知メール、HTTP、FTP/SFTP、NAS、SDカードを使用してファイルのアップロード赤外線投光距離50メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵、IR LED 4個搭載、Smart IR Ⅲビデオ仕様(ストリーミング)解像度、画質、ビットレートを調整可能。Smart Stream Ⅲ対応。対応ブラウザChrome 58.0以上ダイナミックレンジ120dB対応プロトコル802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、 DHCP、DNS、FTP/SFTP、HTTP/HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS (CoS/DSCP)、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、TCP/IP、TLS 1.2、UDP、UPnPイメージセンサー1/8" プログレッシブ CMOSパッケージ(VADP)ストラトキャスト、トレンドマイクロIoTセキュリティ(3年間トライアルライセンス)検出モード(動画モーション)スマートモーション検知(5つのウインドウによる動画モーション検出、人体検知、乗り物検知、タイムフィルター)、Smart VCA(侵入検知、徘徊検知、ライン跨ぎ検知、無人物体検知、紛失物検知、顔検知、混雑検知、駐車禁止検知※、立入制限区域検知※)※ライセンスが必要ストレージ(内蔵)MicroSD/SDHC/SDXCカードスロット湿度(%)0.98テクノロジーWDR Pro
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら