カテゴリ

  • 防犯用品(5)
  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • Vivotek
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
  • SWANN(スワン)[防犯用品](5)
  • TP-LINK(1)
  • エレコム(1)
  • ブロードウォッチ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vivotek fd9369」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドーム型IPカメラ Vivotek

    ドーム型IPカメラ

    Vivotek
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷
    屋外ドーム型ネットワークカメラ。2メガピクセルのセンサーを搭載。露出過多を回避するSmart。 30メートルまで有効なIR-LEDを搭載。H.265動画圧縮技術をサポート。誤報を減らすスマートモーション認識。 オンボードフォーマット用MicroSD/SDHC/SDXCカード内蔵。防塵防水IP66、耐衝撃性IK10規格に準拠したハウジング。 NDAA準拠製品。ONVIFプロファイルG/S/T対応。PoE(パワーオーバーイーサネット)とDC電源の2つの電源入力オプション。
    形状ドーム型レンズ固定焦点対応Smart IR最大解像度1920×1080(2MP)防塵防水性能IP66動作範囲(チルト)-10~75度ベース回転範囲(°)なし(二軸設計)LEDIR-LED:1基(最大30mまで有効)シャッター速度(秒)1/5~1/32000絞り固定使用場所屋外圧縮方法H.265/H.264/MJPEG画角水平 116度/垂直 65度/対角線 140度イメージセンサー1/3.1型プログレッシブCMOSテクノロジー(WDR テクノロジー)WDRエンハンス
  • 屋内用コジットボックス Vivotek

    屋内用コジットボックス

    Vivotek
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    翌々日出荷
    色白パッケージサイズ(mm)長さ×幅×高さ:531×351×205(20個)PTPF 1/2インチケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)171×125×66(1個)素材アルミ合金
  • ドームカメラ用アダプター Vivotek

    ドームカメラ用アダプター

    Vivotek
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    翌日出荷
    色白PT3/4インチ NPT Female & 1-1/2インチ PS Male素材アルミ合金
  • バレット型IPカメラ Vivotek

    バレット型IPカメラ

    Vivotek
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    欠品中
    屋外バレット型ネットワークカメラ。2メガピクセルのセンサーを搭載。低照度下でも優れた夜間視認機能を提供するSNV。 30メートルまで有効なIR-LEDを2基搭載。H.265動画圧縮技術をサポート。ギャップな明暗差があっても比類のない視界を得られる。 WDR。Pro。オンボードフォーマット用MicroSD/SDHC/SDXCカード内蔵。防塵防水IP66、耐衝撃性IK10規格に準拠したハウジング。 NDAA準拠製品。少ない帯域幅で効率の良い伝送を実現するSmart。Stream。Ⅲ
    レンズ電動バリフォーカル、リモートフォーカス対応Smart IR最大解像度1920×1080(2MP)動作範囲(チルト)90度ベース回転範囲(°)180LEDIR-LED:2基(最大30mまで有効)シャッター速度(秒)1/5~1/32000絞り固定圧縮方法H.265/H.264/MJPEG画角水平 32~93度/垂直 18~50度/対角線 37~110度イメージセンサー1/2.9型プログレッシブCMOSテクノロジー(WDR テクノロジー)WDRプロ
  • ドーム型IPカメラ Vivotek

    ドーム型IPカメラ

    Vivotek
    ¥71,980税込¥79,178
    1個
    7日以内出荷
    屋外ドーム型ネットワークカメラ。2メガピクセルのセンサーを搭載。低照度下でも優れた夜間視認機能を提供するSNV。 30メートルまで有効なIR-LEDを2基搭載。H.265動画圧縮技術をサポート。ギャップな明暗差があっても比類のない視界を得られる。 WDR。Pro。オンボードフォーマット用MicroSD/SDHC/SDXCカード内蔵。防塵防水IP66、耐衝撃性IK10規格に準拠したハウジング。 NDAA準拠製品。少ない帯域幅で効率の良い伝送を実現するSmart。Stream。Ⅲ
    レンズ電動バリフォーカル、リモートフォーカス対応Smart IR最大解像度1920×1080(2MP)動作範囲(チルト)75度ベース回転範囲(°)350LEDIR-LED:2基(最大30mまで有効)シャッター速度(秒)1/5~1/32000絞り固定圧縮方法H.265/H.264/MJPEG画角水平 32~93度/垂直 18~50度/対角線 37~110度イメージセンサー1/2.9型プログレッシブCMOSテクノロジー(WDR テクノロジー)WDRプロ
  • バレット型IPカメラ Vivotek

    バレット型IPカメラ

    Vivotek
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷
    屋外バレット型ネットワークカメラ。2メガピクセルのセンサーを搭載。露出過多を回避するSmart。 30メートルまで有効なIR-LEDを搭載。H.265動画圧縮技術をサポート。誤報を減らすスマートモーション認識。 オンボードフォーマット用MicroSD/SDHC/SDXCカード内蔵。防塵防水IP66、耐衝撃性IK10規格に準拠したハウジング。 NDAA準拠製品。ONVIFプロファイルG/S/T対応。PoE(パワーオーバーイーサネット)とDC電源の2つの電源入力オプション
    形状バレット型レンズ固定焦点対応Smart IR最大解像度1920×1080(2MP)防塵防水性能あり動作範囲(チルト)90度ベース回転範囲(°)180LEDIR-LED:1基(最大30mまで有効)シャッター速度(秒)1/5~1/32000絞り固定使用場所屋外防水保護等級IP66圧縮方法H.265/H.264/MJPEG画角水平 118度/垂直 65度/対角線 140度イメージセンサー1/3.1型プログレッシブCMOSテクノロジー(WDR テクノロジー)WDRエンハンス
  • 壁面取付用L型ブラケット Vivotek

    壁面取付用L型ブラケット

    Vivotek
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    材質アルミ合金色ホワイト