カテゴリ
- 防犯用品(14)
- 防犯用カメラ(9)
- レコーダー 防犯カメラ用(1)
- ハウジング・取付金具 防犯カメラ用(4)
- パソコン/周辺機器(12)
- WEB会議用品(4)
- スイッチングハブ(8)
- 電気材料(2)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
形状

ドーム型(2)

防水・暗視型(1)
ブランド
- Vivotek
- サンワサプライ(1)
使用場所
屋内(1)
屋外(3)
防水・防滴機能
- あり(2)
「vivotek」の検索結果
特価

バレット型IPカメラ
Vivotek¥42,980税込¥47,2781個当日出荷屋外バレット型ネットワークカメラ。2メガピクセルのセンサーを搭載。露出過多を回避するSmart。 30メートルまで有効なIR-LEDを搭載。H.265動画圧縮技術をサポート。誤報を減らすスマートモーション認識。 オンボードフォーマット用MicroSD/SDHC/SDXCカード内蔵。防塵防水IP66、耐衝撃性IK10規格に準拠したハウジング。 NDAA準拠製品。ONVIFプロファイルG/S/T対応。PoE(パワーオーバーイーサネット)とDC電源の2つの電源入力オプション形状バレット型レンズ固定焦点対応Smart IR最大解像度1920×1080(2MP)防塵防水性能あり動作範囲(チルト)90度ベース回転範囲(°)180LEDIR-LED:1基(最大30mまで有効)シャッター速度(秒)1/5~1/32000絞り固定使用場所屋外防水保護等級IP66圧縮方法H.265/H.264/MJPEG画角水平 118度/垂直 65度/対角線 140度イメージセンサー1/3.1型プログレッシブCMOSテクノロジー(WDR テクノロジー)WDRエンハンス
ドーム型IPカメラ
Vivotek¥45,980税込¥50,5781個当日出荷屋外ドーム型ネットワークカメラ。2メガピクセルのセンサーを搭載。露出過多を回避するSmart。 30メートルまで有効なIR-LEDを搭載。H.265動画圧縮技術をサポート。誤報を減らすスマートモーション認識。 オンボードフォーマット用MicroSD/SDHC/SDXCカード内蔵。防塵防水IP66、耐衝撃性IK10規格に準拠したハウジング。 NDAA準拠製品。ONVIFプロファイルG/S/T対応。PoE(パワーオーバーイーサネット)とDC電源の2つの電源入力オプション。形状ドーム型レンズ固定焦点対応Smart IR最大解像度1920×1080(2MP)防塵防水性能IP66動作範囲(チルト)-10~75度ベース回転範囲(°)なし(二軸設計)LEDIR-LED:1基(最大30mまで有効)シャッター速度(秒)1/5~1/32000絞り固定使用場所屋外圧縮方法H.265/H.264/MJPEG画角水平 116度/垂直 65度/対角線 140度イメージセンサー1/3.1型プログレッシブCMOSテクノロジー(WDR テクノロジー)WDRエンハンス
バレット型IPカメラ
Vivotek¥73,980税込¥81,3781個当日出荷屋外バレット型ネットワークカメラ。2メガピクセルのセンサーを搭載。低照度下でも優れた夜間視認機能を提供するSNV。 30メートルまで有効なIR-LEDを2基搭載。H.265動画圧縮技術をサポート。ギャップな明暗差があっても比類のない視界を得られる。 WDR。Pro。オンボードフォーマット用MicroSD/SDHC/SDXCカード内蔵。防塵防水IP66、耐衝撃性IK10規格に準拠したハウジング。 NDAA準拠製品。少ない帯域幅で効率の良い伝送を実現するSmart。Stream。Ⅲレンズ電動バリフォーカル、リモートフォーカス対応Smart IR最大解像度1920×1080(2MP)動作範囲(チルト)90度ベース回転範囲(°)180LEDIR-LED:2基(最大30mまで有効)シャッター速度(秒)1/5~1/32000絞り固定圧縮方法H.265/H.264/MJPEG画角水平 32~93度/垂直 18~50度/対角線 37~110度イメージセンサー1/2.9型プログレッシブCMOSテクノロジー(WDR テクノロジー)WDRプロ
ドーム型IPカメラ
Vivotek¥71,980税込¥79,1781個6日以内出荷屋外ドーム型ネットワークカメラ。2メガピクセルのセンサーを搭載。低照度下でも優れた夜間視認機能を提供するSNV。 30メートルまで有効なIR-LEDを2基搭載。H.265動画圧縮技術をサポート。ギャップな明暗差があっても比類のない視界を得られる。 WDR。Pro。オンボードフォーマット用MicroSD/SDHC/SDXCカード内蔵。防塵防水IP66、耐衝撃性IK10規格に準拠したハウジング。 NDAA準拠製品。少ない帯域幅で効率の良い伝送を実現するSmart。Stream。Ⅲレンズ電動バリフォーカル、リモートフォーカス対応Smart IR最大解像度1920×1080(2MP)動作範囲(チルト)75度ベース回転範囲(°)350LEDIR-LED:2基(最大30mまで有効)シャッター速度(秒)1/5~1/32000絞り固定圧縮方法H.265/H.264/MJPEG画角水平 32~93度/垂直 18~50度/対角線 37~110度イメージセンサー1/2.9型プログレッシブCMOSテクノロジー(WDR テクノロジー)WDRプロ
ネットワークビデオレコーダー
Vivotek¥239,800税込¥263,7801個6日以内出荷4K対応 H.265 内蔵のPoE NVRです。 最大1080P/480fpsのデコード能力を有します。 Core+ AI NVR は、深層検索機能を搭載しAIを活用して、最も速く・賢く・効率的な検索を可能にします。 属性検索は、人物や車両を複数の属性(性別、年齢層、服や車の色、車種など)を組み合わせて検索条件とし、該当する人物や車両を迅速かつ正確に探し出すことができます。 新しいNVRは、Smart VCAのアラーム管理とVIVOTEKのディープラーニング映像解析テクノロジーであるイベント検索をサポートしています。 ユーザーは、単一または複数のイベントで検索し、トリガーとなったイベントを再生して、その検索結果をビデオクリップとしてエクスポートすることができます。 4K IPカメラのビデオ入力と4Kローカルビデオを出力サポートするVIVOTEKのNVRは、ビデオ監視と録画の両方で鮮明を近く、ユーザーに高精細な解像度のビデオ映像を提供します。 監視を軽量かつポータブルにし、効率的な運用を実現します。 このクラウド・クロスプラットフォームを使えば、ユーザーはいつでもどこでもライブストリームを見たり、録画したクリップを再生したりすることができ、監視がさらに便利になります。 強制通知機能を搭載しており、ユーザーはAndroidデバイスやiOSデバイスでアラートメッセージを受信し、即座にビデオを再生して不審な動きを確認することができます。 プラグインなしでもChromeブラウザをサポートします。 NDAA準拠製品です。仕様●PTZ操作:ディレクション、コントロール、アイリス、プリセット、パトロール(グループ)●ウォッチドッグ:ハードウェア&ソフトウェア●グラフィックデコーダー:ハードウェアデコード●歪み補正:ローカル 1O/1P/1R/1O3R/1O8R/1P3R、ウェブ 1O/1R/1P能力デコード能力(H.265/H.264):3840×216/120fps、1920×1080/480fpsOSLinux(組込済み)アプリケーションストリーム:定数/自動アダプティブストリームビデオフォーマットJPEG、H.264、H.265ビデオ仕様(出力)HDMI×1、VGA×1
パノラマネットワークカメラ
Vivotek¥149,800税込¥164,7801個6日以内出荷VIVOTEKが提供する12MP全方位AIカメラです。 12メガピクセルの超高解像度センサーを搭載しており、非常に鮮明な全方位映像を取得できます。 360°全方位監視が可能なフィッシュアイレンズを採用しており、死角の少ない監視ができます。 WDR Pro 技術により、明暗差の大きい環境でも高い視認性を確保できます。 Smart VCA(高度映像解析)に対応しており、誤報を削減しながら人物や動体を高精度に検知できます。 ビジョン・オブジェクト分析に対応しており、AIを活用した高度な映像解析が可能です。 トレンドマイクロ IoT セキュリティを搭載しており、サイバー攻撃からカメラを保護できます。 ローカル・デワープ(歪み補正)機能により、フィッシュアイ映像を用途に応じて補正して表示できます。 VIVOTEK の VAST Security Station や VORTEX VSaaS と連携し、Deep Search による高速・高精度検索が利用できます。 屋内向けのコンパクト設計で、さまざまな天井や空間に設置しやすい構造になっています。 PoE(Power over Ethernet)に対応しており、電源と通信を一本のLANケーブルでまかなうことができます。仕様RAM:2GB質量(g)353外形寸法(mm)Φ82×122消費電力(W)最大 9レンズ固定焦点最大解像度2944×2944フラッシュ8GB使用CPUマルチメディア SoC(System-on-Chip)コネクタRJ-45コネクタ(10/100Mbps ネットワーク/PoE 接続用)入力電源IEEE 802.3af PoE Class 0インジケータLED:システム電源および動作状態の表示イメージセンサー1/2.3プログレッシブ CMOS in 4056×3040
IB9383-HTV
Vivotek¥139,800税込¥153,7801個翌日出荷仕様内蔵 IRイルミネーター 最大 30 メートル Smart IR 搭載, 赤外線LED×2,最大ストリーム数:3ビデオストリーム(最大8つの設定可能なプロファイル)質量(g)940規格検知(25PPM/8PPF):ワイド: 67.0 m (219.9 ft),検知(25PPM/8PPF):テレ: 205.7 m (674.8 ft),観察(63PPM/19PPF):ワイド: 26.7 m (87.5 ft),観察(63PPM/19PPF):テレ: 81.6 m (267.8 ft),認識(125PPM/38PPF):ワイド: 13.3 m (43.7 ft),認識(125PPM/38PPF):テレ: 41.0 m (134.4 ft),識別(250PM/76PPF):ワイド: 6.6 m (21.7 ft)使用温度範囲-30℃ ~ 55℃ (-22°F ~ 131°F) (IRオフ), -30℃ ~ 50℃ (-22°F ~ 122°F) (IRオン)温度範囲(℃)起動時:-10 ~ 50 (-14°F ~ 122°F)能力コンピューティング能力:ハードウェア内蔵のディープラーニングアクセラレータを備えたSoC内容クイックインストレーションガイド, アライメントステッカー, 取付ネジ一式, ケーブルグランド外形寸法o 91.0 x 226.6 mm消費電力Max. 12.4 W/ 8.0 W (IR on/off)レンズ電動バリフォーカル、リモートフォーカス人数最大10クライアントまでライブビューが可能対応ONVIF:プロファイルG、S、T対応機能デイナイト機能あり、ePTZ: 48x デジタルズーム( 4x on IEプラグイン, 12x 内蔵)、リモートフォーカス, リモートズーム, ピクセルカウンタインターフェース内蔵マイク,10 Base-T/100 Base-TX イーサネット (RJ-45)最大解像度2560x1920 (5MP)フラッシュ8GB動作範囲チルト:90°、回転:180°使用CPUマルチメディア SoC(System-on-Chip)S/N比59 dB検出物体オブジェクト検出(人物, 車両 (4輪, 2輪), 人物/車両ベストショット, パス抽出)検出精度人物 (性別, 服装の色, カバン, 帽子), 車両 (自転車, バス, 車, バイク, トラック, 車体の色),人物顔ベストショット, Re-Search抽出トリガーオーディオ検出, カメラ妨害検知, サイバーセキュリティイベント (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), 手動トリガー, モーション検知, 定期トリガー, 録画通知, SDカード寿命, 衝撃検知, システム起動コネクタRJ-45 ケーブ コネクタ for 10/100Mbps Network/PoE connection入力電源IEEE 802.3af PoE Class 3シャッター速度(秒)1/5 to 1/32,000内蔵RAM2GB絞りDC-irisセキュリティアクセスリスト, CSRF保護, ダイジェスト認証, HTTPS , IEEE 802.1x, パスワード保護, セキュアブート, 署名付きファームウェア, トレンドマイクロ IoT Security (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), ユーザーアクセスログ, ユーザーアカウント管理F値F1.6 ~ F3.3音声圧縮形式MPEG-2 AAC-LC, G.711, G.726動作照度最低0.04 lux @ F1.6 (カラー)、最低0.005 lux @ F1.6 (白黒)、最低IR-LED オンのとき 0 ルクスプロトコル802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP各種認証EMC:CE (EN 55032/EN 55035 Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), IC (ICES-003 Issue 7, Class A),環境:IK10 (IEC 62262), IP66 (IEC 60529),IA:BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 15936, 安全性: CNS 15598-1)有効測定範囲5 メートル映像圧縮方式H.265, H.264, MJPEGインジケータLED:システム電源および動作状態の表示焦点距離f = 2.8 ~ 12mmフレームレート最大:30 fps @ 2560x1920アプリケーションディープラーニングVCA (スマートモーション検知 , Smart VCA),Smart VCA - グループ1:スマートモーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知, 人物検知 , 車両検知 , 時刻フィルタ ), Smart VCA (侵入検知 , 徘徊検知 , ライン跨ぎ検知 , 顔検出 ),Smart VCA - グループ2:置き去り検知 , 持ち去り検知 , 群集検知,Smart VCA - グループ3:逃走検知 , 駐車検知 , 条件付き侵入検知,モーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知),VADPパッケージ:トレンドマイクロ (デフォルト, 1年間無料トライアル)音声一方向オーディオ画角95.4° ~ 28.7° (水平)、68.8° ~ 21.5° (垂直)、129.6° ~ 35.9°(対角線)IRカットフィルタ取り外し可能ビデオ仕様解像度、画質、ビットレート一定制御が可能、Smart Stream Ⅲ対応ブラウザChrome 58.0 以上ダイナミックレンジWDR Pro、120 dB動作検知モーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知)イメージセンサー1/2.8" プログレッシブ CMOS再生形式VLC: 1.1.11 以上ストレージSeamless Recording to MicroSD/SDHC/SDXC card (1TB capacity supported) and recording to network-attached storage (NAS)湿度(%)90システム対応Microsoft Windows 10/8/7, Mac 10.12 (Chromeのみ)アクションカメラリンク, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード を経由したイベント通知, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード経由のファイルアップロード
FD9383-HV (2.8mm)
Vivotek¥94,980税込¥104,4781個翌日出荷仕様内蔵IRイルミネーター最大30メートルSmartIR搭載、赤外線LED×2、最大ストリーム数:3ビデオストリーム(最大8つの設定可能なプロファイル)形状ドーム型質量(g)550規格検知(25PPM/8PPF):78.3 m (256.8 ft)、観察(63PPM/19PPF):31.3 m (102.7 ft)、認識(125PPM/38PPF):15.6 m (51.3 ft)、識別(250PM/76PPF):7.8 m (25.5 ft)使用温度範囲-30℃ ~ 55℃ (-22°F ~ 131°F) (IRオフ)、-30℃ ~ 50℃ (-22°F ~ 122°F) (IRオン)温度範囲(℃)起動時:-10 ~ 50(-14°F ~ 122°F)能力コンピューティング能力:ハードウェア内蔵のディープラーニングアクセラレータを備えたSoC内容クイックインストレーションガイド,、アライメントステッカー、 取付ネジ一式、 ケーブルグランド外形寸法o 117.2 × 89.6 mm消費電力Max. 8.5 W/ 6.0 W (IR on/off)レンズ固定焦点人数最大10クライアントまでライブビューが可能対応ONVIF:プロファイルG、S、T対応機能デイナイト機能あり、ePTZ: 48倍デジタルズーム(IEプラグイン4倍、内蔵12倍)、リモートフォーカス、リモートズームインターフェース10 Base-T/100 Base-TX イーサネット (RJ-45)最大解像度2560×1920 (5MP)フラッシュ8GB動作範囲パン:350°、チルト:75°、回転:350°使用CPUマルチメディア SoC(System-on-Chip)S/N比56dB検出物体オブジェクト検出(人物、車両 (4輪・2輪)、人物/車両ベストショット、パス抽出)検出精度人物 (性別・服装の色・カバン・帽子)、車両 (自転車・バス・車・バイク・トラック・車体の色)、人物顔ベストショット、Re-Search抽出トリガーカメラ妨害検知、 サイバーセキュリティイベント (ブルートフォース攻撃イベント、 サイバー攻撃イベント、 不正接続隔離イベント)、 手動トリガー、 モーション検知、 定期トリガー、 録画通知、 SDカード寿命、 衝撃検知、 システム起動コネクタ10/100 Mbps ネットワーク/PoE接続用RJ-45ケーブルコネクタ入力電源IEEE 802.3af PoE Class 3シャッター速度(秒)1/5 to 1/32000内蔵RAM2GB絞り固定焦点セキュリティアクセスリスト、CSRF保護、ダイジェスト認証、 HTTPS、IEEE 802.1x、パスワード保護、セキュアブート、署名付きファームウェア、トレンドマイクロ IoT Security (ブルートフォース攻撃イベント・サイバー攻撃イベント・不正接続隔離イベント)、ユーザーアクセスログ、ユーザーアカウント管理F値F2.0動作照度最低0.055 lux @ F2.0 (カラー)、最低0.005 lux @ F2.0 (白黒)、最低IR-LED オンのとき 0 ルクス使用場所屋内・屋外プロトコル802.1X、 ARP、 Bonjour、 CIFS/SMB、 DDNS、 DHCP、 DNS、 FTP/SFTP、 HTTP、 HTTPS、 ICMP、 IGMPv3、 IPv4、 IPv6、 NTP、 PPPoE、 QoS (CoS/DSCP)、 RTSP/RTP/RTCP、 SMTP、 SNMP、 SSL、 TCP/IP、 TLS 1.2/1.3、 UDP、 UPnP各種認証EMC:CE (EN 55032/EN 55035 Class A)、 UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A)、 FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A)、 RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A)、 VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A)、 IC (ICES-003 Issue 7・ Class A)、安全性:UL (UL 62368-1)、 CB (IEC/EN 62368-1・IEC/EN 60950-22・IEC/EN 62471)、LVD (IEC/EN 62368-1)、UKCA (BS EN 62368-1)、環境:IK10 (IEC 62262)、IP66 (IEC 60529)、IA:BIS (IS 13252)、BSMI (EMC: CNS 15936, 安全性: CNS 15598-1)映像圧縮方式H.265、H.264、MJPEGインジケータLED:システム電源および動作状態の表示焦点距離f = 3.6 mmフレームレート最大:30 fps @ 2560x1920アプリケーションディープラーニングVCA(スマートモーション検知・SmartVCA)、SmartVCA-グループ1:スマートモーション検知(5ウィンドウビデオ動体検知・人物検知・車両検知・時刻フィルタ)、SmartVCA(侵入検知・徘徊検知・ライン跨ぎ検知・顔検出)、SmartVCA-グループ2:置き去り検知・持ち去り検知・群集検知、SmartVCA-グループ3:逃走検知・駐車検知・条件付き侵入検知・VADPパッケージ:トレンドマイクロ(デフォルト、年間無料トライアル)画角79.6° (水平)、57.8° (垂直)、105.8° (対角線)IRカットフィルタ取り外し可能ビデオ仕様解像度、画質、ビットレート一定制御が可能、Smart Stream Ⅲ対応ブラウザChrome 58.0 以上、 Internet Explorer 11ダイナミックレンジWDR Pro、120 dB動作検知モーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知)イメージセンサー1/2.8" プログレッシブ CMOS再生形式VLC: 1.1.11 以上ストレージSeamless Recording to MicroSD/SDHC/SDXC card (1TB capacity supported) and recording to network-attached storage (NAS)湿度(%)90システム対応Microsoft Windows 10/8/7、Mac 10.12 (Chromeのみ)アクションカメラリンク、 電子メール、 HTTP、 FTP/SFTP、 NASサーバー、 SDカード を経由したイベント通知、 電子メール、 HTTP、 FTP/SFTP、 NASサーバー、 SDカード経由のファイルアップロード
FD9389-EHV-V3 5MP屋外用固定ドームカメラ
Vivotek¥199,800税込¥219,7801個翌日出荷仕様内蔵IRイルミネーター, effective 最大 40 メートル Smart IR 搭載, 赤外線LED×4、最大ストリーム数:3ビデオストリーム(最大8つの設定可能なプロファイル)質量(g)960規格検知(25PPM/8PPF):60.4 m (198.1 ft),観察(63PPM/19PPF):24.1 m (79.2 ft),認識(125PPM/38PPF):12 m (39.5 ft),識別(250PM/76PPF):6.0 m (19.6 ft),,,,使用温度範囲-35℃ ~ 60℃ (-31°F ~ 140°F) (IRオフ), -35℃ ~ 50℃ (-31°F ~ 122°F) (IRオン)温度範囲(℃)起動時:-20 ~ 50 (-4°F ~ 122°F)能力コンピューティング能力:ハードウェア内蔵のディープラーニングアクセラレータを備えたSoC内容クイックインストレーションガイド, アライメントステッカー, 取付ネジ一式, L形レンチ外形寸法o 134 x 116 mm湿度(%RH)98 (結露なきこと)消費電力Max. 12.4W/ 9.6W (IR on/off)レンズ固定焦点人数最大10クライアントまでライブビューが可能対応ONVIF:Profile G, S, T, M supported機能デイナイト機能あり、ePTZ: 48倍デジタルズーム(IEプラグイン4倍、内蔵12倍)、リモートフォーカス, リモートズーム, ピクセルカウンタ、リアルサイトエンジン:Smart IR III, ブレ除去, WDR, ホワイトバランス, 露出制御インターフェース内蔵マイク, 外部マイク入力, 外部ライン出力,10 Base-T/100 Base-TX イーサネット (RJ-45)最大解像度2560x1920 (5MP)フラッシュ8 GB動作範囲パン:350°、チルト:80°、回転:350°使用CPUマルチメディア SoC(System-on-Chip)S/N比55 dB検出物体オブジェクト検出(人物, 車両 (4輪, 2輪), 人物/車両ベストショット, パス抽出)検出精度人物 (性別, 服装の色, カバン, 帽子), 車両 (自転車, バス, 車, バイク, トラック, 車体の色),人物顔ベストショット, Re-Search抽出トリガーオーディオ検出, カメラ妨害検知, サイバーセキュリティイベント (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), 外部入力, 手動トリガー, モーション検知, 定期トリガー, 録画通知, SDカード寿命, 衝撃検知, システム起動コネクタ10/100 Mbps ネットワーク/PoE接続用RJ-45ケーブルコネクタ, オーディオライン入力, オーディオライン出力, 外部入力: 1, 外部出力: 1入力電源IEEE 802.3af PoE Class 3シャッター速度(秒)1/5 to 1/32,000内蔵RAM2 GB絞り固定焦点セキュリティアクセスリスト, CSRF保護, ダイジェスト認証, HTTPS , IEEE 802.1x, パスワード保護, セキュアブート, 署名付きファームウェア, トレンドマイクロ IoT Security (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), ユーザーアクセスログ, ユーザーアカウント管理, 内蔵 FIPS 140-2 Level 2 certified Trusted Platform Module (TPM)F値F2.0音声圧縮形式G.711, G.726, MPEG-2 AAC-LC動作照度最低0.055 lux @ F2.0 (カラー)、最低0.005 lux @ F2.0 (白黒)、最低IR-LED オンのとき 0 ルクスプロトコル802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP各種認証EMC:CE (EN55032, EN55035 Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), IC (ICES-003 Issue 7, Class A),安全性:UL (UL62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62471),環境:NEMA (NEMA 250 Type 4X), IK10 (IEC 62262), IP66 (IEC 60529),IA:BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 13438, 安全性: CNS 14336-1)有効測定範囲5 メートル映像圧縮方式H.265, H.264, MJPEGインジケータLED:システム電源および動作状態の表示焦点距離f = 2.8 mmフレームレート最大:30 fps @ 2560x1920 (5MP)アプリケーションディープラーニングVCA (スマートモーション検知 , Smart VCA),Smart VCA - グループ1:スマートモーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知, 人物検知 , 車両検知 , 時刻フィルタ ), Smart VCA (侵入検知 , 徘徊検知 , ライン跨ぎ検知 , 顔検出 ),Smart VCA - グループ2:置き去り検知 , 持ち去り検知 , 群集検知,Smart VCA - グループ3:逃走検知 , 駐車検知 , 条件付き侵入検知,VADPパッケージ:トレンドマイクロ (デフォルト, 3年間無料トライアル)音声双方向オーディオ(全二重)画角103.4° (水平)、75.3° (垂直)、135.2° (対角線)IRカットフィルタ取り外し可能ビデオ仕様解像度、画質、ビットレート一定制御が可能、Smart Stream Ⅲ対応ブラウザChrome 58.0 以上ダイナミックレンジWDR Pro、120 dB動作検知モーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知)イメージセンサー1/2.8" プログレッシブ CMOS再生形式VLC: 1.1.11 以上ストレージMicroSD/SDHC/SDXCカード(1TB対応)へのシームレスな録画とNAS(network-attached storage)への録画システム対応Microsoft Windows 10/8/7, Mac 10.12 (Chromeのみ)アクションaudio clip, カメラリンク, 外部出力, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード を経由したイベント通知, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード経由のファイルアップロード
IB9389-EHV-V3 5MP屋外用固定バレット型カメラ
Vivotek¥199,800税込¥219,7801個翌日出荷仕様内蔵IRイルミネーター, effective 最大 40 メートル Smart IR 搭載, 赤外線LED×4,最大ストリーム数:3ビデオストリーム(最大8つの設定可能なプロファイル)質量(kg)1.03規格検知(25PPM/8PPF):60.4 m (198.1 ft)使用温度範囲-35℃ ~ 60℃ (-31°F ~ 140°F) (IRオフ), -35℃ ~ 50℃ (-31°F ~ 122°F) (IRオン)温度範囲(℃)起動時:-20 ~ 50 (-4°F ~ 122°F)能力コンピューティング能力:ハードウェア内蔵のディープラーニングアクセラレータを備えたSoC内容クイックインストレーションガイド, アライメントステッカー, 取付ネジ一式, ケーブルグランド外形寸法o 92 x 258.5 mm湿度(%RH)98 (結露なきこと)消費電力Max. 12.4W/ 9.6W (IR on/off)レンズ固定焦点人数最大10クライアントまでライブビューが可能対応ONVIF:Profile G, S, T, M supported機能デイナイト機能あり、ePTZ: 48倍デジタルズーム(IEプラグイン4倍、内蔵12倍)、リモートフォーカス, リモートズーム, ピクセルカウンタ,リアルサイトエンジン:Smart IR III, ブレ除去, WDR, ホワイトバランス, 露出制御インターフェース内蔵マイク, 外部マイク入力, 外部ライン出力,10 Base-T/100 Base-TX イーサネット (RJ-45)最大解像度2560x1920 (5MP)フラッシュ8 GB動作範囲チルト:80°、回転:350°使用CPUマルチメディア SoC(System-on-Chip)S/N比55 dB検出物体オブジェクト検出(人物, 車両 (4輪, 2輪), 人物/車両ベストショット, パス抽出)検出精度人物 (性別, 服装の色, カバン, 帽子), 車両 (自転車, バス, 車, バイク, トラック, 車体の色),人物顔ベストショット, Re-Search抽出トリガーオーディオ検出, カメラ妨害検知, サイバーセキュリティイベント (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), 外部入力, 手動トリガー, モーション検知, 定期トリガー, 録画通知, SDカード寿命, 衝撃検知, システム起動コネクタ10/100 Mbps ネットワーク/PoE接続用RJ-45ケーブルコネクタ, オーディオライン入力, オーディオライン出力, 外部入力: 1, 外部出力: 1入力電源IEEE 802.3af PoE Class 3シャッター速度(秒)1/5 to 1/32,000内蔵RAM2 GB絞り固定焦点セキュリティアクセスリスト, CSRF保護, ダイジェスト認証, HTTPS , IEEE 802.1x, パスワード保護, セキュアブート, 署名付きファームウェア, トレンドマイクロ IoT Security (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), ユーザーアクセスログ, ユーザーアカウント管理, 内蔵 FIPS 140-2 Level 2 certified Trusted Platform Module (TPM)F値F2.0音声圧縮形式G.711, G.726, MPEG-2 AAC-LC動作照度最低0.055 lux @ F2.0 (カラー)、最低0.005 lux @ F2.0 (白黒)、最低IR-LED オンのとき 0 ルクスプロトコル802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP各種認証EMC:CE (EN55032, EN55035 Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), IC (ICES-003 Issue 7, Class A),安全性:UL (UL62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62471),環境:IK10 (IEC 62262), IP66, IP67 (IEC 60529),IA:BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 13438, 安全性: CNS 14336-1)有効測定範囲5 メートル映像圧縮方式H.265, H.264, MJPEGインジケータLED:システム電源および動作状態の表示焦点距離f = 2.8 mmフレームレート最大:30 fps @ 2560x1920 (5MP)アプリケーションディープラーニングVCA (スマートモーション検知 , Smart VCA),Smart VCA - グループ1:スマートモーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知, 人物検知 , 車両検知 , 時刻フィルタ ), Smart VCA (侵入検知 , 徘徊検知 , ライン跨ぎ検知 , 顔検出 ),Smart VCA - グループ2:置き去り検知 , 持ち去り検知 , 群集検知,Smart VCA - グループ3:逃走検知 , 駐車検知 , 条件付き侵入検知,VADPパッケージ:トレンドマイクロ (デフォルト, 3年間無料トライアル)音声双方向オーディオ(全二重)画角103.4° (水平)、75.3° (垂直)、135.2° (対角線)IRカットフィルタ取り外し可能ビデオ仕様解像度、画質、ビットレート一定制御が可能、Smart Stream Ⅲ対応ブラウザChrome 58.0 以上ダイナミックレンジWDR Pro、120 dB動作検知モーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知)イメージセンサー1/2.8" プログレッシブ CMOS再生形式VLC: 1.1.11 以上ストレージMicroSD/SDHC/SDXCカード(1TB対応)へのシームレスな録画とNAS(network-attached storage)への録画システム対応Microsoft Windows 10/8/7, Mac 10.12 (Chromeのみ)アクションaudio clip, カメラリンク, 外部出力, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード を経由したイベント通知, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード経由のファイルアップロード
FD9189-H-V3 5MP屋内用固定ドームカメラ
Vivotek¥199,800税込¥219,7801個翌日出荷仕様内蔵IRイルミネーター, effective 最大 30 メートル Smart IR 搭載, 赤外線LED×2、最大ストリーム数:3ビデオストリーム(最大8つの設定可能なプロファイル)、メインストリーム:30fps @2560x1920,2048x1536,1920x1440,1600x1200,1280x960,800x600,640x480 (4:3)、30fps @ 2560x1440, 1920x1080, 1600x904, 1360x768,1280x720, 640x360 (16:9)、60 fps @ 1920x1080, 1600x904, 1360x768, 1280x720, 640x360 (16:9)、ストリーム2:30fps @ 1920x1440, 1600x1200, 1280x960, 800x600, 640x480 (4:3); 30fps @ 1920x1080, 1600x904, 1360x768, 1280x720, 640x360 (16:9); 60 fps @ 1280x720, 640x360 (16:9)、ストリーム3:30fps @ 1280x960, 800x600, 640x480 (4:3); 30 fps @ 1280x720, 640x360 (16:9); 60 fps @ 1280x720, 640x360 (16:9)レンズ固定焦点機能デイナイト機能あり、ePTZ: 48倍デジタルズーム(IEプラグイン4倍、内蔵12倍)、ピクセルカウンタ最大解像度2560x1920 (5MP)フラッシュ8 GB動作範囲パン:350°、チルト:80°、回転:350°使用CPUマルチメディア SoC(System-on-Chip)シャッター速度(秒)1/5 to 1/32,000内蔵RAM2 GB絞り固定焦点F値F2.0動作照度最低0.055 lux @ F2.0 (カラー)、0.005 lux @ F2.0 (白黒)、IR‐LED オンのとき 0 ルクス映像圧縮方式H.265, H.264, MJPEG焦点距離f = 2.8 mmフレームレート最大:30 fps @ 2560x1920 (5MP)画角103.4° (水平)、75.3° (垂直)、135.2° (対角線)IRカットフィルタ取り外し可能ダイナミックレンジWDR Proイメージセンサー1/2.8" プログレッシブ CMOSストレージMicroSD/SDHC/SDXCカード(1TB対応)へのシームレスな録画とNAS(network-attached storage)への録画
ドームカメラ用埋込キット
Vivotek¥51,980税込¥57,1781個翌日出荷色白質量(g)1180外形寸法(mm)Φ255×82.4パッケージサイズ(mm)長さ×幅×高さ:320×318×147(1個)部品番号VIO900073500ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×318×147梱包質量(g)1820対象カメラ:FD9167-HT-v2、FD9367-EHTV-v2、FD9187-HT-V3、FD9387-EHTV-V3、FD9365-EHTV-v2、FD9391-EHTV-v2素材ブラケット:SECC、カバー:PCケース質量(g)1820
CC9391-HV8MP パノラマ カメラ(IR, 耐衝撃 防水 防塵対応)
Vivotek¥259,800税込¥285,7801個翌日出荷仕様内蔵IRイルミネーター 最高 20 メートル Smart IR 搭載 , 赤外線LED×4、最大ストリーム数:3ビデオストリーム(最大8つの設定可能なプロファイル)、オーバーレイ設定:イルミネーター, 露出オーバー防止レンズ固定焦点人数最大10クライアントまでライブビューが可能機能デイナイト機能あり、ePTZ: 48x デジタルズーム (4x on IEプラグイン,12x built in)、ピクセルカウンタインターフェースオーディオ:内蔵マイク最大解像度3840x2160 (4K/8MP)フラッシュ8 GB動作範囲チルト:±20°使用CPUマルチメディア SoC(System-on-Chip)S/N比62 dBシャッター速度(秒)1 to 1/100,000露出補正露出戦略 (測定ウィンドウ, 測光モード), 露出制御 (露出レベル, 露出時間, ゲイン調節), ブレ補正, AE速度調整, WDR内蔵RAM2GB絞り固定焦点セキュリティアクセスリスト, アカウントブロック, 監査ログ, 設定可能なパスワード強度保護, CSRF保護, ダイジェスト認証, HTTPS, IEEE 802.1x, セキュアブート, セッションタイムアウト, 署名付きファームウェア, トレンドマイクロ IoT Security (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), ユーザーアクセスログ, ユーザーアカウントF値F2.4音声圧縮形式G.711, G.726, MPEG-2 AAC-LC動作照度最低0.08 lux @ F2.4 (カラー)、0.005lux @ F2.4 (白黒)、0 lux with IR Illumination on設定項目ビデオ設定, ビデオの向き(反転、ミラー、回転), デイナイト設定, smart image有効測定範囲5 メートル映像圧縮方式H.265, H.264, MJPEG焦点距離f = 2.53mmフレームレート最大:30 fps @ 3840x2160音声一方向オーディオ画像補正ホワイトバランス, 画像調整 (明るさ, コントラスト, 彩度, シャープネス, ガンマ曲線), 曇り除去, 3DNR, HLM, シーンモード(自動)画角180° (水平)、103° (垂直)、180° (対角線)IRカットフィルタ取り外し可能ビデオ仕様解像度、画質、ビットレート一定制御が可能、Smart Stream IIIダイナミックレンジWDR Pro、120 dBプライバシーゾーンピクセルカウンタ, スケジュールされたプロファイル設定イメージセンサー1/1.8" プログレッシブ CMOSストレージMicroSD/SDHC/SDXCカード(1TB対応)へのシームレスな録画とNAS(network-attached storage)への録画
AW-GEV-284C-370 24ポート Smart PoEスイッチ (24P GbE PoE + 4P GbE(RJ45x2+SFPx2)) (PoE+対応)
Vivotek¥61,980税込¥68,1781台翌日出荷
AW-GEL-105A-110 8ポート ライトマネージド PoEスイッチ
Vivotek¥62,980税込¥69,2781個翌日出荷付属品電源コード、クイックインストレーションガイド、ラックマウントキット仕様PoE管理:PoEオン/オフ制御、PDのPoEアライブチェック、ノンストップPoE、拡張PoEモード(最大250m/10Mbps)質量(kg)1.15区分LiteマネージドPoEスイッチ,2xGbE bt 90W PoE + 6xGbE PoE + 1xGbE RJ45 + 1xGbE SFP Liteマネージドスイッチ寸法270 (W) x 181 (D) x 44 (H) mm規格PoE:802.3 af/at/btポート数計10消費電力(W)最大120電力(W)PoE電力予算:110周波数50 ~ 60 Hz機能ポートミラーリング、ファームウェアアップグレード構成PoEポート構成:Ethernet 8xGbE PoE最大出力PoE:ポート1,2 bt 90W、ポート3-8 at 30W湿度範囲10 ~ 90% RH動作温度-10℃ ~ 50℃バッファメモリ1.5Mb入力電源100V ~ 240V転送レート14.88 Mpps保管温度範囲(℃)ー20~70配列PoEピンアサイン:ポート1,2 bt: 4ペア 1/2 (+), 3/6 (-) および 4/5 (+), 7/8 (-)、ポート3-8 af/at: 2ペア 1/2 (+), 3/6 (-)MACアドレス登録数4Kジャンボフレーム9216バイト各種認証CE, FCC, UKCA, LVD, VCCI, BSMIサージ対策4KVポートアップリンクポート:Ethernet 1xGbE RJ45 + 1xGbE SFP,PoEポート:8対応プロトコルスパニングツリー:IEEE802.1D (STP), IEEE802.1w (RSTP)帯域幅(Gbps)20トランキング/チェーンタイプIEEE802.1d (LACP), 静的アグリゲーションLAN802.1Q タグVLAN(4096 VLAN ID)、ポートベースVLAN
AW-GEL-285A-380 24ポート ライトマネージド PoEスイッチ
Vivotek¥159,800税込¥175,7801個翌日出荷付属品電源コード、QIG、ラックマウントキット仕様PoE管理:PoEオン/オフ制御、PDのPoEアライブチェック、ノンストップPoE、拡張PoEモード(最大250m/10Mbps)質量(kg)2.74区分LiteマネージドPoEスイッチ,4xGbE bt 90W PoE + 20xGbE PoE + 2xGbE RJ45 + 2xGbE SFP Liteマネージドスイッチ寸法442 (W) x 212 (D) x 44 (H) mm規格PoE:802.3 af/at/btポート数計28消費電力(W)最大390電力(W)PoE電力予算:380周波数50 ~ 60 Hz機能QoS機能:ハードウェアキュー 8、分類 ポートベース/802.1p、レート制限(入力/出力/ポートごと)、優先キュー方式 WRR、DSCP & サービスクラス、ポートミラーリング、ファームウェアアップグレード構成PoEポート構成:Ethernet 24xGbE PoE最大出力PoE:ポート1-4 bt 90W、ポート5-24 at 30W湿度範囲10 ~ 90% RH動作温度-10℃ ~ 50℃バッファメモリ4.1Mb入力電源100V ~ 240V転送レート41.66 Mpps保管温度範囲(℃)ー20~70配列PoEピンアサイン:ポート1-4 bt: 4ペア 1/2 (+), 3/6 (-) および 4/5 (+), 7/8 (-)、ポート5-24 af/at: 2ペア 1/2 (+), 3/6 (-)MACアドレス登録数8Kジャンボフレーム9216バイト各種認証CE, FCC, UKCA, LVD, VCCI, BSMIサージ対策4KVポートアップリンクポート:Ethernet 2xGbE RJ45 + 2xGbE SFP,PoEポート:24対応プロトコルスパニングツリー:IEEE802.1D (STP), IEEE802.1w (RSTP)帯域幅(Gbps)56トランキング/チェーンタイプIEEE802.1d (LACP), 静的アグリゲーションLAN802.1Q タグVLAN(4096 VLAN ID)、ポートベースVLAN
AW-GEL-065A-060 4ポート ライトマネージド PoEスイッチ
Vivotek¥31,980税込¥35,1781個翌日出荷付属品電源コード、クイックインストレーションガイド仕様PoE管理:PoEオン/オフ制御、PDのPoEアライブチェック、ノンストップPoE、拡張PoEモード(最大250m/10Mbps)質量(kg)0.66区分LiteマネージドPoEスイッチ,4xGbE PoE + 2xGbE RJ45 Liteマネージドスイッチ寸法200 (W) x 118 (D) x 44 (H) mm規格PoE:802.3 af/atポート数計6消費電力(W)最大65電力(W)PoE電力予算:60周波数50 ~ 60 Hz機能ポートミラーリング、ファームウェアアップグレード構成PoEポート構成:Ethernet 4xGbE PoE最大出力PoE:30W湿度範囲10 ~ 90% RH動作温度-10℃ ~ 50℃バッファメモリ1Mb入力電源100V ~ 240V転送レート8.928 Mpps保管温度範囲(℃)ー20~70配列PoEピンアサイン:1/2 (+), 3/6 (-)MACアドレス登録数4Kジャンボフレーム9216バイト各種認証CE, FCC, UKCA, LVD, VCCI, BSMIサージ対策4KVポートアップリンクポート:Ethernet 2xGbE RJ45,PoEポート:4対応プロトコルスパニングツリー:IEEE802.1D (STP), IEEE802.1w (RSTP)帯域幅(Gbps)12トランキング/チェーンタイプIEEE802.1d (LACP), 静的アグリゲーションLAN802.1Q タグVLAN(4096 VLAN ID)、ポートベースVLAN
屋外用コジットボックス
Vivotek¥28,980税込¥31,8781個翌日出荷色白質量(g)1155タイプ全天候型:IP66、IP67パッケージサイズ(mm)長さ×幅×高さ:474×406×262(8個)PTPF 3/4インチ適合機器カメラ:FD9167-HT-v2、FD9367-EHTV-v2、IB9367-EHT-v2、IB9367-EHT-v2 (5-50mm)、FD9365-EHTV-v2、FD9187-HT-V3、FD9387-EHTV-V3、FD9391-EHTV-v2、IB9365-EHTV-v2、IB9387-EHTV-V3、IB9391-EHTV-v2、アダプタリング: AM-522、ポール取付用ブラケット:AM-312、コーナー取付用ブラケット:AM-412部品番号VIO100000003外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)Φ172.01×54荷造質量(kg)13.25ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)228×193.5×119(1個)素材アルミ合金ケース質量(g)1650
ジャンクションボックス
Vivotek¥18,980税込¥20,8781個翌日出荷色白タイプ全天候型:IP66(対応カメラにより)パッケージサイズ(mm)長さ×幅×高さ:490×367×252(10個)PTPF 3/4インチケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)217×174×94(1個)素材アルミ合金
ドーム型IPカメラ
Vivotek¥47,980税込¥52,7781個6日以内出荷屋外ドーム型ネットワークカメラ。5メガピクセルのセンサーを搭載。低照度下でも優れた夜間視認機能を提供するSNV。 30メートルまで有効なIR-LEDを2基搭載。H.265動画圧縮技術をサポート。ギャップな明暗差があっても比類のない視界を得られる。 WDR。Pro。オンボードフォーマット用MicroSD/SDHC/SDXCカード内蔵。防塵防水IP66、耐衝撃性IK10規格に準拠したハウジング。 NDAA準拠製品。少ない帯域幅で効率の良い伝送を実現するSmart。Stream。Ⅲレンズ固定焦点対応Smart IR最大解像度2560×1920(5MP)動作範囲(チルト)70度ベース回転範囲(°)360LEDIR-LED:2基(最大30mまで有効)シャッター速度(秒)1/5~1/32000絞り固定圧縮方法H.265/H.264/MJPEG画角水平 103度/垂直 76度/対角線 134度イメージセンサー1/2.7型プログレッシブCMOSテクノロジー(WDR テクノロジー)WDRプロ
10ポート PoE Switch
Vivotek¥58,980税込¥64,8781個61日以内出荷付属品電源コード、クイックインストレーションガイド、ラックマウントキット質量(kg)1.2区分アンマネージドPoEスイッチ,8xFE PoE + 2xGbE コンボ寸法270(L) x 181(W) x 44(H) mm規格PoE:802.3 af/atポート数計10消費電力(W)最大120電力(W)PoE電力予算:110対応ビデオQoS,PD Alive周波数50 ~ 60 Hz機能拡張モード:最大250m/10Mbps構成PoEポート構成:Ethernet 8xFE PoE最大出力PoE:30W湿度範囲10 ~ 90% RH動作温度0℃ ~ 45℃入力電源100V ~ 240V転送レート1.488 Mpps転送速度(Mbps)アダプティブ:100m超で10、100m未満で100保管温度範囲(℃)ー20~70配列PoEピンアサイン:1/2 (+), 3/6 (-)MACアドレス登録数4Kジャンボフレーム1,536バイト各種認証CE, FCC, UKCA, LVD, VCCI, BSMIサージ対策6KVポートアップリンクポート:Ethernet 2xGbE コンボ,PoEポート:8帯域幅(Gbps)5.6LANVLAN:対応
28ポート PoE Switch
Vivotek¥159,800税込¥175,7801個61日以内出荷付属品電源コード、クイックインストレーションガイド、ラックマウントキット質量(kg)2.6区分アンマネージドPoEスイッチ,24xFE PoE + 2xGbE コンボ寸法440(L) x 210(W) x 44(H) mm規格PoE:802.3 af/atポート数計26消費電力(W)最大380電力(W)PoE電力予算:370対応ビデオQoS,PD Alive周波数50 ~ 60 Hz機能拡張モード:最大250m/10Mbps構成PoEポート構成:Ethernet 24xFE PoE最大出力PoE:30W湿度範囲10 ~ 90% RH動作温度0℃ ~ 45℃入力電源100V ~ 240V転送レート6.5 Mpps転送速度(Mbps)アダプティブ:100m超で10、100m未満で100保管温度範囲(℃)ー20~70配列PoEピンアサイン:1/2 (+), 3/6 (-)MACアドレス登録数16Kジャンボフレーム1,536バイト各種認証CE, FCC, UKCA, LVD, VCCI, BSMIサージ対策6KVポートアップリンクポート:Ethernet 2xGbE コンボ,PoEポート:24帯域幅(Gbps)8.8LANVLAN:対応
6ポート PoE Switch
Vivotek¥29,980税込¥32,9781個61日以内出荷付属品電源コード、クイックインストレーションガイド質量(kg)0.5区分アンマネージドPoEスイッチ,4xFE PoE + 2xFE RJ45 スイッチ寸法180(L) x 105(W) x 32(H) mm規格PoE:802.3 af/atポート数計6消費電力(W)最大65電力(W)PoE電力予算:60対応ビデオQoS,PD Alive周波数50 ~ 60 Hz機能拡張モード:最大250m/10Mbps構成PoEポート構成:Ethernet 4xFE PoE最大出力PoE:30W湿度範囲10 ~ 90% RH動作温度0℃ ~ 45℃入力電源100V ~ 240V転送レート0.89 Mpps転送速度(Mbps)アダプティブ:100m超で10、100m未満で100保管温度範囲(℃)ー20~70配列PoEピンアサイン:1/2 (+), 3/6 (-)MACアドレス登録数2Kジャンボフレーム1,536バイト各種認証CE, FCC, UKCA, LVD, VCCI, BSMIサージ対策6KVポートアップリンクポート:Ethernet 2xFE RJ45,PoEポート:4帯域幅(Gbps)1.2LANVLAN:対応
18ポート PoE Switch
Vivotek1個欠品中付属品電源コード、クイックインストレーションガイド、ラックマウントキット質量(kg)2.4区分アンマネージドPoEスイッチ,16xFE PoE + 2xGbE コンボ寸法440(L) x 210(W) x 44(H) mm規格PoE:802.3 af/atポート数計18消費電力(W)最大260電力(W)PoE電力予算:250対応ビデオQoS,PD Alive周波数50 ~ 60 Hz機能拡張モード:最大250m/10Mbps構成PoEポート構成:Ethernet 16xFE PoE最大出力PoE:30W湿度範囲10 ~ 90% RH動作温度0℃ ~ 45℃入力電源100V ~ 240V転送レート5.4 Mpps転送速度(Mbps)アダプティブ:100m超で10、100m未満で100保管温度範囲(℃)ー20~70配列PoEピンアサイン:1/2 (+), 3/6 (-)MACアドレス登録数16Kジャンボフレーム1,536バイト各種認証CE, FCC, UKCA, LVD, VCCI, BSMIサージ対策6KVポートアップリンクポート:Ethernet 2xGbE コンボ,PoEポート:16帯域幅(Gbps)7.2LANVLAN:対応