カテゴリ
- 保管用品(2)
絞り込み
ブランド
- JEJアステージ
- モノタロウ(1)
- Meltec(大自工業)(7)
- 大橋産業(BAL)(4)
- セルスター(3)
- 日動工業(1)
- ミヤサカ工業(1)
- オリオンオートクラフト(アルプス計器)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「meltec sc-1200」の検索結果

ベルトフック付きロングケース
JEJアステージ¥669税込¥7361個当日出荷腰のベルトに取付ができます。クリアで、中身の確認ができます。細かいネジ・釘等の部品収納や、ホビー釣り用品の収納など、趣味に合わせて幅広く活用できるケースです。材質PP幅(mm)290質量(kg)0.14色クリア高さ(mm)65奥行(mm)73RoHS指令(10物質対応)対応収納可能質量(kg)1.6
アクティブユニット
JEJアステージ(17件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷細かなネジ・釘等の部品収納に便利です。「ベルトフック付きミニケース」はナチュラルカラーで中身の確認ができます。また、取り外しができ、腰のベルトに取付ができます。ハンドル左脇にはΦ径目盛、右脇には取り外しが可能なビットホルダーがついています。セット内容ベルトフック付きミニケース×6、ベルトフック付きミニケースL×2材質PP幅(mm)305質量(kg)0.9色グレー高さ(mm)290奥行(mm)70外形寸法(mm)305×70×290仕切数(個)8RoHS指令(10物質対応)対応